40件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
長期保管、過酷な条件に耐えるハイガスバリア袋です。 高い信頼性を持つ、厚いアルミ箔を使用しています。
シルバー
1セット(25枚)ほか
7,798 税込8,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

開閉自在のチャック付ポリ袋 防湿性、バリア性に優れたアルミタイプ
用途完全防湿包装向け
1パック(50枚)
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

アルミ層のあるポリエステルを使用し、内側・外側ともに静電防止加工をしている防湿シールドバッグです。 軽量であり、かつ強度にも優れています。
用途防湿性を要求される電子部品の包装 厚さ(μm)85 材質帯電防止ポリエステルフィルム、アルミ蒸着層、帯電防止ポリエチレンフィルム 種類防湿シールドバッグ
1箱(100枚)
13,980 税込15,378
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

小ロットに対応したアルミ袋です。アルミ袋なので、防湿性能は抜群です。製造時にコンスターチなどの滑り材を使用しておりませんので、電子部品にも安心して使用できます。電子部品梱包に適しています。袋の内側は、帯電防止ポリエチレンです。(防湿+静電気防止袋です)MBYシリーズは、薄くて丈夫なフィルムを使用していますのでいろいろな用途の梱包袋に使用できます。
1箱(100枚)
9,998 税込10,998
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

開閉自在のチャック付ポリ袋 防湿性、バリア性に優れたアルミタイプ
用途完全防湿包装向け 使用温度範囲(℃)5~85
1パック(50枚)ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

内容物を充填後、底部をシールする底開きタイプです。
性能透湿度/0.1~0.29g/30日、酸素透過度/1.0以下cm3/m2(24h atm) 入数(枚)100
1袋(100枚)
3,580 税込3,938
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ヒートシールで袋を閉じることができます。
材質帯電防止ポリエステル・アルミ蒸着・帯電防止ポリエチレン(3層) 内寸法(mm)254×305 厚さ(μm)65 引張強度60N/inch以上 静電気帯電防止性能30V未満 表面抵抗値(Ω)10^12未満(内・外層) アズワン品番2-2680-02 透光率(%)40±10
1箱(100枚)
14,980 税込16,478
7日以内出荷

ナイロン・ポリエチレンラミネートの平袋です。底開きタイプなので熱シール機が必要です。安全な4角完全R加工。●乾燥剤使用不可●脱酸素剤使用不可●サイド6mmベタシール●天シール●4角Rカット●チャック上ベース加工●Iノッチ
用途冷蔵食品、冷凍食品、農産加工品、海産加工品、穀類、日用雑貨品、文房具など幅広くご利用いただけます。 入数(枚)50
1パック(50枚)
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ヒートシールで袋を閉じることができます。防湿性能を有しています。
材質帯電防止ポリエステル・アルミ蒸着・帯電防止ポリエチレン(5層) 内寸法(mm)279×381 厚さ(μm)85 引張強度115N/inch以上 静電気帯電防止性能20V未満 表面抵抗値(Ω)10^12未満(内・外層) アズワン品番2-2680-05
1箱(100枚)
19,980 税込21,978
翌々日出荷

入数(枚)50 アズワン品番64-2284-52 関連資料チラシ(0.95MB) ガゼット(mm)41
1袋(50枚)
3,400 税込3,740
当日出荷


レバーを押さえるだけで丈夫なシール。電子回路制御で美しいシールが簡単。手軽にシールできるコンパクト設計。軽量のため持ち運びに便利。
電源(V)100 シール方式下片側加熱 シール幅(mm)2 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

基材PET/AL/PE バリア性の高いアルミタイプ
シルバー 入数(枚)50 使用温度範囲(℃)常温
1パック(50枚)
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

約0.5秒でピタッと密封! はさんでボタンを押すだけの簡単操作。 少量の業務用包装に最適。
用途片側厚さ0.1mmまでのフィルム 材質ポリエチレン、ポリプロピレン、塩ビ、不織布のネット、ポリエチレンを内側にラミネートした複合フィルム(紙・ナイロン・ポリエステル・アルミ蒸着など) 寸法(mm)42×225×71 質量(g)200 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)200 ヒーター5000~10000回 シール時間(sec)約0.5 電源(AC)最大4 電源コード(cm)60
1台
5,498 税込6,048
当日出荷

PET/AL/PEラミネート袋の白色印刷、平袋タイプです。底開きタイプなので熱シール機が必要です。安全な4角完全R加工。●乾燥剤使用可●脱酸素剤使用可●サイド6mmベタシール●天シール●4角Rカット●チャック上カットテープ加工●Iノッチ
用途白色の袋は、健康食品、乾燥農産加工品、乾燥海産加工品などラベルを貼ってご利用いただけます。 入数(枚)50
1パック(50枚)
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

優れた防湿・気体バリア効果を発揮 便利なチャック付自立容器として高いディスプレイ効果を発揮します。 詰め替え容器不要のパッケージングとしてアフターユーズされ、包材ゴミ減量化にも役立ちます。 4つの角は、全て完全Rカットタイプです。 サイドシールは6mm幅ベタシールです。 ※食品衛生法の容器包装規格(平成18年厚生労働省告示第201号)試験に適合しています。
用途食品パックや小分けの包装などに。 低温に強く、冷凍・冷蔵に。 使用温度範囲(℃)-30~85 寸法(チャック上)(mm)32
1パック(50枚)ほか
939 税込1,033
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

冷却ランプ搭載 綺麗で安定したシールを実現/ヒーター通電中は赤ランプが点灯、続いて冷却中は緑ランプが点灯し、消灯したらシール完了です。 瞬間通電式(インパルスタイプ)のシーラーは加熱後に冷却時間を設けないと綺麗にシールできないのですが、本機種は冷却時間を目視で確認できるので、安定したシールが可能です。 高性能ヒーターとトランスにより様々な素材、厚みに対応しシール面を美しく仕上げます。 手にフィットし、握りやすく安定した作業を可能にする特殊形状グリップを採用しています。 堅牢なアルミダイキャストボディ/本体、圧着レバーは耐久性に優れるアルミダイキャスト製です。 豊富なサイズバリエーション/シール長は100mm~400mmまでの4サイズ、シール幅は標準タイプが2.5mm、カッター付きが5mmです。 使用する袋に合わせた最適なサイズをお選び頂けます。
電圧(V)AC100(50/60Hz) 電源コード(m)1.8 付属品ヒーター2本、フッ素樹脂絶縁シート2枚、フッ素樹脂絶縁粘着テープ(定寸)2枚、替え刃1枚 適合材ポリエチレン(PE)、ポリプロピレン(PP)、気泡緩衝材、不織布、滅菌バッグ、ナイロンポリシュリンクフィルム、アルミラミネート握りやすいグリップ シール幅(mm)2.5
1個
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

中身が見えないので付録やおまけ、くじ引きなどのイベントで大活躍します。作業性の良いテープ付でワンタッチで封ができます。
材質OP/VMCP
1パック(100枚)
409 税込450
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

酸素透過度、透湿度共にバリア性の高い袋です。
性能透湿度/4.8g/m2(24h)、酸素透過度/57.15cm3/m2(24h atm) 種類ポリ袋 入数(枚)100
1箱(100枚)
10,100 税込11,110
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ANSI/ESD S20.20、包装規格ANSI/ESD S541。Dri-Shield 2000防湿バッグ。Dri-Shield 2000防湿バッグは、静電気の影響を受けやすい電子機器に対する帯電防止環境を実現するために設計された製品です。 この防湿バッグは、すべてESDと湿気の警告シンボルが記されており、ヒートシール可能で真空包装に適しています。 アルミ被覆ポリエステル / ポリエチレンとポリエステルの多層構造で耐穿刺性バッグを実現しています。 金属層で静電気放電をシールドし、電界の浸透を最小限に抑えると同時に、湿気からも保護します。特長と利点: 湿気から保護 電界から保護 静電気放電から保護 帯電防止環境 ヒートシール 真空包装に最適 警告シンボル印刷済み アルミ被覆のポリエステル / ポリエチレン製 突き刺し強度
仕様バブルバッグ:なし、散逸:あり、湿気バリア:なし、閉鎖型:上部開口 適合EN61340-5-1に適合 グレイ 高さ(mm)610 番号918-5614 静電気帯電防止性能あり 導電性あり アズワン品番64-1910-67
1袋(100個)
22,980 税込25,278
5日以内出荷

000313 ヒートシールチェッカー高浸透 イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ) 動画あり
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)ヒートシールチェッカー高浸透
油性タイプ、赤色染料を使用することで浸透性・視認性を向上させており、より小さなμm単位のシール不良も検出します。噴射ガスに窒素(圧縮ガス)を使用している為、噴射時の飛び散りが少ない製品です。従来品に比べ、大容量タイプとなっています。標準ノズルは棒状に、付属拡販ノズルを使用した場合は、霧状に噴露。用途に合わせた使い分けが可能です。
用途ヒートシールで溶着した部分、背張り部、ガゼット部の完全密閉がされているかの検査時、飲料パックやアルミ袋のシール部の検査 使用方法1ヒートシールチェック作業の始めにシール状態のチェックをして下さい。(簡単に剥がれる場合は、接着不良)2シール不良をチャックしたい包装材料を、はさみ等で裁断し包装材料内側よりヒートシールチェッカーを噴露します。3シール不良であれば、赤色染料がシール不良個所から滲み出てきます。 使用温度範囲(℃)0~80 外観赤色液体 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量320mL 関連資料(0.91MB) 危険物の性状水溶性
1本(420mL)
1,498 税込1,648
当日出荷

イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)ヒートシールチェッカー高浸透 青
食材にほとんど存在しない青色染料を採用し、さらに色味を濃くしたことで視認性を向上させました。油性タイプにすることでより小さなμm単位のシール不良も検出します。噴射ガスに窒素(圧縮ガス)を使用しているため、噴露時に飛び散りが少ない製品です。従来品に比べ、大容量タイプとなっています。ヒートシールで溶着した部分、背張り部、ガゼット部の完全密閉がされているかの検査時に使用。飲料パックやアルミ袋のシール部の検査にもご使用いただけます。PRTR・有機則非該当です。
使用温度範囲(℃)0~80 外観青色液体 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 関連資料(0.91MB) 危険物の性状水溶性
1本(320mL)
1,498 税込1,648
5日以内出荷

ガスバリア性能を備えた袋です。お菓子の風味をしっかり守ります。 風味豊かなお菓子を守る、保香性・遮光性に優れた袋です。 ハイクラスな見た目を演出するマット素材の袋は、高級感のあるギフトに最適です。 脱酸素剤対応 乾燥剤対応 アルコール揮散剤対応 ヒートシール対応
材質マットOPP20/アルミ蒸着PET12/CPP30 寸法(mm)80×120
1枚(100枚)
1,898 税込2,088
4日以内出荷

ガスバリア性能を備えた袋です。お菓子の風味をしっかり守ります。 風味豊かなお菓子を守る、保香性・遮光性に優れた袋です。 ハイクラスな見た目を演出するマット素材の袋は、高級感のあるギフトに最適です。 脱酸素剤対応 乾燥剤対応 アルコール揮散剤対応 ヒートシール対応
材質マットOPP20/アルミ蒸着PET12/CPP30 寸法(mm)80×120
1枚(100枚)
1,898 税込2,088
5日以内出荷

ガスバリア性に優れるため保香性が良好で、食品の変色を防ぎ長期保存できます。 アルミ蒸着フィルムを使用しているため遮光性が良好で、食品の変色を防ぎ長期保存できます。 窒素および炭酸ガス置換包装や、脱酸素剤封入包装ができます。 各種お茶、コーヒー豆、各種和洋菓子、クッキー、スポンジケーキ、ポテトチップスなどに使えます。 ウェルパックの適合サイズの目安は、B-50Sです。(上記リンクをご参照ください。) お茶だと約100gほど入ります。 脱酸素剤対応 乾燥剤対応 アルコール揮散剤対応 ヒートシール対応
材質OPP20/LDPE15/アルミ蒸着PET12/LDPE15/L-LDPE30 寸法(mm)55×200(ガゼット巾/マチ:45)
1セット(100枚)
1,898 税込2,088
4日以内出荷

脱酸素剤対応 乾燥剤対応 アルコール揮散剤対応 ヒートシール対応
材質PET12/SPE15/AL7/SPE20/LLD40 寸法(mm)80+60×210 アルミ サイズノッチ付
1枚(50枚)
3,698 税込4,068
4日以内出荷

ガスバリア性に優れるため保香性が良好で、食品の変色を防ぎ長期保存できます。 アルミ蒸着フィルムを使用しているため遮光性が良好で、食品の変色を防ぎ長期保存できます。 窒素および炭酸ガス置換包装や、脱酸素剤封入包装ができます。 各種お茶、コーヒー豆、各種和洋菓子、クッキー、スポンジケーキ、ポテトチップスなどにお使いいただけます。 ウェルパックの適合サイズの目安は、B-100Sです。(上記リンクをご参照ください。) お茶が200g程入ります。 脱酸素剤対応 乾燥剤対応 アルコール揮散剤対応 ヒートシール対応
材質OPP20/LDPE15/アルミ蒸着PET12/LDPE15/L-LDPE30 寸法(mm)60×H250(ガゼット巾/マチ:50)
1セット(100枚)
2,598 税込2,858
4日以内出荷

コーヒー豆専用の販売用袋です。 逆止弁付で豆から出る炭酸ガスを外に排出し、外気の侵入を防ぎ鮮度を保ちます。 人気のクラフトタイプです。 内側アルミ加工で遮光性にも優れています。 合掌袋サイドガゼットタイプ ヒートシール対応
材質クラフト紙50/VMPET12/静防LL30 寸法(mm)90×H250(マチ22.5)
1枚(100枚)
9,398 税込10,338
4日以内出荷

コーヒー豆専用の販売用袋です。 逆止弁付で豆から出る炭酸ガスを外に排出し、外気の侵入を防ぎ鮮度を保ちます。 シックなマット黒タイプです。 内側アルミ加工で遮光性にも優れています。 合掌袋サイドガゼットタイプ ヒートシール対応
材質マットOP20/VMPET12/静防LL50 寸法(mm)80×H180(マチ22.5)
1枚(100枚)
7,998 税込8,798
4日以内出荷

コーヒー豆専用の販売用袋です。 逆止弁付で豆から出る炭酸ガスを外に排出し、外気の侵入を防ぎ、鮮度を保ちます。 人気のクラフトタイプです。 内側アルミ加工で遮光性にも優れています。 合掌袋サイドガゼットタイプ ヒートシール対応
材質クラフト紙50/VMPET12/静防LL30 寸法(mm)80×H180(マチ22.5)
1枚(100枚)
7,998 税込8,798
4日以内出荷

コーヒー豆専用の販売用袋です。 逆止弁付で豆から出る炭酸ガスを外に排出し、外気の侵入を防ぎ鮮度を保ちます。 シックなマット黒タイプです。 内側アルミ加工で遮光性にも優れています。 合掌袋サイドガゼットタイプ ヒートシール対応
材質マットOP20/VMPET12/静防LL50 寸法(mm)90×H250(マチ22.5)
1枚(100枚)
9,398 税込10,338
4日以内出荷

人気のクラフトタイプのチャック付スタンド袋です。 表面はクラフト紙で内側はアルミ蒸着CP素材で防湿性・機密性に優れ、保存に最適です。 ノッチ(切り込み)付き。 乾燥農産加工品、乾燥海産加工品、健康食品、お茶・紅茶などに幅広くご利用いただけます。 脱酸素剤対応 乾燥剤対応 アルコール揮散剤対応 ヒートシール対応
材質クラフト紙/PE/アルミ蒸着CP 寸法(mm)140×H220(底マチ68)
1枚(25枚)
1,898 税込2,088
4日以内出荷

人気のクラフトタイプのチャック付スタンド袋です。 表面はクラフト紙で内側はアルミ蒸着CP素材で防湿性・機密性に優れ、保存に最適です。 ノッチ(切り込み)付き。 乾燥農産加工品、乾燥海産加工品、健康食品、お茶・紅茶などに幅広くご利用いただけます。 脱酸素剤対応 乾燥剤対応 アルコール揮散剤対応 ヒートシール対応
材質クラフト紙/PE/アルミ蒸着CP 寸法(mm)180×H200(底マチ78)
1枚(25枚)
2,298 税込2,528
4日以内出荷

人気のクラフトタイプのチャック付スタンド袋です。 表面はクラフト紙で内側はアルミ蒸着CP素材で防湿性・機密性に優れ、保存に最適です。 ノッチ(切り込み)付き。 乾燥農産加工品、乾燥海産加工品、健康食品、お茶・紅茶などに幅広くご利用いただけます。 脱酸素剤対応 乾燥剤対応 アルコール揮散剤対応 ヒートシール対応
材質クラフト紙/PE/アルミ蒸着CP 寸法(mm)120×H200(底マチ55)
1枚(25枚)
1,498 税込1,648
4日以内出荷

特殊な3層構造でボタン型バルブと同じ機能を持つコーヒー専用袋。鮮度の保持能力が高く、豆のおいしさが持続します。 2層フィルムの逆止弁と不織布により、袋内部への外気の侵入を長期間断ち、豆の劣化を防ぎます。 インナーバルブ(逆止弁)機能で、コーヒー豆からでる炭酸ガスを袋の外部に排出するため、挽きたての豆も安心して袋詰めできます。 スタンドタイプで使いやすいチャック袋です。 裏面はアルミ蒸着なので、上部を熱シールすれば長期保存が可能。 バルブが目立たないフラットタイプなので、かさばりません。 脱酸素剤対応 乾燥剤対応 アルコール揮散剤対応 ヒートシール対応 冷凍対応
材質未晒50g/PE15/MLPET12/LLDPE60 寸法(mm)155×H160(底マチ86) 茶クラフト
1枚(10枚)
859 税込945
4日以内出荷

特殊な3層構造でボタン型バルブと同じ機能を持つコーヒー専用袋。鮮度の保持能力が高く、豆のおいしさが持続します。 2層フィルムの逆止弁と不織布により、袋内部への外気の侵入を長期間断ち、豆の劣化を防ぎます。 インナーバルブ(逆止弁)機能で、コーヒー豆からでる炭酸ガスを袋の外部に排出するため、挽きたての豆も安心して袋詰めできます。 スタンドタイプで使いやすいチャック袋です。 裏面はアルミ蒸着なので、上部を熱シールすれば長期保存が可能。 バルブが目立たないフラットタイプなので、かさばりません。 脱酸素剤対応 乾燥剤対応 アルコール揮散剤対応 ヒートシール対応 冷凍対応
材質片ツヤ晒クラフト50g/MLPET12/LLDPE60 寸法(mm)185×H175(底マチ90)
1枚(10枚)
1,098 税込1,208
4日以内出荷

特殊な3層構造でボタン型バルブと同じ機能を持つコーヒー専用袋。鮮度の保持能力が高く、豆のおいしさが持続します。 2層フィルムの逆止弁と不織布により、袋内部への外気の侵入を長期間断ち、豆の劣化を防ぎます。 インナーバルブ(逆止弁)機能で、コーヒー豆からでる炭酸ガスを袋の外部に排出するため、挽きたての豆も安心して袋詰めできます。 スタンドタイプで使いやすいチャック袋です。 裏面はアルミ蒸着なので、上部を熱シールすれば長期保存が可能。 バルブが目立たないフラットタイプなので、かさばりません。 脱酸素剤対応 乾燥剤対応 アルコール揮散剤対応 ヒートシール対応 冷凍対応
材質未晒50g/MLPET12/LLDPE60 寸法(mm)140×H225(底マチ80) 茶クラフト
1枚(10枚)
999 税込1,099
4日以内出荷

特殊な3層構造でボタン型バルブと同じ機能を持つコーヒー専用袋。鮮度の保持能力が高く、豆のおいしさが持続します。 2層フィルムの逆止弁と不織布により、袋内部への外気の侵入を長期間断ち、豆の劣化を防ぎます。 インナーバルブ(逆止弁)機能で、コーヒー豆からでる炭酸ガスを袋の外部に排出するため、挽きたての豆も安心して袋詰めできます。 スタンドタイプで使いやすいチャック袋です。 裏面はアルミ蒸着なので、上部を熱シールすれば長期保存が可能。 バルブが目立たないフラットタイプなので、かさばりません。 脱酸素剤対応 乾燥剤対応 アルコール揮散剤対応 ヒートシール対応 冷凍対応
材質未晒クラフト50g/MLPET12/LLDPE60 寸法(mm)185×H175(底マチ90) 茶クラフト
1枚(10枚)
1,098 税込1,208
4日以内出荷

特殊な3層構造でボタン型バルブと同じ機能を持つコーヒー専用袋。鮮度の保持能力が高く、豆のおいしさが持続します。 2層フィルムの逆止弁と不織布により、袋内部への外気の侵入を長期間断ち、豆の劣化を防ぎます。 インナーバルブ(逆止弁)機能で、コーヒー豆からでる炭酸ガスを袋の外部に排出するため、挽きたての豆も安心して袋詰めできます。 スタンドタイプで使いやすいチャック袋です。 裏面はアルミ蒸着なので、上部を熱シールすれば長期保存が可能。 バルブが目立たないフラットタイプなので、かさばりません。 脱酸素剤対応 乾燥剤対応 アルコール揮散剤対応 ヒートシール対応 冷凍対応
材質片ツヤ晒クラフト50g(ザラ面表)//アルミ蒸着PET12//LL60 寸法(mm)155×H160(底マチ86)
1枚(10枚)
949 税込1,044
4日以内出荷

・ガスバリヤ性の非常に優れたクラレ二軸延伸エバールフィルムEF-XLとホットタック性、ヒートシール強度などの優れたL-LDPEを組み合わせることで高い水準の密封性を持っています。・優れたガスバリヤ性とヒートシール性で以下「食品の酸化・腐蝕・劣化の防止」「冷蔵、冷凍室での臭い・香りの防止」「ガス充填包装・脱酸素剤使用包装」に対応します。・IAシリーズ:真空脱気アルミ箔包装材・アルミラミネート袋ですので、UVカット、遮光、感光防止、酸化防止の包装に対応します。・防湿性、ガスバリア性に優れています。・工業用途、食品用途、医療用途において、固体、粉体、液体を問わず幅広い分野にお使いいただけます。・左右Vノッチ付ですので開封が簡易に行えます。・脱酸素剤や乾燥材との併用に適しています。・IGNシリーズ:静電気対策包装材。ハードディスクメディア/シリコンウェハー等を湿気、パーティクルを防ぐための包装に適しています。・クリーンルーム内で製造/洗浄を行うトレー/ケースなどの電子部品輸送容器の包装にお使いいただけます。・クリーンルームにて加工を行っているため、袋内面への塵・埃の付着が少なくハイレベルのクリーン性を実現しています。・ナイロンを使用しており、優れた耐ピンホール性があり、搬送中の容器の角等によるピンホールを防止します。・中身が見えるため、製品の確認が可能です。・IGZシリーズ:ウエハーボックス用包装材、ハードディスクメディア、シリコンウェハー等を湿気、パーティクルから保護するための包装に適しています。・クリーンルーム内で製造/洗浄を行うトレー・ケースなどの電子部品輸送容器の包装にお使いいただけます。・アルミ層とアルミ蒸着層の二重のバリア層により、内容物を湿気から保護します。・クリーンルームにて加工を行っているため、袋内面への塵・埃の付着が少なくハイレベルのクリーン性を実現しています。・ナイロンを使用しており、優れた耐ピンホール性があり、搬送中の容器の角等によるピンホールを防止します。
1ケース(500枚)ほか
31,980 税込35,178
60日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)