カテゴリ

  • 塗料(44)
  • バイク部品(34)
  • 接着剤・補修材(30)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(19)
  • テープ(16)
  • 鈑金・塗装(11)
  • 研磨材(11)
  • 制御機器(9)
  • 建材・エクステリア(8)
  • 自動車用オイル・ケミカル(8)
  • 溶接用品(7)
  • 船舶用品・漁業資材(7)
  • 塗装・養生・内装用品(7)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(6)
  • トラック用品・パーツ(6)
  • スプレー・オイル・グリス(5)
  • 防災用品(5)
  • 自転車部品(5)
  • ねじ・ボルト・釘(4)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • カー用品(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 梱包用品(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 機構部品(1)
  • 安全用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • 切削工具(1)
  • 空圧工具(1)

「アルミ補修」の検索結果

255件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ミッチャク専科 ステンレス・アルミ・鉄部部位下地用プライマー EpoChemicalミッチャク専科 ステンレス・アルミ・鉄部部位下地用プライマーEpoChemical
4,998税込5,498
1本(500g)ほか
4日以内出荷
ステンレス・アルミ・銅板・鉄部製品に塗膜を密着するための専用下地プライマーです。強密着・耐水・耐摩耗性・耐振動性に強い優れた塗膜下地を形成
用途ステンレス・アルミ・真鍮・銅・鉄製品補修の下塗りその他【使用硬化剤】PN、P-HB使用方法個体物に塗装する場合は、面を耐水ペーパーで研磨処理を行ってからご使用ください。塗装部のゴミ・油分・ワックス等を取り除き、塗りたくない部分はマスキングテープや新聞紙等で充分にカバーをおこなってください。作業場所は20℃~25℃の温度が最適なご使用環境です。冬場や気温が低い場所(5℃以下)での作業はおやめください。作業時は部屋の喚起を充分におこない、マスク・手袋のご着用をお願いいたします。グレーホワイトタイプ2液性硬化時間(時間)24~危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類指触乾燥時間(時間)1~2危険物の性状非水溶性所要時間【ゲル化】20~30分
ポール POLE22-T PATLITE(パトライト/旧:春日電機)ポール POLE22-TPATLITE(パトライト/旧:春日電機)
7,698税込8,468
1台
89日以内出荷
対応機種:LR4-PJ/QJ、LR5-PJ、LR6-PJ/QJ、SKHシリーズ※1、SF10シリーズ※1、SL10シリーズ※1(※1:ポールを取付の際は、ポール取付ブラケットSZP-101が必要となります。)※お客様でポールをカットする場合、ポールカッターでの切断はできません。糸鋸、鋸盤、ジグゾー等を利用してください。※直取付仕様(LR4-WJ / LR5-WJ / LR6-WJ / LR7-WJ)からポール取付仕様に変更したい場合は、「アルミポール単品」と合わせて補修パーツの「ポール用ブラケット」をお買い求めください。
付属品バインドタッピンねじ M3×12 2個・平座金(内径Φ22)2個・六角ネット(M22) 2個材質ポール AL・ゴムブッシュ EPRゴム質量(kg)0.35シルバー取付場所屋内サイズ(mm)Φ21.7ポール長(mm)700
ポール POLE22-T PATLITE(パトライト/旧:春日電機)ポール POLE22-TPATLITE(パトライト/旧:春日電機)
4,298税込4,728
1台
89日以内出荷
対応機種:LR4-LJ、LR5-LJ、LR6-LJ、SKHシリーズ※1、SF10シリーズ※1、SL10シリーズ※1(※1:ポールを取付の際は、ポール取付ブラケットSZP-101が必要となります。)対応オプション品:SZL-001、SZK-001U、SZP-917U、SZ-010S、ZP-101※お客様でポールをカットする場合、ポールカッターでの切断はできません。糸鋸、鋸盤、ジグゾー等を利用してください。※直取付仕様(LR4-WJ / LR5-WJ / LR6-WJ / LR7-WJ)からポール取付仕様に変更したい場合は、「アルミポール単品」と合わせて補修パーツの「ポール用ブラケット」をお買い求めください。
付属品バインドタッピンねじ M3×12 2個・平座金(内径Φ22)2個・六角ネット(M22) 2個材質ポール AL・ゴムブッシュ EPRゴムシルバー取付場所屋内サイズ(mm)Φ21.7
ポール POLE22-T PATLITE(パトライト/旧:春日電機)ポール POLE22-TPATLITE(パトライト/旧:春日電機)
4,298税込4,728
1台
89日以内出荷
対応機種:LR4-LJ、LR5-LJ、LR6-LJ、SKHシリーズ※1、SF10シリーズ※1、SL10シリーズ※1(※1:ポールを取付の際は、ポール取付ブラケットSZP-101が必要となります。)対応オプション品:SZL-001、SZK-001U、SZP-917U、SZ-010S、ZP-101※お客様でポールをカットする場合、ポールカッターでの切断はできません。糸鋸、鋸盤、ジグゾー等を利用してください。※直取付仕様(LR4-WJ / LR5-WJ / LR6-WJ / LR7-WJ)からポール取付仕様に変更したい場合は、「アルミポール単品」と合わせて補修パーツの「ポール用ブラケット」をお買い求めください。
付属品バインドタッピンねじ M3×12 2個・平座金(内径Φ22)2個・六角ネット(M22) 2個材質ポール AL・ゴムブッシュ EPRゴムシルバー取付場所屋内サイズ(mm)Φ21.7
ポール POLE22-N PATLITE(パトライト/旧:春日電機)ポール POLE22-NPATLITE(パトライト/旧:春日電機)
6,198税込6,818
1台
89日以内出荷
対応機種:LR4-LJ、LR5-LJ、LR6-LJ、SKHシリーズ※1、SF10シリーズ※1、SL10シリーズ※1(※1:ポールを取付の際は、ポール取付ブラケットSZP-101が必要となります。)対応オプション品:SZL-001、SZK-001U、SZP-917U、SZ-010S、ZP-101※お客様でポールをカットする場合、ポールカッターでの切断はできません。糸鋸、鋸盤、ジグゾー等を利用してください。※直取付仕様(LR4-WJ / LR5-WJ / LR6-WJ / LR7-WJ)からポール取付仕様に変更したい場合は、「アルミポール単品」と合わせて補修パーツの「ポール用ブラケット」をお買い求めください。
付属品バインドタッピンねじ M3×12 2個材質AL質量(kg)0.35シルバー取付場所屋内サイズ(mm)Φ21.7ポール長(mm)700
ポール POLE22-N PATLITE(パトライト/旧:春日電機)ポール POLE22-NPATLITE(パトライト/旧:春日電機)
2,398税込2,638
1台
89日以内出荷
対応機種:LR4-PJ/QJ、LR5-PJ、LR6-PJ/QJ、SKHシリーズ※1、SF10シリーズ※1、SL10シリーズ※1(※1:ポールを取付の際は、ポール取付ブラケットSZP-101が必要となります。)※お客様でポールをカットする場合、ポールカッターでの切断はできません。糸鋸、鋸盤、ジグゾー等を利用してください。※直取付仕様(LR4-WJ / LR5-WJ / LR6-WJ / LR7-WJ)からポール取付仕様に変更したい場合は、「アルミポール単品」と合わせて補修パーツの「ポール用ブラケット」をお買い求めください。
付属品バインドタッピンねじ M3×12 2個材質AL質量(kg)0.1シルバー取付場所屋内サイズ(mm)Φ21.7ポール長(mm)200
ポール POLE22-N PATLITE(パトライト/旧:春日電機)ポール POLE22-NPATLITE(パトライト/旧:春日電機)
2,398税込2,638
1台
89日以内出荷
対応機種:LR4-PJ/QJ、LR5-PJ、LR6-PJ/QJ、SKHシリーズ※1、SF10シリーズ※1、SL10シリーズ※1(※1:ポールを取付の際は、ポール取付ブラケットSZP-101が必要となります。)※お客様でポールをカットする場合、ポールカッターでの切断はできません。糸鋸、鋸盤、ジグゾー等を利用してください。※直取付仕様(LR4-WJ / LR5-WJ / LR6-WJ / LR7-WJ)からポール取付仕様に変更したい場合は、「アルミポール単品」と合わせて補修パーツの「ポール用ブラケット」をお買い求めください。
付属品バインドタッピンねじ M3×12 2個材質ALシルバー取付場所屋内サイズ(mm)Φ21.7
ポール POLE22-N PATLITE(パトライト/旧:春日電機)ポール POLE22-NPATLITE(パトライト/旧:春日電機)
2,398税込2,638
1台
89日以内出荷
対応機種:LR4-PJ/QJ、LR5-PJ、LR6-PJ/QJ、SKHシリーズ※1、SF10シリーズ※1、SL10シリーズ※1※1:ポールを取付の際は、ポール取付ブラケットSZP-101が必要となります。※お客様でポールをカットする場合、ポールカッターでの切断はできません。糸鋸、鋸盤、ジグゾー等を利用してください。※直取付仕様(LR4-WJ / LR5-WJ / LR6-WJ / LR7-WJ)からポール取付仕様に変更したい場合は、「アルミポール単品」と合わせて補修パーツの「ポール用ブラケット」をお買い求めください。
付属品バインドタッピンねじ M3×12 2個材質AL質量(kg)0.08シルバー取付場所屋内サイズ(mm)Φ21.7ポール長(mm)150
アルミテープ 50mm×20m 耐熱 防水 補修用 配管 ダクト 絶縁 反射タイプ 耐熱温度120℃ 耐寒-10℃ 強粘着 メディアカバーマーケットアルミテープ 50mm×20m 耐熱 防水 補修用 配管 ダクト 絶縁 反射タイプ 耐熱温度120℃ 耐寒-10℃ 強粘着メディアカバーマーケット
1,598税込1,758
1個(20m)
4日以内出荷
ハサミで簡単にカットできる、扱いやすいアルミ箔テープです。アルミ素材を使用しているため、傷や破れに強く、耐久性に優れています。柔軟性もあり、曲面や段差にもぴったりフィットし、シワが入りにくい設計です。撥水・撥油性に優れ、水回りやサッシまわりの防水補修に最適です。さらに、熱に強い素材のため、高温環境や火に近い場所でも安心してご使用いただけます。強力な接着力で、断熱材やフィルムのつなぎ目補修、固定や結束など幅広い用途で活躍。屋外でも使用でき、雨漏り対策や劣化した目地の補修にも最適です。
用途流し台や洗面台などの水まわりのすき間シールや防水補修、サッシまわりや外壁・屋根のひび割れや劣化部分の修理に役立ちます。また、エアコンや空調ダクトの補修・固定、断熱材や気密フィルムのつなぎ目補強にも使用可能。屋内外を問わず、防水・防湿・耐熱を必要とする幅広い補修や固定に最適です。材質アルミ素材寸法(幅Wmm×長さLm)約50×20耐久温度(℃)-10~120
新)油性タッチ(つやあり) カンペハピオ新)油性タッチ(つやあり)カンペハピオ
699税込769
1本(10mL)
3日以内出荷
[マニュキュアタイプ]刷毛付きでそのまま手軽に塗れる『マニュキュアタイプ』。補修・ホビーなどの部分に使いやすい。[幅広く使える]幅広い用途に使用できる多用途タイプ。アルミ、ステンレスの塗装も可能。[錆からガード]さび止め剤配合。鉄部をサビからガード。[美しいツヤ]エナメル調の美しいツヤ仕上り、光沢が長時間持続する油性塗料です。
用途[ホビー・工作・補修]木製品 / 鉄製品 / コンクリート / モルタル など [プラスチック]硬質塩ビ / アクリル / ABS / FRP など塗り重ね可能時間(時間)【20℃】約2以上【冬期】約4以上塗り面積(1回塗り)(m2)約 0.1乾燥時間【20℃】乾燥時間 約30分【冬期】乾燥時間 約1時間容器寸法(Φ×mm)30Φ×65洗浄【うすめ液・用具】ペイントうすめ液 or 油性タッチ専用うすめ液 (塗りにくくなった時だけ5%以内で薄めます)
粘着補修アルミテープ ニトムズ粘着補修アルミテープニトムズ
559税込615
1個
6日以内出荷
すき間とひび割れをピッタリふさぐ、丈夫で貼りやすい粘着アルミテープです。コーナー部にも貼りやすい広幅70mmタイプです。作業に便利な密着用ヘラ付です。
用途ゴミ容器やポリバケツの簡易補修。スチール製品の水漏れ補修などに。材質軟質アルミニウム幅(mm)70厚さ(mm)0.1シルバー長さ(m)2粘着剤アクリル系RoHS指令(10物質対応)対応
ツタワン 現場仕上げ塗料(補修塗料) KMEW(ケイミュー)ツタワン 現場仕上げ塗料(補修塗料)KMEW(ケイミュー)
1,698税込1,868
1缶(80g)
6日以内出荷から7日以内出荷
用途アルミニウム用補修塗料です。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
マエヒロドーム デュオ用アルミポールセット補修 DAYTONA(デイトナ)マエヒロドーム デュオ用アルミポールセット補修DAYTONA(デイトナ)
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷
マエヒロドーム デュオ(品番:49812 / 49665)の補修用アルミポール。山岳系テントにも使用される、強度が高く軽量なアルミ合金(A7001)フレーム。マエヒロドーム デュオの補修品
質量(g)1400
ローバルシルバーエコタイプハケ付缶 ローバルローバルシルバーエコタイプハケ付缶ローバル
1,598税込1,758
1本(90mL)
当日出荷
ロスが少ないエコなパッケージ!塗料もエコであらゆる作業環境に配慮しています。亜鉛とアルミニウムを配合したハイブリッド型ジンクリッチで亜鉛メッキの補修にも最適です。腰袋にも入るコンパクトサイズです。ハケ付きキャップですぐ塗れます。超速乾で塗装間隔を短く、作業時間短縮します。特化則、有機則非該当です。
シルバー乾燥時間(分)30(23℃)膜厚(μm)80危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量90mLRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
ソフトデリネーター ホワイト 両面:青青 保安道路企画ソフトデリネーター ホワイト 両面:青青保安道路企画
25,980税込28,578
1本
8日以内出荷
ソフトデリネーター ホワイト 両面:青青は、ポストの交換が可能なデリネーターです。補修時の材料費・施工費が大幅に削減できます。ポリウレタン素材を使用しており、アルミ素材を使用した従来のデリネーターと比較して復元性と耐久性を持ち、車に衝突されたり踏まれてもすぐに復元します。青い色は副交感神経に作用し、セロトニンという心を落ち着かせるホルモンの分泌を促進し、精神の安定に効果があると言われています。
用途道路の保安や自転車専用レーン設置に。寸法(mm)(反射面)平面:70×500 凸面:100×500ベース寸法(mm)140×200色(本体)ホワイト色(反射板)両面:青
ちょこっとmini 金属補修下地用プライマーキット EpoChemicalちょこっとmini 金属補修下地用プライマーキットEpoChemical
2,398税込2,638
1セット
11日以内出荷
ステンレス・アルミ・鋼板・鉄部製品の塗膜密着力を高めるのに使用する専用下地プライマーです。強密着・耐水・耐摩耗性が強い塗膜下地を形成します。また、耐水・耐摩耗性・耐振動性が強い塗膜下地を形成。1セットで約1m2の塗装が可能です。主剤・硬化剤・容器のセットでちょこっとした補修が可能です。
用途ステンレス、アルミ、鋼板、鉄部製品用の下地用金属補修プライマーセット内容主剤塗料(150g)、硬化剤(5g)、かくはん棒×1、うすめ液(15ml)、ディスポビーカー150ml×1、手袋タイプ2液性危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量150mL危険物の性状非水溶性
ワンタッチスプレー オキツモワンタッチスプレーオキツモ
1,298税込1,428
1本
当日出荷
だ円形に噴射し、360度回転できますので塗りやすい方向に変えることができます。
用途ストーブ、自動車やバイクのマフラーなど、各種の設備や加熱機器の塗り替え、補修に最適です。適用素材:アルミ、ステンレス、鉄容量(mL)300主成分シリコーン樹脂、顔料他危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.15L危険物の性状非水溶性
ミニスプレーガンPRO FINIXAミニスプレーガンPROFINIXA
49,980税込54,978
1丁
5日以内出荷
スポット補修向けのLVLPミニスプレーガン人間工学に基づくデザインの、アルミニウム製軽量スプレーガン塗料が触れるパーツは全てステンレス製微粒化に優れる別売りのノズルキットで口径1.0mm、1.2mmに変更可能100mlカップが付属
仕様必要空気圧:1.5 barノズル口径(Φmm)0.8
ミニスプレーガンPRO+圧力調整器セット FINIXAミニスプレーガンPRO+圧力調整器セットFINIXA
53,980税込59,378
1セット
5日以内出荷
スポット補修向けのLVLPミニスプレーガン人間工学に基づくデザインの、アルミニウム製軽量スプレーガン塗料が触れるパーツは全てステンレス製微粒化に優れる別売りのノズルキットで口径1.0mm、1.2mmに変更可能100mlカップが付属圧力計付属
セット内容スプレーガンSPG 700、流量調整器付き手元圧力計SPG 920
コニカルシール #3 169103ERL アールズコニカルシール #3 169103ERLアールズ
3,598税込3,958
1個
3日以内出荷
メーカー名:アールズメーカー品番:169103ERL材質[素材]:アルミ仕様:CONICAL SEALS内容量[数量]:4個備考:テーパー部からの漏れ補修用です
仕様CONICAL SEALS適合AN3用材質アルミ備考テーパー部からの漏れ補修用です内容4個
コニカルシール #6 169106ERL アールズコニカルシール #6 169106ERLアールズ(1件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
4日以内出荷
メーカー名:アールズメーカー品番:169106ERL材質[素材]:アルミ仕様:CONICAL SEALS内容量[数量]:4個備考:テーパー部からの漏れ補修用です
仕様CONICAL SEALS適合AN6用材質アルミ備考テーパー部からの漏れ補修用です内容4個
シンエツパッチシール 信越化学工業シンエツパッチシール信越化学工業
8,998税込9,898
1巻ほか
4日以内出荷から9日以内出荷
施工時のプライマー不要で優れた作業性、シリコーンの高い耐久性と信頼性を兼ね備えた、建設・土木用防水シリコーン粘着シート。防水施工の簡略化と長期信頼性を実現。
用途インフラ、建築物の漏水補修。材質主成分:シリコーン厚さ(mm)1.8使用温度範囲(℃):-40~180伸び(%)【切断時】800危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(4.39MB)分野【その他】モルタル、コンクリートクラック補修【土木関連】高架橋遊間目地の補修、U字溝目地の漏水防止【建築】施設の漏水補修、ガラス、アルミの止水
パッチテープトウメイ 信越化学工業パッチテープトウメイ信越化学工業
8,998税込9,898
1巻
4日以内出荷
インフラ、建築物の漏水補修。FRP、金属(鉄:SUS)、ガラス、木材にも貼り付けるだけで簡単接着施工。シンエツパッチシールの端部処理施工にも使用。
用途インフラ、建築物の漏水補修。材質主成分:シリコーン長さ(mm)3000幅(mm)25半透明使用温度範囲(℃):-40~180危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量0.2kgRoHS指令(10物質対応)対応関連資料(4.39MB)分野【その他】フランジパッキン、配管補修、ボルト防食【土木関連】高架橋遊間目地の補修、U字溝目地の漏水防止【建築】施設の漏水補修、ガラス、アルミの止水
ポリマーエース 信越ポリマーポリマーエース信越ポリマー
7,998税込8,798
1枚ほか
5日以内出荷から7日以内出荷
貼り付けるだけで簡単施工。インフラ、建築物の漏水補修。FRP、金属(鉄:SUS)、ガラス、木材にも接着可能。UGはシート形状、PAは巻形状。
用途インフラ、建築物の漏水補修。RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(4.57MB)
スーパーマルチパテEX HoltsスーパーマルチパテEXHolts
1,498税込1,648
1個
当日出荷
耐水・耐油・耐熱性に優れた超強力接着補修パテです。鉄・アルミなどの金属全般、ガラス・石・木材などにもご使用できます。
用途壊れた部材の接着や補修用途に鉄・非鉄金属のひび割れや凹み、欠けの補修にネジ穴埋めやネジ切りに駐車場の車止めの補修にトラスコ品番521-9014セット内容主剤(g):20、硬化剤(g):20、ヘラ主剤:ホワイト/硬化剤:グレー/硬化後:ライトグレー容量(g)40危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.02L危険物の性状非水溶性
HEPAフィルタ HEPシリーズ チコーエアーテックHEPAフィルタ HEPシリーズチコーエアーテック
27,980税込30,778
1個
6日以内出荷
アルミ枠HEPAフィルタ
仕様●サイズ(D×W×Hmm):300×300×69●補修効率:0.3μ99.97%以上●枠材:アルミ●濾材:ガラス繊維アズワン品番68-1426-51
75mmx5.0m 防水アルミテープ EA944MH-28シリーズ エスコ75mmx5.0m 防水アルミテープ EA944MH-28シリーズエスコ
28,500税込31,350
1セット(10巻)
翌日出荷
屋根材、トタン板等の防水補修に。アルミの表面にポリエステルをラミネート、耐候性に優れています。粗面接着性、防水シール性に優れ、長期耐久性にも優れています。柔軟性に優れ、コーナー部や粗面にも良くなじみます。
仕様●メーカー:ニトムズ●型番:J2180●幅(mm):75●長さ(m):5●厚さ(mm):0.5●材質:基材/軟質アルミ箔+ポリステルフィルム 粘着剤/ゴム系●用途:トタン屋根などの屋根材の防水補修に●入数:10巻アズワン品番68-1867-94
マエヒロドーム プラス アルミポール補修 DAYTONA(デイトナ)マエヒロドーム プラス アルミポール補修DAYTONA(デイトナ)
8,998税込9,898
1個
3日以内出荷
マエヒロドームPLUS(品番:48341)の補修品。山岳系テントにも使用される、強度が高く軽量なアルミ合金(A7001)フレーム。
用途マエヒロドーム PLUSの補修品テントフレーム山岳系テントにも使用される、強度が高い軽量なアルミ合金(A7001)フレーム重量:1.0kg質量(kg)1モデル適合:マエヒロドームPLUS
エンジンプロテクター ストリームライン DAYTONA(デイトナ)エンジンプロテクター ストリームラインDAYTONA(デイトナ)
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷
樹脂製パッドが転倒時のダメージを吸収し、マシンへのダメージを緩和。流線形パッドとアルミプレートの組み合わせで機能とドレスアップ効果を両立します。転倒時の衝撃を受け流し、クランクケース割れなどの致命的なマシンダメージを最小限に軽減。車種専用設計により、車両に合わせた適正な張り出しを設定。取り付けが簡単なボルトオン設計。アルミプレートが転倒時のボルト変形を防ぎ、ボルト頭部つぶれによる取り外せないリスクを軽減。【適合車種】GSX-8S(23ー24) [8BL-EMIAA]・GSX-8Rは取付不可
用途適合車種:GSX-8S(23ー24)転倒時の衝撃を受け流し、クランクケース割れなどの致命的なダメージを軽減補修用としてパッド単体でリペアも可能ボルトオン設計で簡単取付アルミプレートが転倒時のボルト変形を防ぐ適合車種GSX-8S(23ー24)※GSX-8Rは取付不可
CO2/MAG自動溶接機 ミニ180BC ダイヘンCO2/MAG自動溶接機 ミニ180BCダイヘン
449,800税込494,780
1セット
翌々日出荷
手溶接に比べて溶接コストが大幅節約できる高能率な小型CO2/MAG/MIG自動溶接機です。独自のワイヤ可変速送給制御により手ブレに強く常に安定した溶接が可能です。インターバル溶接機能でタック溶接やギャップの大きな補修溶接に威力を発揮します。アークスポット溶接機能を標準装備。別途アルミMIG用トーチ(BTA180-20)、ガス流量調整器(FR-1A)、ガスホース(U4345N00)を使用することでアルミMIG溶接が可能です。(MIG溶接のみ)
仕様●定格入力(kVA/kW):6.1/5.9●溶接ワイヤ径(mm):(0.6)/(0.8)/0.9/1.2質量(kg)46、(ワイヤ送給装置)10定格電流(A)60~180定格周波数(Hz)50/60共用出力電圧(V)16~24定格入力電圧(V)200定格出力電流(A)180外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)306×396×470相数三相定格使用率(%)40最高無負荷電圧(V)32
CO2/MAG自動溶接機 ミニ160BC ダイヘンCO2/MAG自動溶接機 ミニ160BCダイヘン
409,800税込450,780
1セット
翌々日出荷
手溶接に比べて溶接コストが大幅節約できる高能率な小型CO2/MAG/MIG自動溶接機です。軟鋼・アルミ・ステンレスなど材質で溶接モードが選択可能です。独自のワイヤ可変速送給制御により手ブレに強く常に安定した溶接が可能です。インターバル溶接機能でタック溶接やギャップの大きな補修溶接に威力を発揮します。アークスポット溶接機能を標準装備。別途アルミMIG用トーチ(BTA180-20)、ガス流量調整器(FR-1A)、ガスホース(U4345N00)を使用することでアルミMIG溶接が可能です。(MIG溶接のみ)
仕様●定格入力(kVA/kW):6.0/5.8●溶接ワイヤ径(mm):0.6/0.8/(0.9)/(1.2)質量(kg)50、(ワイヤ送給装置)12定格電流(A)20~160定格周波数(Hz)50/60共用出力電圧(V)14~26定格入力電圧(V)200定格出力電流(A)160外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)306×396×470相数三相定格使用率(%)30最高無負荷電圧(V)35
かんたんてんと 3.0m×6.0mスチール&アルミ複合フレーム 白 さくらコーポレーションかんたんてんと 3.0m×6.0mスチール&アルミ複合フレーム 白さくらコーポレーション
139,800税込153,780
1台
4日以内出荷
(財)日本防炎協会における防炎認定済みです。 雨に打たれる支柱パイプはアルミ材を使用、軽量かつ錆に強いです。 高さ調節ジョイントに、ロックシステムを採用、不意の支柱落下を防ぎます。 従来の組立式パイプテントに比べ半分以下の重さ、2人からの設営ができます。 軽量・コンパクトなので、移動も手軽に持ち運べ、収納にも場所を取りません。 豊富なサイズで要望に合ったテントを選べます。 すべてのパーツを補充できますので、とても経済的です。 日除け、イベント、プロモーション、防災に。
仕様●間口(m):6.0●奥行(m):3.0●天幕色:白●棟高(m):3.22~3.53●有効高(m):1.94~2.25●フレーム:アルミ + スチール アルミ角パイプ(アルマイトコーティング処理)、スチール角パイプ(セミトーン焼付塗装)●ジョイント:グラスファイバー + ナイロン6化合物●天幕:ポリエステル500D(防炎認定品・防水・UVカット)●支柱:35mmアルミ角パイプ+28mmアルミ角パイプ(組み合わせ)●桁部:19mmスチール角パイプ●天井:22mmスチール角パイプ+25mmスチール角パイプ●セット内容/付属品:本体収納バッグ、天幕収納袋、ロープ、ペグ、六角レンチ(補修用)●原産国:韓国●コード番号:258-0254アズワン品番67-5597-96
かんたんてんと 3.0m×4.5mスチール&アルミ複合フレーム 白 さくらコーポレーションかんたんてんと 3.0m×4.5mスチール&アルミ複合フレーム 白さくらコーポレーション
119,800税込131,780
1台
10日以内出荷
(財)日本防炎協会における防炎認定済みです。 雨に打たれる支柱パイプはアルミ材を使用、軽量かつ錆に強いです。 高さ調節ジョイントに、ロックシステムを採用、不意の支柱落下を防ぎます。 従来の組立式パイプテントに比べ半分以下の重さ、2人からの設営ができます。 軽量・コンパクトなので、移動も手軽に持ち運べ、収納にも場所を取りません。 豊富なサイズで要望に合ったテントを選べます。 すべてのパーツを補充できますので、とても経済的です。 日除け、イベント、プロモーション、防災に。
仕様●間口(m):4.5●奥行(m):3.0●天幕色:白●棟高(m):3.22~3.53●有効高(m):1.94~2.25●フレーム:アルミ + スチール アルミ角パイプ(アルマイトコーティング処理)、スチール角パイプ(セミトーン焼付塗装)●ジョイント:グラスファイバー + ナイロン6化合物●天幕:ポリエステル500D(防炎認定品・防水・UVカット)●支柱:35mmアルミ角パイプ+28mmアルミ角パイプ(組み合わせ)●桁部:19mmスチール角パイプ●天井:22mmスチール角パイプ+25mmスチール角パイプ●セット内容/付属品:本体収納バッグ、天幕収納袋、ロープ、ペグ、六角レンチ(補修用)●原産国:韓国●コード番号:258-0251アズワン品番67-5597-95
かんたんてんと 3.0m×3.0mスチール&アルミ複合フレーム 白 さくらコーポレーションかんたんてんと 3.0m×3.0mスチール&アルミ複合フレーム 白さくらコーポレーション
99,980税込109,978
1台
4日以内出荷
(財)日本防炎協会における防炎認定済みです。 雨に打たれる支柱パイプはアルミ材を使用、軽量かつ錆に強いです。 高さ調節ジョイントに、ロックシステムを採用、不意の支柱落下を防ぎます。 従来の組立式パイプテントに比べ半分以下の重さ、2人からの設営ができます。 軽量・コンパクトなので、移動も手軽に持ち運べ、収納にも場所を取りません。 豊富なサイズで要望に合ったテントを選べます。 すべてのパーツを補充できますので、とても経済的です。 日除け、イベント、プロモーション、防災に。
仕様●間口(m):3.0●奥行(m):3.0●天幕色:白●棟高(m):3.22~3.53●有効高(m):1.94~2.25●フレーム:アルミ + スチール アルミ角パイプ(アルマイトコーティング処理)、スチール角パイプ(セミトーン焼付塗装)●ジョイント:グラスファイバー + ナイロン6化合物●天幕:ポリエステル500D(防炎認定品・防水・UVカット)●支柱:35mmアルミ角パイプ+28mmアルミ角パイプ(組み合わせ)●桁部:19mmスチール角パイプ●天井:22mmスチール角パイプ+25mmスチール角パイプ●セット内容/付属品:本体収納バッグ、天幕収納袋、ロープ、ペグ、六角レンチ(補修用)●原産国:韓国●コード番号:258-0253アズワン品番67-5597-94
かんたんてんと 2.4m×3.6mスチール&アルミ複合フレーム 白 さくらコーポレーションかんたんてんと 2.4m×3.6mスチール&アルミ複合フレーム 白さくらコーポレーション
99,980税込109,978
1台
4日以内出荷
(財)日本防炎協会における防炎認定済みです。 雨に打たれる支柱パイプはアルミ材を使用、軽量かつ錆に強いです。 高さ調節ジョイントに、ロックシステムを採用、不意の支柱落下を防ぎます。 従来の組立式パイプテントに比べ半分以下の重さ、2人からの設営ができます。 軽量・コンパクトなので、移動も手軽に持ち運べ、収納にも場所を取りません。 豊富なサイズで要望に合ったテントを選べます。 すべてのパーツを補充できますので、とても経済的です。 日除け、イベント、プロモーション、防災に。
仕様●間口(m):3.6●奥行(m):2.4●天幕色:白●棟高(m):2.77~2.93●有効高(m):1.62~1.78●フレーム:アルミ + スチール アルミ角パイプ(アルマイトコーティング処理)、スチール角パイプ(セミトーン焼付塗装)●ジョイント:グラスファイバー + ナイロン6化合物●天幕:ポリエステル500D(防炎認定品・防水・UVカット)●支柱:35mmアルミ角パイプ+28mmアルミ角パイプ(組み合わせ)●桁部:19mmスチール角パイプ●天井:22mmスチール角パイプ+25mmスチール角パイプ●セット内容/付属品:本体収納バッグ、天幕収納袋、ロープ、ペグ、六角レンチ(補修用)●原産国:韓国●コード番号:258-0255アズワン品番67-5597-92
かんたんてんと 1.8m×1.8mスチール&アルミ複合フレーム 白 さくらコーポレーションかんたんてんと 1.8m×1.8mスチール&アルミ複合フレーム 白さくらコーポレーション
55,980税込61,578
1台
4日以内出荷
(財)日本防炎協会における防炎認定済みです。 雨に打たれる支柱パイプはアルミ材を使用、軽量で錆に強いです。 高さ調節ジョイントに、ロックシステムを採用、不意の支柱落下を防ぎます。 従来の組立式パイプテントに比べ半分以下の重さ、2人からの設営ができます。 軽量・コンパクトなので、移動も手軽に持ち運べ、収納にも場所を取りません。 豊富なサイズで要望に合ったテントを選べます。 すべてのパーツを補充できますので、とても経済的です。 日除け、イベント、プロモーション、防災に。
仕様●間口(m):1.8●奥行(m):1.8●天幕色:白●棟高(m):2.59~2.75●有効高(m):1.62~1.78●フレーム:アルミ + スチール アルミ角パイプ(アルマイトコーティング処理)、スチール角パイプ(セミトーン焼付塗装)●ジョイント:グラスファイバー + ナイロン6化合物●天幕:ポリエステル500D(防炎認定品・防水・UVカット)●支柱:35mmアルミ角パイプ+28mmアルミ角パイプ(組み合わせ)●桁部:19mmスチール角パイプ●天井:22mmスチール角パイプ+25mmスチール角パイプ●セット内容/付属品:本体収納バッグ、天幕収納袋、ロープ、ペグ、六角レンチ(補修用)●原産国:韓国●コード番号:258-0252アズワン品番67-5597-91
GIVI Z8032R ダストキャップ ALA56/補修品 GIVI(ジビ)GIVI Z8032R ダストキャップ ALA56/補修品GIVI(ジビ)
1,488税込1,637
1個
3日以内出荷
GIVIアルミモノキーケース(ALA44/56、OBKN42/58用)の補修品
対応製品GIVIアルミモノキーケース(ALA44/56、OBKN42/58用)
GIVI Z8024MR-ALA ロックセット/補修品 GIVI(ジビ)GIVI Z8024MR-ALA ロックセット/補修品GIVI(ジビ)
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷
GIVIアルミモノキーケース(ALA44/56用)の補修品
対応製品GIVI アルミケース(ALA44/56用)
エンジンプロテクター ストリームライン DAYTONA(デイトナ)エンジンプロテクター ストリームラインDAYTONA(デイトナ)
12,980税込14,278
1セット
3日以内出荷
スライダー本体:樹脂製 スペーサー:アルミ製(ヘアライン/クリアーアルマイト仕上げ) ボルト:スチール製
用途転倒時の衝撃を受け流し、クランクケース割れなどの致命的なダメージを軽減補修用としてパッド単体でリペアも可能ボルトオン設計で簡単取付アルミプレートが転倒時のボルト変形を防ぐ
ゴムボート RedCap333 予備検査付き ジョイクラフトゴムボート RedCap333 予備検査付きジョイクラフト
299,800税込329,780
1台
21日以内出荷
『ゴムボート RedCap333』は、2馬力専用として3,000台以上出荷したベストセラーが、満を持しての2024設計承認艇になった製品です。船内幅は74cmのワイドサイズに、リジッドフレックスのキールを採用して6馬力艇になりました。全体を見直し、今まで市場にない魅力的なボートに仕上げました。この軽さで4~5人乗りを実現しています。ホームセンターなどでフロアカーペット(約3mm厚)をお求めいただき、ボートフロアの形に切って敷くと、エアフロアの保護と滑り防止になります。市場ニーズの高いクラスに新しい風を吹かせます。
用途釣り、マリンスポーツ、災害時に。付属品アルミオール、高圧フットポンプHP-9、腰掛板、補修キット、キャリーバッグ、安全フラッグ形式キール:エアキール+ダイナキール出力6トランサムS(PS)適合範囲航行区域:安全に帰着できる範囲最大積載量(kg)520人数定員:5寸法(cm)(全長)333(全幅)155(チューブ径)40~47(船内長)2535(船内幅)74底形状高圧エアフロア気室数4(チューブ本体3・エアフロア)
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら