2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
世界で初めて家庭用全自動エスプレッソマシンを販売したソリスが提案する、コーヒーの美味しさにとことんこだわったフィルター式コーヒーメーカーです。 香り高いコーヒーを抽出するアロマ抽出機能を搭載、少ない分量のコーヒー粉でも香り豊かなコーヒーを抽出できます。また均一にお湯を注ぐシャワーヘッドを採用、芳醇なアロマを抽出します。 24時間対応のタイマー機能付きで飲みたい時間にセットすれば、いつでも淹れたてのコーヒーをスタンバイできます。 18杯を一度に抽出できる大容量のタンクとガラス容器。オフィスのコーヒーブレイクにもおススメです。 オプション品として環境に優しいメタルフィルターもございます。
付属品マグネット計量スプーン(本体に貼り付け可能) 材質本体:SUS430、PP/ガラス容器:ガラス/ハンドル部:SUS430、PP 質量(kg)約2.85 容量(L)1.8(コーヒー約18杯分) 消費電力(W)950 電源AC100V50/60Hz ケーブル長(m)1 機能タイマー、アロマ抽出、30分保温、水垢除去お知らせ、LED省エネモード、しずく漏れ防止 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×370×275 電源供給方式交流式 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
21,980 税込24,178
4日以内出荷