54件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
車のドリンクホルダーにもすっぽり小型のアロマディフューザー。パソコン作業中でも癒されます。
材質ABS・ポリプロピレン 消費電力(W)5 寸法(Φ×高さH)(mm)75×155 タンク容量(mL)90 アズワン品番64-9647-23
1台
3,790 税込4,169
4日以内出荷

植物が本来そなえている香りの魅力を最大限に発揮するように、アロマオイルをシンプルにブレンドしたシリーズです。
用途事務所などの環境改善、おもてなしに。 質量(g)530 容量(mL)450 容量(g)530 容量(L)0.45 材質100%天然エッセンシャルオイル
1本(450mL)
25,980 税込28,578
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

一輪の花から香るようなアロマディフューザー。毎日過ごす空間で、"花を飾ること"、"心地よい香りを維持すること"、どちらも生活に癒しを与えてくれる要素です。そんな癒しの要素を組み合わせて作られたアロマディフューザー。ダリアをモチーフに、上品なボックス付きなので、ギフトとしてもおすすめ。※リフィルの販売はございません。予めご了承ください。
用途リビングや寝室、玄関など 付属品リード×3本 材質本体/ガラス・PP、リード/ポリエステルファイバー、花/PE、オイル/香料・アルコール・水・溶剤 寸法(mm)H320×Φ112 香りENGLISH GARDEN(異国の街で鮮やかに広がる花畑のように、甘さとスパイシーさが交わったフローラルな香り。) リード(mm)L300 使用場所室内、玄関 危険物の類別非危険物 オイル量(mL)450 商品タイプ本体
1個
4,198 税込4,618
11日以内出荷

熱源のいらないアロマディフューザーです。透明なガラス製で、周りの景色を邪魔しないデザインです。管を取り外すと、小さな花の一輪挿しにも使えます。木のぬくもりが感じられるアロマディフューザーです。管の中にアロマオイルや香水を入れて木製スティックをセットし、お好きな場所に置いてください。
材質本体・スティック/天然木、ガラス管/耐熱ガラス 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×45×122 アズワン品番7-7930-03
1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷

高密度アロマディフューザー H11は、水も熱も使わず、オイルのみを細かい粒子にして拡散するディフューザーです。そのままのアロマを香らせる為、オイルの純度や効果が変わらず、新鮮なアロマの香りを楽しむことができます。エッセンシャルオイルの効能を最大限に引き出したいときに最適です。水や熱を使わずに霧化することで「高密度」な香りを楽しむことができ、心の底からリラックスする贅沢な時間を提供します。「Deep Serenity Aroma」は、あなたの生活をより豊かに、心地よく満たされる時をお約束します。
用途簡単操作でお手入れの回数も少なく、手軽にアロマを楽しみたい方に 適合香り拡散力:約25.3畳(天井2.4m)、静音設計:40dB以下 容量(mL)オイル:10 質量(g)312 寸法外部ボトル:開口口1.5cmm推奨 定格電力(W)DC5V-1A/2 モード3段階調節 バッテリー容量(mAh)2000 サイズ(mm)直径70×137
1個
12,898 税込14,188
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SARAYA(サラヤ)自動芳香器AL-100-GL
本体に芳香剤をセットするだけで、手軽に芳香浴が楽しめます。カギ付き。用途がわかる「ピクトラベル」付き。
使用場所トイレ 材質ABS 容量(mL)210 質量(g)340 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)97×87×214 使用電池アルカリ乾電池(単1×1本) 使用温度範囲(℃)5~40 使用湿度範囲20~85%(凍結なきこと) トラスコ品番400-5457 危険物の類別非危険物
1台
6,998 税込7,698
当日出荷

Mitsukin(三金商事)焚火ディフューザー
エコ商品
LEDライトとミストのコラボレーション香る炎の超音波アロマディフューザー。オレンジライトでミストを照らし、作り出されるフェイクの炎はまるで焚火や暖炉の揺れる炎を見るような安らぎ感。インテリア照明としてはもちろん、USB電源なのでキャンプや車中泊に持ち込めば、好きな香りと焚火風炎で癒し空間が出来上がります。水性アロマオイルなら直接タンクにたらしてご使用可能です。付属のパフュームシートにお好みの香水やアロマたらすことで、油性アロマや香水の香りもお楽しみいただけます。
付属品本体、USBケーブル、パフュームシート6枚 質量(g)300 定格5V1A 方式噴霧:超音波式 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)16.5×8×10.2 RoHS指令(10物質対応)対応 調光方式強・弱・ゆらぎ 水タンク容量(mL)200 噴霧量(mL/h)強25・弱18~20
1台
5,998 税込6,598
4日以内出荷

空気をクリーンに整える 香りの機能に着目したシリーズです。
用途事務所などの環境改善、おもてなしに。 材質100%天然エッセンシャルオイル 容量(mL)450 質量(g)530 容量(L)0.45 容量(g)530
1本(450mL)
25,980 税込28,578
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

・卓上でも使用可能なコンパクトな製品です。 ・一般家庭では必要十分な24畳まで対応できます。 ・欧州規格(EN1822)のHEPA11フィルターにより、PM0.3の微細粒子を95%ろ過します。 ・心地よい香りが広がるアロマディフューザー、色が変化するライティングによるリラクゼーション機能があります。 ・5段階の風速調整(自動/手動)が可能です。 ・タイマー機能により毎日定時でのオンオフが設定できます。 ・フィルター交換時期(おおよそ累積2000時間)を自動的に知らせるセンサー付きです。 ・PM100フィルター、HEPAフィルター、活性炭フィルター、光触媒フィルターが一体になっているため、フィルター交換で初期性能が回復します。 ・ダスト赤外線センサーにより自動制御運転をします。 ・活性炭により、脱臭、ホルムアルデヒド、オゾンの除去をします。 ・光触媒、紫外線、高濃度マイナスイオンにより消毒消臭します。 ・高性能なHEPA13フィルターと交換すれば、医療施設やクリーンルームにも対応できます。
用途24畳以下一般家庭のLDKやリビングルーム、オフィス、教室などでの、花粉、ダニ、ハウスダスト対策と空気の消毒消臭。 適合床面積12~24畳(20~40m2) 質量(kg)2.5 仕様【マイナスイオン発生能力】5000万個/s、【クリーンエア供給(CADR)値】250m3/h 寸法(mm)215×215×350 オフホワイト 電源(V)DC24(ACアダプター100(50/60Hz)) 消費電力(W)25 フィルターHEPA11 騒音値(dB)35~55 風量調整5段階(自動/手動)
1個
27,000 税込29,700
6日以内出荷

天然石の美しさと心地よい香りを楽しむフレグランス。 付属の火山石にフレグランスオイルを垂らすと、香りを吸収・蓄積し芳香するタイプのアロマディフューザーです。
材質天然石・火山石・フレグランスオイル・スチール缶 容量(mL)20 寸法(Φ×高さH)(mm)セット時:90×80 時間香りの持続期間:約3~6ヶ月間 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)小箱サイズ:120×120×107
1個
2,500 税込2,750
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

キャンドルモチーフがアロマディフューザーとして登場。本物の炎のようなLEDライトの灯りに包まれながら、お気に入りのアロマも楽しめる、眠りに落ちる前のとっておきのひとときをお届けします。
サイズ92Φ・175H 電源DC5V 2A コード長さ(m)1 タンク容量(mL)130 噴霧調整超音波振動式 素材ABS・ポリプロピレン
1個
3,598 税込3,958
4日以内出荷

「solo(ソロ)」は、天然の香りをパワフルに広げる、静かで手間いらずのディフューザーです。インテリアを選ばないすっきりとしたデザインで、最大40畳の空間に香りをすばやく広げます。拡散力や静音性にすぐれるピエゾ方式を採用し、香りのレベルは3段階の調節が可能。オイル残量が見えるクリアなボディも特徴です。
使用場所室内 商品タイプ容器のみ 質量(g)320 電源DC 5V(USBケーブル) 方式噴霧方式:圧電素子(ピエゾ) 消費電力0.5A 以下 本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)約65×190 危険物の類別非危険物
1台
19,980 税込21,978
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

幻想的な輝きを放つ、くつろぎ時間の新しいパートナー。集中したい作業時やおやすみ前にもぴったりの、アロマ香る間接照明です。
付属品USB電源ケーブル サイズ94Φ・160H 消費電力(W)5 電源DC5V 1A タンク容量(mL)100 動作モード連続運転・30秒間の間欠モード・電源OFF 噴霧調整超音波振動式 素材ガラス・石膏・ポリプロピレン・ABS
1個
3,598 税込3,958
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
3,198 税込3,518
翌々日出荷

ケミカルな香りが苦手な人も虫よけに使える!吊るして使え、置いても使えるアロマディフューザー
仕様ファン回転数:6000±10%rpm、連続稼働時間:エコモード:約8日間、連続モード:約7時間 セット内容本体、アロマカートリッジ×2、USBType-Cケーブル(約500mm)、日本語取扱説明書 材質本体:ABS/PP ストラップ:ナイロン、ABS 質量(g)約116 電源USBにて充電 5V1A以上 寸法(直径Φ×高さH)(mm)90×50 バッテリーリチウムイオン 3.7V 1200mAh 保証期間購入日より6カ月 充電時間(時間)約3 LEDライト:4個、明るさ:1~2lm モード2種類:エコモード、連続モード 危険物の類別非危険物
1個
2,998 税込3,298
3日以内出荷

1時間に1度、エッセンシャルオイルが香るファン式アロマディフューザー。市販のアロマオイルボトルを取り付け、自動で香りをお届けします。くつろぐあかりとともに植物の香りをお楽しみください。運転モードは3種類。香りやお好みにより芳香時間を選べます。1分芳香 - 59分停止を繰り返す。3分芳香 - 57分停止を繰り返す。10分芳香 - 50分停止を繰り返す。市販のアロマボトルが取り付けられる:ネックリングが付いたお好みのアロマボトル(10~5mL)を本体に取り付けて使用します。専用ドリップオープナーで手を汚さず、パッドホルダーの取り付けが可能です。くつろぐあかりと香り:1時間に1度、ろうそくのようなあかりがアロマオイルボトルを照らし、香りが部屋へ放たれます。芳香が終わると静かに消灯します。光り方は2種類(ゆらぎ|点灯)、消灯することもできます。
仕様●不足品:オイルパッド3個・ドリッパーオープナー1個・USBケーブルTYPE-C-A 1.8m1本●別売品:オイルパッドホルダーセット(Hour用12個入)取替用オイルパッド(Hour用16枚入)●方向空間:~役16畳●配色:03ホワイト 寸法(mm)約Φ100×120 電源(V)USB DC5 照明芳香時に点灯(電源ONでゆらぎ、スイッチ長押しで点灯→消灯→ゆらぎ→) 入力端子USB Type-C 運転モード1時間に1度芳香(1・3・10分から選択)、1:1時間に1分運転を繰り返す(1分ON→59分OFF→1分ON→)、3:1時間に3分運転を繰り返す(3分ON→57分OFF→3分ON→)、10:1時間に10分運転を繰り返す(10分ON→50分OFF→10分ON→)※30日後自動電源OFF機能 アズワン品番68-9771-79
1台
9,998 税込10,998
7日以内出荷

手軽にアロマオイルの香りを楽しめるファン式のアロマディフューザー。蓋を開け、エッセンシャルオイルを垂らすだけで本格的なアロマ空間をお楽しみいただけます。アロマファンには電源ボタンがありません。蓋を開けると自動で電源が入ります。コンパクトサイズなのでデスク周りや洗面ルーム、玄関、寝室、ベッドサイドなど様々なシーンでアロマの香りをお楽しみいただけます。
仕様●使用オイル:エッセンシャルオイル(精油)●有効芳香時間:吹き出し口から約1m●芳香方式:ファン●配色:13灰桜色●電池使用時間:10時間(20分×30回) 付属品USBケーブルTYPE-C-A(約1m)・オイルパッドホルダー・オイルパッド3枚(1枚は本体に装着済) 材質プラスチック 寸法(mm)62×74×74 質量(g)約100(ケーブル、乾電池含まず) 電源(V)USB DC1.5/単4乾電池3本(別売) 運転モード電池使用時約20分で自動OFF・USB電源使用時は約2時間で自動OFF アズワン品番68-9771-78
1台
4,998 税込5,498
7日以内出荷

手軽にアロマオイルの香りを楽しめるファン式のアロマディフューザー。蓋を開け、エッセンシャルオイルを垂らすだけで本格的なアロマ空間をお楽しみいただけます。アロマファンには電源ボタンがありません。蓋を開けると自動で電源が入ります。コンパクトサイズなのでデスク周りや洗面ルーム、玄関、寝室、ベッドサイドなど様々なシーンでアロマの香りをお楽しみいただけます。
仕様●使用オイル:エッセンシャルオイル(精油)●有効芳香時間:吹き出し口から約1m●芳香方式:ファン●配色:38砂色●電池使用時間:10時間(20分×30回) 付属品USBケーブルTYPE-C-A(約1m)・オイルパッドホルダー・オイルパッド3枚(1枚は本体に装着済) 材質プラスチック 寸法(mm)62×74×74 質量(g)約100(ケーブル、乾電池含まず) 電源(V)USB DC1.5/単4乾電池3本(別売) 運転モード電池使用時約20分で自動OFF・USB電源使用時は約2時間で自動OFF アズワン品番68-9771-77
1台
4,998 税込5,498
7日以内出荷

手軽にアロマオイルの香りを楽しめるファン式のアロマディフューザー。蓋を開け、エッセンシャルオイルを垂らすだけで本格的なアロマ空間をお楽しみいただけます。アロマファンには電源ボタンがありません。蓋を開けると自動で電源が入ります。コンパクトサイズなのでデスク周りや洗面ルーム、玄関、寝室、ベッドサイドなど様々なシーンでアロマの香りをお楽しみいただけます。
仕様●使用オイル:エッセンシャルオイル(精油)●有効芳香時間:吹き出し口から約1m●芳香方式:ファン●配色:03真珠色●電池使用時間:10時間(20分×30回) 付属品USBケーブルTYPE-C-A(約1m)・オイルパッドホルダー・オイルパッド3枚(1枚は本体に装着済) 材質プラスチック 寸法(mm)62×74×74 質量(g)約100(ケーブル、乾電池含まず) 電源(V)USB DC1.5/単4乾電池3本(別売) 運転モード電池使用時約20分で自動OFF・USB電源使用時は約2時間で自動OFF アズワン品番68-9771-76
1台
4,998 税込5,498
7日以内出荷

一輪の花から香るようなアロマディフューザー。毎日過ごす空間で、"花を飾ること"、"心地よい香りを維持すること"、どちらも生活に癒しを与えてくれる要素です。そんな癒しの要素を組み合わせて作られたアロマディフューザー。ダリアをモチーフに、上品なボックス付きなので、ギフトとしてもおすすめ。※リフィルの販売はございません。予めご了承ください。
用途リビングや寝室、玄関など 付属品リード×3本 材質本体/ガラス・PP、リード/ポリエステルファイバー、花/PE、オイル/香料・アルコール・水・溶剤 寸法(mm)H320×Φ112 香りHONEYSUCKLE(爽やかな柑橘系の中に漂う甘さが癒しを与えるスイカズラの香り。) リード(mm)L300 使用場所室内、玄関 危険物の類別非危険物 オイル量(mL)450 商品タイプ本体
1個
4,198 税込4,618
11日以内出荷

一輪の花から香るようなアロマディフューザー。毎日過ごす空間で、"花を飾ること"、"心地よい香りを維持すること"、どちらも生活に癒しを与えてくれる要素です。そんな癒しの要素を組み合わせて作られたアロマディフューザー。ダリアをモチーフに、上品なボックス付きなので、ギフトとしてもおすすめ。※リフィルの販売はございません。予めご了承ください。
用途リビングや寝室、玄関など 付属品リード×3本 材質本体/ガラス・PP、リード/ポリエステルファイバー、花/PE、オイル/香料・アルコール・水・溶剤 寸法(mm)H320×Φ112 香りBLACKBERRY&FENNEL(上質なハーブの香りの裏でしっかりと主張する深みある果実の香り。) リード(mm)L300 使用場所室内、玄関 危険物の類別非危険物 オイル量(mL)450 商品タイプ本体
1個
4,198 税込4,618
10日以内出荷

植物が本来そなえている香りの魅力を最大限に発揮するように、アロマオイルをシンプルにブレンドしたシリーズです。フレッシュでかすかな甘さが漂う、誰からも好かれる香りです。
用途事務所などの環境改善、おもてなしに。 トラスコ品番855-3275 材質100%天然エッセンシャルオイル 容量(mL)450 質量(g)530 容量(L)0.45 容量(g)530 香りオレンジグレープフルーツ アズワン品番64-8489-67
1本(450mL)
25,980 税込28,578
翌々日出荷

一輪の花から香るようなアロマディフューザー。毎日過ごす空間で、"花を飾ること"、"心地よい香りを維持すること"、どちらも生活に癒しを与えてくれる要素です。そんな癒しの要素を組み合わせて作られたアロマディフューザー。ダリアをモチーフに、上品なボックス付きなので、ギフトとしてもおすすめ。※リフィルの販売はございません。予めご了承ください。
用途リビングや寝室、玄関など 付属品リード×3本 材質本体/ガラス・PP、リード/ポリエステルファイバー、花/PE、オイル/香料・アルコール・水・溶剤 寸法(mm)H320×Φ112 香りROSE GARDEN(目を閉じるとそこには、優雅に咲き誇る無数のバラが。女性が好む甘くエレガントな香り。) リード(mm)L300 使用場所室内、玄関 危険物の類別非危険物 オイル量(mL)450 商品タイプ本体
1個
4,198 税込4,618
10日以内出荷

水を必要としない無水タイプです。室内外どこでもアロマセラピーを堪能できる、いわば「五感ビューティー」アイテム商品です。使用方法は非常に簡単。内蔵のコットンパッドに、数滴のアロマオイルを垂らすだけ!作動させると、内蔵ファンが作動し、アロマディフューザーとなります。自宅ではもちろん、出社時やおでかけ中にもおすすめ。カラーは、選べるグレーとピンクの2タイプとなります。
用途・自宅、出社時やお出かけ中に。 質量(g)115 電源単4電池×2(電池は付属しておりません。) 電力(W)0.06 寸法(幅W×高さH)(cm)7.7×3.4
1個
4,998 税込5,498
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

お持ちの香水をクルマの中で楽しめる、エアコン吹出口取付けタイプのディフューザー いつもの香水をクルマで楽しめるパフュームディフューザー 普段使っている香水やアロマオイルをクルマ用の芳香剤として楽しむことができる香水ディフューザーです。 車内で本物の香りを楽しむことにこだわり、既製の香水やアロマオイルを使用できる仕様にしています。 アルミ素材を採用したデザイン 本体は質感の高いアルミ素材を採用しています。香水の香りにふさわしい高級感を演出します。 簡単セッティング 本製品はエアコン取り付けタイプです。 手持ちの香水を含浸用パッドにスプレーしてエアコン吹出口にセットするだけの簡単セッティング仕様です。 また、コンパクト設計のため幅広い車種で使用することができます。 エアコン風で香りが車内に広がる 一般的なディフューザーは電源が必要になりますが、パフュームディフューザーは電源不要です。 エアコン吹き出し口に取り付けることで香りを車内に拡散します。 香りの強さを調整 スプレーの回数で香りの強さを調整できます。 含浸パッドのリフィル付き 含浸パッドは3枚入りです。気分に合わせて香水を変えることができます。
取付エアコン取付 質量(g)19 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)34×60×17
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

おでかけ中はオゾンで除菌消臭モード、家ではお好きなアロマの香りでリラックス お部屋の広さに応じて3段階のオゾン風量が選べる「除菌消臭モード」 香りの強さを3段階で選べる「アロマディフューザーモード」 オゾンからアロマへ自動で切り替える「おでむかえモード」 寝室などの静音性が求められる場所でも快適に使用できる静音設計 清潔に使用できるよう、操作パネル表面を抗菌加工
ホワイト 電源専用ACアダプター 入力電源DC12V/1.2A 最大消費電力(W)5 使用温度範囲(℃)5~40(結露なきこと) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)142×142×234 質量(g)約800(ボトル含まず) 付属品専用ACアダプター×1個、取扱説明書(保証書付)、空ボトル×1本、チューブ×2本、清掃用ブラシ×1本 オゾン発生量(mg/h)最大5 適用畳数【除菌消臭機能】1~20畳、Low(1~6畳適用)、Mid(6~14畳適用)、High(14~20畳適用)、【アロマディフューザー機能】芳香空間:Low約6畳/Mid約14畳/High約40畳 方式【アロマディフューザー機能】噴霧:気化式 動作時間【アロマディフューザー機能】1/3/5/10時間
1台
18,980 税込20,878
5日以内出荷

室内で間接照明インテリアはもちろん、アロマディフューザー・加湿器としてもお使いいただけます。キャンプ・ランタン風な形状なので、アウトドア使用にもマッチします。時代の新スタンダードになりつつある、ステイホームの気分転換と、その先のアウトドアライフでもいずれのタイミングでもお供できる、癒しのランタンミストです。見た目により上質さを。レトロ&アンティークなダーク木目調にし、世代性別関わらずご愛用いただけるデザインを追求しました。充電はUSB式でモバイルバッテリーや、自転車の充電にも対応。ライトの調光は、つまみによりレベルが調節でき、本物のキャンプ・ランタン風の演出がお楽しみいただけます。小型なのに、ミストの噴射量がすごく、ミスト機能は6~8時間継続と、ロングに使用可能です。釣り下げ、直置きと場所を選ばず自由自在にご使用いただけます。
用途・室内での間接照明インテリアはもちろん、アロマディフューザーや加湿器としてや、アウトドアなどにも。 付属品取扱説明書、専用USBType-Cケーブル、専用スティック4本(本体装着1本含む) 質量(g)200 電力(W)1.5 幅(cm)9.5 高さ(cm)22.5 バッテリー容量(mAh)1200 奥行き(cm)9.5 水タンク容量(mL)260 処理能力(mL/h)ミスト:20~40
1個
6,998 税込7,698
5日以内出荷

『グリゴランプ用アロマディフューザー』は、絵や塗り絵、クラフト作品、想い出の写真などをセットするだけでオリジナルのランプシェードになり、インテリアとしてお楽しみいただけるグリゴランプ用のアロマディフューザーです。浮かびあがる幻想的なシルエットを見ながらこちらのアロマディフューザーをお使いいただければ、お好みの香りも同時にお楽しみいただけます。これにより、視覚的な美しさだけでなく、嗅覚からも心地よい空間を演出できます。
用途手作りのインテリアに。お子様の作品から大人の趣味に。大切なご友人への記念になる贈り物に。 直径(Φcm)4.4
1式(2個)
2,098 税込2,308
6日以内出荷

ナチュラルなデザインのアロマリードディフューザーです。主張を抑えつつ様々なインテリアや空間に馴染むので、暮らしに取り入れやすいアイテムです。ハワイの木陰をイメージした、心地よい光と風を感じるフルーティーグリーンブレンド。昂った心に落ち着きを取り戻し、リフレッシュさせ気持ちを明るく前向きにしてくれます。
用途キャップをはずして瓶口に木製キャップを取付け、ラタンスティックを挿してご使用ください。芳香期間:1~1.5ヵ月*ご使用環境により変わります 成分精油、溶剤 材質ガラス、段ボール、木 茶・緑 質量(g)257 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×60×240 配合ライム、メイチャン、フランキンセンス、ユーカリ・ラディアータ、サイプレス、マジョラムスイート、シダーウッド、ラバンディン、サンダルウッド 危険物の類別非危険物
1個(100mL)
2,398 税込2,638
5日以内出荷

ナチュラルなデザインのアロマリードディフューザーです。主張を抑えつつ様々なインテリアや空間に馴染むので、暮らしに取り入れやすいアイテムです。ハワイの輝く太陽をイメージした、心も身体も軽やかになる爽やかなフルーティーブレンド。 不安や緊張を和らげ落ち着きを取り戻し、バランスを整えながら気持ちを元気に明るくします。
用途キャップをはずして瓶口に木製キャップを取付け、ラタンスティックを挿してご使用ください。芳香期間:1~1.5ヵ月*ご使用環境により変わります 成分精油、溶剤 材質ガラス、段ボール、木 茶・黄 質量(g)257 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×60×240 配合ベルガモットFCF、ゼラニウム、フランキンセンス、マジョラムスイート、ラベンダー・フランス 危険物の類別非危険物
1個(100mL)
2,398 税込2,638
5日以内出荷

ナチュラルなデザインのアロマリードディフューザーです。主張を抑えつつ様々なインテリアや空間に馴染むので、暮らしに取り入れやすいアイテムです。ハワイの森の奥深くに咲く花をイメージした、力強い大地と花の甘さを感じるフローラルウッディブレンド。心に安定感と充実感を取り戻し、気持ちを穏やかにします。
用途キャップをはずして瓶口に木製キャップを取付け、ラタンスティックを挿してご使用ください。芳香期間:1~1.5ヵ月*ご使用環境により変わります 成分精油、溶剤 材質ガラス、段ボール、木 茶・赤 質量(g)257 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×60×240 配合ブラッドオレンジ、ラバンディン・グロッソ、シダーウッド・アトラス、イランイラン、パチュリ、フランキンセンス、ゼラニウム、ジャスミンabs、プチグレン 危険物の類別非危険物
1個(100mL)
2,398 税込2,638
5日以内出荷

晴香堂(旧:オカモト産業)オムニバスディフューザ
カップホルダー設置専用のリードディフューザー。 独創性のあるデザインとオリジナルブレンドされた香りが本物志向のあなたを包みます。
用途芳香剤 取付置き型
1個
2,598 税込2,858
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

壺型のシックなデザイン。鋳物の風合いをもつ陶磁器で仕上げた超音波式アロマディフューザー。ボディは"紫砂"という非常に珍しい土で出来ています。"紫砂"は、一般的に中国・江蘇州宜興市(ギコウ)市で産出される陶器用の土で有名です。鉱物を含む粘土で、独特な材質となっており、茶器・茶壷・急須によく使用されています。紫がかった黒の風合いと手触り感の良さが、古風な壺の雰囲気を醸し出しています。7段階に明りの色を変えられます。水容器が大きいのでお掃除・お手入れが簡単です。
仕様●サイズ:長さ165mm×幅165mm×高さ172mm●重量:約1.1kg●材料:カバー/金属メッシュ・PP、本体/陶磁器・PP(水容器)●専用アダプタ付(AC100~240V対応 DC24V 500mA)●電力:12W●水タンク容量:約220mL●使用面積:~35m2(約10~20畳)●ミスト粒径:5μm●6時間運転・オートオフ機能●消耗品のミストチップは、別売りのミストチップと交換できます。 アズワン品番65-5713-65
1個
14,980 税込16,478
8日以内出荷

●3D広角ジェット噴射で瞬時に空間をまるごと消臭。 ●便器内の薬液のかかった範囲を除菌します。※全ての菌を除菌するわけではありません。 ●1日2~3回スプレーで約1~1.5ヵ月使用できます。
香りフレッシュシトラス 危険物の類別非危険物
1個(365mL)
449 税込494
当日出荷

時間が来るたびシュパッと消臭!いつでもフレッシュな空間がつづきます。暗くなるとセンサーが反応し、自動的にスプレーする回数を減らして節約します。来客前などいつでも好きな時にワンプッシュでスプレーできます。お好みの香りの強さに合わせてスプレーする間隔を3段階に調節できます。
成分香料、エタノール シリーズ消臭力 使用場所室内
1個(39mL)
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

スティック挿すだけ!手軽に天然精油が香る。気持ちよく夢の中へ入るための、おやすみスイッチ。火や電気を用いず香りを拡げる。安全に香りをお部屋へ拡げます。ゆったり気分になりたいときにおすすめな香り。うっとりとした甘さのあるフローラルラベンダーの香り。香りは1か月以上持続。スティックの本数を変えて香りの強弱を調整できます
用途【使用方法】瓶のキャップと中栓をはずして、スティックを挿します。 成分精油 、溶剤 材質ボトル:ガラス/キャップ:PP/穴あきキャップ:PP/箱:紙 紺・ピンク 質量(g)257 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×60×240
1個(100mL)
2,598 税込2,858
5日以内出荷

スティック挿すだけ!手軽に天然精油が香る。気持ちよく夢の中へ入るための、おやすみスイッチ。火や電気を用いず香りを拡げる。安全に香りをお部屋へ拡げます。思わず深呼吸したくなる香り。すっきりとして落ち着いたハーバルベルガモットの香り。香りは1か月以上持続。スティックの本数を変えて香りの強弱を調整できます
用途【使用方法】瓶のキャップと中栓をはずして、スティックを挿します。 成分精油 、溶剤 材質ボトル:ガラス/キャップ:PP/穴あきキャップ:PP/箱:紙 紺・緑 質量(g)257 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×60×240
1個(100mL)
2,598 税込2,858
5日以内出荷

ミストの効果で温度を下げます。手のひらサイズの小型で、デスクにぴったり。ファンの角度を180°変えることができます。LEDライトのイルミネーションが優しく光ります。アロマディフューザーとしても使用可能です。
材質本体/ABS樹脂、ウォータータンク/PP 容量(mL)【ウォータータンク】250 寸法(mm)115×106×99 電源USB給電式、本体側/Micro USB Micro-B、電源側/USB 2.0 Type A 付属品USBケーブル(全長:約1.4m) 仕様【風速】3段階
1セット
2,990 税込3,289
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

石こうボードピンで壁に取り付け可能なコーナーシェルフ。小物置きやインテリアのディスプレイ等、幅広くお使いいただけます。印鑑等の小物置きに。アロマディフューザー等を置いてインテリアのディスプレイに。スマートフォンの充電用に。コーナーに隙間があるのでケーブル類を通して使用できます。用途に合わせて本製品を2個使用して2段使いも。穴が目立たない石こうボードピンで壁に取り付けられます。
付属品石こうボードピンセット×4 木ネジ×4 適合取り付け可能な壁面 石こうボードピン使用時:壁紙・布壁紙・ビニール壁紙貼りなどの石こうボード・薄ベニヤ 木ネジ使用時:柱・板壁・プリント合板(裏側に水平にサンがある場所) 材質本体:スチール(粉体塗装) 幅(mm)約220 質量(g)約580 耐荷重(kg)約3(衝撃をゼロとした場合の静止耐荷重です。) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約22×22×3.3
1個
2,000 税込2,200
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CKV019pro+ UVC除菌ボックス チコニア 動画あり
チコニアUVC除菌ボックス
エコ商品
スマホや小物をクリーンに! ワンタッチで簡単! UVC除菌で清潔習慣! スマホやマスクなど、水和え愛が不可能なものもボックス内に入れるだけで除菌ができる! ワイヤレス充電対応 置くだけで充電できる ワイヤレスチャージ機能搭載 除菌しながら、スマホを充電できる! 除菌と同時にアロマディフューザーとして使用できる!
仕様99.9%除菌 付属品Type-Cケーブル、クロス、スポイト、取扱説明書(日本語) 寸法(mm)211×126×66 出力(W)ワイヤレス:最大10 電源(V)DC5.0/2.0A 9.0/2.0A 電力(W)UV除菌:最大5 内寸(mm)199×104×36 紫外線波長(nm)253.7 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
5,998 税込6,598
5日以内出荷