2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ミストと灯りで癒しの空間。超音波式。じんわり無段階調色×ミスト…LEDは、緑→黄→赤→紫→青→水色の順番で色がじんわり変化。お好みの色×ミスト…LEDは、押した瞬間の色に固定。LEDなし×ミスト(リズムモード)…LEDは消灯、ミストが15秒噴出、15秒停止を繰り返し。お好みのアロマオイルを入れて、香りを楽しむことができます。
仕様加湿量:約12±5ml/h 付属品専用USBケーブル約1m、専用ブラシ、保証書付取扱説明書 本体寸法(mm)(約)直径112×高さ130 本体質量(g)160 定格消費電力(W)4 入力電源:DV5V/1A (ACアダプターは別売り) 時間加湿:(満水時)約5時間以上(リズムモードで約14時間以上) 加湿方式超音波式 取扱説明書(1.6MB) 水タンク容量(mL)100
1台
1,779 税込1,957
3日以内出荷

GH-UCLHA-BE 超音波式キャンドルライト加湿器 グリーンハウス 動画あり
インテリアに映えるキャンドルライト形のUSB卓上加湿器。癒し+加湿+アロマで乾燥対策だけでなくリラックス空間を演出。LEDライトがキャンドルの炎を再現し、ミストとともに癒しの空間を演出。天然成分100%のエッセンシャルオイルや加湿器用アロマウォーターを使用可能で、加湿+香りでリラックスできます。タンク容量は 100mL、加湿量は約 8~12mL/h、連続加湿時間は 約7~8時間。USB給電(DC5V/1A)で手軽に使えます。水がなくなると自動停止する空焚き防止機能付き。
付属品専用USBケーブル(約100cm)、取扱説明書/保証書 材質ABS、PP、AS 質量(g)約209 消費電力(W)約5(5V/1A) ※出力5V/2A以上のUSB-ACアダプタをご使用ください。 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×95×155 タンク容量(mL)100 保証期間6か月 LEDランプあり(点灯・ゆらぎ) 連続加湿時間(時間)約7~8 加湿方式超音波式 RoHS指令(10物質対応)対応 加湿量(mL/h)約8~12
1個
2,798 税込3,078
7日以内出荷