「アロー 回転灯」の検索結果

54件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シュナイダーエレクトリック シグナリング製品 オプション品 回転灯・表示灯 ASSシリーズ用ポール+台座 シュナイダーエレクトリックシュナイダーエレクトリック シグナリング製品 オプション品 回転灯・表示灯 ASSシリーズ用ポール+台座シュナイダーエレクトリック
8,298税込9,128
1個
9日以内出荷
種類アロー, ASSシリーズ, L金具付きポール, L=240 mm
コーンスピーカー型 電子音警報器内蔵タイプ電球回転灯 ACMシリーズ アロー(シュナイダーエレクトリック)コーンスピーカー型 電子音警報器内蔵タイプ電球回転灯 ACMシリーズアロー(シュナイダーエレクトリック)(1件のレビュー)
35,980税込39,578
1個
6日以内出荷から53日以内出荷
コンパクト設計ながら光と音で確実に情報伝達ができる、ハイブリッド電球回転灯です。 外部接点で、光のみ、もしくは光と音の同時制御が可能です。 最大音量90dBで、全方向に吹鳴します。(内蔵音量調節で、最小0dB ~最大90dBまで調節可能) 内蔵の16音色をビット入力、もしくはバイナリ入力で制御していただけます。 ビット入力では、内蔵のロータリースイッチで、任意の音色グループを設定し、4音を制御できます。 バイナリ入力では、15音を外部信号により制御できます。 無電圧接点回路で、NPNオープンコレクタ接続に標準対応しており、PLCによる直接駆動が可能です。 グローブは衝撃に強いポリカーボネート樹脂を採用しています。 予備の電球を1個付属しています。 保護特性IP53(正方向取付け時)です。
壁付アングル アロー(シュナイダーエレクトリック)壁付アングルアロー(シュナイダーエレクトリック)
1,298税込1,428
1台
翌日出荷
積層式パワーLED回転灯 Φ100 UTLRシリーズ アロー(シュナイダーエレクトリック)積層式パワーLED回転灯 Φ100 UTLRシリーズアロー(シュナイダーエレクトリック)
24,980税込27,478
1個ほか
4日以内出荷から9日以内出荷
引出し線長さ(mm)500
積層式パワーLED回転灯 Φ100 UTLRシリーズ アロー(シュナイダーエレクトリック)積層式パワーLED回転灯 Φ100 UTLRシリーズアロー(シュナイダーエレクトリック)
19,980税込21,978
1個ほか
4日以内出荷から41日以内出荷
取付ポール アロー(シュナイダーエレクトリック)取付ポールアロー(シュナイダーエレクトリック)
1,298税込1,428
1台
4日以内出荷
シュナイダーエレクトリック シグナリング製品 オプション品 取付M金具 アロー(シュナイダーエレクトリック)シュナイダーエレクトリック シグナリング製品 オプション品 取付M金具アロー(シュナイダーエレクトリック)
5,798税込6,378
1台
3日以内出荷
シュナイダーエレクトリック シグナリング製品 オプション品 ラバーベース アロー(シュナイダーエレクトリック)シュナイダーエレクトリック シグナリング製品 オプション品 ラバーベースアロー(シュナイダーエレクトリック)
2,898税込3,188
1台
当日出荷
シュナイダーエレクトリック シグナリング製品 オプション品 回転灯・表示灯 マグネットシャーシ アロー(シュナイダーエレクトリック)シュナイダーエレクトリック シグナリング製品 オプション品 回転灯・表示灯 マグネットシャーシアロー(シュナイダーエレクトリック)
2,998税込3,298
1台
当日出荷
シュナイダーエレクトリック シグナリング製品 オプション品 アロー(シュナイダーエレクトリック)シュナイダーエレクトリック シグナリング製品 オプション品アロー(シュナイダーエレクトリック)
10,980税込12,078
1台
4日以内出荷
XVRパワーLED回転灯 緑 アロー(シュナイダーエレクトリック)XVRパワーLED回転灯 緑アロー(シュナイダーエレクトリック)
15,980税込17,578
1台
41日以内出荷
XVRパワーLED回転灯 赤 アロー(シュナイダーエレクトリック)XVRパワーLED回転灯 赤アロー(シュナイダーエレクトリック)
13,900税込15,290
1台
4日以内出荷から106日以内出荷
XVRパワーLED回転灯 青 アロー(シュナイダーエレクトリック)XVRパワーLED回転灯 青アロー(シュナイダーエレクトリック)
15,980税込17,578
1台
41日以内出荷
XVRパワーLED回転灯 黄 アロー(シュナイダーエレクトリック)XVRパワーLED回転灯 黄アロー(シュナイダーエレクトリック)
13,900税込15,290
1台
3日以内出荷から86日以内出荷
LED表示灯 橙 アロー(シュナイダーエレクトリック)LED表示灯 橙アロー(シュナイダーエレクトリック)(1件のレビュー)
16,980税込18,678
1台
当日出荷から4日以内出荷
LED表示灯 緑 アロー(シュナイダーエレクトリック)LED表示灯 緑アロー(シュナイダーエレクトリック)
19,980税込21,978
1台
翌日出荷から4日以内出荷
LED表示灯 赤 アロー(シュナイダーエレクトリック)LED表示灯 赤アロー(シュナイダーエレクトリック)
16,980税込18,678
1台
当日出荷から4日以内出荷
LED表示灯 青 アロー(シュナイダーエレクトリック)LED表示灯 青アロー(シュナイダーエレクトリック)
19,980税込21,978
1台
翌日出荷から91日以内出荷
コーンスピーカー型電子音警報器内蔵タイプ 電球回転灯 ACAシリーズ アロー(シュナイダーエレクトリック)コーンスピーカー型電子音警報器内蔵タイプ 電球回転灯 ACAシリーズアロー(シュナイダーエレクトリック)
26,980税込29,678
1個
予約販売
コンパクト設計ながら光と音で確実に情報伝達ができる、ハイブリッド電球回転灯です。 光と音を個別に電源制御できます。 最大音量90dBで、全方向に吹鳴します。(内蔵音量調節で、最小0dB ~最大90dBまで調節可能) 電鈴音を内蔵しており、連続音、もしくは断続音をリード線の切り替えで選択できます。 グローブは衝撃に強いポリカーボネート樹脂を採用しています。 予備の電球を1個付属しています。 保護特性IP53(正方向取付け時)です。
消費電力(W)15タイプシングルタイプ(再生数一音)音圧レベル(dB)最大90
AM型電球回転灯 青 アロー(シュナイダーエレクトリック)AM型電球回転灯 青アロー(シュナイダーエレクトリック)
18,980税込20,878
1個
6日以内出荷
大型パワーLED回転灯 アロー(シュナイダーエレクトリック)大型パワーLED回転灯アロー(シュナイダーエレクトリック)
29,980税込32,978
1個
6日以内出荷から10日以内出荷
Φ130 パワーLED回転灯 耐震型 直付けタイプ アロー(シュナイダーエレクトリック)Φ130 パワーLED回転灯 耐震型 直付けタイプアロー(シュナイダーエレクトリック)
15,980税込17,578
1台
当日出荷
「スポットレンズ」により標準品でも上下方向からの視認性をUPしました。光源がLEDなので長寿命で振動にも強くメンテナンスフリーで、しかも省電力。環境温度-30℃まで使用可能です。(冷蔵庫や寒冷地での使用可能)
材質グローブ:ポリカーボネート樹脂ボディ:ABS樹脂質量(kg)0.8取付直付け耐振規格CE適合品。RoHS対応品保護構造IP66光源パワーLED引出し線長さ(mm)400引出し線線種電線線 VCT(Φ8.8)0.75mm2×2芯突入電流(A)2動作回転閃光速度(min-1)160
Φ60 積層式LED表示灯 壁付けタイプ/壁付けブザー付タイプ アロー(シュナイダーエレクトリック)Φ60 積層式LED表示灯 壁付けタイプ/壁付けブザー付タイプアロー(シュナイダーエレクトリック)
11,980税込13,178
1台
5日以内出荷から10日以内出荷
表示ユニットは1~5段までの積層ができ、色配列は自由に組み替え可能です。各層の引き出し線は、各ユニットに対応していますので配線の変更無く組み替えができます。明るさとコストと使いやすさを極限まで追求したLEDタワー壁付けタイプです。90度ピッチで360度回転させて仮固定が可能ですので、機器の搬送、搬入時の表示灯破損を気にすることなく取り付けていただくことができます。
定格電圧(V)AC/DC24外径(Φmm)60光源LEDインターフェースNPN、PNPオープンコレクタ引出し線線種信号線・電源線:UL1007AWG22規格CE適合品、UL認定品材質グローブ:ポリカーボネート樹脂取付壁付け保護構造IP64仕様60積層式表示灯材質(カバー)上部:アロイ樹脂材質(ボディ)ABS樹脂ヒューズ容量(A)0.5
小型 パワーLED回転灯 Φ106 LRSC-Aシリーズ アロー(シュナイダーエレクトリック)小型 パワーLED回転灯 Φ106 LRSC-Aシリーズアロー(シュナイダーエレクトリック)(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
当日出荷から95日以内出荷
新開発「スポットレンズ」により標準品でも上下方向からの視認性をUPしました。 Φ106サイズのLED省エネ回転灯新登場。ベストセラー商品がついにLED化!! ローコストのLED回転灯 光源がLEDなので長寿命で振動にも強くメンテナンスフリーで、しかも省電力。(AC/DC24V仕様で3W) AC/DC24V仕様はP.L.C.でダイレクト駆動可能です。(DC24V200mA以上、突入電流2A以上対応可能なP.L.C.で制御可能) 保護特性IP23(正方向取り付け時)です。 ボディはABS樹脂、グローブはポリカーボネート樹脂を使用しています。 DC48V仕様も対応。 拡散レンズ(LRSC-C)装着により、上下方向の視認性が向上します。 メーカーのイチオシ商品。ロングセラー長寿命。 ラバーベース(G-103)の使用によりIP55に対応します。
用途広告看板用にマッチするデザイン。引出し線長さ(mm)400
ゴムローラー(エアロ) V型メンテナンスパーツ KOITO(小糸製作所)ゴムローラー(エアロ) V型メンテナンスパーツKOITO(小糸製作所)
329税込362
1個
4日以内出荷
適合回転ユニット共通
超小型電球回転灯 アロー(シュナイダーエレクトリック)超小型電球回転灯アロー(シュナイダーエレクトリック)
9,598税込10,558
1個
当日出荷から73日以内出荷
超小型パワーLED回転灯 アロー(シュナイダーエレクトリック)超小型パワーLED回転灯アロー(シュナイダーエレクトリック)
9,598税込10,558特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
小型でもパワーLED回転灯は強力。従来の電球タイプのような曲面ミラーだから明るい!
外径(Φmm)84材質(グローブ)ポリカーボネート樹脂、(ボディ)ABS樹脂
小型パワーLED回転灯 アロー(シュナイダーエレクトリック)小型パワーLED回転灯アロー(シュナイダーエレクトリック)(2件のレビュー)
10,980税込12,078特価
1個
当日出荷から83日以内出荷
メロディ・アラーム電子音内蔵電球回転灯 アロー(シュナイダーエレクトリック)メロディ・アラーム電子音内蔵電球回転灯アロー(シュナイダーエレクトリック)
36,980税込40,678
1個
当日出荷から10日以内出荷
Φ84 直付けパワーLED回転灯 アローLRX型 アロー(シュナイダーエレクトリック)Φ84 直付けパワーLED回転灯 アローLRX型アロー(シュナイダーエレクトリック)(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
当日出荷から62日以内出荷
最大外径(mm)84取付穴ピッチ(mm)Φ50
Φ215 直付け防爆電球回転灯 アローABL型 アロー(シュナイダーエレクトリック)Φ215 直付け防爆電球回転灯 アローABL型アロー(シュナイダーエレクトリック)
129,800税込142,780
1個
6日以内出荷から73日以内出荷
種類防爆灯光源電球
Φ156 大型パワーLED回転灯 アローLRMZ型 アロー(シュナイダーエレクトリック)Φ156 大型パワーLED回転灯 アローLRMZ型アロー(シュナイダーエレクトリック)(2件のレビュー)
24,980税込27,478
1個
当日出荷から7日以内出荷
最大外径(mm)Φ156材質(グローブ)ポリカーボネート樹脂、(ボディ)ABS樹脂保護等級IP67(正方向取付時)光源パワーLED閃光速度(min-1)140
L型回転灯 AML型 アロー(シュナイダーエレクトリック)L型回転灯 AML型アロー(シュナイダーエレクトリック)
32,980税込36,278
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
種別AML回転灯閃光数(min-1[回/分])約130電球形状RP35取付後高さ(mm)189.5最大外径(mm)135防塵・防噴流 保護特性記号IP54
中型 電球回転灯 Φ130 AMシリーズ アロー(シュナイダーエレクトリック)中型 電球回転灯 Φ130 AMシリーズアロー(シュナイダーエレクトリック)
18,980税込20,878
1台ほか
当日出荷から62日以内出荷
ギヤ機構による駆動式により、振動に対しても回転のムラが無く、逆さ取り付けもOK。制御盤や広告看板等の四角形にもマッチングした斬新なデザインで様々な用途でご使用いただけます。比較的大型の設備機器に最適です。このクラスでは最大の明るさです。ボディはABS樹脂製、グローブは透明度抜群のメタクリル、取り付けボルトナットはSUS製で耐塩性、耐錆性に優れています。保護構造IP23(正方向取り付け時水のかかる場所でも使用可能)です。予備球は1個付属しています。
電球形状RP35取付後高さ(mm)181最大外径(mm)Φ130引出し線長さ(mm)約400IP等級IP23
L型回転灯 ASL型 アロー(シュナイダーエレクトリック)L型回転灯 ASL型アロー(シュナイダーエレクトリック)
14,980税込16,478
1台
当日出荷
従来必要だった設置金具がいらない壁付け一体型!「ワンタッチコネクタ」方式を採用で、VVFケーブル(Φ2、Φ1.6)を使用して制御板等にも簡単に取り付け取り外しができる「ラクラク取り付け構造」なので、配線後も容易に本機を取り外すことができ、盤の移動、搬送時に回転灯が破損するのを防ぎます。取り付けピッチは、JIS規格で定められたスイッチボックス(JISC8435)に対応しています。(取り付けピッチ83.5、66.7)露出配線も可能です。高い位置に設置する場合に、下から認識しやすいよう、本体を逆に取り付ける事が可能です。設置面に、EDPM発泡体の高性能パッキンを使用し、高い防水性、防錆性を実現しています。ギヤ機構による駆動方式により、振動に対しても回転のムラがありません。12V5Wの低電圧白熱球を使用した大光量の回転灯です。遠方からの視認性はバツグンです。ボディは耐候性に優れた、ASA樹脂製、グローブは透明度抜群のメタクリルを使用しています。予備球を1個内蔵しています。保護構造IP54(正方向取り付け時粉塵や水のかかる場所でも使用可能)です。
種別ASL回転灯口金BA15S/19閃光数(min-1[回/分])約130電球形状G18対応コネクタVVF Φ2、Φ1.6用取付後高さ(mm)165最大外径(mm)110防塵・防噴流 保護特性記号IP54
シュナイダーエレクトリック シグナリング製品 オプション品 回転灯・表示灯 電球 シュナイダーエレクトリックシュナイダーエレクトリック シグナリング製品 オプション品 回転灯・表示灯 電球シュナイダーエレクトリック
6,998税込7,698
1箱(10個)
翌々日出荷から9日以内出荷
シュナイダーエレクトリック シグナリング製品 オプション品 AU用L金具 シュナイダーエレクトリックシュナイダーエレクトリック シグナリング製品 オプション品 AU用L金具シュナイダーエレクトリック
869税込956
1個
9日以内出荷
種類アロー, 取付L金具
シュナイダーエレクトリック シグナリング製品 オプション品 回転灯・表示灯 電球 シュナイダーエレクトリックシュナイダーエレクトリック シグナリング製品 オプション品 回転灯・表示灯 電球シュナイダーエレクトリック
699税込769
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
シュナイダーエレクトリック シグナリング製品 オプション品 回転灯・表示灯 Φ110 グローブ アロー(シュナイダーエレクトリック)シュナイダーエレクトリック シグナリング製品 オプション品 回転灯・表示灯 Φ110 グローブアロー(シュナイダーエレクトリック)
889税込978
1台
3日以内出荷から91日以内出荷
シュナイダーエレクトリック シグナリング製品 オプション品 回転灯・表示灯 Φ110 グローブ アロー(シュナイダーエレクトリック)シュナイダーエレクトリック シグナリング製品 オプション品 回転灯・表示灯 Φ110 グローブアロー(シュナイダーエレクトリック)
1,098税込1,208
1台
3日以内出荷から76日以内出荷
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら