13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1台
10,980 税込12,078
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

アロー(シュナイダーエレクトリック)積層式表示灯 XVC1シリーズ Φ100 積層式LED表示灯
表示ユニットは1~5段までの積層ができ、色配列は自由に組み替え可能です。各層の引き出し線は、各ユニットに対応していますので、配線の変更無く組み換えが出来ます。
1台
61,980 税込68,178
5日以内出荷から73日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

材質グローブ:ポリカーボネート樹脂 規格CE適合品 段数2 定格電圧(V)AC/DC24 外径(Φmm)60 光源LED 点滅速度:点滅しません 材質(ボディ)ABS樹脂 動作点灯 ヒューズ容量(A)0.5 配列赤/緑
1台
8,690 税込9,559
4日以内出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

アロー(シュナイダーエレクトリック)積層式LED表示灯 Φ40 LOULシリーズ 壁付
材質グローブ:ポリカーボネート樹脂 規格CE適合品 定格電圧(V)AC/DC24 外径(Φmm)60 光源LED 点滅速度:点滅しません 材質(ボディ)ABS樹脂 動作点灯 ヒューズ容量(A)0.5
1台
9,990 税込10,989
4日以内出荷から82日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

アロー(シュナイダーエレクトリック)積層式表示灯 XVC4シリーズ Φ40 積層式LED表示灯(ポール)
表示ユニットは1~5段階までの積層ができ、色配列は自由に組み替え可能です。各層の引き出し線は、各ユニットに対応していますので、配線の変更無く組み換えができます。明るさとコストと使いやすさを極限まで追求したLEDタワーポール取付タイプです。
外径(Φmm)40 光源LED
1台
18,980 税込20,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

アロー(シュナイダーエレクトリック)積層式LED表示灯 Φ40 LOULシリーズ 壁付
材質グローブ:ポリカーボネート樹脂 質量(kg)0.3 取付直付け 規格CE適合品 段数4 定格電圧(V)AC/DC24 外径(Φmm)60 光源LED インターフェースNPN、PNPオープンコレクタ 材質(カバー)- 点滅速度:点滅しません 引出し線長さ(mm)960 材質(ボディ)ABS樹脂 動作点灯 ヒューズ容量(A)0.5 配列赤/黄/緑/青 突入電流-
1台
17,900 税込19,690
41日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アロー(シュナイダーエレクトリック)積層式表示灯 XVC4シリーズ Φ40 積層式LED表示灯(直付)
表示ユニットは1~5段までの積層ができ、色配列は自由に組み替え可能です。各層の引き出し線は、各ユニットに対応していますので配線の変更無く組み替えができます。明るさとコストと使いやすさを極限まで追求したLEDタワー直付けタイプです。
1台
8,498 税込9,348
5日以内出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

シンプルに一体化したクリアグローブを採用し、これまでのイメージを一新したフレッシュなデザインです。(カラーグローブ仕様ではありません)超高輝度LEDの採用により、視認性を保ちながら長寿命で電力消費量も少なく、メンテナンスフリーです。ブザー音は、騒音下でも聞き取りやすい高音を採用しています。
定格電圧(V)AC/DC24 外径(Φmm)60 光源LED 動作点灯
1台
18,980 税込20,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

表示ユニットは1~3段までの積層ができ、色配列は自由に組み替え可能です。各層の引き出し線は、各ユニットに対応していますので、配線の変更無く組み換えができます。LED表示灯は、内蔵ディップスイッチで各層毎に点灯・点滅の切り換えを、また、点滅速度ボリュームにより点滅速度の調節が簡単に行えます。同時に複数の電子音起動信号が入った場合、若い番号の信号を優先します。(ビット入力時)
外径(Φmm)100 光源LED インターフェースNPNオープンコネクタ 引出し線線種VCT-F(Φ10)13芯/信号線:0.33mm2/AWG22/電源線・アース線:0.83mm2/AWG18 引出し線長さ(mm)500 音圧レベル(dB)最大102(1m前方) 音色ホーンスピーカタイプ・アラーム・メロディ/16音 規格CE適合品。UL認定品。CSA認定品。RoHS対応品 材質上部カバー:アロイ樹脂グローブ:ポリカーボネート樹脂ボディ部:アロイ樹脂 取付直付け 制御方式マルチサウンド 点滅132min-1調節範囲(42~180min-1) 動作点滅(点灯) 保護構造IP54(水平面取付時)
1台
62,980 税込69,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

シンプルに一体化したクリアグローブを採用し、これまでのイメージを一新したフレッシュなデザインです。(カラーグローブ仕様ではありません)超高輝度LEDの採用により、視認性を保ちながら長寿命で電力消費量も少なく、メンテナンスフリーです。ブザー音は、騒音下でも聞き取りやすい高音を採用しています。
定格電圧(V)AC/DC24 外径(Φmm)60 光源LED 動作点灯
1台
11,980 税込13,178
4日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)


Φ45ハーモニーブランド 積層式LED表示灯 XVMシリーズ 単品ユニット(単品購入で自由に組み合わせ) 色変更可能な、組み立て完成品販売に加えて、1~5段の間で表示ユニットの段数や色を自由に組み合わせできる自作用モジュール販売にも対応しています。 (ブザー付タイプは表示ユニット4段まで対応) 引き出し線に直接電圧をかける配線なので、電球タイプからの置き換えも、配線そのままでスムーズです。 (引き出し線の色は製品シリーズによって異なりますので、配線色にご注意ください) 4種類の取付けタイプから、用途に応じた取付け方法をお選びいただけます。 グローブの位置を合わせて、挿し込み、ひねるだけなので、工具なしで簡単に組み立てができます。 ブザー付タイプは最大音量80dBです。 (音量調節ネジにて最小0dB~最大80dBまで調節可能) NPN/PNPオープンコレクタ接続に標準対応しています。 保護特性IP42~IP65(正方向取付け時)で、取付け方法により異なります。 詳細は仕様表でご確認ください。
1台
929 税込1,022
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

Φ45 ハーモニーブランド 積層式LED表示灯 XVMシリーズ 単品ユニット(単品購入で自由に組み合わせ) 色変更可能な、組み立て完成品販売に加えて、1~5段の間で表示ユニットの段数や色を自由に組み合わせできる自作用モジュール販売にも対応しています。 (ブザー付タイプは表示ユニット4段まで対応) 引き出し線に直接電圧をかける配線なので、電球タイプからの置き換えも、配線そのままでスムーズです。 (引き出し線の色は製品シリーズによって異なりますので、配線色にご注意ください) 4種類の取付けタイプから、用途に応じた取付け方法をお選びいただけます。 グローブの位置を合わせて、挿し込み、ひねるだけなので、工具なしで簡単に組み立てができます。 ブザー付タイプは最大音量80dBです。 (音量調節ネジにて最小0dB~最大80dBまで調節可能) NPN/PNPオープンコレクタ接続に標準対応しています。 保護特性IP42~IP65(正方向取付け時)で、取付け方法により異なります。 詳細は仕様表でご確認ください。
1台
2,898 税込3,188
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)