コンクリート、ブロックなどへの大型器具の取付けに
材質:スリーブ、ナット/亜鉛ダイキャスト、ボルト/スチール
※3価クロメート仕上げ(環境に配慮しています。)
材質樹脂
適合材コンクリート、ブロック
ナットに勾配を付けて有り、ボルトを締めれば外筒が奥から開き絶対抜けません。外筒内側がテーパーになっていますので、外筒全体がコンクリートに固着します。材質が均一で、製品精度は優秀です。
用途コンクリート・レンガ・タイル・大理石等各種建築物の天井、壁面及び床への器具の取付け、吊下げ等。また配管、ガス、水道工事等のバンド取付け、配電盤、窓枠、ダクト、看板、水道衛生器具の取付け等幅広い用途を持っています。
適合材コンクリート・レンガ・タイル・大理石
RoHS指令(10物質対応)対応
精度が高く、均一な施工が可能なアンカーです。
用途石こうボード壁、中空壁用。
付属品下穴用ドリル1本
材質本体(フランジ):スチール、マンドレル(シャフト):スチール
ポリカーボネイト製スリープは自己腐食ゼロ。デーパーナットによりスリープの固着が確実。ボルトの着脱が容易。M4~M6はワッシャー付です
用途コンクリート・レンガ・タイル・大理石等各種建築物の天井、壁面及び床への器具の取付け、吊下げ等。また配管、ガス、水道工事等のバンド取付け、配電盤、窓枠、ダクト、看板、水道衛生器具の取付け等幅広い用途を持っています。
適合材コンクリート・レンガ・タイル・大理石
材質(ボルト)ステンレス(SUS304)
材質(ナット)亜鉛ダイキャスト
材質(外筒)ポリカーボネイト
ポリカーボネイト製スリープは自己腐食ゼロ。デーパーナットによりスリープの固着が確実。ボルトの着脱が容易。
用途コンクリート・レンガ・タイル・大理石等各種建築物の天井、壁面及び床への器具の取付け、吊下げ等。また配管、ガス、水道工事等のバンド取付け、配電盤、窓枠、ダクト、看板、水道衛生器具の取付け等幅広い用途を持っています。
適合材コンクリート・レンガ・タイル・大理石
材質(ボルト)スチール(三価クロメート処理)
材質(ナット)亜鉛ダイキャスト
材質(外筒)ポリカボネート
呼びNP-640
直径(Φmm)6
首下長(mm)40
下穴径(Φmm)6
頭径(Φmm)11
1箱(50個)
¥2,498
税込¥2,748
3日以内出荷
関連キーワード