Thunderbolt 4対応:高速データ転送や急速充電、高画質出力可能なThunderbolt認証を取得し、高い安全性を実現。高速データ通信:最大40Gbpsの転送速度でTV番組や映画、音楽を瞬時にデータ転送可能。超高画質出力:1台のモニターには最大8K (60Hz) 、2台のモニターには4K (30Hz) の超高画質出力に対応し、鮮明な画面でコンテンツをお楽しみいただけます。急速充電対応:最大出力100Wの高出力に対応し、急速充電器と併せて使用することで、ノートPCやタブレット端末などのUSB-C端子機器に急速充電が可能です。使いやすいデザイン:リビングや寝室などの様々なシーンで使用することができます。
仕様対応出力:最大100W
セット内容Anker USB-C & USB-C ケーブル Thunderbolt 4 (100W, 40Gbps) 2.0m 、カスタマーサポート
色ブラック
ケーブル長(m)約2.0
保証期間18ヶ月保証 + 6ヶ月 (Ankerで会員登録後)
データ転送速度最大40Gbps
1個
¥7,264
税込¥7,990
当日出荷
充電はまとめてこれひとつ。USB急速充電器、モバイルバッテリーおよびUSB-Cケーブルが一体となった3-in-1のFusionシリーズ。コンパクトサイズかつ安心の大容量。コンパクトサイズながらも最大30Wの高出力でスマホへの急速充電が可能。また10000mAhの大容量を備えiPhone 15 を約2回、Galaxy S24を約1.8回充電することができます。充電残量を一目で確認。本体表面にディスプレイを搭載しバッテリーの残量をリアルタイムかつ一目で確認可能
セット内容Anker Power Bank (10000mAh, Fusion, Built-In USB-C ケーブル) 、クイックスタートガイド、18ヶ月保証 + 6ヶ月 (Anker Japan 公式サイト会員登録後) 、カスタマーサポート
寸法(mm)約108×51×31 (プラグ部を除く)
容量10000mAh
質量(g)約250
出力・急速充電器として使用時USB-C 出力 / USB-C 内蔵ケーブル出力 (単ポート利用時) :5V=3A / 9V=3A / 10V=2.25A / 15V=2A / 20V=1.5A (最大30W)2ポート利用時合計最大出力:5V=3.6A (最大 18W)・モバイルバッテリーとして使用時USB-C 出力 / USB-C 内蔵ケーブル出力:5V=3A / 9V=3A / 10V=2.25A / 15V=2A / 20V=1.5A (最大 30W)2ポート利用時合計最大出力:5V=3A (最大 15W)
入力AC:100-240V~50-60Hz / 1.5AUSB-C 入力 / USB-C 内蔵ケーブル入力:5V=3A / 9V=3A / 15V=2
ケーブル長(mm)約255
充電はまとめてこれひとつ。USB急速充電器、モバイルバッテリーおよびUSB-Cケーブルが一体となった3-in-1のFusionシリーズ。コンパクトサイズかつ安心の大容量。コンパクトサイズながらも最大30Wの高出力でスマホへの急速充電が可能。また10000mAhの大容量を備えiPhone 15 を約2回、Galaxy S24を約1.8回充電することができます。充電残量を一目で確認。本体表面にディスプレイを搭載しバッテリーの残量をリアルタイムかつ一目で確認可能
セット内容Anker Power Bank (10000mAh, Fusion, Built-In USB-C ケーブル) 、クイックスタートガイド、カスタマーサポート
寸法(mm)約108×51×31 (プラグ部を除く)
質量(g)約250
出力【急速充電器として使用時】USB-C 出力 / USB-C 内蔵ケーブル出力:5V=3A / 9V=3A / 10V=2.25A / 15V=2A / 20V=1.5A (最大30W)2ポート利用時合計最大出力:5V=3.6A (最大 18W)【モバイルバッテリーとして使用時】USB-C 出力 / USB-C 内蔵ケーブル出力:5V=3A / 9V=3A / 10V=2.25A / 15V=2A / 20V=1.5A (最大 30W)2ポート利用時合計最大出力:5V=3A (最大 15W)
入力AC:100-240V~50-60Hz / 1.5AUSB-C 入力 / USB-C 内蔵ケーブル入力:5V=3A / 9V=3A / 15V=2
保証期間18ヶ月保証 + 6ヶ月 (Ankerで会員登録後)
ケーブル長(mm)約255
バッテリー容量(mAh)10000
USB A-B 高品質コネクタ
最大480 MbpsのUSB 2.0データ転送速度対応
用途USB 2.0対応デバイスまたはアドオンカードで使用。USB1.1対応。古くなった(または紛失した)USBケーブルと交換
色ブラック
質量(g)76.5
ケーブル長(m)2
コネクタ形状USB Type-A[4ピン]オス - USB Type-B[4ピン]オス
シールド2重シールド(編組+アルミ箔)
伝送速度(Mbps)480
特性パワーデリバリー対応/データ伝送
USBタイプUSB2.0
オス形状USB Type-A[4ピン]、USB Type-B[4ピン]
変換タイプオス - オス
1個
¥589
税込¥648
当日出荷
関連キーワード