材質鉄
表面処理生地
適合グリップアンカー/GA、SGA、GA-Dタイプ
材質鉄
表面処理生地
シーティーアンカーを、安全かつ確実に施工するための専用打込み棒です。
用途シーティーアンカーの施工。
仕様透明筒入
材質スチール
接地面積が広く、優れた引き抜き強度を誇るめねじアンカーの新主流。カラー外径がめねじ径に対し細いため下穴径が小さく、施工性が向上。また、上向き施工も簡単。内部コーン紛失や施工後の「ヌケ」を解消。
ホーク・カットアンカー専用の打込み棒です。
用途ホーク・カットアンカーの施工に
材質スチール
1本
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
頭部形状六角アプセット
材質鉄
穴の形状十字穴
表面処理ユニクロ
接地面積が広く、優れた引き抜き強度を誇るめねじアンカーの新主流。カラー外径がめねじ径に対し細いため下穴径が小さく、施工性が向上。また、上向き施工も簡単。内部コーン紛失や施工後の「ヌケ」を解消。
材質鉄
十字穴番号2
表面処理3価ホワイト
頭部形状六角フランジ
穴の形状十字穴
1本
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
ねじの呼びMGA-50HG
材質鉄(または標準)
表面処理生地(または標準)
1箱(1本)
¥6,798
税込¥7,478
翌日出荷
六角ボルト、ナットの締結専用です。
手のひら形状のグリップ設計で、力が入りやすいです。
種類ナットドライバー
材質(軸)炭素鋼
材質(グリップ)樹脂
商品構成単品
刃先マグネットなし
軸貫通なし
材質スチール、プラスチック
全長(mm)155
適合DX-8、DX-10、DX-258、DX-38、DX-38P
トラスコ品番473-4009
質量(g)60
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥809
税込¥890
当日出荷
スパイクスポットライトのスパイクに孔加工を行い、アンカー棒を差込んで埋設してください。
色クールホワイト
1箱(2本)
¥2,598
税込¥2,858
6日以内出荷
ユニコンアンカー用の打込み棒です。
軽量ハンマードリルに取り付け、はつりモードで使用します。
用途ユニコンアンカーの打込み
材質合金鋼
全長(mm)1000
仕様プラスチック筒入
トラスコ品番749-9655
質量(g)878
シャンクSDSタイプ
適合アンカーUC-3030B、UCS-3030B
1個
¥6,298
税込¥6,928
翌日出荷
ユニコンアンカー用の打込み棒です。
軽量ハンマードリルに取り付け、はつりモードで使用します。
用途ユニコンアンカーの打込み
材質合金鋼
全長(mm)500
仕様プラスチック筒入
トラスコ品番749-9663
質量(g)445
シャンクSDSタイプ
適合アンカーUC-3030B、UCS-3030B
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
適合サイズM10、M12、W3/8、W1/2
全長(mm)259
スライド寸法(mm)33
トラスコ品番557-7292
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,298
税込¥6,928
当日出荷
I・T・O製バルク貯槽用アンカーボルト・アース棒セットです。
用途バルク貯槽の基礎固定と大地との電気的接地
軽量ハンマードリル使用で内部コーン打込アンカーの打込みに最適!
用途内部コーンアンカー打込み用
用途アンカー打ち込み作業3/8分用。
全長(mm)1000
仕様3/8分用
1個
¥7,998
税込¥8,798
翌日出荷
SDSプラスシャンクハンマードリルに装着して、内部コーン打込アンカーが手軽に打ち込めます。
用途アンカー打ち込み作業3/8分用。
全長(mm)95
仕様3/8分用
トラスコ品番733-6047
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
住宅基礎工事に特化したアンカープレート使用時の位置決めの補助具。アンカーボルトのレベル出し、アンカープレートのネジ固定作業が一人ででき、作業がスムーズになります。ワニ棒の口の中には、ボルト天端のアタリ板がありますので、ボルトが板にあたったことを確認して下さい。
用途住宅基礎工事に特化したアンカープレート使用時の位置決めの補助具。
材質亜鉛鋼板
長さ(mm)530
関連資料(0.15MB)
1本
¥7,498
税込¥8,248
3日以内出荷
用途アンカー打ち込み作業2.5分用。
全長(mm)95
仕様2.5分用
トラスコ品番733-6021
質量(g)55
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
仕様●全長:160mm●適合アンカーサイズ:内部コーン3/8×30●材質:特殊合金鋼●重量(g):115
アズワン品番65-2223-76
1個
¥1,420
税込¥1,562
翌日出荷
材質鉄
表面処理生地
1個
¥999
税込¥1,099
4日以内出荷
用途ホーク・アンカーボルト専用打込棒です。
RoHS指令(10物質対応)対応
ビルディングアンカー用の打込棒。ビルデイングアンカーを下穴に打込む際に使用
タイプ手打タイプ
こんなお得な商品も!

アンカー Cタイプ ステンレス製
モノタロウ
¥5,398~
税込¥5,938~
耐蝕性が要求される施工箇所に最適。オールステンレス製品。
防錆が望まれる建設工事、設備工事等に。
用途ベルトコンベアー脚部固定、笠木取付、衛生器具取付、ステップ取付、床支持金具取付などに。
種別ステンレス製
1本
¥699
税込¥769
7日以内出荷
ビルディングアンカー用の打込棒。ビルデイングアンカーを下穴に打込む際に使用
タイプ機械打タイプ(SDSシャンク)
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
次へ