105件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アンカー Cタイプ モノタロウ 動画あり
取付け物の上から施工が可能
用途機械設備工事等 材質スチール製 仕上処理電気亜鉛メッキ 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1箱(50本)ほか
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

仕様によりボルトを選定することで用途が拡大。 機材(設備)の取り外し後、アンカーはほかの妨げにならない。
用途軽天工事、仮設足場取り付け、ダクト吊り用金具取り付け、コンクリート型枠工事、防災設備取り付けなど。 材質 表面処理三価クロメート
1パック(10本)ほか
629 税込692
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

アンカー Cタイプ ステンレス製 モノタロウ 動画あり
1箱(50本)ほか
5,398 税込5,938
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

芯棒を打込むだけの簡単な施工で打込み完了が一目瞭然。取り付け物の上からでも施工が可能。本体径とねじの呼びが同径。 全長にはピンの長さは含みません。
用途器械の据付、衛生機器の取付け、電線導管の固定、看板・広告塔の取付け、冷暖房・空調の取付け、梯子の取付け、照明器具の取付け、フェンス・ガードレールの取付け等に活躍しています。 材質ステンレス(SUS304)
1本
128 税込141
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

本体・ナット・ワッシャーとすべてステンレス製です。
材質本体/SUS304、ピン/SUS431、ナット・ワッシャー/SUS304
1本
199 税込219
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

耐蝕性が要求される施工箇所に最適。オールステンレス製品。 防錆が望まれる建設工事、設備工事等に。
用途ベルトコンベアー脚部固定、笠木取付、衛生器具取付、ステップ取付、床支持金具取付などに。 種別ステンレス製
1箱(50個)ほか
7,198 税込7,918
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

仕様により、ボルトを選定することで用途が拡大。 豊富なサイズ。 機材(設備)の取りはずし後、アンカーは他の妨げになりません。
用途軽天工事 仮設足場取り付け ダクト吊り用金具取り付け コンクリート型枠工事 防火設備取り付け ケーブルラック取り付け 配線・配管吊り金具取り付け。 種別ミリねじ 材質スチール製
1箱(100本)ほか
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

内部コーン打込み式 外径が小さいので下穴が小径で、施工性が向上 ピン内蔵式のため。上向き施工が便利 施工完了の確認が出来る(専用打込み棒使用) 貫通穴でも施工可能(DA-30s)
用途電設工事、配管工事、冷暖房工事等に活躍しています。 材質スチール 表面処理電気亜鉛メッキ光沢クロメート(Ep-Fe/Zn 5 CM1A) 材質(外筒)スチール(SWRCH6A) ねじ山種類ウィット
1箱(100本)ほか
2,198 税込2,418
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

外径が小さいので下穴が小径で施工性が向上。コーン内蔵式の為、上向き施工が容易。施工完了の確認が容易(専用打込み棒使用)。
用途電設工事、配管工事、冷暖房工事等に活躍しています。 材質スチール 表面処理電気亜鉛メッキ光沢クロメート(Ep-Fe/Zn 5 CM1A) 材質(外筒)スチール(SWRCH6A)
1箱(50本)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ステングリップアンカー(パック品) 大阪魂 動画あり
1パック(10本)ほか
2,798 税込3,078
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

内部コーン式で施工のバラツキが少ない コンクリート面(モルタル面)に均一施工ができるので、美観に優れる
用途照明器具、配管、ブラケット、空調機器、消火設備、看板、各種棚、手慴り、タラップ、天井吊りフック取り付け 表面処理三価クロメート処理
1箱(50本)ほか
1,698 税込1,868
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ALC専用めねじアンカーです。 開きが確実な内部コーン打込み式による強い引抜力・保持力を誇る三段突起を採用。 ナイロン6樹脂製なので耐候性、耐熱性、耐衝撃性、耐薬品性に優れています。
用途ALC板に対する金具・器具の取り付け。 適合材ALC RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(20本)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

プラグアンカーは埋め込みセットしたあと、任意の長さの寸切ボルトを使用し、あらゆる器具などを取り付ける事が出来る最適なアンカーです。
用途建設工事・電気工事・衛生工事・冷暖房工事・看板工事・間仕切り工事・屋根工事・機械設置工事等プラグアンカーはあらゆる工事に活躍しています。 材質SUS304 材質(外筒)SUS304
1パック(10本)
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

溶接アンカーは本体を叩くだけでコンクリート等に固着し、その頭部を溶接します。
用途サッシ工事・シャッター工事等に最適です。 穿孔長(mm)30 材質スチール 表面処理生地 材質(ボルト)スチール(SWRCH8A)
1箱(100本)ほか
2,198 税込2,418
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

高性能エポキシアクリレート樹脂により優れた固着力です。 粒状硬化剤をカプセル全体に分散、ボルト打設時の樹脂との混合ムラを解消し、確実な硬化を実現します。
用途耐震補強工事。 ダム工事などに。 仕様回転・打撃型 材質主剤:非スチレン系エポキシアクリレート樹脂
1本
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ハンマーで打込むだけ(下穴不用)、確実施工!。取り付け時の粉・ゴミが、ほとんど出ない。上下4ヵ所のガイドにより、ネジがまっすぐ進んで先端が確実に開く
用途ブラケット、分電盤、照明器具、電設管、ケーブルラック、カーテンロッド、電話機等の関連機器、掲示板。石膏ボード専用12.5mm厚まで 適合ねじ径(Φmm)4×25 直径(Φmm)12 全長(mm)30 最大引抜強度N(kgf)39.2(4.0)(石膏ボード12.5mm厚)19.6(2.0)(石膏ボード9.5mm厚)
1袋(50組)ほか
1,798 税込1,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

芯棒を打込むだけの簡単な施工で打込み完了が一目瞭然。 取り付け物の上からでも施工が可能。 本体径とねじの呼びが同径。
用途器械の据付、衛生機器の取付け、電線導管の固定、看板・広告塔の取付け、冷暖房・空調の取付け、梯子の取付け、照明器具の取付け、フェンス・ガードレールの取付け等に活躍しています。 表面処理電気亜鉛メッキ三価クロメート 材質(ボルト)スチール(SWRCH10A) 材質(ナット)スチール(SWRM10K)
1箱(50本)ほか
2,098 税込2,308
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)

コンクリートにねじを切り、確実に定着します。 施工後の取り外しが容易です。 インパクトドライバの標準施工で、短時間での多量施工を実現します。 取付物の上から施工が可能です。
用途コンクリート用。 仮設構造物取付け、椅子設置、室外機(エアコン)取付など。 材質スチール 表面処理ジオメット 適合材コンクリート
1箱(15本)ほか
5,098 税込5,608
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

外径が小さいので下穴が小径で施工性が向上。コーン内蔵式の為、上向き施工が容易。施工完了の確認が容易(専用打込み棒使用)。
用途電設工事、配管工事、冷暖房工事等に活躍しています。
1箱(50本)ほか
4,698 税込5,168
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

芯棒を打込むだけの簡単な施工で打込み完了が一目瞭然。取り付け物の上からでも施工が可能。本体径とねじの呼びが同径。
用途器械の据付、衛生機器の取付け、電線導管の固定、看板・広告塔の取付け、冷暖房・空調の取付け、梯子の取付け、照明器具の取付け、フェンス・ガードレールの取付け等に活躍しています。 表面処理溶融亜鉛メッキ 材質(ボルト)スチール(SWRCH8A) 材質(ナット)スチール(SWRM10K)
1箱(50本)ほか
3,598 税込3,958
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

仕様により、ボルトを選定することで用途が拡大。機材(設備)の取り外し後、アンカーは他の妨げにならない。
用途コンクリート用。軽天工事、仮設足場取り付け、ダクト吊り用金具取り付け、コンクリート型枠工事、防火設備取り付け、ケーブルラック取り付け、配線・配管吊り金具取り付け。 材質(本体)スチール 適合材コンクリート
1パック(6本)ほか
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様により、ボルトを選定することで用途が拡大。豊富なサイズ。機材(設備)の取りはずし後、アンカーは他の妨げになりません。
用途軽天工事 仮設足場取り付け ダクト吊り用金具取り付け コンクリート型枠工事 防火設備取り付け ケーブルラック取り付け 配線・配管吊り金具取り付け。 表面処理三価クロメート 種別インチねじ 材質スチール製
1箱(50本)ほか
3,798 税込4,178
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)



芯棒を打込むだけの簡単な施工で打込み完了が一目瞭然。取り付け物の上からでも施工が可能。本体径とねじの呼びが同径。 全長にはピンの長さは含みません。
用途器械の据付、衛生機器の取付け、電線導管の固定、看板・広告塔の取付け、冷暖房・空調の取付け、梯子の取付け、照明器具の取付け、フェンス・ガードレールの取付け等に活躍しています。 材質ステンレス(SUS304)
1箱(50本)ほか
6,398 税込7,038
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)


機材(設備)の取りはずし後、アンカーは他の妨げになりません。
用途軽天工事、仮設足場取り付け、ダクト吊り用金具取り付け、コンクリート型枠工事、防火設備取り付け、ケーブルラック取り付け、配線・配管吊り金具取り付け 材質ステンレス
1箱(100個)ほか
18,980 税込20,878
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

KFC(ケー・エフ・シー)ホーク・アンカーボルト(ステンレス)
エコ商品
強度にバラツキが少なく一般的に使用されております。アンカーを打設し固着させた後、付属のナットで充分に締付けることにより拡張部が追随拡張し、より安定した強度が得られます。
用途コンクリート用。 タイプおねじ RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(50本)ほか
7,990 税込8,789
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

強度にバラツキが少なく一般的に使用されております。アンカーを打設し固着させた後、付属のナットで充分に締付けることにより拡張部が追随拡張し、より安定した強度が得られます。
用途コンクリート用。 タイプおねじ 表面処理六価クロメート 適合材コンクリート
1箱(50本)ほか
2,398 税込2,638
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

1箱(25個)ほか
4,798 税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ねじ径W3/8 外径(Φmm)12.0 全長(mm)30 ねじ長さ(mm)12 ドリル径(Φmm)12.5 埋め込み深さ(mm)30 種別インチねじ 材質ステンレス 最大引張荷重kN(kgf)12.7(1300) 最大比例荷重kN(kgf)9.3(950) ねじ山種類ウィット
1袋(10本)
2,998 税込3,298
当日出荷

強度にバラツキが少なく一般的に使用されております。アンカーを打設し固着させた後、付属のナットで充分に締付けることにより拡張部が追随拡張し、より安定した強度が得られます。
用途コンクリート用。 タイプおねじ 表面処理溶融亜鉛めっき 適合材コンクリート
1箱(50本)ほか
6,498 税込7,148
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

あと施工アンカーにおける『めねじタイプ』の代表的な商品です。
用途コンクリート用建築、軽天、仮設足場、土木、電気、空調、機械、看板など取付に 適合材コンクリート 材質スチール、電気亜鉛メッキ
1セット(50本)ほか
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

接地面積が広く、優れた引き抜き強度を誇るめねじアンカーの新主流。 カラー外径がめねじ径に対し細いため下穴径が小さく、施工性が向上。また、上向き施工も簡単。 内部コーン紛失や施工後の「ヌケ」を解消。
用途電設工事、配管工事、冷暖房ダクト工事。 材質スチール 表面処理ユニクロ
1箱(50本)ほか
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

エイ・ワイ・ファスナー溶接アンカー(ステンレス製)
溶接アンカーは本体を叩くだけでコンクリート等に固着し、その頭部を溶接します。
用途サッシ工事・シャッター工事等に最適です。
1箱(100本)ほか
12,980 税込14,278
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

仕様により、ボルトを選定することで用途が拡大。機材(設備)の取り外し後、アンカーは他の妨げにならない。
用途コンクリート用。軽天工事、仮設足場取り付け、ダクト吊り用金具取り付け、コンクリート型枠工事、防火設備取り付け、ケーブルラック取り付け、配線・配管吊り金具取り付け。 材質(本体)スチール 適合材コンクリート
1パック(2本)ほか
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


エイ・ワイ・ファスナープラグアンカー(ドブメッキ)
プラグアンカーは埋め込みセットしたあと、任意の長さの寸切ボルトを使用し、あらゆる器具などを取り付ける事が出来る最適なアンカーです。
用途建設工事・電気工事・衛生工事・冷暖房工事・看板工事・間仕切り工事・屋根工事・機械設置工事等プラグアンカーはあらゆる工事に活躍しています。 材質ドブメッキ 表面処理溶融亜鉛メッキ 材質(外筒)スチール(SWRCH6A)
1箱(25本)ほか
4,898 税込5,388
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

プラグアンカーは埋め込みセットしたあと、任意の長さの寸切ボルトを使用し、あらゆる器具などを取り付ける事が出来る最適なアンカーです。
用途建設工事・電気工事・衛生工事・冷暖房工事・看板工事・間仕切り工事・屋根工事・機械設置工事等プラグアンカーはあらゆる工事に活躍しています。 材質ステンレス(SUS304) 材質(外筒)ステンレス(SUS304)
1箱(50本)ほか
特価
15,980 税込17,578
当日出荷から28日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)