25件中 1~25件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
新設計により従来つかみ難いサイズのパイプ、棒鋼が楽につかめます。 柄部にドライバーをセットしたことで用途も拡大し、グーンと使いやすくなっております。
用途自動車の整備に、電話・電信の配線に、工場のメンテナンスにオーディオテレビ、その他家電、機器に。工作、各種ホビーに。 寸法(mm)250 口開(範囲)(mm)0~47 仕様グリップ片側先端は-ドライバとして使用できます。 トラスコ品番124-9525 質量(g)350 呼び寸法(mm)250 アゴの深さ(mm)36 口幅調節5段階
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

WP250DNA ネジアンギラス アンギラスタイプ LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 動画あり
従来の機能に小ネジ外しの機能を追加! ドライバー付のすぐれもの! 元祖アンギラスがネジアンギラスシリーズに登場!!
寸法(mm)252 くわえられる加工物寸法(mm)0~47 トラスコ品番400-5406 質量(g)360 呼び寸法(mm)250 適合ねじ先端くわえ/ネジ頭Φ10mm以下(ナベ/M2~M5、トラス/M2~M4) 機能はずす、つかむ、まわす 頭部先端厚(mm)10
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

ハイブリッドアンギラス LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 動画あり
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ハイブリッドアンギラス
アンギラスがさらに進化!軽量コンパクトで使い勝手を追求し高機能化を実現。錆びついたネジ、頭が潰れたネジの取外し機能。先端部で薄板をガッチリくわえる「トリグリップ歯型」。コンパクトサイズでも口開きがワイドなくわえ部(非対称歯型)でガッチリくわえます
用途配管工事(水道・ガス・エアー等)、電気工事、自動車、設備、水回りのメンテナンスに 材質黒色カチオン電着塗装 適合ねじネジ頭Φ12以下(ナベ:M2~M6、トラス:M3~M5) 先端厚さ(mm)9
1丁
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)アンギラス スケルトン
ドライバー付のすぐれもの。水まわりの作業おまかせの口幅調整5段階。6 種類のスケルトングリップ
用途パイプ等の配管作業に。水道の蛇口等水まわり作業に。ボルト・ナットの締め付け、取り外しに。ドライバー部でのねじの締め付け、取り外し、バール的な使い方に。栓やビンのフタ等の開閉に。線材のネジリ、曲げ、引っ張りに 全長(mm)252 最大口開き(mm)47 質量(g)360 寸法L(mm)252 呼び寸法(mm)250 寸法T(mm)10.0 調整方法5段階
1本
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ウォーターポンププライヤー モノタロウ 動画あり
水道管やガス管など手元が狭い場所の工事をする際に使用に適しています。溝と突起の噛み合わせによる強力型です。
用途各種配管作業に。 材質クロムバナジウム鋼
1個
939 税込1,033
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

溝と突起のかみ合わせの強力型です。 口開き5段階調整です。 表面は、きめ細い仕上げとなっており、光沢があります。また、防錆加工も施しておりますのでさびにくいです。
用途各種配管作業に。 仕様調整(段階):5 材質/仕上クロムバナジウム鋼
1個ほか
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

UU4150NA ネジアンギラス ハイブリッドポンププライヤ LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 動画あり
小ネジ外し機能。ポンププライヤの小ネジ外し機能はUU4150NAが業界初! 先端部に丸形状がスベリにくいタテミゾを追加しました。サビついたネジ・頭のつぶれたネジの取り外しに。頭が特殊形状の小ネジの締め付けや取り外しにも便利。 適応ネジサイズが広がりました。 軽量280g。メーカー従来品より約30%軽量化したハイブリッドタイプ。 6段階の不等ピッチ。口開きはパイプ規格に合わせたピッチを採用。 安全なストッパー付。握り絵部で手を挟まない安全設計。 ショートタイプ。 ガッチリグリップ。口開きがワイド!ナット対辺41mm(M27)まで、パイプと丸棒Φ50mmまで、寸切りボルトは3/8に対応。
用途パイプ等の配管・水道の蛇口まわり作業。ボルトナットの締め付け、取り外し。線材のねじり、マゲ、ひっぱりに。細いパイプ等をつかむ時は喉でつかめます。 全長(mm)225 最大口開き(mm)43 トラスコ品番375-9091 質量(g)280 適応ねじ径先端くわえ部/ネジ頭Φ10mm以下(ナベ/M2~M5、トラス/M2~M4)
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

水道管やガス管など手元が狭い場所の工事をする際に使用に適しています。 柄部にマイナスドライバーが付いており、様々な用途でお使いいただけます。
用途各種配管作業に 最大口開き(mm)47 仕様開口調整5段階 全長(mm)255 材質/仕上炭素鋼/ニッケルメッキ 質量(g)280
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

柄部にマイナスドライバーが付いています。ドライバー機能だけではなく、缶のフタなどの開封にも便利です。 口開き5段階調整です。 表面は、きめ細い仕上げとなっており、光沢があります。また、防錆加工も施しておりますのでさびにくいです。
用途各種配管から一般作業まで 全長(mm)250 規格寸法(mm)250 最大口開き(mm)42 仕様調整(段階):5 トラスコ品番253-4771 材質/仕上クロムバナジウム鋼 質量(g)400
1丁ほか
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

握り柄部で手を挟まないようストッパーが付いた安全設計 わずか280g 全長225mmのショートタイプ ナット対辺41mm(M27)まで、パイプ・丸棒Φ50mmまで、寸切りボルト3/8にも対応。 ナット、パイプをガッチリグリップ。傷の付きにくい独自の新形状歯形を採用。
全長(mm)225 最大口開き(mm)43 トラスコ品番212-2031 質量(g)280 寸法H(mm)50 寸法A1(mm)43 寸法A2(mm)52
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

1個
1,798 税込1,978
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1丁
2,498 税込2,748
当日出荷

1個
6,800 税込7,480
翌日出荷

LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ウォーターポンププライヤ
軽量・コンパクトで手にフィットするサイズ。 狭い場所で非常に便利、操作は軽く、強力型で耐久性抜群。
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ネジアンギラス バイスプライヤ LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 動画あり
用途に合わせて2サイズをご用意。 カーブ形状のくわえ部。パイプや丸物のクランプに最適。配管作業、ドライバーの補助、グラインダー作業などに。 カッター付。 小ネジ外し機能。バイスプライヤ型にさらにタテミゾを追加!ネジをガッチリつかんで固定して回せます。サビついたネジ・頭のつぶれたネジの取り外しに。頭が特殊形状の小ネジの締め付けや取り外しにも便利。 適応ネジサイズが広がりました。
種類ねじプライヤ 適応ねじ径先端くわえ部/ネジ頭Φ12mm以下(ナベ/M2~M4、トラス/M3~M5)
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途ガス・水道・エアー等の工事などに 呼び寸法(mm)250 仕様ドライバー・切り刃付 質量(g)330 製品質量(g)330 切断能力(Φmm) 軟線1.2~2.6 口幅調節9段階
1個
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本体にバネが内蔵されており、柄が自動的に開き、連続作業が楽にできます。
用途水道の水漏れ修理等・配管作業・電設作業に 全長(mm)252 呼び寸法(mm)250 最大口開き(mm)47 厚さ(mm)10 質量(g)340 口開調節5
1個
3,098 税込3,408
当日出荷

KNIPEXの”コブラ”は高性能なウォーターポンププライヤーです。ジョイント部は横方向へのブレを防止する3枚合わせ(ボックスジョイント)。プッシュボタンにより、素早く簡単にアゴの幅を細かく調整できます。少ない力でパイプやナットを確実につかむ平行四辺形のアゴ形状。入念な焼入れ処理が施されたつかみ面の硬度は約HRC61で、耐磨耗性が高く、確実なグリップを発揮します。
材質クロムバナジウム電気鋼、鍛造品、油焼き入れ
1丁ほか
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)アンギラス
ドライバー付のすぐれもの。水まわりの作業はおまかせの口幅調整5段階です。水道の蛇口等水まわり作業、ボルト・ナットの締め付け取り外し、線材のネジリ、曲げ、引っ張り、ドライバー部でのねじの締付、取り外し、バール的な使い方に最適です。ウォーターポンププライヤの柄の部分にマイナスドライバーを付け、バールのような使い方も出来る様に特殊熱処理を施してあります。
用途パイプ等の配管作業に。 仕様ドライバー付 材質鋼材 くわえられる加工物寸法(mm)0~47
1本
特価
1,898 税込2,088
当日出荷

横幅8mm、厚み1mmのマイナスドライバー付です。 完全無酸化焼き入れで耐久性に優れます。 口開きは大きさに合わせて5段階調節型です。
用途各種配管から一般作業まで。 全長(mm)254 最大口開き(mm)47 仕様調整(段階)/5 トラスコ品番243-8704 質量(g)325 呼び寸法(mm)250
1丁
1,898 税込2,088
当日出荷

TG200NA ネジアンギラス トリグリッププライヤタイプ LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 動画あり
従来の機能に小ネジ外しの機能を追加! ロブテックスオリジナルのプライヤが、ネジアンギラスシリーズに登場! 両面完全フラット軸ナット採用。 くわえ部は、非対称の特殊形状!3点当り(トリグリップ)で、ガッチリグリップ!!
寸法(mm)200 種類ねじプライヤ 全長(mm)203 切断能力(Φmm) 軟線2.6 トラスコ品番396-5562 質量(g)250 機能はずす、つかむ、まわす、切る 頭部先端厚(mm)11 適応ねじ径先端くわえ部/ネジ頭Φ12mm以下(ナベ/M2~M6、トラス/M3~M5)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

NA175 ネジアンギラス LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 動画あり
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ネジアンギラス
プライヤ用途にも使用可能! 小ネジ外し可能。先端は、丸形状がつかみやすい構造で小ネジの頭をつかみます。
用途ドライバーでは外せなかったサビついたネジ・頭のつぶれたネジの取り外しに。頭が特殊形状の小ネジの締め付けや取り外しにも便利。 種類ねじプライヤ 全長(mm)170 トラスコ品番356-8911 質量(g)150 頭部厚(mm)9 適応ねじ径先端くわえ部/ネジ頭Φ8mm以下(ナベ/M2~M4、トラス/M2~M3)
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)47pcs工具セット エビちゃん
エビ印最強の工具セット。 全47点。「エビちゃんシリーズ」最多のツールが収納されています。薄型でリーチの長いコンビネーションレンチをはじめ、ネジアンギラス、ハイブリッドモンキレンチ XD 等、頼りになるツールが詰まっています。
入組点数47 トラスコ品番794-4993 セット内容ネジアンギラス:NA175ハイブリッドポンプラ:UU4150ポンププライヤ:WP250HハイブリッドモンキレンチX(グリップ):UM30XD、UM36XDペンチ(樹脂グリップ):ZP175ラジオペンチ:RP150強力ニッパー:KN150トリグリッププライヤ:TG200コンビネーションレンチ(mm):8/10/11/12/13/14/17/19/21/22/24ソケット12角(mm):10/11/12/13/14/17/19/21/22/23/24/26/27ラチェットハンドル(12.7mm):RH4250Aエキステンションバー(150mm):EB4150六角棒レンチ(mm):2/2.5/3/4/5/6/8/10ハンマー:1LBドライバー:(+)2×100、(-)6×100ツールケース 質量(kg)13
1セット(47点組)
59,980 税込65,978
当日出荷

LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ネジアンギラス プライヤ
デザイン的なかっこ良さと、現状に満足せず、百(完璧)を追い求める理念を新たに兼ね備えたシリーズです。両面フラット軸ナットを採用、くわえ部は非対称の特殊形状になっており、しっかりとくわえます。便利な小ねじ外し機能を搭載しています。
用途各種線の切断/曲げ伸ばしに。 材質特殊鋼、樹脂グリップ 先端【くわえ部】ネジ頭Φ12mm以下
1本
2,298 税込2,528
翌々日出荷

LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)工具セット エビちゃん
人気のチェストタイプを工具セットとして新たにラインナップ。「ハイブリッドモンキレンチ」「ネジアンギラス」「両口めがねレンチ」等多彩な工具を収納。工具を種類別に引き出しごとに分類できるチェストタイプで取り出しやすく収納もコンパクト
仕様●商品点数:52品目●仕様:2段式チェストタイプ●商品重量(kg):17.2 アズワン品番65-9561-32
1個
81,980 税込90,178
5日以内出荷