「アングル 止水栓」の検索結果

155件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
WB11L型 流量調整ボールバルブ フランジ付アングルボールバルブ ドライバー式 オンダ製作所WB11L型 流量調整ボールバルブ フランジ付アングルボールバルブ ドライバー式オンダ製作所
5,798税込6,378
1個
5日以内出荷
・架橋ポリエチレン管・ポリブテン管用ワンタッチ継手。・流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。・通常のボールバルブは全開全閉での使用ですが、本品はハンドルの向き(0~90°)で中間開閉できる特殊仕様です。・配管アダプターとボールバルブ止水栓を一体化することでコンパクトでスッキリした配管となり、施工も接続箇所が少なくなり楽になります。・開閉操作はコイン・ドライバー・スパナなどで簡単にできます。・平行おねじ(Gねじ)
材質黄銅使用温度範囲(℃)0~80使用流体冷温水呼び径(A)G1/2(ねじ)、13(樹脂管)最高許容圧力(MPa)1
WB10L型 流量調整ボールバルブ フランジ付アングルボールバルブ オンダ製作所WB10L型 流量調整ボールバルブ フランジ付アングルボールバルブオンダ製作所
5,798税込6,378
1個
5日以内出荷
・架橋ポリエチレン管・ポリブテン管用ワンタッチ継手。・流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。・通常のボールバルブは全開全閉での使用ですが、本品はハンドルの向き(0~90°)で中間開閉できる特殊仕様です。・配管アダプターとボールバルブ止水栓を一体化することでコンパクトでスッキリした配管となり、施工も接続箇所が少なくなり楽になります。・トイレや食洗機等の配管に便利です。・平行おねじ(Gねじ)
材質黄銅使用温度範囲(℃)0~80使用流体冷温水呼び径(A)G1/2(ねじ)、13(樹脂管)最高許容圧力(MPa)1
アングル形止水栓(水抜き付)(ナットなし) KVKアングル形止水栓(水抜き付)(ナットなし)KVK
2,898税込3,188
1個
4日以内出荷
銅パイプ・ナットなし水抜き付き固定こま研磨なし
仕様銅パイプ・ナットなし、水抜き付き、固定こま、研磨なし
アングル形止水栓(ナットなし) KVKアングル形止水栓(ナットなし)KVK
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
銅パイプ・ナットなし固定こま研磨なし
仕様銅パイプ・ナットなし、固定こま、研磨なし
アングル形止水栓(水抜き付)(銅パイプ・ナットなし)(給水管75mm) KVKアングル形止水栓(水抜き付)(銅パイプ・ナットなし)(給水管75mm)KVK
3,500税込3,850
1個
4日以内出荷
給水管75mm銅パイプ・ナットなし水抜き付き固定こま研磨なし
仕様給水管75mm、銅パイプ・ナットなし、水抜き付き、固定こま、研磨なし
アングル形止水栓(銅パイプ・ナットなし)(給水管75mm) KVKアングル形止水栓(銅パイプ・ナットなし)(給水管75mm)KVK
2,598税込2,858
1個
4日以内出荷
給水管75mm銅パイプ・ナットなし固定こま研磨なし
仕様給水管75mm、銅パイプ・ナットなし、固定こま、研磨なし
アングル止水栓(配管チューブ付) マットブラック KVKアングル止水栓(配管チューブ付) マットブラックKVK
19,980税込21,978
1個
4日以内出荷
固定こま
適合フレキシブルホース13(1/2)用、銅パイプ、ブレードホース13用など単水栓・湯水混合栓全般にご使用できます。※取り付けは配管チューブ及びカバーを通してから施工してください。必要に応じて長さをカットしてください。仕様によっては合わない場合があります。材質チューブ:ポリプロピレン、ジョイントカバー:ABSマットブラックチューブ長さ(mm)500
アングル形止水栓ステンレス製給水管(ナットなし)(給水管75mm) KVKアングル形止水栓ステンレス製給水管(ナットなし)(給水管75mm)KVK
2,898税込3,188
1個
4日以内出荷
ステンレス給水管75mm銅パイプ・ナットなし固定こま研磨なし
仕様ステンレス給水管75mm、銅パイプ・ナットなし、固定こま、研磨なし
D式アングル形止水栓本体 カクダイD式アングル形止水栓本体カクダイ
5,198税込5,718
1個
3日以内出荷
固定コマ仕様給水管不要で壁に接続でき、省スペースに設置できます。ワン:622-851※ドライバーハンドル仕様
逆止弁つきアングルボール止水栓(送り座つき) カクダイ逆止弁つきアングルボール止水栓(送り座つき)カクダイ
4,198税込4,618
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
ワンタッチ着脱式ハンドル送り座仕様日本水道協会認証マーク表示品(JWWA品質確認実施済み品)
材質黄銅
アングル形止水栓 カクダイアングル形止水栓カクダイ
10,980税込12,078
1個
4日以内出荷
固定コマ仕様HOT・COLDポイント各1個付き
長さ(mm)給水曲管:300、給水管:75カッパーブラウン偏芯(mm)15
アングル形片ナットバルブ カクダイアングル形片ナットバルブカクダイ
4,498税込4,948
1個
4日以内出荷
固定コマ仕様パッキン付き
材質青銅
アングル形分岐栓 カクダイアングル形分岐栓カクダイ
4,998税込5,498
1個
3日以内出荷
固定コマ仕様ノンアスベストパッキン付き
材質黄銅、青銅
アングル形分岐栓 カクダイアングル形分岐栓カクダイ
5,398税込5,938
1個
3日以内出荷
固定コマ仕様パッキン付き
材質青銅
アングル形止水栓 INAX(LIXIL)アングル形止水栓INAX(LIXIL)
5,398税込5,938
1個
5日以内出荷
アングル止水栓 マットブラック KVKアングル止水栓 マットブラックKVK
13,980税込15,378
1個
4日以内出荷
固定こま
マットブラック
インダストリアル止水栓 アングル形 カクダイインダストリアル止水栓 アングル形カクダイ
8,898税込9,788
1個
4日以内出荷
固定コマ仕様
長さ(mm)給水管:75マットブラック呼び径13
アングル形止水栓 カクダイアングル形止水栓カクダイ
8,898税込9,788
1個
4日以内出荷
給水管長さ75mm固定コマ仕様
マットブラック呼び径13
アングル止水栓 ダイワ化成アングル止水栓ダイワ化成
4,598税込5,058
1セット
4日以内出荷
アングル形止水栓 カクダイアングル形止水栓カクダイ
6,398税込7,038
1個
4日以内出荷
固定コマ仕様。HOT・COLDポイント各1個付き。レトロシルバーは、一般的なクロームメッキのシルバー色と比べて、黄みがかった落ち着いた色調をしています。
長さ(mm)給水曲管:300、給水管:75レトロシルバー偏芯(mm)15
アングル形止水栓 レトロシルバー カクダイアングル形止水栓 レトロシルバーカクダイ
7,598税込8,358
1個
4日以内出荷
レトロシルバーは、一般的なクロームメッキのシルバー色と比べて、黄みがかった落ち着いた色調をしています。
用途水栓本体仕様固定コマ仕様、(ワン)0711-60×16長さ(mm)(給水管)75
アングル形分岐止水栓 カクダイアングル形分岐止水栓カクダイ
7,798税込8,578
1個
4日以内出荷
ホースが接続でき、厨房・洗面・トイレの清掃などに便利ドライバーハンドルは止水栓機能の調節 クロスハンドルは回転ノズル部の開閉
用途水栓本体仕様固定コマ仕様、(ワン)0711-60×16、(給水管)0710-13×75
アングル形止水栓 アンティークゴールド カクダイアングル形止水栓 アンティークゴールドカクダイ
7,598税込8,358
1個
4日以内出荷
カラー止水栓。
用途水栓本体仕様固定コマ仕様長さ(mm)(給水管)75
アングル形分岐止水栓 カクダイアングル形分岐止水栓カクダイ
6,698税込7,368
1個
当日出荷
ホースが接続でき、厨房・洗面・トイレの清掃などに便利ドライバーハンドルは止水栓機能の調節 三角ハンドルは回転ノズル部の開閉
用途水栓本体仕様固定コマ仕様、(ワン)0711-60×16、(給水管)0710-13×75関連資料(0.03MB)
アングル形止水栓 KVKアングル形止水栓KVK
6,598税込7,258
1個
4日以内出荷
タイプ固定こま
アングル形止水栓胴体(ナットつき) カクダイアングル形止水栓胴体(ナットつき)カクダイ
3,698税込4,068
1個
4日以内出荷
本体水抜付き 固定コマ仕様
材質黄銅
アングル形止水栓胴体 カクダイアングル形止水栓胴体カクダイ
3,298税込3,628
1個
4日以内出荷
固定コマ仕様
材質青銅アズワン品番64-6511-13
アングル形分岐栓 カクダイアングル形分岐栓カクダイ
7,298税込8,028
1個
4日以内出荷
固定コマ仕様 パッキン付き 回転吐水口
材質青銅
アングル形止水栓 カクダイアングル形止水栓カクダイ
4,798税込5,278
1個
4日以内出荷
給水管:0710-13×75 ワン:0711-60×16 固定コマ仕様
材質黄銅アズワン品番64-6494-71
アングル形止水栓 INAX(LIXIL)アングル形止水栓INAX(LIXIL)
2,398税込2,638
1個
4日以内出荷
アングル形止水栓 INAX(LIXIL)アングル形止水栓INAX(LIXIL)(1件のレビュー)
1,388税込1,527
1個
当日出荷から5日以内出荷
アングル形止水栓 INAX(LIXIL)アングル形止水栓INAX(LIXIL)
2,198税込2,418
1個
4日以内出荷
寸法A(mm)90
アングル水栓コネクター 2998-20 GARDENA(ガルデナ)アングル水栓コネクター 2998-20GARDENA(ガルデナ)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
ホース接続口の角度調整が可能なコネクター。ホースのねじれなし: 回転や首振りが可能なアングルコネクターだからホースがねじれたり、よじれない。スムーズな水流:自由に曲がるコネクターだから水が常にスムーズに流れる。蛇口サイズ:ネジ山が26.5mm(G 3/4”)の33.3mm(G 3/4”)の蛇口、ネジ山が21mm(G 1/2”)の23mm(G 5/8”)の蛇口。
用途アングル水栓コネクター、止水コネクターとして。止水コネクター ウォーターストップ 継手 散水 ガーデン 庭 散水 蛇口仕様蛇口サイズ:ネジ山26.5mm(G3/4)33.3mm(G3/4)、ネジ山21mm(G1/2)23mm(G5/8)質量(kg)0.05グレー/オレンジ本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×105×65
平付手洗器セット(Sトラップ仕様) アサヒ衛陶平付手洗器セット(Sトラップ仕様)アサヒ衛陶
36,980税込40,678
1セット
3日以内出荷
平付型の洗面器セット(Sトラップ)です。
用途手洗器、泡沫式単水栓、アングル形止水栓、化粧木ネジ、排水金具(Sトラップ)のセットです。セット内容手洗器(L250D)、泡沫式単水栓(LF17KM)、アングル形止水栓(LF13ZKM)、化粧木ネジ63mm(LF10063×2)、排水金具Sトラップ(LF20)ホワイトタイプ平付(壁付)型
平付手洗器セット(Pトラップ仕様) アサヒ衛陶平付手洗器セット(Pトラップ仕様)アサヒ衛陶
34,980税込38,478
1セット
翌々日出荷
平付型の洗面器セット(Pトラップ)です。
用途手洗器、泡沫式単水栓、アングル形止水栓、化粧木ネジ、排水金具(Pトラップ)のセットです。セット内容手洗器(L250D)、泡沫式単水栓(LF17KM)、アングル形止水栓(LF13ZKM)、化粧木ネジ63mm(LF10063×2)、排水金具Pトラップ(LF19)ホワイトタイプ平付(壁付)型
アングル形止水栓 エスコアングル形止水栓エスコ
4,820税込5,302
1個
翌日出荷
材質黄銅適合管径(Φmm)12.7
壁給水用アングル止水栓 INAX(LIXIL)壁給水用アングル止水栓INAX(LIXIL)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
置き型手洗器(洗面手洗ボウル) RELIANCE(リラインス)置き型手洗器(洗面手洗ボウル)RELIANCE(リラインス)
35,980税込39,578
1台
7日以内出荷
トイレや玄関等の省スペースに設置できるスタイリッシュな手洗器です。
仕様オーバーフローなし材質セラミック質量(kg)3容量(L)2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×240×105適合品番【推奨立止水栓】FCP-B、【推奨アングル止水栓】FCP-C、【推奨壁排水トラップ】FCBT-25、【推奨床排水トラップ】FCST-25N推奨水栓金具品番FC4100TC、FC4100TCZ、FC1100T、FCS228K、FCS145K、FCV1700L3、FCS239K取付ビス無し浴室使用可否可能
オーバーカウンター型手洗器 RELIANCE(リラインス)オーバーカウンター型手洗器RELIANCE(リラインス)
28,980税込31,878
1台
24日以内出荷
トイレや玄関等の省スペースに設置できるスタイリッシュな手洗器です。
仕様オーバーフローなし材質セラミック質量(kg)2.2容量(L)1.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)355×245×90適合品番【推奨立止水栓】FCP-B、【推奨アングル止水栓】FCP-C、【推奨壁排水トラップ】FCBT-25、【推奨床排水トラップ】FCST-25N推奨水栓金具品番FC1100S、FCS145K取付ビス無し浴室使用可否可能
狭小スペース手洗器(ボトルトラップセット付) RELIANCE(リラインス)狭小スペース手洗器(ボトルトラップセット付)RELIANCE(リラインス)
44,980税込49,478
1台
24日以内出荷
トイレや玄関等の省スペースに設置できるスタイリッシュな手洗器です。 ボルトトラップセット(壁排水トラップ):FCBT-25が付属しております。
仕様オーバーフローなし材質セラミック質量(kg)3.5容量(L)1.5適合ブラケットBF-435寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×180×90適合品番【推奨立止水栓】FCP-B、【推奨アングル止水栓】FCP-C推奨水栓金具品番FC1100S、FCV1700L3取付ビス無し浴室使用可否可能目皿目皿カバー付き
アングル特集
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら