さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
用途見切り 端の目隠し カットして補強金具や止め金具に。
材質アルミ A6063S T5
表面処理B1アルマイト
補修やDIYなどに適した金属素材です
各種補修・ホビー・DIY用素材
軽量・加工性に優れたアルミアングルです
角部分の保護材や補修材として幅広くご使用いただけます
補修やDIYなどに適した金属素材です
各種補修・ホビー・DIY用素材
軽量・加工性に優れたアルミ不等辺アングルです
角部分の保護材や補修材として幅広くご使用いただけます
材質アルミ
用途見切り、端の目隠し、カットして補強金具や止め金具として使用できます
材質アルミ(A6063S T5)
表面処理B1アルマイト
金属素材シリーズ。加工に優れたアルミ素材。工作やDIYなど
材質アルミ
R加工仕様で素足で踏んでも安全です。皿穴加工済でスピーディーな施工が可能です(約380 ピッチ)。
用途フローリングのリフォームで間口や掃き出し部分の小口隠しに。
材質アルミ6063(アルマイト仕上げ)
長さ(mm)2000
厚さ(mm)2
寸法(mm)14×17
全長(mm)2000
穴径(Φmm)8
表面処理アルマイト
穴数6
縦(mm)14
横(mm)17
穴ピッチ(mm)380
RoHS指令(10物質対応)対応
用途見切り、端の目隠し、カットして補強金具や止め金具として使用できます
材質アルミ(A6063S T5)
表面処理B1アルマイト
用途見切り、端の目隠し、カットして補強金具や止め金具として使用できます
材質アルミ(A6063S T5)
幅(mm)20
表面処理B1アルマイト
用途一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
材質6063アルミ
色シルバー
表面処理アルマイト
アルミアングルです。
用途見切りに。端の目隠しに。カットして補強金具や止め金具に。
材質アルミ(A6063S t5)、表面処理:B1アルマイト
幅(mm)15
厚さ(mm)1
全長(mm)2000
縦(mm)15
横(mm)15
Uカバーは板材や鉄のアングル棚などの端を保護する商品です。特殊な成型でU型の奥の方にだけ粘着GEL(スチレン系エラストマー)を一体成型しています。奥の方でしっかり固定しますが、手前は柔らかい素材の摩擦だけですべり止め。少しぶつかったぐらいでは外れたり、ずれたりしません。全面粘着ではないので、取り付けやすい。
用途鉄ラックなどの端面保護・目印、各種板材の端面保護・目印に
材質本体/アクリル系エラストマー、粘着剤/粘着性エラストマー
長さ(m)2
関連キーワード