アングル架台に丸棒・パイプを連結する時に使用します。SU-1、SU-2溝方向の違いによりアングル架台と丸棒・パイプを連結する方向が選択できます。
材質ステンレス(SUS304)
適合6~13mmパイプ用
実験用組立スタンドなどにご利用ください。
締付範囲(Φmm)5~13
仕様支柱固定側/六角ナット付き、パイプ受け側/蝶ネジ付き・本体:寸法:22×50mm(ネジ部除く)・ネジ:M6×20mm 六角ボルト:M8×16mm
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
アングル架台にステンレスパイプを連結する際に使用します。溝方向の違いにより自由に組合せができます。
材質亜鉛合金ダイキャスト、ニッケルメッキ
溝幅(mm)4
本体寸法(mm)25×25×50(ネジ部除く)
ステンレスSUS304製。実験用組立スタンドなどにご利用下さい。
適合パイプ径(Φmm)6~13
仕様アングル支柱固定側:六角ナット付、パイプ受側:蝶ねじ付
本体寸法(mm)□22×53(ねじ部除く)
アングル棚に支柱を立てる際に固定するためのムッフです。アングルに対してクロス方向、左右水平方向、垂直方向の4種類がございます。
材質亜鉛ダイカスト(ユニクロメッキ)
寸法(mm)25×25×50
溝幅(mm)4
適合パイプ径(Φmm)13
爪付きはネジ先端に爪があり、支柱の空回りを防止し、固定を安定して行えます。
用途パイプや支柱の固定に。
対象物の重量等によりツメなし・ツメ付きからお選びいただけます。
材質亜鉛合金ダイカスト(硬質クロームメッキ仕上)
スタンドの支柱と器具のアーム固定パイプや丸棒の十字型固定などをより強固にするために爪をつけてあります。
材質特殊合金(ダイキャスト)、クロームメッキ仕上
適合6~17mmパイプ用
トラスコ品番413-9356
質量(g)171
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
軽量で、枠体にかかる負担を軽減させます。
支柱とクランプ等を直角に固定できます。
材質ステンレス(SUS304)
寸法(mm)36×36
質量(g)40
マルパイジョンとは、パイプに丸穴クランプを組み合わせて形づくる多目的ジョイントパーツシステムです。
パイジョンはスリット締付構造です。
パイプを痛めず、六角レンチで締付、組立できます。
用途水平・側面軸の立ち上げに。
寸法(mm)22×32×10
材質/仕上アルミ(A2017)/アルマイト処理
公差ΦH8
仕様水平
付属品締付用ステンレスボルト M4
Φd10
寸法H(mm)11.5
寸法A(mm)16
寸法E(mm)11
寸法B(mm)6.5
寸法C(mm)10
寸法W(mm)32
寸法G(mm)24
締付ねじM4
寸法2-ΦP(mm)4.2
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
型式-T-18A。ネジ先端部に固定用の爪を取付けてありますので、パイプの取付けが安定し、カラ回りを防止します。・ネジピッチを細かくしていますので、軽く締められます。 T-18A-SUS304製
締付範囲(Φmm)10~18
TGK品番561-54-66-02
1個
¥6,890
税込¥7,579
3日以内出荷
材質亜鉛合金ダイカスト(硬質クロームメッキ仕上)
N型・R型・K型にはネジ先端部に固定用の爪を取り付けてあり、パイプや支柱の取付けが安定し空回りを防止します。 V型は安価な汎用タイプです。 R型とKR型はパイプや支柱取り付け部分が360度回転しますので、自由な角度に固定して使えます。
材質アルミ合金
クランプ・パイプ等をクロスして固定します。
材質アルミニウム合金
適合パイプ径(Φmm)13
アズワン品番1-2905-01
1個
¥1,190
税込¥1,309
当日出荷
ネジ先端部に固定用の爪を取付けてあるので、パイプの取付けが安定し、カラ回りなどを防止します。
締付範囲(Φmm)6~17
TGK品番561-54-66-01
材質特殊金属(ダイキャスト)、クロームメッキ仕上げ
型式T-2
寸法(mm)本体□23×76(ねじ部除く)
1個
¥1,190
税込¥1,309
当日出荷
固定ネジがT型のため、締め付けが容易に行えます。支柱に対してクランプ・ロッドを直角に取り付ける事ができます。開口径が異なる大口径対応タイプで便利に使用できます。
種別大口径対応タイプ
アズワン品番1-7494-13
1個
¥3,190
税込¥3,509
当日出荷
材質アルミダイキャスト
適合パイプ径(Φmm)13
左右ムッフは360°自在回転式です。
枠体補強に斜交いを入れる際に便利です。
用途※固定ビスなし
※単体での固定はできません。
材質ステンレス(SUS304)
適合パイプ径(Φmm)13
アズワン品番6-772-01
1個
¥2,960
税込¥3,256
当日出荷
組立棒の2方向の固定に使用します。ユニットスタンドなどに使用すると全体の剛性が上がります。
材質アルミ合金ダイカスト、ニッケル鍍金仕上
寸法(mm)Φ36×38
質量(g)80
適合パイプ径(Φmm)13
アズワン品番1-3289-11
1個
¥798
税込¥878
当日出荷
関連キーワード