8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
形状アングル 形式内ねじ(U.B.) 使用温度範囲(℃)-10~350 最高使用圧力(MPa)0~2.75 材質(シート)HF 使用流体水、空気、油、蒸気、ガス ハンドル色 ハンドル形状丸形 材質(弁箱)FCD-S
1個
18,980 税込20,878
5日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

小型、軽量です。 コンパクトにできていますので、狭いスペースでの配管作業が容易にできます。また計装用バルブとして計器配管や制御盤に取りつけることもできます。
最高使用圧力(MPa)1.96 接続Rc 使用流体エアー他、ガス及び液体 ハンドル形状丸形 材質(ハンドル)ADC12 バルブ種類ニードルバルブ
1個
特価
4,398 税込4,838
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)

ボディは堅牢な鍛造仕上で、かつボンネットレス形のため、コンパクトです。 バルブの形状はニードルになっておりますので、流量調整ができます。 ステンレス鋼製ニードルストップバルブ フジキン独自の組合せパッキンと、操作性を重視した設計により、ハンドルトルクが低く、シール性のよい構造となっております。 ハンドルは、水抜き穴付きの操作性のよい形状で、塗装色の標準はメタリックブルーとなっております。 黄銅製ニードルストップバルブ 操作性を重視した設計により、ハンドルトルクが低く、シール性のよい構造となっております。 ハンドルは操作性のよい形状で、標準色はレッドです。 使用温度範囲が80℃を超える場合は、Oリング及びハンドルを変更することにより、125℃まで使用できます。
接続Rc 使用流体水、エアー、ヘリウム等の不活性ガス並びにバルブの接液部品を腐食させないガス及び液体。 ハンドル形状丸形 バルブ種類ニードルバルブ
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
特価
7,998 税込8,798
当日出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

材質ステンレス鋼製(SUSF316) 使用温度範囲(℃)150 最高使用圧力(MPa)16.2 使用流体水、エアー、ガス 最高使用温度(℃)150 最低使用温度(℃)-20
1個
10,980 税込12,078
71日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

形状アングル 材質(本体)C3771BE 最高使用圧力(MPa)2.75(80℃以下の水、油、ガス) 接続方式ねじ込み形 使用流体水、油、ガス ハンドル形状丸形 材質(Oリング)NBR 材質(ガスケット)ナイロン 材質(ステム)耐脱亜鉛黄銅棒 材質(ハンドル)ZDC バルブ種類ニードルバルブ
1個
4,498 税込4,948
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ボディは鍛造仕上げで、且つボンネットレス型のため、コンパクトです。 弁の形状はニードルになっておりますので、流量調整ができます。 操作性を重視した設計により、ハンドルトルクが低く、シール性の良い構造となっております。 ストレートタイプとアングルタイプがあります。
材質(本体)C3771B 使用温度範囲(℃)-20~80 最高使用圧力(MPa)1 接続Rc 使用流体ガス及び液体 ハンドル形状丸形 材質(Oリング)NBR(ニトリルゴム) 材質(ステム)C3604B バルブ種類ニードルバルブ
1個
999 税込1,099
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

分類各種用途バルブ 形状アングル 使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、油・燃料油、ガス 接続方式R×Rc ハンドル形状ハンドル無し 最高許容圧力(MPa)60℃以下の水・油・ガス:1.6、120℃以下の水・油・ガス:1.4 クラス200 材質(フタ)C 3771 BE 材質(弁箱付弁座)PTFE 材質(弁箱)CAC 406 材質(弁棒)DRアロイ(耐脱亜鉛黄銅棒) 材質(ガスケット)ノンアスベストシート 材質(Oリング)FKM 材質(ジスクホルダ)C 3604 BD
1個
4,398 税込4,838
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)