5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
形状アングル 形式内ねじ(U.B.) 使用温度範囲(℃)-10~350 最高使用圧力(MPa)0~2.75 材質(シート)HF 使用流体水、空気、油、蒸気、ガス ハンドル色 ハンドル形状丸形 材質(弁箱)FCD-S
1個
18,980 税込20,878
5日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

小型、軽量です。 コンパクトにできていますので、狭いスペースでの配管作業が容易にできます。また計装用バルブとして計器配管や制御盤に取りつけることもできます。
最高使用圧力(MPa)1.96 接続Rc 使用流体エアー他、ガス及び液体 ハンドル形状丸形 材質(ハンドル)ADC12 バルブ種類ニードルバルブ
1個
特価
4,398 税込4,838
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)

ボディは堅牢な鍛造仕上で、かつボンネットレス形のため、コンパクトです。 バルブの形状はニードルになっておりますので、流量調整ができます。 ステンレス鋼製ニードルストップバルブ フジキン独自の組合せパッキンと、操作性を重視した設計により、ハンドルトルクが低く、シール性のよい構造となっております。 ハンドルは、水抜き穴付きの操作性のよい形状で、塗装色の標準はメタリックブルーとなっております。 黄銅製ニードルストップバルブ 操作性を重視した設計により、ハンドルトルクが低く、シール性のよい構造となっております。 ハンドルは操作性のよい形状で、標準色はレッドです。 使用温度範囲が80℃を超える場合は、Oリング及びハンドルを変更することにより、125℃まで使用できます。
接続Rc 使用流体水、エアー、ヘリウム等の不活性ガス並びにバルブの接液部品を腐食させないガス及び液体。 ハンドル形状丸形 バルブ種類ニードルバルブ
1個
特価
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
特価
7,998 税込8,798
当日出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

材質ステンレス鋼製(SUSF316) 使用温度範囲(℃)150 最高使用圧力(MPa)16.2 使用流体水、エアー、ガス 最高使用温度(℃)150 最低使用温度(℃)-20
1個
10,980 税込12,078
71日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)