消毒殺菌剤やウェットティッシュ等を置く台としての機能とオリジナル表示を差し込み表示できる機能の1台2役。
文字内容-
トラスコ品番811-5948
寸法(mm)差込板:210×307(A4横面)
質量(kg)約7.7
材質(本体)本体:鉄(粉体塗装)、差込板:PET樹脂
タイプ差込板付属(片面透明・片面白)、屋内用
取付方式スタンド式
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:380×400×1162
1台
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
ダークとホワイトのシンプルな木製テレフォンスタンド
電話台や記入台として、またはちょっとしたものを置くラックとしてもご利用いただけます。
アジャスター付き。床から棚板下まではH581mmです。
組み立て式(要プラスドライバー)
材質低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジ
幅(mm)500
質量(kg)13.7
色ダークN
高さ(mm)800
奥行(mm)300
耐荷重(kg)10
有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×270×180
1台
¥9,598
税込¥10,558
3日以内出荷
使い勝手を考えたシンプル設計。シックなブラックボディ。守秘義務を守るため外からは一切見えないブラックで統一。アンケートやご意見カードの回収箱として最適です。
。前面にはA6(ハガキ)サイズの印刷物が入るように透明のケースがついていますので、使用目的に応じて説明文やPR等フリーに使えます。ロック用の穴(Φ5)が空いていますので情報流出を防止します。
材質PVC
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)155×150×150
投入口幅(mm)110
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
シンプルでコンパクトな電話機台。電話機台としてだけでなく、エントランスで消毒液やタイムカードなど置くラックにも使え、使い道豊富です。棚は固定棚です。アジャスター付き。天板厚18、棚有効内寸W292×D292×H324、床から棚下までH351mm。 耐荷重は天板棚板ともに5Kgです。 。組み立て式(要プラスドライバー)
外寸(mm)W350 × D350 × H730
材質低圧メラミン樹脂化粧木質ボード/脚:スチール
耐荷重(kg)天板・棚板各5
質量(kg)6.1
天然木を使用したカウンター
用途空間演出 商品陳列
幅(cm)90
奥行き(cm)60
高さ(cm)91
1台
¥33,980
税込¥37,378
3日以内出荷
上部にアンケート用紙を収納でき、下部の投入口からA5(A4は2ツ折)の用紙を収集できます。記入に必要なペンやクリップボードも立てられるオールインワンタイプ。背面に鍵付。
材質スチール
質量(kg)2.2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)242×165×310
松吉医科器械コード24-6458-00
投入口サイズ(mm)239×8
1個
¥5,198
税込¥5,718
当日出荷
ハイカウンターと組み合わせて使えるRFシリーズのレジカウンター
鍵付き引出しと棚が2段あり収納力豊富で機能的です。
引出下の棚板のうち1枚は半可動(固定可能)、もう1枚は可動式でお好みの高さ(64mmピッチ)に設置できます。
天板と棚板には配線用の切り欠きがあります。
天板、側板、棚板の厚みは18mm、鍵2個付属、アジャスター付き。
組み立て式(2人以上)要プラスドライバー
付属品鍵2個
材質低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジ
質量(kg)37.5
色ウォルナットG
高さ(mm)1000
奥行(mm)500
間口(mm)600
耐荷重(kg)20
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×500×1000
グリーン購入法適合
1台
¥26,980
税込¥29,678
3日以内出荷
鍵付き引出しを備えたJシリーズのレジカウンター。
天板と棚板に配線用の切り欠きあり棚板のうち1枚は半可動(固定可能)、もう1枚は可動式でお好みの高さ(64mmピッチ)に設置できます。
Jシリーズのハイカウンター、ローカウンター等と合わせてご利用いただけます。
付属品鍵2個
材質低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジ
質量(kg)37.5
色ホワイト
高さ(mm)H1000
奥行(mm)D500
間口(mm)W600
耐荷重(kg)20
外寸(mm)W600×D500×H1000
グリーン購入法適合
1台
¥25,980
税込¥28,578
3日以内出荷
シンプルな木製無人受付カウンター。カウンター内は全面収納スペースです。棚板は可動棚で、32mmピッチで20段階調節可能です。
耐荷重(kg/段)約5
天板厚さ(mm)18
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)464×342×854
材質低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジ
高さ(mm)900
奥行(mm)400
間口(mm)600
外寸(mm)600×400×900
【b-Foret】シリーズの無人受付カウンター。
幕板にはさりげないデザインを施してあり、清潔感あるオフィスを演出します。
収納に便利な中棚付き(固定式)で、天板には配線用の切り欠きがあるのでコードを通すことができます。
グリーン購入法適合
材質天板・側板:低圧メラミン樹脂化粧板、エッジ:ABS、幕板:鋼板(樹脂焼付塗装)
幅(mm)600
質量(kg)18.5
高さ(mm)1050
奥行(mm)390
最大積載量(kg)天板:40、棚板:20
天板厚さ(mm)25
有効寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(棚)561×310×332
関連資料定期配送外エリア一覧(0.3MB)
アジャスター有
多目的に使える便利なBOX。
のり付けや、テープ貼りなどの作業がなく、簡単に素早く組立ができます。
白無地なのでメディアシールを貼ったり、イラストやメッセージ等をデコレーションできます。
大のみ抽選箱用Φ90丸穴あります。 募金箱用投入口用フタが付属しております。
材質段ボール白E段
色白無地
ABS樹脂製の小型開閉式ボックスです。
トップカバーはヒンジ方式でワンタッチ開閉タイプです。
卓上使用や壁取付けなど屋内設置に最適な用途の広い汎用タイプです。
材質ABS(UL94HB)
温度範囲(℃)-10~60
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料寸法図
アンケートボックス、ご意見箱、募金箱など多用途にご使用いただけます。
トレー部のみクリアにしている為、内側を確認できます。
付属品文字シール×1枚
穴径(Φmm)約8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×105×200
TKG品番9-2584-1501
投入口サイズ(mm)125×14
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
募金箱・投票箱・応募箱・アンケート箱などにも使える多目的ボックス!無地だから自由にデコレーション!付属の「シール(はがきサイズ)」にプリンタで印刷してご利用ください。テンプレートを利用すると、簡単に目的に応じた字句入の箱が作成できます。又、油性ペンなどを使ってお好みのイラストやメッセージを自由なレイアウトでカラフルに描くこともできます。
仕様組立式
付属品無地シール1枚入(OA対応はがき判、上質タック紙:0.13mm)、底ボール紙付
材質コートボール紙
厚さ(mm)(シール)0.13
寸法(mm)(投入口)縦7×横50
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)170×120×90
坪量(g/m2)600
1個
¥579
税込¥637
当日出荷
コンパクトなのでレジ横にもピッタリです。少しのスペースがあれば設置できます。シールが付属しているので様々な用途で使用できます。
材質アクリル
タイプ透明
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×200×350
投入口サイズ(mm)縦15×横150
1個
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
1台
¥169,800
税込¥186,780
15日以内出荷
コンパクトな電話台。エントランスで消毒液やタイムカードなど置くラックにも便利です。棚は固定棚です。
材質天板・棚板:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジフレーム:スチール(粉体塗装)アジャスター:PP
総耐荷重(kg)(天板・棚板)各5
大火力で炊き続ける豪熱大火力シリーズ。暮らしになじむスタイリッシュデザイン。大火力が生み出す、このうまさ。「豪熱大火力」。中パッパから沸とう維持工程で一気に大火力を加え、激しい対流を起こします。大火力で炊き続けることで。お米のアルファ化を促進し、甘みを引き出し、芯までふっくらしたごはんが炊き上がります。発熱効率を高めた「鉄器コート黒まる厚釜」。釜全体に熱が伝わる形状に加え、IH加熱と相性の良く、発熱効率の高い鉄を釜外面にコーティングし、炊きムラを抑えます。家族好みの食感に進化する!49通りの「わが家炊き」メニュー。お米は、同じ銘柄でも収穫する産地や気候の変動によって食感が微妙に変わります。わが家炊きは、水の量を変更せず、前回食べたごはんのかたさや粘りの感想を、。アンケートに回答するだけで、炊き方を微調整し、炊くたびに好みの食感に進化します。
保証期間内釜3年保証(内釜のフッ素加工)
スマートフォンに付属のコネクタを取り付けるだけで、面倒なケーブル抜き挿しなしで置くだけで
充電ができるクレードルスタンドです。
マグネット内蔵で位置合わせの手間が少なく磁力で簡単にコネクタがクレードルに接続されます
microUSBとTypeC端子搭載のスマートフォンに対応する2種類のコネクタを付属しています。
コネクタはスマートフォンケースへの干渉を最小限に抑えた超スリムタイプです。
充電状況が一目でわかるLEDインジケーターを搭載しています。
セット内容本体×1台、microUSBマグネットコネクタ×1個、TypeCマグネットコネクタ×1個、microUSBケーブル(約1m)×1本、粘着シート×1枚
質量(g)約105
出力DC5V/2A(最大)
寸法(幅W×奥行D)(mm)microUSBコネクタ部サイズ:約8×7.8Type-Cコネクタ部サイズ:約8.2×8.8
入力電圧(V)DC5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンドサイズ:約82×85×92
入力端子microUSB Type-B メス
取扱説明書日本語取扱説明書あり
1個
¥3,398
税込¥3,738
欠品中
関連キーワード