静電気が発生しにくいOPPタイプのアンダーフィルムです。
用途ラミネート時のアンダーフィルム
仕様アンダーフィルム、糊なし、透明
幅(mm)1400
長さ(m)400
厚さ(μm)20
1本
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
全自動ラミネーターで連続してラミネートをする時に必要なフィルムです。薄手タイプです。
用途アンダーフィルム
仕様表面:PET
幅(mm)1400
長さ(m)400
厚さ(μm)12
1本
¥29,980
税込¥32,978
5日以内出荷
花束やフルーツの盛りカゴなど、中身を見せるギフト包装に最適な透明のOPPフィルムです。用途に合わせて、ちょうど良いサイズにカットしてお使いください。ロールタイプ。
材質OPPフィルム
長さ(m)30
色透明
高透明に優れたフィルムです。
用途優れた透明性が要求される用途全般に適します。例えば、メンブレンスイッチ、ラベル・グラフィック等々。
テープ幅(mm)1000
規格UL746B:RTI Electrical 105(℃) Mechanical 105(℃)UL94VTM-2(#38~#188)
テープ長さ(m)20
RoHS指令(10物質対応)対応
高剛性のため取扱が容易です。
有機溶媒や化学薬品に対してすぐれた耐性を有します。
テープ長さ(m)20
連続使用温度(℃)180(電気特性)、160(機械特性)
収縮率(%)0.4(150℃×30分)
破断強度(MPa)550
ガラス転移点(℃)155
商品の形をフィルムで整えたり、区分けしたり、乾燥、ソース、油、ホコリや汚れから保護したり、商品の見栄えを綺麗にしたりと多様な用途にお使い頂けます。
安心・安全・高品質。
クリーンルームで製造・カットしています。
耐熱温度(℃)120
材質OPP
こんなお得な商品も!

養生シート ポリ製 厚手
モノタロウ
¥4,998~
税込¥5,498~
材質ポリエチレン
色半透明
加工シングル
S10は、優れた作業性を必要とする様々な工業材料用途向けの標準フィルムです。
用途S10は、その標準的な特性により、工業材料用途において、幅広くご使用になれます。 例えば、FPC、メンブレンスイッチ、粘着テープ、電気絶縁用、離型用等々にご使用できます。
テープ幅(mm)1000
テープ長さ(m)20
RoHS指令(10物質対応)対応
アンダーフィルムの代用として、サイドガードテープの離型紙の再利用で経済的に。
幅(mm)100
1巻長さ(m)1000
1セット(2巻)
¥7,898
税込¥8,688
5日以内出荷
強靭性・電気特性・耐薬品性等に優れ、S10は標準グレードとして幅広い工業材料の用途に使用されております。例えば、FPC、メンブレンスイッチ、電気絶縁用、粘着テープ、離型用等々に使用できます。
UL746B:RTI Electrical 105(℃) Mechanical 105(℃)
UL94VTM-2(#38~#188)
RoHS指令(10物質対応)対応
ブーケやアレンジメントのラッピングに最適な透明フィルムです。透明度が高く、湿気に強いOPPを使用しているので、お花を美しくみせます。
材質OPP
幅(mm)900
厚さ(mm)0.04
長さ(m)30
1巻
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
食品の下に敷いたり、上にかぶせて汚れや乾燥を防止するOPPフィルムのシートです。
寸法(mm)210×297
テープ幅(mm)210
テープ長さ(m)0.297
連続使用温度(℃)180(電気特性)、160(機械特性)
破断強度(MPa)550
ツヤとハリ感を出し、水や汚れからしっかり保護。
透明度も高いので、文字や写真もクッキリ見えます。
油性ペンで表面に書くことができ便利です。
用途掲示・回覧物、POP、パンフレット、メニューなど
材質PET+EVA
タイプ光沢
厚さ(μm)100
関連資料よくある商品Q&A(0.5MB)
材質ポリプロピレン
厚さ(μm)20
耐熱温度(℃)約120
シートに付着する菌の増殖を防ぎます。安心・安全・高品質。クリーンルームで製造・カットしています。電子レンジ使用可(食品と触れる部分が120℃以下)
用途お弁当の上に/抗菌シートに付着する菌の増殖を抑え、ゆるやかに減菌させていきます。
厚さ(μm)20
耐熱温度(℃)120
材質OPP
対象車種:ワゴンR。1台分(4本)セット。樹脂+光輝フィルム。※サイドドアアンダーガーニッシュと同時装着はできません。※サイドデカールと同時装着する場合は、サイドデカールを先に取り付けてください
適合車種WAGON R
1個
¥6,498
税込¥7,148
5日以内出荷
アンダーカーペット配線システム パナトラック。薄い導体を絶縁フィルムで覆ったシート状の電力用5芯ケーブルです。ケーブルは切断および折り曲げての施工も可能
仕様5芯ケーブル、2回路用
定格300V 20A
商品構成上面保護シート、ケーブル本体、下面保護シート
対象車種:スマイル。ドアエッジのキズ付き防止に。1台分(4本)セット。樹脂+光輝フィルム。※サイドドアガーニッシュ、サイドドアアンダーガーニッシュと同時装着はできません。※サイドデカール、デカールセットと同時装着する場合は、サイドデカール、デカールセットを先に取り付けてください
適合車種WAGONR SMILE
1個
¥6,798
税込¥7,478
5日以内出荷
石油由来の素材を84%に抑えた環境に配慮したフィルムを採用しています。1~30までのカウントダウンタグで粘着マットの交換時期もわかりやすいです。裏面に粘着面があり、アンダーマットに固定できます。
材質フィルム/石油由来ポリエチレン(84%)・バイオマス由来素材(PLA・炭酸カルシウム)(16%)、粘着剤/水溶性粘着剤
厚さ(μm)約35/層(フィルム)
踏んでグリップ力回復!パフォーマンス向上の必須アイテム、スリップによるプレー中のケガの予防に!体育館の床にやさしい乾式タイプ、持ち運びが楽々な軽量コンパクト設計。
セット内容靴用粘着マット 専用アンダーボード(粘着面カバー付き)、交換用フィルム(30枚積層)フィルムはアンダーボードに装着済みです。
材質ボード:PVC、シート:PE
色ブルー
質量(g)約720
寸法(cm)36×21.5
1個
¥9,998
税込¥10,998
8日以内出荷
関連キーワード