38件中 1~38件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
秘匿性の高いデータを保護:13.5インチ Surface Book / Surface Laptopの画面正面を中心に60度(左右30度)より外の角度からは暗く見えるマイクロルーバー技術を採用。周囲からの覗き見をブロックし、データの機密性を高めるプライバシースクリーン。Surface Laptop / Book用:歴代モデルおよび最新モデルの13.5インチSurface Book / Surface Laptopディスプレイ対応。トップカバーを閉める際に、内蔵のウェブカメラやセンサーなどが邪魔にならないようにディスプレイにぴったりとフィットする覗き見防止フィルター。タッチ操作に対応:極薄ながら強度を備え、タッチやペンの感度を損なわずにデバイスが使えるセキュリティフィルター。特殊な表面加工により、貼り付け時に気泡が発生しにくく、スムーズでムラのない装着が可能。眼精疲労の軽減:ブルーライトを最大51%までアクティブカットするノートPC用液晶保護セキュリティーフィルター。デジタル眼精疲労を軽減し、長時間の使用でも快適な視認性をキープ。画面が見やすい約60%の光線透過率。画面の反射を防止:傷や指紋がつきにくいコーティングが施されたマット仕上げで画面を保護。透明な粘着ストリップを使用して、液晶保護フィルムを固定。収納に便利なキャリングスリーブ付属
適合機種13.5インチSurfaceBook/SurfaceLaptop 保証期間2年 視野角60度(左右30度) 適合モニターサイズ13.5インチ RoHS指令(10物質対応)対応 ブルーライトカット率最大51% アスペクト比3対2 のぞき見防止 反射防止 ブルーライトカット
1個
7,398 税込8,138
翌々日出荷

超微粒子のグラファイトを主成分としていますので膜厚2~3μの真黒な仕上がりとなります。 耐水・耐油・耐熱性に優れた被膜を形成します。(硬化後は、塗布した鋼板を赤熱してもはくりしません。) 被膜は硬く密着性・耐摩擦性にも優れています。 鉄はもちろんステンレス、アルミニウム、銅などあらゆる金属に黒染(着色)できます。 ワンタッチスプレー式ですので作業性が良く必要な所に必要量だけを塗布できます。
用途あらゆる金属の黒染め。 金属表面の反射防止。 焼付け塗装を行えないものへの黒染め。 つや消し黒。 成分ウレタン樹脂、グラファイト微粉末、トルエン、キシレン、酢酸エチル、ジメチールエーテル 特性耐水、耐油、耐熱 トラスコ品番361-0276 耐熱温度(℃)約400 主な用途鉄、銅、アルミ、ステンレス 膜厚(μm)2~3 鉛筆硬度3H 密着性(初期)100/100(煮沸水2時間)100/100 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.42L RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
1,598 税込1,758
当日出荷

・15.6インチの中型 16:9 広視野角 IPS タッチパネル。・フルHD (1920x1080)広視野角・NTSC色域72%。・アンチグレア(非光沢)・抗菌コーティング。・10点マルチタッチ対応・投影型静電容量方式。・Windows 11、Linux、Ubuntuなどに対応。・USB Type-C/HDMI 映像入力 + USB-Aポート搭載。・VESA 75規格対応
仕様●DC-IN:DC Jack(Pin OD 1.30Φ、12V DC 入力)×1●HDCPサポート:対応 HDCP1.4 :HDMI,入力 HDCP1.3 :USB-C (DP 入力)●タッチ入力:指または静電容量式スタイラスペン(導電性ゴムの直径≧ 6.0mm)●ビデオ入力:HDMI-A(HDMI v1.4)×1、 USB Type-C(DP1.2)×1●準拠したOS:Windows 11/10/7、Linux、Ubuntu、Chrome OS、Raspberry Pi などの OS に対応しています。Linuxのバージョンがタッチパネルをサポートするように有効になっていない場合は、ベンダーに問い合わせて、「HIDマルチタッチパネル」機能を有効にする方法を問い合わせてください。●消費電力-オフ(W):0.2●消費電力-スタンバイ(W):1●表示エリア:344mm×194mm (WxH)●表面硬度&厚さ(mm):パネル表面硬度≧7H、厚さ1.8●別売:USB Type-C ビデオケーブル(2m)、USB-A(オス) - USB-A(メス)延長ケーブル(1.5m)、HDMI-A ビデオケーブル(2.5m)、USB-A(Dual) - USB-C 電源&タッチ出力ケーブル(2.5m)、T1S5 回転スタンド、T1S2デスクトップスタンド 付属品HDMI-A ビデオケーブル×1、USB-A(Dual) - USB-C 電源&タッチ出力ケーブル×1、USB Type-C ビデオケーブル×1、12V-2A AC-DC 電源アダプター×1 寸法(mm)364.5×232.5×20.55 フロント:黒、背面:黒 質量(g)1386 ピッチ(mm)ドット:0.179 (H)×0.179 (V) 消費電力(W)8.2 定格電圧/電流:12V---0.7A 表面処理アンチグレア・抗菌コーティング 接続方法HDMI-IN×1、USB-A×1、USB-C×1、DC IN×1、イヤホンジャック×1 コントラスト比700:1(Typical) 解像度サポート:1920×1080(60Hz)、1600×900(60Hz)、1440×900(60Hz)、1366×768(60Hz)、1280×1024(60Hz)、1280×960(60Hz)、1280×800(60Hz)、1280×768(60Hz)、1280×720(60Hz)、1024×768(60Hz)、ビデオ:1920×1080P(50Hz/59.94Hz/60Hz)、1280×720P(50Hz/59.94Hz/60Hz)、720×480P(59.94Hz/60Hz)、640×480P(59.94Hz/60Hz)、1920×1080 使用温湿度範囲作動:0~50℃、湿度:20~90%RH、保管:-20~60℃、湿度:10~90%RH 保証期間1年間保証 視野角170°(H)/170°(V)(CR>10) 応答速度15(ms)(Typical) スピーカーなし RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証BSMI、 CE、UKCA、FCC、VCCI、CB、RoHS パネル15.6 (16:9ワイド) オーディオ出力イヤホンジャック3.5mm mini jack×1(Analog 3.5mm AUX 対応) VESA対応VESA75(75mm×75mm) タッチスクリーン投影型静電容量方式タッチパネル、10点のマルチタッチ入力対応 最大表示色1670万色 輝度(cd/m2)250 (Typical) USBUSB-A:USB-A(2.0)×1、USB-C:Type-C×1(DP1.2 ビデオ入力、電力:5V DC入力、2.0)
1台
57,980 税込63,778
16日以内出荷

AGC(旭硝子)社製ガラスを採用。画面の反射光の映り込みを防ぐアンチグレアタイプです。さらさらマットな質感で滑るような快適な操作性でパズルゲームや文字入力などに最適な加工です。指紋や皮脂が付きにくく、汚れても簡単に拭き取りができます。鋭利なものに当たっても傷つきにくい表面硬度9H強化ガラス採用。失敗しても貼り直しが可能な自己吸着型シリコン採用でキレイに貼れます。
仕様透過率:0.75 付属品クリーニングクロス、ホコリ取りシール、アルコールシート 材質表面:旭ガラス、吸着面:シリコン 寸法(mm)幅65.5×高さ141.5 サイズ(inch)6.1 表面硬度9H RoHS指令(10物質対応)対応 特性ガラス 関連資料(0.97MB) ガラス厚(mm)0.33
1枚
1,346 税込1,481
7日以内出荷

アンチグレアと静電容量方式10点マルチタッチ対応15.6型4K UHD(3840×2160)のIPSパネル。ProArt Penは、Wacom EMRテクノロジーを搭載し、紙にペンで書くかのような書き込みや描画体験を提供します。100% sRGB,Calman認証取得(Calman Verified)。工場出荷前のプレキャリブレーションによる優れた色再現精度 (△E < 2)。ASUS Dial とバーチャルコントロールパネルは、対応するクリエイティブソフトウェア用の生産性向上ショートカットとプログラマブルなホットキーを提供します。USB-C(DP Altモード搭載)およびHDMIを含む幅広いI/O接続性により、さまざまなデバイスとの互換性が確保できます。
仕様【液晶パネル】バックライト LED、画素ピッチ 0.09 mm、視野角 水平178°、垂直178°、最大輝度 500 cd/m(HDR on)、応答速度 (グレー→グレー) 10ms(GTG)、最大表示色 約1億737万、タッチ機能 搭載、フリッカーフリー 搭載 付属品キャリブレーションレポート、HDMI ケーブル、電源アダプター、ProArt ペン(Wacom EMR)、ProArt キャリーバッグ、クイックスタートガイド、USB-C ケーブル、保証書 質量(kg)約1.07、約2.95(本体・パッケージ込) 消費電力(W)使用時15以下、スタンバイ時0.5以下 電源AC100-240V 表面処理ノングレア 機能ProArtPreset搭載、TraceFreeテクノロジー搭載、QuickFit機能搭載、PIP/PBPTechnology搭載、GamePlus機能-、ブルーライトフィルター搭載、HDCP搭載 コントラスト比1200:1 解像度3840×2160 保証期間購入日より3年間の日本国内保証 スピーカー1W×2 色(本体)ブラック RoHS指令(10物質対応)対応 走査周波数デジタル:水平/垂直 HDMI: 29~160 KHz (H) / 40~60Hz (V)、USB-C: 29~160 KHz (H) / 40~60Hz (V) 入出力端子デジタル入力 USB-C×1 (DP Alt Mode)、HDMI(v2.0)×1、USB-C Power Delivery : 15W 本体寸法(cm)37.0 ×23.7 ×1.2 (スタンド含む) モニターサイズ15.6ワイド パネル駆動方式IPS
1台
189,800 税込208,780
4日以内出荷

Advantech(アドバンテック)【産業用モニター】PCAPタッチコントロール
エコ商品
・17インチSXGA TFT LED LCD(バックライト寿命が50,000時間)。・15インチXGA/19インチSXGA_TFT LED LCD(バックライト寿命が50,000時間)。・直接HDMI、DP、VGA入力インターフェース。・アンチグレアスクリーンと強化ガラス。・ダイキャストアルミニウム製シャーシとIP66評価のアルミニウム合金フロントベゼルを備えた堅牢なシステム。・ロック可能なI/Oコネクタ。・スリムデザインで簡単な取り付けが可能。・OSDコントロールボタンには、2つのユーザー定義のコントラスト/明るさコントロールがあり。・タッチスクリーン機能のためのコンボRS-232およびUSBインターフェース。・パネル、壁、デスクトップ、ラック、またはVESAアーム取り付けなど。マウントオプション※別途購入。※アダプターと電源ケーブルは添付しております。
出力HDMI、DP、VGA インターフェースUSB/RS232 設置方法スタンド、壁、パネル、VESA(75×75mm) 入力電源24 VDC入力 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料商品データシート(0.54MB) タッチパネル方式5線式アナログ抵抗膜方式 グリーン購入法適合 動作温度範囲(℃)-20 ~ 60 グリーンマーク認定
1個
149,800 税込164,780
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

機密性の高いビジュアルデータを保護:画面の中心から左右30度より外の角度で覗き見を防止するマイクロルーバー技術を採用したデルP3424WEモニター専用PC覗き見防止保護フィルム。Dell製P3424WE専用モデル:Dell P3424WE 34インチウルトラワイドモニター(アスペクト比21:9)専用にカスタム設計されたパソコンスクリーンフィルター。フィルター寸法:813 x 343mm。TAA準拠。眼精疲労を軽減:ブルーライト(380nm~480nmスペクトラム)を40%~51%カットし、デジタル眼精疲労を抑えるパソコンモニター用保護フィルム。 長時間の使用でも快適な視界を維持し、65%の光透過率で、スクリーンの見やすさも確保。マット面と光沢面:映り込みが気になる環境に適したアンチグレアマット面と、色の鮮やかさを保つハイグロス面を備えたセキュリティフィルター。マット面は、擦り傷や指紋から保護するコーティング処理。簡単装着:付属の粘着ストリップを使用して、光沢面またはマット面を簡単に装着可能。追加で下部ベゼルに取り付けるタブも付属
仕様●向き:水平●取り付けオプション:モニタ正面●●ウルトラワイドディスプレイ:対応●曲面ディスプレイ:対応 付属品粘着ストリップキット、ベゼル取り付け用タブキット、拭き取り布、クイックスタートガイド 適合機種Dell製P3424WE専用モデル 長さ(mm)344 幅(mm)812 質量(kg)0.7 ブラック 高さ(mm)0.3 ディスプレイ最大:34インチ RoHS指令(10物質対応)対応 アスペクト比2:19 のぞき見防止 ブルーライトカット
1個
24,980 税込27,478
翌々日出荷

機密データの保護:デスクトップ画面を周囲の視線からブロックするセキュリティフィルター。34インチウルトラワイドスクリーン(アスペクト比21:9)中央から左右30度より外の角度で覗き見を防止。簡単な取り付け:付属の跡が残らない粘着テープで直接モニターに接着、または、サイドマウントタブを使用しフィルターをスライドさせてディスプレイに設置。追加の粘着ストリップと取り付けタブ(MON-PRIVACY-SCREEN-K)は別売。ブルーライトカット:データを保護するだけでなく、ブルーライトを40%~51%軽減することで、長時間の作業でも目の疲れを最小限に抑えるPCモニター プライバシースクリーン。高い耐久性 & 簡単な手入れ:柔軟性の高いデュアルマウントオプションは、様々なモニタベゼルに適応。傷、指紋やほこりなどからディスプレイを保護する耐久性の高い着脱式パソコンモニター用保護フィルム。まぶしさを抑えてクリアな視界:アンチグレアマット仕上げ(反射防止/無光沢)、または光沢仕上げの両面使用が可能で、どんな照明下でもシャープでクリアに視認できるリバーシブル覗き見防止フィルム
用途オフィスで作業をする際、機密情報や知的財産その他重要なデータが人目に触れないように保護。液晶ディスプレイを埃や汚れから保護。医療機関、法律事務所、銀行などの環境でプライバシーを保護 対応インチサイズ34インチウルトラワイド 取付両面テープ ブルーライトカット対応 のぞき見防止対応 反射防止対応 長さ(mm)797 幅(mm)335 高さ(mm)0.5 質量(g)125 保証期間2年間 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
25,980 税込28,578
当日出荷

機密データの保護:デスクトップ画面のデータを周囲の視線から守るセキュリティフィルター。中央から左右30度より外の角度で覗き見を防止。簡単な取り付け:付属の跡が残らない粘着テープで直接モニターに接着、または、サイドマウントタブを使用しフィルターをスライドさせてディスプレイに設置。追加の粘着ストリップと取り付けタブ(MON-PRIVACY-SCREEN-K)は別売。ブルーライトカット:データを保護するだけでなく、ブルーライトを40%~51%軽減することで、長時間の作業でも目の疲れを最小限に抑えるPCモニター プライバシースクリーン。高い耐久性 & 簡単な手入れ:柔軟性の高いデュアルマウントオプションは、様々なモニタベゼルに適応。傷、指紋やほこりなどからディスプレイを保護する耐久性の高い着脱式パソコンモニター用保護フィルム。まぶしさを抑えてクリアな視界:アンチグレアマット仕上げ(反射防止/無光沢)、または光沢仕上げの両面使用が可能で、どんな照明下でもシャープでクリアに視認できるリバーシブル覗き見防止フィルム
用途オフィスで作業をする際、機密情報や知的財産その他重要なデータが人目に触れないように保護。液晶ディスプレイを埃や汚れから保護。医療機関、法律事務所、銀行などの環境でプライバシーを保護 取付両面テープ 高さ(mm)0.5 保証期間2年間 RoHS指令(10物質対応)対応 アスペクト比1899-12-30 のぞき見防止対応 反射防止対応 ブルーライトカット対応
1個
10,980 税込12,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

162MG-PRIVACY-SCREEN 覗き見防止プライバシーフィルター/ゴールド仕上げ/16インチMacBook Pro 2021/2023対応/351x229mm/視野角60度/両面使用/ブルーライトカット/パソコンディスプレイ 液晶保護 フィルム StarTech.com 動画あり
秘匿性の高いデータを保護:正面を中心に約60度(左右約30度)より外側からの覗き見を防止するマイクロルーバー技術を採用。ミラー効果面へ素早く遷移するゴールド仕上げにより、スクリーン上の機密データを保護するモニター用プライバシースクリーンプロテクター。16インチMacbook Pro専用デザイン:MacBook Pro(16インチ、2021/2023)に適合するデザイン。トップカバーを閉める際、ディスプレイ上部のウェブカメラやセンサーの邪魔にならないようにぴったりとフィットする覗き見防止フィルター。眼精疲労の軽減:ブルーライトを最大51%カットするノートPC用液晶保護セキュリティーフィルター。デジタル眼精疲労を軽減し、長時間の使用でも快適な視認性をキープ。画面が見やすい約60%の光線透過率。リバーシブルセキュリティフィルター:色の鮮やかさを保ちながらプライバシーを最大限に保護するゴールド仕上げの光沢面と、傷や指紋が付きにくいコーティングを施したアンチグレアマット(無光沢)面の両面使用が可能。簡単設置:16インチ MacBook Proにスクリーンプロテクターを取り付けるための透明で跡の残らない粘着ストリップ付属。補充用粘着ストリップ別売(MON-PRIVACY-SCREEN-K)
保証期間2年 視野角約60度(左右約30度) 適合モニターサイズ16インチ RoHS指令(10物質対応)対応 ブルーライトカット率最大51% アスペクト比16対10
1個
9,498 税込10,448
翌々日出荷

142MG-PRIVACY-SCREEN 覗き見防止プライバシーフィルター/ゴールド仕上げ/14インチMacBook Pro 2021/2023対応/308x202mm/視野角60度/両面使用/ブルーライトカット/パソコンディスプレイ 液晶保護 フィルム StarTech.com 動画あり
秘匿性の高いデータを保護:正面を中心に約60度(左右約30度)より外側からの覗き見を防止するマイクロルーバー技術を採用。ミラー効果面へ素早く遷移するゴールド仕上げにより、スクリーン上の機密データを保護するモニター用プライバシースクリーンプロテクター。MacBook Pro 14インチ(2021/2023)専用デザイン:トップカバーを閉める際に、ディスプレイ上部のウェブカメラやセンサーの邪魔にならないようにぴったりとフィットする覗き見防止フィルター。眼精疲労の軽減:ブルーライトを最大51%カットするノートPC用液晶保護セキュリティーフィルター。デジタル眼精疲労を軽減し、長時間の使用でも快適な視認性をキープ。画面が見やすい約60%の光線透過率。リバーシブルセキュリティフィルター:色の鮮やかさを保ちながらプライバシーを最大限に保護するゴールド仕上げの光沢面と、傷や指紋が付きにくいコーティングを施したアンチグレアマット(無光沢)面の両面使用が可能。簡単設置:16インチ MacBook Proにスクリーンプロテクターを取り付けるための透明で跡の残らない粘着ストリップ付属。補充用粘着ストリップ別売(MON-PRIVACY-SCREEN-K)
保証期間2年 視野角約60度(左右約30度) 適合モニターサイズ14インチ RoHS指令(10物質対応)対応 ブルーライトカット率最大51% アスペクト比16対10
1個
9,698 税込10,668
翌々日出荷

覗き見防止プライバシーフィルター/ゴールド仕上げ/アスペクト比16:9/視野角60度/両面使用/ブルーライトカット/パソコンディスプレイ 液晶保護 フィルム StarTech.com 動画あり
秘匿性の高いデータを保護:正面を中心に約60度(左右約30度)より外側からの覗き見を防止するマイクロルーバー技術を採用。ミラー効果面へ素早く遷移するゴールド仕上げにより、スクリーン上の機密データを保護するモニター用プライバシースクリーンプロテクター。ノートパソコン専用デザイン:16:9 のワイドスクリーンディスプレイ搭載のノートPCに適合するデザイン。トップカバーを閉める際、ディスプレイ上部のウェブカメラやセンサーの邪魔にならないようにぴったりとフィットする覗き見防止フィルター。眼精疲労の軽減:ブルーライトを最大51%カットするノートPC用液晶保護セキュリティーフィルター。デジタル眼精疲労を軽減し、長時間の使用でも快適な視認性をキープ。画面が見やすい約60%の光線透過率。リバーシブルセキュリティフィルター:色の鮮やかさを保ちながらプライバシーを最大限に保護するゴールド仕上げの光沢面と、指紋が付きにくいコーティングを施したアンチグレアマット(無光沢)面の両面使用が可能。着脱可能なデザインにより、裏表の交換が可能。簡単設置:ベゼルレスやスリムベゼルモニターでは、付属の粘着ストリップを使用して固定。補充用粘着ストリップ、取り付けタブ別売(MON-PRIVACY-SCREEN-K)
保証期間2年 視野角約60度(左右約30度) RoHS指令(10物質対応)対応 ブルーライトカット率最大51% アスペクト比16対9
1個
7,598 税込8,358
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

秘匿性の高いデータの保護:14インチノートパソコン対応マグネット式プライバシースクリーン。ディスプレイの正面を中心に約60度(左右約30度)より外側からの覗き見を防止するマイクロルーバー技術を採用。TAA準拠。14インチノートパソコン対応:14インチディスプレイ、16:9のアスペクト比の各種ノーPCにフィットする汎用設計。寸法:31.3x18.3x0.04cm。内蔵カメラやディスプレイ周辺のセンサーに干渉しないリバーシブルタイプのセキュリティフィルター。眼精疲労の軽減:有害なブルーライトを最大51%カットするノートPC用のぞき見防止フィルター。デジタル眼精疲労を軽減し、長時間の使用でも快適な視認性をキープ。画面が見やすい約65%の光線透過率。簡単・スピーディな設置:ノートパソコンのベゼル部に金属ストリップを取り付けることで、すぐに装着可能な液晶保護フィルム。フィルターは簡単に取り外してマット面と光沢面の切り替えが可能で、コンテンツを共有する際に便利。金属ストリップの厚さは1.1mm。マット面&光沢面:映り込みが気になる環境に適したアンチグレアマット面と、色の鮮やかさを保つハイグロス面を備えたセキュリティフィルター。マット面は、擦り傷や指紋から保護するコーティング処理
仕様●取付方向:水平●最大ディスプレイサイズ:14インチ●ウルトラワイドディスプレイ:非対応●曲面ディスプレイ:非対応●材質:PET●色:ブラック●製品高さ:0.5mm●製品長さ:313mm●製品幅:184mm●製品質量:5g●付属品:拭き取り布、メタルストリップセット、収納用フォルダ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,598 税込9,458
4日以内出荷

秘匿性の高いデータを保護:13.3インチMacBook Pro 2020/2022の画面正面を中心に60度(左右30度)より外の角度からは暗く見えるマイクロルーバー技術を採用。周囲からの覗き見をブロックし、データの機密性を高めるプライバシースクリーン。13.3インチMacBook Pro 2020/2022専用デザイン:トップカバーを閉める際に、ディスプレイ上部のウェブカメラやセンサーの邪魔にならないようにぴったりとフィットする覗き見防止フィルター。眼精疲労の軽減:ブルーライトを最大51%までアクティブカットするノートPC用液晶保護セキュリティーフィルター。デジタル眼精疲労を軽減し、長時間の使用でも快適な視認性をキープ。画面が見やすい約60%の光線透過率。フリップ式&両面使用可能: プライバシーフィルターを取り外さず、さっとめくり上げて画面を人に見せることができるフリップオーバーマウント機能。取り付け時に、アンチグレアマット(非光沢)面または色鮮やかなハイグロス(光沢)面を選択。簡単な設置:透明で跡の残らない粘着ストリップ(付属)を使用して13.3インチMacBook Proに固定。補充用粘着ストリップ別売(MON-PRIVACY-SCREEN-K)
用途機密情報、知的財産、その他重要なデータを盗み見から保護。擦り傷、指紋、ほこりからモニターを保護。オープンプランおよびフリーアドレスのオフィス、金融機関、医療施設、官公庁、教育機関、商業施設などに最適 セット内容1 - プライバシーフィルター/2 - フリップオーバータブ/1 - リフティングタブ/1 - 粘着ストリップキット/1 - 拭き取り布/1 - クイックスタートガイド ブラック 高さ(mm)0.5 質量(g)100 タイプエンクロージャ:プラスチック フィルターサイズ(mm)(横×高さ)299×195 視野角約60度(左右約30度) 適合モニターサイズ13.3インチ 縦(cm)19.5 RoHS指令(10物質対応)対応 横(cm)29.9 ブルーライトカット率最大51% アスペクト比16対10 取り付け用ハードウェア向き:水平、取り付けオプション:モニタ正面
1個
7,898 税込8,688
翌々日出荷

HUIONKamvas RDS-220
エコ商品
21.5インチ2.5K QHDペンディスプレイで想像力を無限大に解放すれば、目の前にドラマチックな風景が広がります。その鮮明さと細部へのこだわりが、映画を見ているかのような映像体験と没入感のあるデジタルワールドを演出します。量子ドットがもたらすカラフルな。幻想の世界。量子ドット技術が用いられたKamvas RDS-220は、微細な半導体結晶が光に反応して彩度を落とさずに最大輝度でより広いスペクトルの色を表現する新型のLEDバックライト液晶ディスプレイを搭載しています。これにより、Kamvas RDS-220はsRGB 145%の色域ボリューム、1670万色の表示色、そしてシャープなコントラストを実現し、高い色精度と彩度を持つ、色鮮やかな映像表現が可能になりました。集中力を損なわないアンチグレアスクリーン。Kamvas RDS-220では、量子ドット技術により、有害とされるブルーライトの放射が低減され、アンチグレア・エッチング加工を施したガラス表面により、効果的にまぶしさが抑えられています。そのため、明るい外光や眼精疲労に悩まされることなく、快適にペンディスプレイを見続けたりドローイングに集中することができます。創造性を引き出すために生まれたディスプレイ。8192段階の筆圧感知機能と300PPS以上のレポートレートにより、わずかな筆圧の変化も即座に認識し、ペン先から出るラインとストロークを思い通りに表現することができます。PW517は、±60°のチルトに対応し、自然な陰影や色合いを表現するための操作性が向上し、作品をダイナミックにしたり、立体感を与えることがより簡単になりました。複数のポートで効率的なアート制作を。Kamvas RDS-220の右側面にあるUSB-Aポートを使用すれば、USBメモリーやマウス、キーボードなどを接続して、作業効率が向上します。また、2つのUSB-Cポートは、3in2ケーブルでペン型ディスプレイと他の機器を接続する際、より安定したデータ転送と十分な電力供給を提供します。シームレスに連携。Kamvas RDS-220はドローイング、デザイン、写真編集、アニメーション、3Dモデリングなどの幅広いソフトウェアに加え、Windows OS、macOS、Android OSなどのさまざまなOS上で完璧に動作します。
仕様フルラミネーション、アンチグレアガラス:アンチグレアマットフィルム、デジタルペン:PW517、色域:145% sRGB、ペンセンシング技術:バッテリーフリー電磁共鳴 寸法(mm)アクティブエリア:475.4×267.4 質量(kg)3.45(専用スタンド) 外形寸法(mm)546×323×19~26.7 出力電圧12V/3A 精度(mm)±0.3(センター)、±2(コーナー) 読取(mm)(高さ)10 インターフェース機能をフルに活かすUSB Type-C搭載 読取(率)>300PPS コントラスト比1200:1 スタンドスタンド調節角度 20°~80° 表示色16.7M(8bit) 解像度2560×1440 (16:9) QHD、(読取)5080LPI 使用温湿度範囲0~40℃/20~80% 保管温湿度範囲-20~60℃/10~90% 視野角89°/89°(H)/89°/89°(V) (Typ.)(CR>10) LCD仕様IPS 60Hz 互換性【OS】Windows 7 以上、macOS 10.12 以上、Android(USB3.1 DP1.2) 傾き角(°)(検知)±60 RoHS指令(10物質対応)対応 入力電圧AC 100-240V(50/60Hz) 筆圧レベル(感知)8192レベル 輝度(cd/m2)220(Max.) 応答時間(ms)14
1個
91,980 税込101,178
6日以内出荷

HUIONKamvas RDS-160
エコ商品
15.6インチKamvas RDS-160は、画面解像度1920x1080で、画像を細部まで表現することが可能です。また、広い視野角によりディスプレイの質とスムーズな視覚体験を保証します。。色彩の美しさを実感してください。量子ドット技術を採用したKamvas RDS-160は、sRGB色域145%、最大1670万色を表現できるため、Kamvas RDS-160で見るすべての画像は躍動感に満ち溢れています。Kamvas RDS-160は、クリエイターのアイデアを忠実に再現することができます。。まずはフルラミネートAGガラスから始めましょう。IPSスクリーンにアンチグレアガラスをフルラミネートし、カーソルとペン先のズレをなくし、精度を向上させ、視差を最小限に抑えます。AGガラスは反射を抑え、ペンとガラスとの摩擦を増加させているため、まるで紙の上で書いているかのような使い心地です。。プレスキーで高い生産性を実現。10個のプログラム可能なプレスキーは、ユーザーをキーボードから解放し、描画の利便性を向上させるために考案されました。プレスキーの機能をカスタマイズすることで、より効率的な作業が可能になります。。簡単な接続で効率的な制作が可能。Kamvas RDS-160は、USB-Cポートを2つ搭載しています。ユーザーは、フル装備のUSB-CケーブルまたはHDMIコネクタ付きの3in1ケーブルでノートパソコンやAndroidデバイス、スイッチに接続し、創作活動を円滑に行うことができます。* 接続するスマホ、タブレット、ノートパソコンのUSB-Cポートは、少なくともUSB3.1 GEN1データ転送プロトコルとDP1.2に対応している必要があります。* ディスプレイとAndroid端末を接続する場合は、別途電源が必要です。。優れた互換性を実感してください。Kamvas RDS-160は、Windows、macOS、Chrome OS、Android OSを搭載したデバイスに対応し、様々な主流のデザイン・描画ソフトウェアにも対応しています。このペンディスプレイを使って、より多くのものを探求し、創造してみましょう。
仕様フルラミネーション、アクティブエリア:344.16×193.6mm、色域:145% sRGB(量子ドット)、デジタルペン:PW517、ペンセンシング技術:バッテリーフリー電磁共鳴、読取率:>220PPS 付属品本体、ワイヤレスペン、ペンホルダー、替え芯、ペン先クリップ、お絵描き手袋、クリーニングクロス、3-in-1ケーブル、USB延長コード、電源アダプター、スタンド、Type C to Type Cケーブル、USB 電源ケーブル、取扱説明書 質量(kg)1.26 外形寸法(mm)423.5×253×12 出力電圧5V/2A 精度±0.3mm(センター)±2mm(コーナー) 読取(mm)(高さ)10 インターフェース3-in-1 USB-C(HDMI)、Full Featured USB-C コントラスト比1000:1 スタンド折りたたみ式スタンドST300 20°/45° 輝度220nit (Max.) 表示色16.7M(8bit) 解像度1920×1080(16:9)、(読取)5080LPI 使用温湿度範囲0~40℃/20~80% 保管温湿度範囲-20~60℃/10~90% 視野角89°/89°(H)/89°/89°(V) (Typ.)(CR>10) LCD仕様IPS 互換性【OS】Windows 7 以上、macOS 10.12 以上、Android(USB3.1 DP1.2) 傾き角(°)(検知)±60 キー(ショートカットキー)10個 RoHS指令(10物質対応)対応 入力電圧USB 5V 筆圧レベル(感知)8192レベル 応答時間(ms)25 材質(ガラス)アンチグレアガラス
1個
63,980 税込70,378
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フレームレス23.8インチFHD IPSディスプレイ、アンチグレア表面コーティングにより、シームレスなマルチモニター設定と視聴体験の向上が可能。 超薄型で2.8kgと軽量なため、持ち運びに便利です。 キャリングハンドル/キックスタンド一体型、高さ調整可能なZ軸調整付きCクランプ、自由な配置が可能なパーティションフックキットなど、複数のスタンドオプションとアクセサリーを用意しました。 60Wの電力供給が可能なフル機能USB-C、HDMI、イヤホンジャックなど、豊富な接続オプションを搭載。 ENERGY STAR認証のエネルギー効率を備えた環境配慮型デザインで、FSC認証紙で包装されています。
仕様(製品保証)Energy Star、TUV Flicker-free、TUV Low Blue Light、AMD FreeSync、FSC Mixed 付属品HDMI ケーブル、USB type C ケーブル、保証書、電源コード、電源アダプター、モニタアーム、パーティションフックキット 質量(kg)スタンド付き:4.84、スタンドなし:2.85、総質量:7.6 サイズスタンド付きサイズ(W×H×D): 539.34×(531.36~711.36)×302.18 mmスタンドなしサイズ(W×H×D): 539.34×346.3×23.6mm 表面処理ノングレア 消費電力消費電力:13W以下省電力モード:0.5W以下パワーオフモード: 0.3W以下電圧:100-240V、50/60Hz 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)スタンド付き:539.34×(531.36~711.36)×302.18、スタンドなし:539.34×346.3×23.6mm 機能(オーディオ関連)スピーカー:搭載(1Wx2)、Trace Freeテクノロジー:搭載、映像エンジンSplendid:搭載、色温度選択:搭載(4モード)、GamePlus機能 : 搭載、QuickFit機能 : 搭載、HDCP : 搭載、1.4、VRRテクノロジー:搭載(アダプティブシンク)、DisplayWidget : 搭載、DisplayWidget Lite、ブルーライトフィルター:搭載 コントラスト比1000:1 液晶パネルパネルサイズ23.8、ディスプレイ表示領域(高さ×V)527.04×296.46mm、バックライトLED、視野角水平178°/垂直178°、画素ピッチ0.2745mm、最大輝度250cd/m2、最大表示色約1670万色、応答速度5ms(GTG)、リフレッシュレート(最大)75Hz、フリッカーフリー搭載 最大解像度1920×1080 設計上下角度調節 (チルト): 可(上20°~下5°)アーム付き、左右角度調節(スイーベル):可(左右90°)アーム付き、縦回転(ピボット):可(右回り90°)アーム付き、高さ調整:0~180mm アーム付きZ軸調整:伸縮 0~144mm、対応VESA規格:100mm×100mm、ケンジントンセキュリティースロット:搭載 RoHS指令(10物質対応)対応 アスペクト比16:9 走査周波数デジタル信号周波数:HDMI:24~84KHz(H)/48~75Hz(V)TYPE_C:84KHz(H)/48~75Hz(V)。 I/OポートUSB-C×1 (DP Alt Mode/USB PD 60W)HDMI(v1.4)×1イヤホンジャック:3.5mmステレオミニジャック モニターサイズ23.8インチ パネル駆動方式IPS
1台
59,980 税込65,978
5日以内出荷

秘匿性の高いデータを保護:画面正面を中心に60度(左右30度)より外の角度からは暗く見えるマイクロルーバー技術を採用。周囲からの覗き見をブロックし、データの機密性を高めるプライバシースクリーン。ぴったりフィット:アスペクト比16:9のワイドスクリーンディスプレイに適合するデザイン。詳しい測定方法と他のサイズについては、測定ガイドを参照。眼精疲労の軽減:ブルーライトを最大51%までアクティブカットする液晶保護セキュリティーフィルター。デジタル眼精疲労を軽減し、長時間の使用でも快適な視認性をキープ。画面が見やすい約60%の光線透過率。リバーシブルセキュリティフィルター: 映り込みが気になる環境に適したアンチグレア(反射防止/無光沢)と、色の鮮やかさを保つことができるハイグロス(光沢)の両面使用が可能。マット面は、傷や指紋がつきにくいコーティングで高い保護効果。簡単設置:ベゼルレスやスリムベゼルモニターには、付属の粘着ストリップを使用してプライバシースクリーンプロテクターを固定。マウント用タブをベゼル部に取り付けることで、光沢または無光沢面の交換が可能
RoHS指令(10物質対応)対応 ブルーライトカット率最大51% のぞき見防止 反射防止 ブルーライトカット
1個
10,980 税込12,078
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

機密性の高い視覚データの保護:秘匿性の高いデータを保護:マイクロルーバー技術を採用したマグネット着脱式プライバシーフィルター。13.3インチのノートパソコンの画面正面を中心に60度(左右30度)より外の角度で覗き見を防止。TAA準拠。13.3インチノートパソコン専用デザイン:各種13.3インチ(14インチ)ディスプレイ(16:9)に対応する設計(寸法:296 x 172 x 0.4mm)。トップカバーを閉める際に、ディスプレイ上部のウェブカメラやセンサーの邪魔にならないようにぴったりとフィットする覗き見防止フィルター。簡単でスピーディーな装着:ノートPCのベゼルにマグネットストリップを取り付け、液晶保護フィルムを素早く装着。フィルターを取り外して、コンテンツの共有や、マット面と光沢面を簡単に切り替え可能。マグネットストリップの厚さ:1.1mm。眼精疲労を軽減:有害な高エネルギーのブルーライトを最大51%までカットする液晶保護セキュリティーフィルター。画面の見やすさを保ちながら、約60%の光透過率を実現。リバーシブルフィルター: 映り込みが気になる環境に適したアンチグレア(反射防止/マット非光沢)と、色の鮮やかさを保つことができるハイグロス(光沢)の両面使用が可能。どちらの面も指紋がつきにくいコーティングで、優れた保護効果を提供
付属品拭き取り布、金属ストリップセット、収納用フォルダ 材質PET 長さ(mm)172 幅(mm)296 ブラック 高さ(mm)0.5 質量(g)5 ディスプレイ曲面ディスプレイ:非対応、ウルトラワイドディスプレイ:非対応 適合モニターサイズ13.3インチ RoHS指令(10物質対応)対応 のぞき見防止 反射防止
1個
8,298 税込9,128
当日出荷

秘匿性の高いデータを保護:モニターの正面を中心に視野角60度(4方向対応)の外側の視界を遮るマイクロルーバー技術を採用した11インチiPad Pro用のぞき見防止液晶保護フィルム。共有環境や外出先で大切なデータを保護し盗み見を防止。11インチiPad Pro専用デザイン:11インチiPad Proディスプレイ(第4世代 M3まで)に適合するセキュリティーフィルター。カメラ、ディスプレイ周りのセンサー、スピーカーの邪魔にならないジャストフィット設計。アンチグレアマット(無光沢)仕上げ。互換性に関する注意:11インチiPad Pro M4には対応していません。4Way保護 & タッチ対応:縦横いずれの向きでも画面の中心から±30度の範囲でプライバシーを保護。画面上のコンテンツを保護し、インタラクティブなタッチ操作に対応したプライバシーシールド。自己吸着フィルム:スクリーンに直接貼り付けるタイプで、長期にわたってしっかりフィットさせるためのインストールキット付属。眼精疲労の軽減:ブルーライトを最大51%カットするプライバシースクリーン。デジタル眼精疲労を軽減し、長時間の使用でも快適な視認性をキープ。画面が見やすい約60%の光線透過率
適合機種iPad Pro(全世代対応) 寸法(縦×横)(mm)245×170 保証期間2年 視野角約60度(左右約30度) 適合モニターサイズ11インチ RoHS指令(10物質対応)対応 ブルーライトカット率最大51% のぞき見防止 ブルーライトカット
1個
4,198 税込4,618
当日出荷

秘匿性の高いデータを保護:モニターの正面を中心に視野角60度(4方向対応)の外側の視界を遮るマイクロルーバー技術を採用した13インチ Surface Pro用のぞき見防止液晶保護フィルム。共有環境や外出先で大切なデータを保護し盗み見を防止。13インチSurface Pro専用デザイン:13インチSurface Pro 8、9、およびXディスプレイに適合するセキュリティーフィルター。カメラ、ディスプレイ周りのセンサー、スピーカーの邪魔にならないジャストフィット設計。アンチグレアマット(無光沢)仕上げ。4Way保護 & タッチ対応:縦横いずれの向きでも画面の中心から±30度の範囲でプライバシーを保護。画面上のコンテンツを保護し、インタラクティブなタッチ操作に対応したプライバシースクリーン。自己吸着フィルム:スクリーンに直接貼り付けるタイプで、長期にわたってしっかりフィットさせるためのインストールキット付属。眼精疲労の軽減:ブルーライトを最大51%カットするプライバシースクリーン。デジタル眼精疲労を軽減し、長時間の使用でも快適な視認性をキープ。画面が見やすい約60%の光線透過率
適合機種Surface Pro 8、9、X対応 寸法(縦×横)(mm)204×283 保証期間2年 視野角約60度(左右約30度) 適合モニターサイズ13インチ RoHS指令(10物質対応)対応 ブルーライトカット率最大51% のぞき見防止 ブルーライトカット
1個
5,398 税込5,938
翌々日出荷

秘匿性の高いデータを保護:画面正面を中心に60度(左右30度)より外の角度で覗き見を防止。オフィス内または外出時に画面の機密データを盗み見から守るセキュリティフィルター。14インチノートパソコン用専用デザイン:14インチワイドスクリーン(16:9)ディスプレイにフィットする設計(サイズ:310 x175mm)。トップカバーを閉める際に、ディスプレイ上部のウェブカメラやセンサーの邪魔にならないようにぴったりとフィットする覗き見防止フィルター。眼精疲労の軽減:ブルーライトを最大51%までカットするノートPC用液晶保護セキュリティーフィルター。デジタル眼精疲労を軽減し、長時間の使用でも快適な視認性をキープ。リバーシブルセキュリティフィルター: 映り込みが気になる環境に適したアンチグレア(反射防止/無光沢)と、色の鮮やかさを保つことができるハイグロス(光沢)の両面使用が可能。マット面は、傷や指紋がつきにくいコーティングで高い保護効果。簡単な設置:透明で跡の残らない粘着ストリップ(付属)を使用してベゼルレスディスプレイに固定。ベゼルのあるノートPCには、スライドマウントタブを使用して装着
仕様【ハードウェア】向き:水平、取付オプション:モニタ正面 付属品プライバシーフィルター、粘着ストリップキット、ベゼル取り付け用タブキット、拭き取り布、クイックスタートガイド 材質(エンクロージャタイプ)プラスチック 透明 質量(g)98 保証期間2年 視野角60度(左右30度) 適合モニターサイズ14インチ RoHS指令(10物質対応)対応 寸法(縦×横)(cm)17.5×31 ブルーライトカット率最大51% アスペクト比16対9 のぞき見防止 ブルーライトカット
1個
7,998 税込8,798
翌々日出荷

秘匿性の高いデータを保護:画面正面を中心に60度(左右30度)より外の角度からは暗く見えるマイクロルーバー技術を採用。周囲からの覗き見をブロックし、データの機密性を高めるプライバシースクリーン。ぴったりフィット:アスペクト比16:9の15.6インチ ワイドスクリーンディスプレイに適合するデザイン。サイズ:345 x 194mm。詳しい測定方法と他のサイズについては、測定ガイドを参照。眼精疲労の軽減:ブルーライトを最大51%までアクティブカットするノートPC用液晶保護セキュリティーフィルター。デジタル眼精疲労を軽減し、長時間の使用でも快適な視認性をキープ。画面が見やすい約60%の光線透過率。リバーシブルセキュリティフィルター: 映り込みが気になる環境に適したアンチグレア(反射防止/無光沢)と、色の鮮やかさを保つことができるハイグロス(光沢)の両面使用が可能。マット面は、傷や指紋がつきにくいコーティングで高い保護効果。簡単設置:ベゼルレスやスリムベゼルモニターには、付属の粘着ストリップを使用してプライバシースクリーンプロテクターを固定。マウント用タブをベゼル部に取り付けることで、光沢または無光沢面の交換が可能
保証期間2年 視野角60度(左右30度) 適合モニターサイズ15.6インチ RoHS指令(10物質対応)対応 ブルーライトカット率最大51% アスペクト比16対9 のぞき見防止 反射防止 ブルーライトカット
1個
7,298 税込8,028
当日出荷

HUIONKamvas 13+K20
エコ商品
ペンディスプレイKamvas13に人目を引くミッドナイトグリーン、ヴァイオレット 、コスモブラックの3色をご用意。ユーザーのスタイルに合わせ新たな選択肢を提供します。より簡単に接続、より便利に、何よりも効率的に。ペンディスプレイKamvas13に人目を引くミッドナイトグリーン、ヴァイオレット 、コスモブラックの3色をご用意。ユーザーのスタイルに合わせ新たな選択肢を提供します。ケーブル1本で電源もカバー。Kamvas 13はノートPCのUSB端子でも駆動する低消費電力設計。5V出力のUSB端子にケーブルを接続するだけですぐにペンディスプレイをお使いいただけます。さあ、Androidでもクリエイティブを始めよう。Kamvas 13はペン型ディスプレイとしてAndroidデバイスとのUSB-C→USB-C接続に初めて対応。Kamvas 13でいつでもどこででもアイデアを表現。ゴージャス、そしてリアル。178度の広視野角と色域120%sRGBのフルHDMI IPSスクリーンが、鮮やかな色彩と緻密なディテールをイメージどおりに描出します。視差を抑えたフルラミネーション加工。防反射保護層を追加したフルラミネートスクリーンが多様な作業環境でも見やすさをキープ。視差を極限まで抑えるべく、ガラス層と表示部をよりシームレスに組み合わせました。防反射保護層が強い光源下においても反射をしっかり抑え、いつでもクリアな画面で気持ちよく作業ができます。
仕様フルラミネーション、アンチグレアガラス:アンチグレアマットフィルム、デジタルペン:PW517、色域:120% sRGB、ペンセンシング技術:バッテリーフリー電磁共鳴 付属品本体、ワイヤレスペン、ペンホルダー、替え芯、ペン先クリップ、3-in-1ケーブル、スタンド、USB延長コード、お絵描き手袋、クリーニングクロス、取扱説明書、K20 寸法(mm)アクティブエリア:293.76×165.24 質量(g)980 外形寸法(mm)366.5×217.4×11.8 出力電圧5V/2A 精度(mm)±0.5(センター)、±3(コーナー) 読取(mm)(高さ)10 インターフェース機能をフルに活かすUSB Type-C搭載 読取(率)266PPS コントラスト比1000:1 スタンドST300(オプション) 表示色16.7M(8bit) 解像度1920×1080(16:9)、(読取)5080LPI 使用温湿度範囲0~40℃/20~80% 保管温湿度範囲-20~60℃/10~90% 視野角89°/89°(H)/89°/89°(V) (Typ.)(CR>10) LCD仕様IPS 互換性【OS】Windows 7 以上、macOS 10.12 以上、Android(USB3.1 GEN1)、Linux 傾き角(°)(検知)±60 キー(ショートカット)8個 RoHS指令(10物質対応)対応 入力電圧DC5V 筆圧レベル(感知)8192レベル 輝度(cd/m2)220 応答時間(ms)25
1個
33,980 税込37,378
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

覗き見防止プライバシーフィルター/PCモニター対応/アスペクト比 16:9/視野角60度/光沢&非光沢 両面使用/ブルーライトカット/パソコンディスプレイ 液晶保護フィルム StarTech.com 動画あり
秘匿性の高いデータを保護:画面正面を中心に60度(左右30度)より外の角度からは暗く見えるマイクロルーバー技術を採用。周囲からの覗き見をブロックし、データの機密性を高めるPCモニター用プライバシースクリーン ぴったりフィット:アスペクト比16:9のワイドスクリーンディスプレイに適合するデザイン。 眼精疲労の軽減:ブルーライトをカットし、長時間の使用でも快適な視認性をキープする液晶保護セキュリティーフィルター。画面が見やすい約60%の光線透過率 リバーシブルセキュリティフィルター: 映り込みが気になる環境に適したアンチグレア(反射防止/非光沢)と、色の鮮やかさを保つことができるハイグロス(光沢)の両面使用が可能。マット面は、傷や指紋がつきにくいコーティングで高い保護効果 簡単取付け:ベゼル無し/スリムベゼルディスプレイ用粘着ストリップと、ベゼル付きモニター用マウントタブが付属。追加の粘着ストリップと取り付けタブ(MON-PRIVACY-SCREEN-K)は別売
用途機密情報、知的財産、その他重要なデータを盗み見から保護 擦り傷、指紋、ほこりからモニターを保護 オープンプランおよびフリーアドレスのオフィス、金融機関、医療施設、官公庁、教育機関、商業施設などに最適 RoHS指令(10物質対応)対応 アスペクト比16対9
1個
16,980 税込18,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

機密性の高い視覚データの保護:秘匿性の高いデータを保護:マイクロルーバー技術を採用したマグネット着脱式プライバシーフィルター。16インチのノートパソコンの画面正面を中心に60度(左右30度)より外の角度で覗き見を防止。TAA準拠。16インチノートパソコン専用デザイン:各種16インチディスプレイ(16:10)に対応する設計(寸法:348 x 224 x 0.4mm)。トップカバーを閉める際に、ディスプレイ上部のウェブカメラやセンサーの邪魔にならないようにぴったりとフィットする覗き見防止フィルター。簡単でスピーディーな装着:ノートPCのベゼルに金属ストリップを取り付け、液晶保護フィルムを素早く装着。フィルターを取り外して、コンテンツの共有や、マット面と光沢面を簡単に切り替え可能。金属ストリップの厚さ:1.1mm。眼精疲労を軽減:有害な高エネルギーのブルーライトを最大51%までカットする液晶保護セキュリティーフィルター。画面の見やすさを保ちながら、約60%の光透過率を実現。リバーシブルフィルター: 映り込みが気になる環境に適したアンチグレア(反射防止/マット非光沢)と、色の鮮やかさを保つことができるハイグロス(光沢)の両面使用が可能。どちらの面も指紋がつきにくいコーティングで、優れた保護効果を提供
付属品拭き取り布、金属ストリップセット、収納用フォルダ、クイックスタートガイド 材質PET 長さ(mm)224 幅(mm)349 ブラック 高さ(mm)0.5 質量(g)5 ディスプレイ曲面ディスプレイ:非対応、ウルトラワイドディスプレイ:非対応 適合モニターサイズ16インチ RoHS指令(10物質対応)対応 のぞき見防止 反射防止
1個
13,980 税込15,378
翌々日出荷

秘匿性の高いデータを保護:モニターの正面を中心に視野角60度(4方向対応)の外側の視界を遮るマイクロルーバー技術を採用した12.9インチiPad Pro用のぞき見防止液晶保護フィルム。共有環境や外出先で大切なデータを保護し盗み見を防止。12.9インチiPad Pro専用デザイン:12.9インチiPad Pro(第3世代以降)ディスプレイに適合するセキュリティーフィルター。カメラ、ディスプレイ周りのセンサー、スピーカーの邪魔にならないジャストフィット設計。アンチグレアマット(無光沢)仕上げ。4Way保護 & タッチ対応:縦横いずれの向きでも画面の中心から±30度の範囲でプライバシーを保護。画面上のコンテンツを保護し、インタラクティブなタッチ操作に対応したプライバシーシールド。自己吸着フィルム:スクリーンに直接貼り付けるタイプで、長期にわたってしっかりフィットさせるためにためのインストールキット付属。眼精疲労の軽減:ブルーライトを最大51%カットするプライバシースクリーン。デジタル眼精疲労を軽減し、長時間の使用でも快適な視認性をキープ。画面が見やすい約60%の光線透過率
保証期間2年 視野角約60度(左右約30度) 適合モニターサイズ12.9インチiPad Pro (第3世代以降) RoHS指令(10物質対応)対応 ブルーライトカット率最大51%
1個
4,798 税込5,278
翌々日出荷

秘匿性の高いデータを保護:13インチMacBook Air M2/M3モニターの正面を中心に約60度(左右約30度)より外側からの覗き見を防止するマイクロルーバー技術を採用。大切なデータを保護し、共用環境での盗み見を防止。13インチMacBook Air専用デザイン:トップカバーを閉める際に、ディスプレイ上部のウェブカメラやセンサーの邪魔にならないようにぴったりとフィットする覗き見防止フィルター。簡単取り付け: 本体に付いているマグネットストリップを13インチMacBook Airのディスプレイ上部に装着して使用。収納用保護スリーブ付属。眼精疲労の軽減:ブルーライトを最大51%カットするノートPC用液晶保護セキュリティーフィルター。デジタル眼精疲労を軽減し、長時間の使用でも快適な視認性をキープ。画面が見やすい約60%の光線透過率。リバーシブルフィルター: 映り込みが気になる環境に適したアンチグレア(反射防止/マット非光沢)と、色の鮮やかさを保つことができるハイグロス(光沢仕上)の両面使用が可能。マット面は、傷や指紋がつきにくいコーティングで高い保護効果
取付方式マグネット式 保証期間2年 視野角約60度(左右約30度) 適合モニターサイズ13インチ RoHS指令(10物質対応)対応 ブルーライトカット率最大51% アスペクト比16:10 のぞき見防止 反射防止 ブルーライトカット
1個
7,498 税込8,248
当日出荷

秘匿性の高いデータを保護:画面正面を中心に60度(左右30度)より外の角度からは暗く見えるマイクロルーバー技術を採用。周囲からの覗き見をブロックし、データの機密性を高めるプライバシースクリーン。ぴったりフィット:アスペクト比5:4のディスプレイに適合するデザイン。詳しい測定方法と他のサイズについては、測定ガイドを参照。眼精疲労の軽減:ブルーライトを最大51%までアクティブカットするノートPC用液晶保護セキュリティーフィルター。デジタル眼精疲労を軽減し、長時間の使用でも快適な視認性をキープ。画面が見やすい約60%の光線透過率。リバーシブルセキュリティフィルター: 映り込みが気になる環境に適したアンチグレア(反射防止/無光沢)と、色の鮮やかさを保つことができるハイグロス(光沢)の両面使用が可能。マット面は、傷や指紋がつきにくいコーティングで高い保護効果。簡単設置:ベゼルレスやスリムベゼルモニターには、付属の粘着ストリップを使用してプライバシースクリーンプロテクターを固定。マウント用タブをベゼル部に取り付けることで、光沢または無光沢面の交換が可能
保証期間2年 視野角60度(左右30度) RoHS指令(10物質対応)対応 ブルーライトカット率最大51% アスペクト比5対4 のぞき見防止 反射防止 ブルーライトカット
1個
9,998 税込10,998
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

秘匿性の高いデータを保護:15インチMacBook Air 2023モニターの正面を中心に約60度(左右約30度)より外側からの覗き見を防止するマイクロルーバー技術を採用。大切なデータを保護し、共用環境での盗み見を防止。15インチMacBook Air専用デザイン:トップカバーを閉める際に、ディスプレイ上部のウェブカメラやセンサーの邪魔にならないようにぴったりとフィットする覗き見防止フィルター。簡単取り付け: 本体に付いているマグネットストリップを15インチMacBook Airのディスプレイ上部に装着して使用。収納用保護スリーブ付属。眼精疲労の軽減:ブルーライトを最大51%カットするノートPC用液晶保護セキュリティーフィルター。デジタル眼精疲労を軽減し、長時間の使用でも快適な視認性をキープ。画面が見やすい約60%の光線透過率。リバーシブルフィルター: 映り込みが気になる環境に適したアンチグレア(反射防止/マット非光沢)と、色の鮮やかさを保つことができるハイグロス(光沢仕上)の両面使用が可能。マット面は、傷や指紋がつきにくいコーティングで高い保護効果
用途機密情報、知的財産、その他重要なデータを盗み見から保護。擦り傷、指紋、ほこりからモニターを保護。オープンプランおよびフリーアドレスのオフィス、金融機関、医療施設、官公庁、教育機関、商業施設などに最適 取付方式マグネット式 保証期間2年 視野角約60度(左右約30度) 適合モニターサイズ15インチ RoHS指令(10物質対応)対応 ブルーライトカット率最大51% アスペクト比16:10 のぞき見防止 反射防止 ブルーライトカット
1個
7,998 税込8,798
翌々日出荷

秘匿性の高いデータを保護:14インチMacBook Pro 2021/2023の画面正面を中心に60度(左右30度)より外の角度からは暗く見えるマイクロルーバー技術を採用。周囲からの覗き見をブロックし、データの機密性を高めるプライバシースクリーン。14インチMacBook Pro 2021/2023専用デザイン:トップカバーを閉める際に、ディスプレイ上部のウェブカメラやセンサーの邪魔にならないようにぴったりとフィットする覗き見防止フィルター。眼精疲労の軽減:ブルーライトを最大51%までアクティブカットするノートPC用液晶保護セキュリティーフィルター。デジタル眼精疲労を軽減し、長時間の使用でも快適な視認性をキープ。画面が見やすい約60%の光線透過率。リバーシブルセキュリティフィルター: 映り込みが気になる環境に適したアンチグレア(反射防止/無光沢)と、色の鮮やかさを保つことができるハイグロス(光沢仕上)の両面使用が可能。マット面は、傷や指紋がつきにくいコーティングで高い保護効果。簡単な設置:透明で跡の残らない粘着ストリップ(付属)を使用して14インチMacBook Proに固定。補充用粘着ストリップ別売(MON-PRIVACY-SCREEN-K)
適合機種14インチMacBookPro2021/2023 保証期間2年 視野角60度(左右30度) 適合モニターサイズ14インチ RoHS指令(10物質対応)対応 ブルーライトカット率最大51% のぞき見防止 反射防止 ブルーライトカット
1個
7,598 税込8,358
当日出荷

秘匿性の高いデータを保護:16インチMacBook Pro 2021/2023の画面正面を中心に60度(左右30度)より外の角度からは暗く見えるマイクロルーバー技術を採用。周囲からの覗き見をブロックし、データの機密性を高めるプライバシースクリーン。16インチMacBook Pro 2021/2023専用デザイン:トップカバーを閉める際に、ディスプレイ上部のウェブカメラやセンサーの邪魔にならないようにぴったりとフィットする覗き見防止フィルター。眼精疲労の軽減:ブルーライトを最大51%までアクティブカットするノートPC用液晶保護セキュリティーフィルター。デジタル眼精疲労を軽減し、長時間の使用でも快適な視認性をキープ。画面が見やすい約60%の光線透過率。リバーシブルセキュリティフィルター: 映り込みが気になる環境に適したアンチグレア(反射防止/無光沢)と、色の鮮やかさを保つことができるハイグロス(光沢仕上)の両面使用が可能。マット面は、傷や指紋がつきにくいコーティングで高い保護効果。簡単な設置:透明で跡の残らない粘着ストリップ(付属)を使用して16インチMacBook Proに固定。補充用粘着ストリップ別売(MON-PRIVACY-SCREEN-K)
適合機種16インチMacBookPro2021/2023 保証期間2年 視野角60度(左右30度) 適合モニターサイズ16インチ RoHS指令(10物質対応)対応 ブルーライトカット率最大51% のぞき見防止 反射防止 ブルーライトカット
1個
7,998 税込8,798
翌々日出荷

秘匿性の高いデータを保護:モニターの正面を中心に視野角60度(4方向対応)の外側の視界を遮るマイクロルーバー技術を採用した12.4インチ Surface Laptop Go用のぞき見防止液晶保護フィルム。共有環境や外出先で大切なデータを保護し盗み見を防止 12.4インチSurface Laptop Go専用デザイン:12.4インチ Surface Laptop Go 1/2/3のディスプレイに適合するセキュリティーフィルター。カメラ、ディスプレイ周りのセンサー、スピーカーの邪魔にならないジャストフィット設計。アンチグレアマット(非光沢)仕上げ 4Way保護 & タッチ対応:縦横いずれの向きでも画面の中心から±30度の範囲でプライバシーを保護。画面上のコンテンツを保護し、インタラクティブなタッチ操作に対応したプライバシースクリーン 自己吸着フィルム:スクリーンに直接貼り付けるタイプで、長期にわたってしっかりフィットさせるためのインストールキット付属 眼精疲労の軽減:ブルーライトを最大51%カットするプライバシースクリーン。デジタル眼精疲労を軽減し、長時間の使用でも快適な視認性をキープ。画面が見やすい約60%の光線透過率
用途機密情報、知的財産、その他重要なデータを盗み見から保護 ディスプレイを擦り傷などから保護 オープンプランおよびフリーアドレスのオフィス、金融機関、医療施設、官公庁、教育機関、商業施設などに最適 フィルターサイズ(mm)(横×高さ)275×195 適合モニターサイズ12.4 RoHS指令(10物質対応)対応 アスペクト比3対2
1個
6,198 税込6,818
翌々日出荷

秘匿性の高いデータを保護:モニターの正面を中心に視野角60度(4方向対応)の外側の視界を遮るマイクロルーバー技術を採用した12.3インチ Surface Pro用のぞき見防止液晶保護フィルム。共有環境や外出先で大切なデータを保護し盗み見を防止 12.3インチSurface Pro専用デザイン:12.3インチSurface Pro 4、5、6、7(および7以降)のディスプレイに適合するセキュリティーフィルター。カメラ、ディスプレイ周りのセンサー、スピーカーの邪魔にならないジャストフィット設計。アンチグレアマット(非光沢)仕上げ 4Way保護 & タッチ対応:縦横いずれの向きでも画面の中心から±30度の範囲でプライバシーを保護。画面上のコンテンツを保護し、インタラクティブなタッチ操作に対応したプライバシースクリーン 自己吸着フィルム:スクリーンに直接貼り付けるタイプで、長期にわたってしっかりフィットさせるためのインストールキット付属 眼精疲労の軽減:ブルーライトを最大51%カットするプライバシースクリーン。デジタル眼精疲労を軽減し、長時間の使用でも快適な視認性をキープ。画面が見やすい約60%の光線透過率
用途機密情報、知的財産、その他重要なデータを盗み見から保護 ディスプレイを擦り傷などから保護 オープンプランおよびフリーアドレスのオフィス、金融機関、医療施設、官公庁、教育機関、商業施設などに最適 フィルターサイズ(mm)(横×高さ)288×198 適合モニターサイズ12.3 RoHS指令(10物質対応)対応 アスペクト比3対2
1個
4,398 税込4,838
翌々日出荷

覗き見防止プライバシーフィルター/MacBook Pro 2021/2023対応/視野角60度/光沢&非光沢 両面使用/ブルーライトカット/ノートパソコン PC ディスプレイ 液晶保護フィルム StarTech.com 動画あり
秘匿性の高いデータを保護:モニターの正面を中心に約60度(左右約30度)より外側からの覗き見を防止するマイクロルーバー技術を採用。大切なデータを保護し、共用環境での盗み見を防止。MacBook Pro専用デザイン:トップカバーを閉める際に、ディスプレイ上部のウェブカメラやセンサーの邪魔にならないようにぴったりとフィットする覗き見防止フィルター。簡単取り付け: 本体に付いているマグネットストリップをディスプレイ上部に装着して使用。収納用保護スリーブ付属。眼精疲労の軽減:ブルーライトを最大51%カットするノートPC用液晶保護セキュリティーフィルター。デジタル眼精疲労を軽減し、長時間の使用でも快適な視認性をキープ。画面が見やすい約60%の光線透過率。リバーシブルフィルター: 映り込みが気になる環境に適したアンチグレア(反射防止/マット非光沢)と、色の鮮やかさを保つことができるハイグロス(光沢仕上)の両面使用が可能。マット面は、傷や指紋がつきにくいコーティングで高い保護効果
適合機種MacBook Pro 2021/2023対応 保証期間2年 視野角約60度(左右約30度) RoHS指令(10物質対応)対応 ブルーライトカット率最大51% のぞき見防止 ブルーライトカット
1個
8,998 税込9,898
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

秘匿性の高いデータを保護:画面正面を中心に60度(左右30度)より外の角度からは暗く見えるマイクロルーバー技術を採用。周囲からの覗き見をブロックし、データの機密性を高めるプライバシースクリーン。ぴったりフィット:アスペクト比16:9の17.3インチ ワイドスクリーンディスプレイに適合するデザイン。サイズ:383 x 215mm。詳しい測定方法と他のサイズについては、測定ガイドを参照。眼精疲労の軽減:ブルーライトを最大51%までアクティブカットするノートPC用液晶保護セキュリティーフィルター。デジタル眼精疲労を軽減し、長時間の使用でも快適な視認性をキープ。画面が見やすい約60%の光線透過率。リバーシブルセキュリティフィルター: 映り込みが気になる環境に適したアンチグレア(反射防止/無光沢)と、色の鮮やかさを保つことができるハイグロス(光沢)の両面使用が可能。マット面は、傷や指紋がつきにくいコーティングで高い保護効果。簡単設置:ベゼルレスやスリムベゼルモニターには、付属の粘着ストリップを使用してプライバシースクリーンプロテクターを固定。マウント用タブをベゼル部に取り付けることで、光沢または無光沢面の交換が可能
保証期間2年 視野角60度(左右30度) 適合モニターサイズ17.3インチ RoHS指令(10物質対応)対応 ブルーライトカット率最大51% アスペクト比16対9 のぞき見防止 反射防止 ブルーライトカット
1個
8,198 税込9,018
翌々日出荷

Hikvisionのインタラクティブフラットパネルは、タッチ操作、HD表示、ビデオ処理、ネットワーク通信、 インタラクティブ制御、音声制御などの最新技術を搭載した新しい製品です。教室や会議、オンライン授業、研修センターなどで幅広く活用できます。解像度3840 × 2160のUHD 4Kディスプレイ。グレアやブロッキングを防ぐ設計で、スムーズな操作が可能です。コスト削減と使いやすさを考慮したAndroidおよびWindows(オプション)のデュアルシステム対応可能。 ビデオ会議はWindowsシステムで行うことで、より良いユーザー体験が得られます。高速な応答性で、最大50点のタッチ操作が可能。スムーズな書き心地を実現します。ネットワークスイッチモジュールを内蔵しているため、別途ハブを用意する必要がありません。強化ガラスとインテリジェントな温度管理機能を備えたオールインワン設計で、環境に配慮し、 安全性も確保しています。また、ブルーライト保護機能も搭載しています。EDLA認定
付属品壁掛け金具、フック、ユーザーマニュアル、タッチペン、パッキングリスト、タッチUSBケーブル(3M)、HDMIケーブル(2.0対応、3.5M)、電源ケーブル 定格寿命(時間)50000 ガラス部表面ガラス:アンチグレアガラス、ガラス接着方法:ゼロラミネーション 透過率(%)88 ± 3 使用電源(V)AC100~240(50/60Hz) メモリー8GB コントラスト比5000:1 (静的)/30000:1 (動的) プロセッサー(GHz)Quad-core Cortex-A76 × 4(2.4)、quad-core Cortex-A55 × 4(1.8) 解像度3840×2160@60Hz 表示可能色数1.07 G 変色範囲(%)72 NTSC (CIE1931) (Typ.) スピーカー2×20W+25W 動作温度(℃)0~40(32 °F~104°F) OSアンドロイド13.0 強度ガラス:9H(鉛筆硬度)、7(モース) RoHS指令(10物質対応)対応 タッチパネル方式赤外線遮断検出方式 バックライトDLED Bluetooth内蔵のBLE(Bluetooth Low Energy)モジュールはBluetooth 5.1に対応 動作湿度(%RH)10~90 アスペクト比16:9 パネルVA 稼働時間(時間)7×16 色深度10 bit 待機時消費電力(W)≦0.5 ストレージ128GB NFCAndroidスマートフォンによる画面ミラーリングに対応 リフレッシュレート(Hz)60 輝度(cd/m2)400 応答時間(ms)5
1個
429,800 税込472,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Hikvisionのインタラクティブフラットパネルは、タッチ操作、HD表示、ビデオ処理、ネットワーク通信、 インタラクティブ制御、音声制御などの最新技術を搭載した新しい製品です。 。教室や会議、オンライン授業、研修センターなどで幅広く活用できます。解像度3840 × 2160のUHD 4Kディスプレイ。グレアやブロッキングを防ぐ設計で、スムーズな操作が可能です。コスト削減と使いやすさを考慮したAndroidおよびWindows(オプション)のデュアルシステム対応可能。 ビデオ会議はWindowsシステムで行うことで、より良いユーザー体験が得られます。高速な応答性で、最大50点のタッチ操作が可能。スムーズな書き心地を実現します。ネットワークスイッチモジュールを内蔵しているため、別途ハブを用意する必要がありません。強化ガラスとインテリジェントな温度管理機能を備えたオールインワン設計で、環境に配慮し、 安全性も確保しています。また、ブルーライト保護機能も搭載しています。EDLA認定
付属品壁掛け金具、フック、ユーザーマニュアル、タッチペン、パッキングリスト、タッチUSBケーブル(3M)、HDMIケーブル(2.0対応、3.5M)、電源ケーブル 定格寿命(時間)50000 ガラス部表面ガラス:アンチグレアガラス、ガラス接着方法:ゼロラミネーション 透過率(%)88 ± 3 使用電源(V)AC100~240(50/60Hz) メモリー8GB コントラスト比5000:1 (静的)/30000:1 (動的) プロセッサー(GHz)Quad-core Cortex-A76 × 4(2.4)、quad-core Cortex-A55 × 4(1.8) 解像度3840×2160@60Hz 表示可能色数1.07 G 変色範囲(%)72 NTSC (CIE1931) (Typ.) スピーカー2×20W+25W 動作温度(℃)0~40(32 °F~104°F) OSアンドロイド13.0 強度ガラス:9H(鉛筆硬度)、7(モース) RoHS指令(10物質対応)対応 タッチパネル方式赤外線遮断検出方式 バックライトDLED Bluetooth内蔵のBLE(Bluetooth Low Energy)モジュールはBluetooth 5.1に対応 動作湿度(%RH)10~90 アスペクト比16:9 パネルVA 稼働時間(時間)7×16 色深度10 bit 待機時消費電力(W)≦0.5 ストレージ128GB NFCAndroidスマートフォンによる画面ミラーリングに対応 リフレッシュレート(Hz)60 輝度(cd/m2)400 応答時間(ms)5
1個
489,800 税込538,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)