1本
¥919
税込¥1,011
当日出荷
微アルカリ性洗剤です。ウェットでは、汚れの強い個所へ塗ったり、ぬるま湯に溶かしてご使用ください。ランドリーではワイシャツのエリや袖口に塗ったり、粉末洗剤と併用してください。油性から水溶性汚れまで対応する万能しみ抜き剤としても優秀です。
用途ランドリー、ウェット、しみ抜き
仕様缶入り
成分無蛍光、微アルカリ性、アニオン系
使用量10kgワッシャーにつき100~150mL
液性微アルカリ性
形状液体
抗菌剤を配合。綿製品から合成繊維まで、最適な風合いと適度な吸水性を付与します。静電気防止力を増強してあり、汚れが付着しにくく毛玉の発生も防止します。
液性中性
形状液体
成分無蛍光、抗菌剤配合、カチオン系、無香料、中性、PRTR法非該当
使用量10kgワッシャーに50mL。最終すすぎにいれてください。
石鹸カス汚れのために配合した洗剤です。お風呂場や銭湯にあるヌメリや白い汚れを有機酸などの力で簡単に分解します。
定期清掃にはもちろん、日常清掃にも希釈してご使用頂くとカルシウム、湯垢、うろこ等の汚れの再付着を予防します。
使用者の作業環境、素材に優しい洗剤です。
液性酸性
種別液体
希釈の目安原液~50倍
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
おむつなどの大小便臭、ペットなどの動物臭、汗やわきがなどの体臭をはじめ、幅広い臭い成分に効果があります。オムツ、介護施設、タオル、布団など様々なものに使用できます。持続性があり、消臭効果が長続きします。
液性中性
形状液体
成分無蛍光、高分子系消臭剤、中性、PRTR法非該当
使用量10kgワッシャーにつき40~60mL、水量の0.1%~0.3%を目安に、最終すすぎに入れてください。薄めてスプレーする場合、1Lに10~30mLを希釈して、まんべんなくスプレーしてください。
強い抗菌作用を持った塩化ベンザルコニウムが主成分です。幅広い菌種に対して増殖を抑制します。雑菌の繁殖を抑えることにより、洗った物を衛生的に保ち、臭いやカビの発生等を防ぎます。標準使用量の濃度では皮膚刺激はありませんので、安全にお使い頂けます。物品の除菌が可能です。新型コロナウイルスへの効果が確認された界面活性剤(塩化ベンザルコニウム)を含有
しています。有効濃度である0.05%以上にするためには、ラクナ除菌剤として0.1%に希釈してください。
(水10 リットルに対して10 cc)。除菌後5 分程度たったら水拭き、又は水洗いを行って下さい。
*他のウイルスへの効果は確認されていないものがあります。
*医薬品・医薬部外品ではありませんので、手指の消毒には使用しないで下さい。
液性弱アルカリ性
形状液体
成分無蛍光、カチオン系界面活性剤(塩化ベンザウコニウム系)
使用量10kgワッシャーに対し、約10~25mL。水100Lに対し20~40mL最終すすぎにいれてください。柔軟剤・糊剤と併用できます。アニオン系との併用は避けてください。
オレンジオイル溶剤配合 中性二相液体洗剤
抜きもの洗い、ウェットクリーニング、油汚れのランドリー、ワイシャツの前処理などに、利用範囲が極めて広く、色々な用途に応用出来ます。ウェットの場合、繊維を動かさずに、漬け込みだけで汚れをスッキリ落とします。
用途抜き物、ウェット、油汚れのランドリー、ワイシャツの前処理など
液性中性
仕様缶入り
成分無蛍光、ノニオン系
使用量10kgワッシャーにつき50~100mL、または温水10Lにつき15~30C。10~20分漬け込み、弱脱水。すすぎを1~2回行って下さい。
洗浄力がマイルドで、抜き物、黒物・毛布などの洗いに最適な中性液体洗剤です。洗い上がりもソフトです。冷たい水でもサッと溶け使いやすい。洗いの温度を上げると洗浄力もさらに上がります。粉末洗剤と併用して助剤のように使うと、汚れの多いものでも洗浄力が落ちません。生分解性良好な界面活性剤を使用しています。新型コロナウイルスへの効果が確認された界面活性剤(直鎖アルキルベンゼンスルホン酸ナトリウム)を含有して
おり、物品の除ウイルスが可能です。有効濃度である0.1%以上にするためには、リッドSとして1%以上に希
釈してください。(水1 リットルに対して10ml 以上)。
清拭などを行った後、5 分程度たったら水拭き又は水洗いを行って下さい。
*他のウイルスへの効果は確認されていません。
*手指の消毒には使用できません。
用途毛布、布団、ウールやフリース素材
液性中性
仕様缶入り
成分無蛍光、アニオン系
使用量10kgワッシャーにつき100mL(10リットルにつき30mL)、常温から40℃で洗い、すすぎを一回以上して下さい。粉末洗剤と併用する場合、10kgワッシャーにつき30mL目安。
クエン酸パワーで色泣きを抑え、染色や繊維を安全に洗うことが出来ます。酸性のため、色が出にくく、色移りも起こりにくいので、安心して洗うことが出来ます。汚れの溶解促進剤、天然の消臭剤、抗菌剤を配合。臭いもサッパリ、繊維にダメージを与えません。
成分無蛍光、ノニオン系、クエン酸、移染防止剤、溶剤、抗菌剤、消臭剤
使用量ウェットクリーニング、抜き物等の場合、10kgワッシャーにつき100~120mL。すすぎを1回以上してください。
移染事故品の修正が、漬け込みにより、可能になります。洗濯等で水に浸した時に溶け出してくる染料と反応して取り囲み、染料が繊維に戻らないようにする働きがあります。中性洗剤だけではなく、アルカリ性洗剤と一緒にもお使い頂けます。
液性中性
形状液体
成分無蛍光、PRTR法非該当
使用量移染除去剤として:水10Lに対して、10~100mL 移染防止剤として:10kgワッシャーに対し、100mL
硬い表面のマジック・クレヨンなどのらくがきを落とします。油性・水性どちらの落書きにも使えます。スプレー式なので広い範囲でも使えます。
用途ステンレス、ガラス、プラスチックなどの吸収性のない表面に付いたボールペン・油性インク・塗料などの落書きや汚れ落とし。
トラスコ品番378-3898
色透明
主成分混合有機溶剤
1本(50mL)
¥559
税込¥615
当日出荷
特殊加工の毛先で細かい粉塵も逃さず清掃でき、従来のほうきの約5倍の能力です。
立ったまま作業できる木柄付です。
一般的な刷毛やブラシの3倍の高耐久力です。
用途モルタル/SL材の打設時の清掃作業に。
長さ(mm)1600
材質/仕上ポリプロピレン
種類刷毛
毛色黒色
微アルカリ性洗剤です。油脂汚れに対して洗浄力が良好です。粉末洗剤に用いられているビルダーを配合してあり、逆汚染等も起きにくくなっています。低粘度で扱いやすく、自動投入にも最適です。
用途抜き物用
仕様缶入り
成分無蛍光、微アルカリ性、アニオン系
使用量10kgワッシャーにつき100~150mL
抜群の汚れ除去性、スス汚れから煙草のヤニ、酸化した固着油脂まで除去できます。
アルミ材質のダメージを抑える腐食抑制剤を配合しています。
用途アルミフィンの洗浄(業務用)
成分アルカリ製液体
使用方法頑固な汚れ・固着油脂:原液~10倍(水10Lにたいして~1L)、一般的な汚れ:10倍~25倍(水10Lに対して400ml~1L)、軽い汚れ:25~50倍(水10Lに対して200ml~400ml)噴霧器等でフィンに直接スプレーしたのち、水で十分にすすいで下さい。洗浄は最大5分程度で行い、放置せずに速やかにすすぎを行って下さい。
1個(20kg)
¥8,498
税込¥9,348
5日以内出荷
微アルカリ性洗剤です。
ウェットでは、汚れの強い個所へ塗ったり、ぬるま湯に溶かしてご使用ください。
ランドリーではワイシャツのエリや袖口に塗ったり、粉末洗剤と併用してください。
油性から水溶性汚れまで対応する万能しみ抜き剤としても優秀です。
使用方法標準使用量:抜き物等の場合、10 kgワッシャーにつき、100~150 cc( 10 リットルにつき 30~50 cc )。常温から 40℃程度で洗い、すすぎを 1 回以上行う。粉末洗剤と併用する場合、10kg ワッシャーにつき 50~100cc を目安に入れる。
色無蛍光
液性微アルカリ性、アニオン系
比重約1
1缶(4kg)
¥6,198
税込¥6,818
当日出荷
メラミン材と汚れ落としの特殊成分のW効果で汚れを落とす、クロス専用の消しゴムです。(研磨剤を含みません)
水気を使わないドライクリーン法で水性や油性を問わず、汚れをシミのように広げないで消しゴムで包みこんで、きれいに落とせます。ボールペン、油性マーカー等の汚れは落としきれません。
クロスにやさしく柔らかくてちぎれにくい新タイプの消しゴムなのでクロスが破れにくくなっています。
いやな臭いを出さず、不快感なく汚れを消せます。
成分メラミン、塩化ビニール、フェニルグリコール
危険物の類別非危険物
1セット(40g)
¥989
税込¥1,088
当日出荷
発泡スチロールの化学分子構造を変えることなく、容積を短時間に減容できるエステル系植物油です。
エコソルブは発泡スチロールの減容に熱を利用しないので、安全・省エネルギーであるとして発泡スチロールのリサイクルに活用されています。
使用後の廃液は一般の燃えるゴミとして廃棄できますが、工夫次第で液体ろうそくとして利用することもできます。
主成分コハク酸ジメチル、アジピン酸ジメチル、グルタル酸ジメチル
1個
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
通常の洗剤では落としにくい油汚れをすっきり落とします。油性ペイント、油性マジック、油汚れに効果を発揮します。天然成分のリモネンを配合しています。(無色透明)
用途金属製品、ガラス製品の油汚れ落とし
トラスコ品番275-6536
容量(mL)180
使用温度範囲室温、エアゾールタイプ(霧状)
主成分界面活性剤
1本(180mL)
¥699
税込¥769
当日出荷
関連キーワード