325件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
市販のオーディオデッキを取り付ける場合、ラジオアンテナコードを延長する事が出来ます。
用途ラジオアンテナコードの延長に
1本
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アンテナ延長コード モノタロウ 動画あり
市販のオーデイオデッキを取付ける際にラジオアンテナコードを延長することができます
用途ラジオアンテナコードの延長に。 取扱説明書(1.0MB)
1本
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アンテナコンセントと、TVチューナー内蔵のパソコン、テレビ、チューナーなどを接続する、L型プラグ-ストレート型プラグのアンテナケーブル。
ブラック コネクタ形状L型プラグ-ストレート型プラグ 対応機種F型テレビコンセントとF型端子付きテレビ、ビデオ、テレビチューナー付きパソコンなど プラグ金メッキプラグ ケーブルスリムタイプ シールド3重シールド RoHS指令(10物質対応)対応 ケーブル太さ(mm)4.2
1本
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


S-4C-FB規格同軸使用!地デジ・BS/CS放送対応のアンテナケーブルです。 L字コネクタは壁と家具などの狭い隙間に取り付ける場合に最適です。 テレビ等の機器にはもう一方のネジ式でしっかりと接続できます。
ケーブルS-4C-FB コネクタ形状L字/差込式-ストレート/ネジ式(両端子金メッキ仕様) RoHS指令(10物質対応)対応 インピーダンス(Ω)75 コネクタ仕様F型
1本
749 税込824
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

発泡ポリエチレン絶縁・両面アルミラミネートテープにより伝送性・耐ノイズ性に優れています。
用途地上放送、衛星放送、BS・CS放送の機器間の信号伝送用及び内部配線に用いられます。 仕様外部導体すずメッキ軟銅線編組:素線径=0.14mm・持数×打数=4×24又は6×16・ピッチ=42mm以下 材質絶縁材/発泡ポリエチレン、外部導体1/両面アルミラミネートテープ、外部導体2/すずメッキ軟銅線編組、シース材/PVC 耐電圧AC1000V(1分間) テープ厚さ(mm)(アルミラミネート)0.05 静電容量67(1kHz) 外径(mm)(アルミラミネート)5.1 絶縁体厚さ(mm)1.98 絶縁抵抗(MΩ/km)1000以上 導体外径(Φmm)(内部)1.05 絶縁体外径(mm)5 導体抵抗21.1Ω/km以下 特性インピーダンス(Ω)75 減衰量(dB)最大/90MHz=67.6・220MHz=109・470MHz=167・770MHz=221・1300MHz=300・1550MHz=335・1770MHz=362・2000MHz=391・2150MHz=408((km・20℃)
1巻
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ラジオアンテナプラグ(標準)を簡易的に2分配します。
仕様75Ω同軸ケーブル RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
1,598 税込1,758
当日出荷

アンテナコンセントと、TVチューナー内蔵のパソコン、テレビ、チューナーなどを接続する、両端ネジ型プラグのアンテナケーブル。
ブラック コネクタ形状ネジ型プラグ-ネジ型プラグ 対応機種F型テレビコンセントとF型端子付きテレビ、ビデオ、テレビチューナー付きパソコンなど プラグ金メッキプラグ ケーブルスリムタイプ シールド3重シールド RoHS指令(10物質対応)対応 ケーブル太さ(mm)4.2
1本
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

既存の2K放送から4K・8K(3224MHz)放送まで対応した製品です。テレビ電波を効率よく伝えるアンテナ線です。宅内アンテナ配線用に最適です。
ケーブルS-4CFB インピーダンス75Ω 周波数帯域(MHz)10~3224MHz 2K4K8K放送対応
1本
特価
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


ラジオアンテナコードの延長用コード
用途ラジオの延長コード 材質コード/絶縁被覆:塩化ビニール 導体:電気用軟銅線ジャック/ケース:ポリプロピレン 金属部:黄銅(ニッケルメッキ)プラグ/ケース:塩化ビニール 金属部:黄銅(ニッケルメッキ) 長さ(m)1.2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
699 税込769
当日出荷



20dB用の上り減衰用のCS対応ブロックアッテネーターです。5~60/70~2602MHz対応のF型用です。
質量(g)18 使用温度範囲(℃)-20~+40 周波数帯域(MHz)5~5050~6070~9090~770770~15001500~21502150~2602 電圧定在波比2以下 インピーダンス(Ω)【入力・出力】75 減衰量(dB)(5~50MHz)20±2.0、(50~60MHz)20±2.5、(70~90MHz)4.0以下、(90~770MHz)1.0以下、(770~1500MHz)1.5以下、(1500~2150MHz)2.0以下、(2150~2602MHz)2.5以下 周囲湿度(%)40~85 適合締付トルク(N・m)2
1個
3,298 税込3,628
4日以内出荷



6dB用の上り減衰用のCS対応ブロックアッテネーターです。5~60/70~2602MHz対応のF型用です。
質量(g)18 使用温度範囲(℃)-20~+40 周波数帯域(MHz)5~5050~6070~9090~770770~15001500~21502150~2602 電圧定在波比2以下 インピーダンス(Ω)【入力・出力】75 減衰量(dB)(5~50MHz)6±1.0、(50~60MHz)6±1.3、(70~90MHz)2.5以下、(90~770MHz)1.0以下、(770~1500MHz)1.5以下、(1500~2150MHz)2.0以下、(2150~2602MHz)2.5以下 周囲湿度(%)40~85 適合締付トルク(N・m)2
1個
3,298 税込3,628
4日以内出荷

1本
1,098 税込1,208
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

10dB用の上り減衰用のCS対応ブロックアッテネーターです。5~60/70~2602MHz対応のF型用です。
質量(g)18 使用温度範囲(℃)-20~+40 周波数帯域(MHz)5~5050~6070~9090~770770~15001500~21502150~2602 電圧定在波比2以下 インピーダンス(Ω)【入力・出力】75 減衰量(dB)(5~50MHz)10±1.5、(50~60MHz)10±1.7、(70~90MHz)3.0以下、(90~770MHz)1.0以下、(770~1500MHz)1.5以下、(1500~2150MHz)2.0以下、(2150~2602MHz)2.5以下 周囲湿度(%)40~85 適合締付トルク(N・m)2
1個
3,298 税込3,628
4日以内出荷

アンテナ 変換コード モノタロウ 動画あり
1本
869 税込956
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

欧州車のISOアンテナプラグを変換することができます
用途アンテナ変換 メーカー欧州車
1本
特価
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トヨタ車アンテナコネクターを標準(JASO規格)ラジオアンテナプラグに変換します。
長さ(m)0.2 ケーブル同軸ケーブル
1本
1,498 税込1,648
当日出荷


日産車のコネクタアンテナプラグを変換することができます
用途アンテナ変換 メーカー日産
1本
1,498 税込1,648
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ナビックアンテナ変換コード
エコ商品
トヨタ車のコネクタアンテナプラグを変換することができます
用途トヨタ車のコネクタアンテナプラグをJASOタイプカーオーディオへ接続する際に使用 タイプトヨタ3P⇔JASO メーカートヨタ ピン数(ピン)3P 再生紙使用マーク適合
1本
1,398 税込1,538
12日以内出荷

スバル車アンテナコネクターを標準ラジオアンテナプラグ(JASO規格)に変換します。
仕様スバル車用 コード長さ(m)0.5 適合車種レヴォーグ:2014年(H.26)6月~、フォレスター:2012年(H.24)11月~、インプレッサ:2011年(H.23)12月~ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798 税込1,978
5日以内出荷

BMW車(2001モデル~)のアンテナプラグを変換することができます
用途アンテナ変換 メーカーBMW
1本
2,398 税込2,638
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日産車のアンテナ出力を変換することができます
用途アンテナ変換 メーカー日産
1本ほか
1,398 税込1,538
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ホンダ車のコネクタアンテナプラグを変換することができます
用途アンテナ変換 メーカーホンダ
1本ほか
1,898 税込2,088
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スバル車のコネクタアンテナプラグを変換することができます
用途スバル車のコネクタアンテナプラグをJASOタイプカーオーディオへ接続する際に使用 タイプスバルコネクタメス⇔JASOプラグ メーカースバル
1本
1,598 税込1,758
5日以内出荷

標準アンテナプラグをミニプラグに変換します。
仕様75Ω同軸ケーブル 、耐寒・耐熱シース材 、片側L形 長さ(m)0.2 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
919 税込1,011
当日出荷

1個
3,798 税込4,178
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)


ホンダ車アンテナコネクターを標準(JASO規格)ラジオアンテナプラグに変換します。
長さ(m)0.2 ケーブル同軸ケーブル RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,598 税込1,758
当日出荷



標準ラジオアンテナプラグ(JASO規格)をホンダ車アンテナコネクターに変換します。
仕様同軸ケーブル 長さ(m)0.2 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
1,598 税込1,758
当日出荷

欧州車FAKRAアンテナコネクター(ブースター仕様)を標準(JASO規格)ラジオアンテナプラグに変換します。
長さ(m)0.4 ケーブル同軸ケーブル RoHS指令(10物質対応)対応
1本
3,998 税込4,398
6日以内出荷

純正のTVアンテナを利用するための変換コードです。
適合メーカーパイオニア用
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

1個
1,198 税込1,318
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)