43件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
639 税込703
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アンテナマストを壁面に設置するときに使います。サビに強い。
表面処理溶融亜鉛メッキ仕上
1個
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

各種アンテナを壁やベランダに取り付ける際に使用します。サビに強い
用途ベランダ格子手すり用
1個
4,998 税込5,498
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
1,498 税込1,648
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

マストを先端に新たなマストを取付ける時に使用する金具です。
仕上溶融亜鉛メッキ アンテナ径(Φmm)(適合)20~32 適合マスト径(Φmm)20~85
1個
4,798 税込5,278
当日出荷

必要な場所に合わせてコンクリート手すりに取り付けるためのBS・CS用アンテナ取り付け金具です。
質量(kg)4.59 表面処理溶融亜鉛メッキ
1個
5,498 税込6,048
当日出荷

住宅用鋼管引込小柱用。
仕様溶融亜鉛メッキ(HDZ35) 適合家庭用UHFアンテナ20エレメント以下(LS20、LS20TMHは除く) 全長(mm)500 質量(kg)約2.9 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

格子、壁面、鋼管柱用、ベランダ取付金具です。UHF平面アンテナ、BS・CSアンテナ用です。長尺マストなので家庭用衛星アンテナと平面アンテナの両方を設置することができます。 格子・壁面・鋼管柱にも付けられるアンテナ取付金具。豪雨や強風などにも耐えられる耐風速50m/sの強度です。溶融亜鉛メッキ鋼塗装処理で錆にも強い塗装です。平面アンテナとBSアンテナを一緒に取り付けられるマスト一体型です。マスト径はΦ38mm。50形までの衛星アンテナ設置が可能です。
取付可能対象ベランダ手すり(格子)・壁面・ 鋼管柱取付共用 質量(kg)2.8 マスト径(Φmm)38
1個
9,698 税込10,668
4日以内出荷

UHFアンテナと同じマストに、BS・CSアンテナを取りつけるための金具です。
仕様溶融亜鉛メッキ(HDZ45) 適合(アンテナ)BSC100RG、BC100K、CSBSA-100、CSA-100、CSK100 種別BS・CSアンテナ100cm用 質量(kg)約1.1
1組(2個)
3,298 税込3,628
当日出荷

1個
8,798 税込9,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途BS・CSアンテナ45cm以下用 仕様溶融亜鉛メッキ(KSGメッキ) 適合CATV(10~770MHz)、FM・VHF、UHF、BS、CS RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,998 税込10,998
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

溶融亜鉛メッキの1/6程度のメッキ付着量で同等以上の耐赤錆性を発揮します。 メッキ層に含有されるマグネシウムとアルミニウムの効果により、時間の経過とともに緻密で付着性の強い保護被膜をメッキ表面に形成し、メッキ層の腐食を抑制するため、優れた耐食性を発揮します。 ゴムキャップ付き
材質超防錆メッキ鋼(ZAM) 適合CATV(10~770MHz)、FM・VHF、UHF、BS、CS
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

用途コンクリート手すり壁取付用 仕様錆に強い 寸法(mm)(挟み込み)60~300 質量(kg)2.8 仕上溶融亜鉛メッキ マスト径(Φmm)38
1台
13,980 税込15,378
6日以内出荷

ベランダコンクリート手すり用ベランダ取付金具です。300mmまでのコンクリート壁をしっかり挟んで固定します。UHF平面アンテナ、BS・CSアンテナ用です。 ベランダコンクリート手すりや厚い笠木手すりにも取り付けられるベランダ取付金具です。豪雨や強風などにも耐えられる耐風速50m/sの強度です。溶融亜鉛メッキ鋼塗装処理で錆にも強い塗装です。平面アンテナとBSアンテナを一緒に取り付けられるマスト一体型です。マスト径はΦ38mmで50形までの衛星アンテナ設置が可能です。最大300mmまでのベランダ壁、笠木を挟んで設置できます。
1個
9,898 税込10,888
当日出荷

軒先の長さに合わせて選べる壁面取付金具(165mm用)。耐風速50m/sに対応した壁面取付金具。黒色の塗装なので家の外観を損ねず設置できます。 地デジアンテナを壁面に設置する金具。軒先の長さに合わせて選べるサイズ。突き出し量165mm。壁面取付部が小さく棟木や柱、壁にスッキリ取り付けが可能。適合マスト径Φ22~Φ27.2mm
寸法(mm)(突出し)165 表面処理塗装 適合マスト径(Φmm)22~27.2
1個
1,098 税込1,208
当日出荷


マスト一体型壁面取付金具です。錆に強い溶融亜鉛メッキを採用しています。約600mmの長尺マストなので家庭用衛星アンテナと平面アンテナの両方を設置することができます。 マスト一体型壁面取付金具(UHF平面、BS・CSアンテナ用)です。豪雨や強風などにも耐えられる耐風速50m/sの強度です。マスト長が約60cm。平面アンテナとBSアンテナを一緒に取り付けられます。マスト径はΦ38mmで50形までの衛星アンテナ設置が可能です。溶融亜鉛メッキ鋼塗装処理で錆にも強い塗装です。
材質(処理)鋼板 溶融亜鉛メッキ 質量(kg)1.6 アンテナ(適合)45形、50形、平面アンテナ マスト径(Φmm)36×597 突き出し長さ(mm)300
1個
6,698 税込7,368
翌日出荷

小型の地上デジタル放送用アンテナを、軒先や天井から吊り下げて設置するための取付金具です。
仕様溶融亜鉛メッキ(HDZ35) 適合FM・VHF通過、UHF増幅 質量(kg)約0.3 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

4K8K衛星放送(3224MHz)対応の、BS・110度CS放送を受信する家庭用45形パラボラアンテナです。BC453S(別アンテナ)から、ディッシュ面はパンチングメタルを採用することにより受風面積を下げ、さらに風圧による方向ズレしにくいマスト取付金具構造に変更することで破壊風速70m/sにも耐えることが可能となりました。一般家庭での使用に最適です。アンテナの設置や方向調整の方法を記載した、分かりやすいマニュアル付き。JEITA、SHマーク認証済み。BS・110度CS放送を受信する家庭用45形パラボラアンテナ本体(BC453GS)に、ベランダ用取付金具、同軸ケーブル、設置用スパナをセットにした便利なアンテナセットです。 アンテナ:BC453SG(耐風速仕様) 。ベランダ取付金具:MV24ZM (MHV-117の強化仕様) 。受信可能風速:50m/s 。復元可能風速:60m/s 。破壊風速:70m/s 。付属品:取説、簡単クイックマニュアル、同軸ケーブル15m(4C-FB相当) 1巻、固定バンド2本、板スパナ1本、ステップル5個、防水キャップ1個 。JEITA、SHマーク登録品
外観BC453SGK(71422)
1個
25,980 税込28,578
翌日出荷

日本アンテナアンテナ取付金具
各種アンテナを壁やベランダに取り付ける際に使用します。設置場所に合わせてお選びください。 衛星アンテナは50cm以下の口径に対応します。
用途ベランダ格子手すり用 仕上溶融亜鉛メッキ 最大挟み能力(mm)20~100 マスト径(Φmm)38
1本
8,798 税込9,678
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


アンテナを屋根の上に設置するための取り付け金具です。BS・CSアンテナの取付に対応、Φ25~32mmのUHF アンテナ用マストが継ぎ足し可能。耐風速50m/sに対応した屋根馬(大屋根用)です。ステー金具付。錆に強い溶融亜鉛メッキを採用。 大屋根用BS・CSアンテナ取付けに対応した屋根馬です。50cm以下のBS・CSアンテナが設置できます。溶融亜鉛メッキ鋼塗装処理で錆にも強い塗装です。2本のボルトでマストをしっかり固定できます。ステー金具付。豪雨や強風などにも耐えられる耐風速50m/sの強度です。Φ25~32までのUHFアンテナ用マストが継ぎ足し可能。
幅(mm)股:435 全長(mm)1250 質量(kg)2.9 材質(本体)溶融亜鉛メッキ 適合マスト径(Φmm)継ぎ足し:25~32 マスト径(Φmm)38.1(BSアンテナ用)
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷

アンテナを屋根の上に設置するための取り付け金具です。BS・CSアンテナの取付に対応、Φ25~32mmのUHF アンテナ用マストが継ぎ足し可能。耐風速50m/sに対応した屋根馬(中屋根用)です。ステー金具付。錆に強い溶融亜鉛メッキを採用。 中屋根用BS・CSアンテナ対応屋根馬。(棟瓦の幅が315mmまで対応) 。45形、50形BS/CSアンテナ用、ステ-金具付属。Φ25~Φ32 UHFアンテナ用マスト過ぎたし可能。屋根馬の付け根部分のリベットを大きくしたことにより、耐風速が50m/sに強度アップしました。屋根馬の脚部は、屋根の傾斜に合わせたキャップ形状ですので、ズレにくく、屋根にしっかり固定できます。溶融亜鉛メッキ仕様で錆にも強い 。RoHS指令対応。
幅(mm)(股幅)400 全長(mm)1165 質量(kg)2.9 材質(本体)溶融亜鉛メッキ 適合マスト径(Φmm)25~32 RoHS指令(10物質対応)対応 マスト径(Φmm)38.1(BSアンテナ用)
1台
11,980 税込13,178
翌々日出荷

取付場所に合わせて選べ、格子にも壁面にも取付可能。コンクリート手すりに取り付けるためのCS/BS用アンテナ取付金具。 BS・CSアンテナ用コンクリートベランダ取付金具 。厚さ100~200mmのコンクリート手すりにBS・CSアンテナを手軽に取り付けられます 。45形、50形パラボラアンテナに対応 。マストはステンレス、本体は強固な鋼材に塗装を施し、耐久性に優れています。取り付けが簡単な小型軽量設計
適合(アンテナ径)45形、50形 材質マスト:ステンレス、本体:鋼板、塗装仕上げ: グレー色 質量(kg)3.8 取付幅(mm)100~200 マスト径(Φmm)42.7
1台
特価
15,980 税込17,578
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アンテナを屋根の上に設置するための取り付け金具です。2本のボルトでマストをしっかり固定。耐風速50m/sに対応した屋根馬(中屋根用)です。塗装モデルです。 中屋根用アンテナマスト用屋根馬。マストの固定部は、ボルト2本で締め付けてしっかり固定しますので、マストが回転しにくく、強風などでもアンテナの方向がズレにくくなっています。屋根馬の付け根部分のリベットを大きくしたことにより、耐風速が50m/sに強度アップしました。屋根馬の脚部は、屋根の傾斜に合わせたキャップ形状ですので、ズレにくく、屋根にしっかり固定できます。溶融亜鉛メッキ鋼塗装処理で錆にも強い
幅(mm)股:400 全長(mm)650 質量(kg)1.7 材質(本体)亜鉛処理鋼板 塗装仕上 黒色 適合マスト径(Φmm)25~32
1個
3,198 税込3,518
翌日出荷

アンテナを屋根の上に設置するための取り付け金具です。2本のボルトでマストをしっかり固定。耐風速50m/sに対応した屋根馬(小屋根用)です。 マストの固定部は、ボルト2本で締め付けてしっかり固定しますので、マストが回転しにくく、強風などでもアンテナの方向がズレにくくなっています。屋根馬の付け根部分のリベットを大きくしたことにより、耐風速が従来品の40m/sから50m/sと強度アップしました。屋根馬の脚部は、屋根の傾斜に合わせたキャップ形状ですので、ズレにくく、屋根にしっかり固定できます。小屋根用 (棟瓦の幅が250mmまで対応)。塗装モデル。RoHS指令対応。
寸法(mm)全長:535、股幅:355 質量(kg)1.4 材質(本体)亜鉛処理鋼板 塗装仕上 黒色 適合マスト径(Φmm)25~32 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
2,398 税込2,638
4日以内出荷

アンテナを屋根の上に設置するための取り付け金具です。2本のボルトでマストをしっかり固定。耐風速50m/sに対応した屋根馬(中屋根用)です。錆に強い溶融亜鉛メッキを採用。 中屋根用アンテナマスト用屋根馬。(棟瓦の幅が315mmまで対応) 。マストの固定部は、ボルト2本で締め付けてしっかり固定しますので、マストが回転しにくく、強風などでもアンテナの方向がズレにくくなっています。屋根馬の付け根部分のリベットを大きくしたことにより、耐風速が50m/sに強度アップしました。屋根馬の脚部は、屋根の傾斜に合わせたキャップ形状ですので、ズレにくく、屋根にしっかり固定できます。溶融亜鉛メッキ鋼塗装処理で錆にも強い
幅(mm)股:400 全長(mm)650 質量(kg)2 材質(本体)溶融亜鉛メッキ 適合マスト径(Φmm)25~32
1個
4,998 税込5,498
翌日出荷

ミラー取付け用の締金具です。ベルトを取付けたい所に巻き付け、ラチェット機構で強力に固定します。従来の金具を使用できない箇所にご使用ください。ポール、門柱への取付けにおすすめです。ミラーのほか、アンテナ、標識板等の取り付けにもご利用いただけます。
用途ミラー、アンテナ、標識板等の取付 材質ステンレス 幅(mm)20
1個
2,498 税込2,748
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軒先の長さに合わせて選べる壁面取付金具(200mm用)。耐風速50m/sに対応した壁面取付金具。錆に強いステンレスを採用。 地デジアンテナを壁面に設置する金具。軒先の長さに合わせて選べるサイズ。突き出し量200mm。壁面取付部が小さく棟木や柱、壁にスッキリ取り付けが可能。適合マスト径Φ22~Φ32mm 。錆に強いステンレス製で海の近くでも安心です
1個
6,598 税込7,258
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日本緑十字社ステンレスベルト
ミラーや標識板を簡単に固定。 ミラーを取付けたいところにベルトを巻きつけ、ラチェット機構で締め付けるだけ。強力に固定することができます。従来の金具を使用できないところにお試しください。ミラーのほかにも、アンテナや標識板などの取付けにもご利用いただけます。
材質ステンレス(縁折り) 寸法(mm)10幅×1200 質量(g)104 適合径(Φmm)27~350 日本緑十字社品番175005
1組(2本)
2,798 税込3,078
翌々日出荷

住宅の美観に馴染む、高性能でコンパクトな壁面用アンテナ。 ■コンパクトなアンテナ アンテナの最適化とケースの防水構造を見直し、従来製品と比べ、性能はそのままで正面サイズを最大17%小型化しました。※また、本体アンテナのもっとも薄い部分が58mmの薄型です。 ※U2SWLA20シリーズ、U2SWLA26シリーズ ■業界最高レベルの受信性能 反射器、放射器にマスプロ独自のダイヤモンドスロット構造、デジタルインクワッド構造を採用したことで、コンパクトにも関わらず、高利得の受信性能を有します。 ■新色のブラックを加えた、選べる4色 黒系の住宅のサッシなどに合わせた新色のブラックを追加し、ウォームホワイト、ベージュ、ブラックブロンズの4色※から、住宅に合ったアンテナを選べます。※U2SWLA20Vはウォームホワイトの1色のみ ■光が反射しにくい 正面すべてに光の反射を抑えるシボ加工をしていますから、マットな質感は住宅壁面に馴染みます。 ■スッキリ取付けられる背面構造 メーカー製品の屋外用のブースターまたはミキサーと2分配器を、背面に取り付け可能です。また、ケーブルを結束バンドで固定できる構造を5箇所設けています。アンテナ本体に周辺機器を隠すことができますから、壁面へ設置しても住宅壁面をスッキリさせることができます。 ■アンテナ本体最小約1.5kg アンテナのケース構造を最適化したことにより、アンテナ本体の重さを最小限に抑えています。最も軽いU2SWLA20は約1.5kg、最も重いU2SWLA26Bは約1.9kgと従来製品と比べて軽量化しています。 ■取付けしやすい構造 壁面取付金具へアンテナ本体を取付ける際に、ボルトを抜差しする必要がありません。アンテナ本体を壁面取付金具へ押し込むだけで簡単に仮固定ができます。方向調整後の本固定もボルト1本を締めるだけと施工が簡単です。 ■取付け後でも簡単にできる方向調整 マスプロ独自の固定方法により、仮固定後も60°方向を変えることができ、取付位置を変えることで、120°までと広い範囲で方向調整が可能です。さらに、アンテナ本体の端に取付きますから、アンテナと壁面のすき間が少なく、アンテナを傾けても金具が目立ちません。 ■しっかりつかめて持ち運びがしやすい アンテナ本体の重量が2kg未満の軽さで、アンテナ本体をしっかりとつかむことができる深い持ち手が設けてありますから、片手でも楽に持ち運びができます。
受信チャンネル(ch)13~52 偏波水平
1個
18,980 税込20,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

屋外で使用可能な防水構造の2分配器。既存の2K放送から全ての4K・8K放送まで対応した製品です。加工の手間が不要の防水キャップや蝶ナット1本でマストに取付できる簡単金具を採用した省施工設計です。樹脂ケース内部は高シールドダイキャスト構造で電波干渉を防ぎます。出力全端子・入力端子間通電式。ブリスターパック包装。 衛星放送帯域はこれまでのBS・110度CS(2K)放送はもちろん、BS・110度CS衛星による4K・8K放送にも対応します。全ての出力端子と入力端子間は通電式なので、どの系統からでもブースターやアンテナへの電源の供給が可能です。マスト取り付けはナット1個締め金具で施工の手間と時間を大幅に短縮します 。樹脂ケース内部は高シールドダイキャスト構造で電波漏洩対策も万全。他の無線サービスとの電波干渉を防ぎます。F-5接栓×4、防水キャップ×4個付属。
種別屋外用 構造ダイキャスト製シールドケース、防雨型樹脂カバー 周波数帯域(MHz)10~3224 適合マスト径(Φmm)22~49
1個
6,798 税込7,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

EC-PA45CK BSアンテナ BS・110度CSアンテナセット 45形 【アンテナ本体+レベルインジケーター+ベランダ用取付金具+同軸ケーブル+設置用スパナ】 2K 4K 8K(3224MHz)対応 DXアンテナ 動画あり
新4K8K衛星放送(3224MHz)対応の、BS・110度CS放送を受信する家庭用45形パラボラアンテナ本体(BC453S)に、取り付け・方向調整をスムーズに行うためのレベルインジケーター、ベランダ用取付金具、同軸ケーブル、設置用スパナをセットにした、さらに便利なアンテナセットです。本体の組み立ては、反射鏡へコンバーターアームをボルト1本で取り付けるだけ。一般家庭での使用に最適です。アンテナの設置や方向調整の方法を記載した、分かりやすいマニュアル付き。エレコム WEB販売専用モデルです。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 WEB販売専用モデルです。コンバーターアームは、1本のみのボルト締めで組立てできますので、省施工です。アンテナの方向調整用に簡易レベルチェッカーを同梱。アンテナの反射鏡の表面を高粒子・光沢塗装にしましたので、従来品と比べ汚れがついても拭き取りやすくなっています。アンテナの上下の方向(仰角)調整時に、およその角度の目安をすぐに合わせられるように、日本地図で表示しています。従来の防水キャップは同軸ケーブルの加工前に防水キャップの先端をカットし、同軸ケーブルを通す手間がありましたが、新型の防水キャップはキャップの加工は不要で、接栓付同軸ケーブルもそのまま通せます。また、はめ込み部に「返し」がついているので、防水キャップが抜け落ちにくい構造です。BS・110度CS衛星による4K・8K放送も受信。付属品:F-5接栓×1、防水キャップ×1、ケーブル固定バンド×1、クイックマニュアル×1、取扱説明書(保証書付:保証期間1年)×1 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。法規関連:RoHS(10物質対応)、JEITA統計分類:60cm未満BS・CS右左旋アンテナ
仕様コンバーター局部発振位相雑音(dB/Hz):-55以下(1kHzオフセット)、-73以下(5kHzオフセット)、-83以下(10kHzオフセット) 付属品F-5接栓×1、防水キャップ×1、ケーブル固定バンド×1、クイックマニュアル×1、取扱説明書(保証書付:保証期間1年)×1 質量(kg)4.3 電源(V)コンバーター:DC13.2~16.5(ケーブル重畳) 消費電力(W)コンバーター:2.4以下(DC15V入力時) 有効径(Φmm)アンテナ:450 出力インピーダンス(Ω)コンバーター:75(F形) 周波数(MHz)コンバーター(出力):1032~2072/2224~3224 適合マスト径(Φmm)25~49 RoHS指令(10物質対応)対応 耐風速(m/s)受信可能風速20、復元可能風速50、破壊風速60 周波数(GHz)受信:11.71~12.75/11.73~12.73、局部発振:10.678/9.505 性能指数G /T(dB/K)BS(右旋・左旋):14.8(標準)、CS(右旋・左旋):15.2(標準) コンバーター雑音指数(dB)0.45(標準) 受風面積(m2)0.2 アンテナ利得(dB)BS(右旋・左旋):33.9(標準)、CS(右旋・左旋):34.3(標準) 偏波受信:右旋円偏波/左旋円偏波 コンバーター利得(dB)53(標準) 上下角度調整23~68度(中間取付時23~56)
1個
13,980 税込15,378
翌々日出荷

ウシオ製 取付簡単!船舶用地デジ対応テレビアンテナです。 360度全方向からの電波も鋭く確実にキャッチできますので、 船の移動で画面が乱れる心配はありません。 VHF/UHF/FM対応・全方向高感度舶用TVアンテナです。 FM 放送からUHFチャンネルまで全域をカバーできます。 面倒なアンテナ廻しの必要もありません。 軽量で耐久性にも優れています ブースター内臓されています。
仕様N.F.:2.5dB セット内容本体、バッテリーフィルター、ケーブルコネクターF型4個、電源コード取り付け金具マスト(28mm以下)、アンテナ据置架台 質量(kg)0.5(本体) 電源(V)DC12/24(40mA) 本体白色 出力インピーダンス(Ω)75 ケーブル5C-2V(推奨) コネクタFP-5 受信周波数48-890MHz(FM.VHF.UHF) アンテナ出力:108dBμV 指向性全方向(360度) 利得(dB)28
1台
52,980 税込58,278
5日以内出荷

屋外で使用可能な防水構造の2分配器。既存の2K放送から全ての4K・8K放送まで対応した製品です。加工の手間が不要の防水キャップや蝶ナット1本でマストに取付できる簡単金具を採用した省施工設計です。樹脂ケース内部は高シールドダイキャスト構造で電波干渉を防ぎます。出力全端子・入力端子間通電式。 衛星放送帯域はこれまでのBS・110度CS(2K)放送はもちろん、BS・110度CS衛星による4K・8K放送にも対応します。出力1端子と入力端子は通電仕様でアンテナやブースターに出力側から電源供給することができます。マスト取り付けはナット1個締め金具で施工の手間と時間を大幅に短縮します 。樹脂ケース内部は高シールドダイキャスト構造で電波漏洩対策も万全。他の無線サービスとの電波干渉を防ぎます。F-5接栓×4、防水キャップ×4個付属。
種別屋外用 構造ダイキャスト製シールドケース、防雨型樹脂カバー 周波数帯域(MHz)10~3224 適合マスト径(Φmm)22~49
1個
6,298 税込6,928
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

住宅の美観に馴染む、高性能でコンパクトな壁面用アンテナ。※垂直偏波用 ・コンパクトなアンテナ アンテナの最適化とケースの防水構造を見直し、従来製品と比べ、性能はそのままで正面サイズを最大17%小型化しました。※また、本体アンテナのもっとも薄い部分が58mmの薄型です。 ※U2SWLA20シリーズ、U2SWLA26シリーズ ・業界最高レベルの受信性能 反射器、放射器にマスプロ独自のダイヤモンドスロット構造、デジタルインクワッド構造を採用したことで、コンパクトにも関わらず、高利得の受信性能を有します。 ・新色のブラックブロンズを加えた、選べる3色 黒系の住宅のサッシなどに合わせた新色のブラックブロンズを追加し、ウォームホワイトとベージュの3色※から、住宅に合ったアンテナを選べます。※U2SWLA20Vはウォームホワイトの1色のみ ・光が反射しにくい 正面すべてに光の反射を抑えるシボ加工をしていますから、マットな質感は住宅壁面に馴染みます。 ・スッキリ取付けられる背面構造 メーカー製品の屋外用のブースターまたはミキサーと2分配器を、背面に取り付け可能です。また、ケーブルを結束バンドで固定できる構造を5箇所設けています。アンテナ本体に周辺機器を隠すことができますから、壁面へ設置しても住宅壁面をスッキリさせることができます。 ・アンテナ本体最小約1.5kg アンテナのケース構造を最適化したことにより、アンテナ本体の重さを最小限に抑えています。最も軽いU2SWLA20は約1.5kg、最も重いU2SWLA26Bは約1.9kgと従来製品と比べて軽量化しています。 ・取付けしやすい構造 壁面取付金具へアンテナ本体を取付ける際に、ボルトを抜差しする必要がありません。アンテナ本体を壁面取付金具へ押し込むだけで簡単に仮固定ができます。方向調整後の本固定もボルト1本を締めるだけと施工が簡単です。 ・取付け後でも簡単にできる方向調整 マスプロ独自の固定方法により、仮固定後も60°方向を変えることができ、取付位置を変えることで、120°までと広い範囲で方向調整が可能です。さらに、アンテナ本体の端に取付きますから、アンテナと壁面のすき間が少なく、アンテナを傾けても金具が目立ちません。 ・しっかりつかめて持ち運びがしやすい アンテナ本体の重量が2kg未満の軽さで、アンテナ本体をしっかりとつかむことができる深い持ち手が設けてありますから、片手でも楽に持ち運びができます。
仕様【受信チャンネル】ch.13~52、【受信偏波】垂直偏波、【アンテナ利得(動作利得)】3.2~4.3dB(実力値)、【VSWR】2.5以下、【前後比】12~20dB、【半値角度】72~79°、【インピーダンス】75Ω(F型端子)、【適合マスト径】マスト:Φ22~49mm、角柱:25×25~45×45mm ウォームホワイト 受信チャンネル(ch)13~52 偏波垂直
1個
17,980 税込19,778
5日以内出荷

屋外で使用可能な防水構造の2分配器。既存の2K放送から全ての4K・8K放送まで対応した製品です。加工の手間が不要の防水キャップや蝶ナット1本でマストに取付できる簡単金具を採用した省施工設計です。樹脂ケース内部は高シールドダイキャスト構造で電波干渉を防ぎます。出力1端子・入力間通電式。 衛星放送帯域はこれまでのBS・110度CS(2K)放送はもちろん、BS・110度CS衛星による4K・8K放送にも対応します。出力1端子と入力端子は通電仕様でアンテナやブースターに出力側から電源供給することができます。マスト取り付けはナット1個締め金具で施工の手間と時間を大幅に短縮します 。樹脂ケース内部は高シールドダイキャスト構造で電波漏洩対策も万全。他の無線サービスとの電波干渉を防ぎます。DXアンテナ平面アンテナ UAH201/261シリーズの背面にスッキリ取り付け可能です。F-5接栓×3、防水キャップ×3個付属。
種別屋外用 構造ダイキャスト製シールドケース、防雨型樹脂カバー 周波数帯域(MHz)10~3224 適合マスト径(Φmm)22~49 通電容量通電:入力・出力1端子間通電 DC15V 0.8A以下またはAC30V・1A以下
1個
5,598 税込6,158
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

住宅の外観を損ねず、美しく設置できる平面アンテナです。小さいのに安心の高性能、業界トップクラスの高利得(26素子相当)中・弱電界用。小形・最軽量・カンタン取付構造。業界初の背面ブースター取付構造で見た目もスッキリ。オフホワイトモデル。 住宅の外観を損ねず、美しく設置できる平面アンテナです 。優れた受信性能、26素子相当、8.4~10.2dBの高利得を実現。中・弱電界地域向け。水平偏波専用。本体重量2.0kgで小型化、さらに壁面取り付け時に壁からわずか12.3cmの薄さを実現。持ち運びやすい手持ち溝のおかげで、不安定な高所での取付作業も安心・安全。平面アンテナの背面にブースターが取付けできる新構造により、スッキリきれいな設置が可能。本体を取付金具に装着すれば、あとはボルトを締めるだけの省施工。ワンタッチで簡単に取付けられます。新型の防水キャップは、同軸ケーブルに接栓を取付けたまま通せる仕様になり省施工を実現。近年の豪雨や強風などの異常気象にも耐えられるよう、耐風速を40m/s(従来品)から50m/sに強度アップ。
付属品取付金具1式、マスト押え金具×1、六角組ボルト(M6×60mm)×2、スパナ×1、防水キャップ×1、F型接栓(5C相当ケーブル用) 質量(kg)2.0(アンテナ本体) 使用温度範囲(℃)-20~+50℃ 外形寸法(mm)626×252×123 出力インピーダンス(Ω)75 適合地域中電界・弱電界地域用 素子数八木式アンテナ26素子相当(水平偏波) 耐風速(m/s)50(破壊風速) 前後比(dB)12~22 電圧定在波比2.5以下 動作利得(dB)8.4~10.2(標準値) 受信チャンネル(ch)13~52(水平偏波) 偏波水平偏波専用 半値幅(度)71~82
1台
21,980 税込24,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐風速用50形以下のCS・BSアンテナ(BC453SG、BC503SG)を、ベランダ手すりの格子・笠木や柱・壁面を利用して取り付け可能な、ベランダ用取付金具です。突出し寸法:257mm。マスト径Φ31.8mm。取付可能幅:76mm。はさみ込み幅:32~70mm。耐候性に優れた、塩害対策用の溶融亜鉛メッキ(HDZ35)仕様。 50cm以下のBS・CSアンテナ用 。外形寸法 従来機種MHV-117と同じ。本体側 ポール肉厚 t1.6→t2.0 ポール付け根 補強リブ4か所追加。受信可能風速 50m/s ※BC453SGと組み合わせ 。復元可能風速 60m/s ※BC453SGと組み合わせ 。破壊風速 70m/s ※BC453SGと組み合わせ 。M8ボルト 4本、取説 1部 付属
付属品M8ボルト 4本、取説 1部 付属
1個
7,698 税込8,468
翌々日出荷

地デジ放送の電波を受信する、八木式アンテナ26素子相当のオールチャンネル(13ch.~52ch.)対応平面アンテナです。業界トップクラスの高利得。ブースター内蔵。本体背面上部に混合器・分配器などを取付ることができて見た目もスッキリ。小形・軽量・かんたん取付構造だから、太陽光発電システムや屋根馬が設置できない住宅にも最適です。中・弱電界用。水平偏波専用。本体色:オフホワイト。エレコム WEB販売専用モデルです。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 WEB販売専用モデルです。住宅の外観を損ねず、美しく設置できるブースター内蔵型平面アンテナです。優れた受信性能、26素子相当、総合利得26~34dB(アンテナ部 8.4~10.2dB)の高利得を実現。中・弱電界地域向け。水平偏波専用。本体重量2.0kgで小型化、さらに壁面取り付け時に壁からわずか12.3cmの薄さを実現。持ち運びやすい手持ち溝のおかげで、不安定な高所での取付作業も安心・安全。平面アンテナの背面にブースターが取付けできる新構造により、スッキリきれいな設置が可能。本体を取付金具に装着すれば、あとはボルトを締めるだけの省施工。ワンタッチで簡単に取付けられます。新型の防水キャップは、同軸ケーブルに接栓を取付けたまま通せる仕様になり、省施工を実現。近年の豪雨や強風などの異常気象にも耐えられるよう、耐風速を40m/s(従来品)から50m/sに強度アップ。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。法規関連:ROHS(10物質対応)
RoHS指令(10物質対応)対応 受信チャンネル(ch)13~52
1個
15,980 税込17,578
翌々日出荷