4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
BS/CS・地デジ/UHF/VHF対応!混合器としても使用可。 衛星波(BS/CS)と地上波(UHF/VHF)を効率良く分波します。 分波器単体となります。市販またはお手持ちのケーブルを接続してご使用下さい。
ブラック 出力周波数(Hz)U/V出力端子47~862(MHz) BS/CS出力端子950~3224(MHz) アズワン品番64-6229-63 RoHS指令(10物質対応)対応 入力周波数(MHz)47~3224
1個
969 税込1,066
当日出荷

EC-2D2WH(H) 分配器 アンテナ分配プラグ 2分配 地デジ・BS/CS放送対応 【2K 4K 8K(3224MHz)対応】 全端子通電形 外部からの雑音を排除する3重シールド・金メッキ加工 DXアンテナ 動画あり
新4K8K衛星放送(3224MHz)対応の、アンテナからの入力信号を均等に二つに分けることができる、屋内用2分配器です。全ての出力端子から入力端子へ電流(DC15V・0.8A以下)が通過する、全端子通電形。樹脂ケースの内部はノイズに強いダイカスト構造です。JEITA SHマーク登録済。ポリ袋入り商品。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 全端子通電形2分配器。テレビの電波を2つに分けます 。新4K8K衛星放送に対応。従来の2K放送のテレビでも使用できます。ケーブルテレビでも使用できます。本体ダイカスト製高シールド構造。JEITA SHマーク認定商品 。取説付属なしかつ簡易梱包仕様 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。法規関連:RoHS(10物質対応)、スーパーハイビジョン受信マーク(SHマーク)登録、JEITA統計分類:分配器・分岐器(ホーム受信用)
仕様●全出力→入力端子間通電形仕様●漏洩電界強度(dBμV/m):(10~770MHz)-、(1032~3224MHz)40.2以下(3mの距離において)●端子間結合損失(dB以上):(10~76MHz)15.0、(76~222MHz)20.0、(222~770MHz)20.0、(770~1489MHz)15.0、(1489~2150MHz)15.0、(2150~2681MHz)15.0、(2681~3224MHz)15.0 付属品両面テープ×1 質量(kg)0.051 ホワイト 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)49×55×22.8 周波数帯域(MHz)10~3224 RoHS指令(10物質対応)対応 インピーダンス(Ω)入出力:75(F形) 分配損失(dB)10~76MHz:4.3以下、76~222MHz:4.0以下、222~770MHz:4.3以下、770~1489MHz:5.0以下、1489~2150MHz:6.0以下、2150~2681MHz:6.5以下、2681~3224MHz:7.3以下 VSWR10~76MHz:2.0以下、76~222MHz:1.8以下、222~770MHz:1.8以下、770~1489MHz:2.0以下、1489~2150MHz:2.0以下、2150~2681MHz:2.0以下、2681~3224MHz:2.5以下
1個
1,798 税込1,978
翌々日出荷

ノイズに強い高級メタルケースを採用!BS/CS・地デジ/UHF/VHF対応! 衛星波(BS/CS)と地上波(UHF/VHF)を効率良く分波します。 【S-4C-FB】ケーブル2本付きで簡単に分波可能! コネクタはネジ式ですのでしっかりと機器に接続でき、抜け落ちる心配がありません。
コネクタ形状両側ストレート/ネジ式(両端子金メッキ仕様) 出力周波数(Hz)U/V出力端子47~862(MHz)、BS/CS出力端子950~2600(MHz) ケーブル長(cm)50 RoHS指令(10物質対応)対応 インピーダンス(Ω)75 コネクタ仕様F型 入力周波数(MHz)47~2600
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

地デジとBS/CSのアンテナからのテレビ信号を1本のケーブルに纏めます。
仕様UHF:IN/OUT電流通過型(スイッチ付)、BS・CS:IN・OUT電流通過型 付属品F型コネクタ-(5Cケーブル用)×3個 質量(g)360 対応デジタル放送・FM/VHF/地デジ・BS/CS RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,398 税込7,038
4日以内出荷