カテゴリ

  • 測定用品(9)
    • 検知管・発煙管(9)
  • 科学研究・開発用品(10)
    • ガス検知管(8)

「アンモニア検知管」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マイナスイオン&オゾン空気清浄機 ドクターエアバイタル トリニティエナジーマイナスイオン&オゾン空気清浄機 ドクターエアバイタルトリニティエナジー
33,980税込37,378
1台
11日以内出荷
マイナスイオンと低濃度オゾンの力で目に見えないウイルスやハウスダスト室内の気になる臭いや菌を分解・抑制することができます。単にホコリや花粉を取り除くだけではなく澄んだ森などの自然界に多く含まれるマイナスイオンを発生させることで健康的でリラックスできる空間を作り出します。ファンやモーターを使用していないので無騒音です。【2段階のモード切替】お使いのお部屋の大きさに応じて通常モード(6畳~10畳)エコノミーモード(5畳以下)に切り替え可能。【浮遊ウイルスの除去】5分で96%15分で99.9%抑制される実験結果が出ております。(※容積200Lの試験用チェンバー内にて稼働前稼働後での浮遊ウイルスの濃度を測定)。【カビ菌の除去】1時間で99.9%除去(※容積200Lの試験用チェンバー内にて稼働前稼働後での浮遊ウイルスの濃度を測定)。【脱臭性能】自然減衰に比べメチルメルカプタンは30分で0%に硫化水素は30分で46%60分で16%にアンモニアは30分で88%60分で70%に脱臭(※27Lのアクリル容器の中でメチルメルカプタン硫化水素アンモニアの各成分を個別に検知管にて測定)。【電気代】24時間つけっぱなしでも1日約3.3円月約99円(※一般消費者家庭電力料金単価27円/kwhにて計算)。【経済的】メンテナンスは電極と集塵板を拭くだけ手間のかかる交換用フィルターの購入は必要なし薬剤を使用せずに電気の力で低濃度オゾンを生成するので経済的です)。【軽量】コンパクトなのでどこにも置けてスタイリッシュ(幅約20cm高さ10cm奥行き10cm)。手のひらサイズなので持ち運びできて重さも約500g(リンゴ2個ほど)です。【ほぼ無音】小惑星探査機の放電技術でマイナスイオンを発生させるのでほぼ無音寝室や子供の勉強部屋などに最適です。
電源AC100V(50/60Hz共用)、DC12V本体質量(g)516外形寸法W201×D105×H98mm消費電力5W推奨環境約6~10畳(ノーマルモード)、5畳以下(エコモード)放電方式コロナ無声放電オゾン発生量(ppm)0.05以下アズワン品番64-9619-89イオン濃度(ions/cm3)600万以上発生(吹出口)
ガス検知管 105SE アンモニア 北川式/光明理化ガス検知管 105SE アンモニア北川式/光明理化
21,980税込24,178
1式
8日以内出荷
※証明書に記載する宛名をご連絡ください。※ガスの種類により校正ができない場合がありますのでご注意ください。※測定回数は使用検知管毎に異なります。ご注意ください。
仕様測定ガス名1:アンモニア●測定範囲:1~200ppm●測定ガス名2:トリメチルアミン●測定範囲:0.5~100ppm●校正証明書(内訳:校正証明書・試験成績書・トレーサビリテイ体系図)使用検知管名105SE アンモニア測定回数10回(1箱あたり)アズワン品番61-9740-14校正証明書一般校正
ガス検知管 105SD アンモニア 北川式/光明理化ガス検知管 105SD アンモニア北川式/光明理化
21,980税込24,178
1式
15日以内出荷
※証明書に記載する宛名をご連絡ください。直読式ですので個人差が少ないです。ガス別、用途別に様々な種類の検知管をご用意しています。※ガスの種類により校正ができない場合がありますのでご注意ください。※測定回数は使用検知管毎に異なります。ご注意ください。
仕様測定ガス名1:アンモニア●測定範囲:0.2~20ppm●測定ガス名2:ジイソプロピルアミン●測定範囲:1~16ppm●測定ガス名3:シクロヘキシルアミン●測定範囲:1~20ppm●測定ガス名4:ジ-n-ブチルアミン●測定範囲:2~20ppm●測定ガス名5:ジ-n-プロピルアミン●測定範囲:1~14ppm●測定ガス名6:N,N-ジメチルアニリン●測定範囲:0.5~9ppm●測定ガス名7:o-トルイジン●測定範囲:2~22ppm●測定ガス名8:p-トルイジン●測定範囲:2~20ppm●測定ガス名9:ピリジン●測定範囲:0.5~10ppm●測定ガス名10:ブチルアミン●測定範囲:1~20ppm●測定ガス名11:プロピルアミン●測定範囲:1~20ppm●測定ガス名12:ペンチルアミン●測定範囲:2~22ppm●測定ガス名13:N-メチルアニリン●測定範囲:0.5~6ppm●測定ガス名14:モルホリン●測定範囲:2~22ppm●校正証明書(内訳:校正証明書・試験成績書・トレーサビリテイ体系図)使用検知管名105SD アンモニア測定回数10回(1箱あたり)アズワン品番61-9736-24校正証明書一般校正
ガス検知管 105SC アンモニア 北川式/光明理化ガス検知管 105SC アンモニア北川式/光明理化
19,980税込21,978
1式
8日以内出荷
※証明書に記載する宛名をご連絡ください。直読式ですので個人差が少ないです。ガス別、用途別に様々な種類の検知管をご用意しています。※ガスの種類により校正ができない場合がありますのでご注意ください。※測定回数は使用検知管毎に異なります。ご注意ください。
仕様測定ガス名:アンモニア●測定範囲:5~260ppm●校正証明書(内訳:校正証明書・試験成績書・トレーサビリテイ体系図)使用検知管名105SC アンモニア測定回数10回(1箱あたり)アズワン品番61-9736-22校正証明書一般校正
ガス検知管 105SB アンモニア 北川式/光明理化ガス検知管 105SB アンモニア北川式/光明理化
19,980税込21,978
1式
8日以内出荷
※証明書に記載する宛名をご連絡ください。直読式ですので個人差が少ないです。ガス別、用途別に様々な種類の検知管をご用意しています。※ガスの種類により校正ができない場合がありますのでご注意ください。※測定回数は使用検知管毎に異なります。ご注意ください。
仕様測定ガス名:アンモニア●測定範囲:50~900ppm●校正証明書(内訳:校正証明書・試験成績書・トレーサビリテイ体系図)使用検知管名105SB アンモニア測定回数10回(1箱あたり)アズワン品番61-9736-20校正証明書一般校正
ガス検知管 105SM アンモニア 北川式/光明理化ガス検知管 105SM アンモニア北川式/光明理化
21,980税込24,178
1式
8日以内出荷
※証明書に記載する宛名をご連絡ください。直読式ですので個人差が少ないです。ガス別、用途別に様々な種類の検知管をご用意しています。※ガスの種類により校正ができない場合がありますのでご注意ください。※測定回数は使用検知管毎に異なります。ご注意ください。
仕様測定ガス名:アンモニア●測定範囲:0.1~1.0%●校正証明書(内訳:校正証明書・試験成績書・トレーサビリテイ体系図)使用検知管名105SM アンモニア測定回数10回(1箱あたり)アズワン品番61-9736-18校正証明書一般校正
ガス検知管 105SA アンモニア 北川式/光明理化ガス検知管 105SA アンモニア北川式/光明理化
19,980税込21,978
1式
8日以内出荷
※証明書に記載する宛名をご連絡ください。※ガスの種類により校正ができない場合がありますのでご注意ください。※測定回数は使用検知管毎に異なります。ご注意ください。
仕様測定ガス名:アンモニア●測定範囲:0.5~10%●校正証明書(内訳:校正証明書・試験成績書・トレーサビリテイ体系図)使用検知管名105SA アンモニア測定回数10回(1箱あたり)アズワン品番61-9736-16校正証明書一般校正
ガス検知管 105SH アンモニア 北川式/光明理化ガス検知管 105SH アンモニア北川式/光明理化
21,980税込24,178
1式
8日以内出荷
※証明書に記載する宛名をご連絡ください。※ガスの種類により校正ができない場合がありますのでご注意ください。※測定回数は使用検知管毎に異なります。ご注意ください。
仕様測定ガス名:アンモニア●測定範囲:0.5~30%●校正証明書(内訳:校正証明書・試験成績書・トレーサビリテイ体系図)使用検知管名105SH アンモニア測定回数10回(1箱あたり)アズワン品番61-9736-14校正証明書一般校正
ガス検知管 3HM アンモニア 3HMシリーズ ガステックガス検知管 3HM アンモニア 3HMシリーズガステック
9,898税込10,888
1箱
11日以内出荷から18日以内出荷
空気中に含まれる様々なガスの濃度を直読式で簡単に測定できます。1本の検知器(ポンプ)で検知管を替えるだけで、測定できます。直読式だから個人差がなく正確です。1ストローク(100mL)30~240秒で濃度測定が終わります。
仕様検知管名:3HM アンモニア●1箱の測定回数:10●有効期限(月):36●測定範囲:0.05~3.52%●標準吸引回数(n):1対象ガスアンモニア校正証明書一般校正
ガス検知管 3L アンモニア 3Lシリーズ ガステックガス検知管 3L アンモニア 3Lシリーズガステック
9,898税込10,888
1箱
15日以内出荷から22日以内出荷
空気中に含まれる様々なガスの濃度を直読式で簡単に測定できます。1本の検知器(ポンプ)で検知管を替えるだけで、測定できます。直読式だから個人差がなく正確です。1ストローク(100mL)30~240秒で濃度測定が終わります。
仕様検知管名:3L アンモニア●入数:1箱(10本入)●1箱の測定回数:10●有効期限(月):36●測定範囲:0.5~78ppm●標準吸引回数(n):1●※ガスの種類により校正ができない場合がありますので、ご注意ください。対象ガスアンモニア校正証明書一般校正
ガス検知管 3La アンモニア ガステックガス検知管 3La アンモニアガステック
9,898税込10,888
1箱
18日以内出荷から23日以内出荷
空気中に含まれる様々なガスの濃度を直読式で簡単に測定できます。1本の検知器(ポンプ)で検知管を替えるだけで、測定できます。直読式だから個人差がなく正確です。1ストローク(100mL)30~240秒で濃度測定が終わります。
仕様検知管名:3La アンモニア●入数:1箱(10本入)●1箱の測定回数:10●有効期限(月):36●測定範囲:2.5~220ppm●標準吸引回数(n):1●※ガスの種類により校正ができない場合がありますので、ご注意ください。対象ガスアンモニア校正証明書一般校正
ガス検知管 3M アンモニア 3Mシリーズ ガステックガス検知管 3M アンモニア 3Mシリーズガステック
9,898税込10,888
1箱
15日以内出荷から22日以内出荷
空気中に含まれる様々なガスの濃度を直読式で簡単に測定できます。1本の検知器(ポンプ)で検知管を替えるだけで、測定できます。直読式だから個人差がなく正確です。1ストローク(100mL)30~240秒で濃度測定が終わります。
仕様検知管名:3M アンモニア●入数:1箱(10本入)●1箱の測定回数:10●有効期限(月):36●測定範囲:10~1000ppm●標準吸引回数(n):1●測定範囲:25~250ppm●標準吸引回数(n):1●特記事項:換算係数使用●※ガスの種類により校正ができない場合がありますので、ご注意ください。対象ガスアンモニア/トリメチルアミン校正証明書一般校正
ガス検知管 3H アンモニア 3Hシリーズ ガステックガス検知管 3H アンモニア 3Hシリーズガステック
9,898税込10,888
1箱
15日以内出荷から18日以内出荷
※証明書に記載する宛名をご連絡ください。
仕様検知管名:3H アンモニア●1箱の測定回数:10●有効期限(月):36●測定範囲:0.2~32%●標準吸引回数(n):1●測定範囲:1.2~19.2%●標準吸引回数(n):1●特記事項:換算係数使用対象ガスアンモニア/ジメチルアミン校正証明書一般校正
パッシブドジチューブ 3DL アンモニア 3DLシリーズ ガステックパッシブドジチューブ 3DL アンモニア 3DLシリーズガステック
9,998税込10,998
1箱
18日以内出荷から22日以内出荷
作業現場などの平均ガス濃度を簡単チェック。長時間の平均気体濃度を測定する検知管です。ホルダで作業者の呼吸域などに取り付け、個人の暴露量を測定したり、作業所内に固定し、環境内の濃度・濃度分布などを、容易に知ることができます。小型・軽量で作業を妨げず測定場所も選びません。
仕様検知管名:3DL アンモニア●1箱の測定回数:10●有効期限(月):24●入数:1箱(10本入)●●測定ガス名:アンモニア●▼測定範囲:0.1~10ppm●▼測定時間(hr):1~10●目盛範囲(ppm・hr):1~10●入数:1箱(10本入)校正証明書一般校正
パッシブドジチューブ 3D アンモニア 3Dシリーズ ガステックパッシブドジチューブ 3D アンモニア 3Dシリーズガステック
9,998税込10,998
1箱
18日以内出荷
作業現場などの平均ガス濃度を簡単チェック。長時間の平均気体濃度を測定する検知管です。ホルダで作業者の呼吸域などに取り付け、個人の暴露量を測定したり、作業所内に固定し、環境内の濃度・濃度分布などを、容易に知ることができます。小型・軽量で作業を妨げず測定場所も選びません。
仕様検知管名:3D アンモニア●1箱の測定回数:10●有効期限(月):36●入数:1箱(10本入)●●測定ガス名:アンモニア●▼測定範囲:2.5~1000ppm●▼測定時間(hr):0.5~10●目盛範囲(ppm・hr):25~500●入数:1箱(10本入)校正証明書一般校正
ガス検知管 電動吸引式 悪臭用 ガステックガス検知管 電動吸引式 悪臭用ガステック
2,798税込3,078
1箱(10回分)
翌々日出荷から17日以内出荷
簡単・迅速、オンサイトで測定結果が得られます(悪臭測定用)/GSP-400FT用
ガス検知管 電動吸引式 悪臭用 3S アンモニア ガステックガス検知管 電動吸引式 悪臭用 3S アンモニアガステック
9,998税込10,998
1箱
18日以内出荷から22日以内出荷
簡単・迅速、オンサイトで測定結果が得られます(悪臭測定用)/GSP-400FT用
仕様検知管名:3S アンモニア●1箱の測定回数:10●有効期限(月):36●測定範囲:0.5~5ppm対象ガスアンモニア校正証明書一般校正
北川式検知管 光明理化北川式検知管光明理化
5,998税込6,598
1箱
5日以内出荷から32日以内出荷
ガス検知管 ガステックガス検知管ガステック(2件のレビュー)
2,390税込2,629
1箱(10回分)
当日出荷から8日以内出荷
ガス検知器GVに使用する検知管です。検知管を先端に取付てハンドルのポンピングを行ない空気を採取し、検知管の色の変化で濃度を判定します。
北川式ガス検知管(通常) 光明理化北川式ガス検知管(通常)光明理化(12件のレビュー)
2,698税込2,968
1箱(10本)
3日以内出荷から14日以内出荷
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら