22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アーキヤマデAYラピッド300mlは、塩ビシートのジョイント部の溶着剤の塗布溶着剤を効率よく塗布できます
1本(300mL)
3,098 税込3,408
当日出荷

1個
18,980 税込20,878
5日以内出荷

グリーンクロスカラー塩ビシート白
つや消し白色、強粘着のシールです。
用途黒板用シートの切文字 取付け方法シールタイプ 仕様白艶消し塩ビシート、裏面:糊付き、強粘着タイプ 幅(mm)500 長さ(m)30 アズワン品番64-6569-14
1本
14,980 税込16,478
5日以内出荷

1個
2,298 税込2,528
5日以内出荷

施工性・確実性・安心性の常識をこえた塩ビシート防水施工のラップ処理はこれ1台でOK。 ラップを50巾に変更できるパーツです。
幅(mm)50 タイプ変更パーツ
1個
1,498 税込1,648
4日以内出荷

コンクリートの動きを吸収 目地本体のポリエチレンフォームは、復元力に優れ、保護コンクリートの動きを十分に吸収します。 高機能型目地材。ポリエチレンフォームの本体、耐候性・耐寒性及び耐衝撃性に優れた樹脂製のキャップ部で構成されています。 コストパフォーマンスを追求した普及タイプ。キャップにはガラス繊維入りポリエチレンキャップを採用。高い性能を維持し、コストダウンを実現しています。
用途一般の屋上 長さ(mm)1500 材質(キャップ)ガラス繊維混入ポリエチレン 材質(本体)ポリエチレンフォーム
1箱(1.5m×40本)ほか
22,980 税込25,278
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


1個
6,998 税込7,698
5日以内出荷

尾崎亀商店ヒットホール
FL鋼板、FLステンレス鋼板に簡単かつスピーディーに皿穴加工(Φ6)出来る専用工具です。
用途鋼板用穴あけ器 材質(本体)ステンレス製 質量(g)980 材質(ピン)ダイス鋼
1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷

尾崎亀商店KO動く圧着板
塩ビシートのジョイント部の転圧に!! ムカデの足のような複数のローラーでしっかり押さえこみます。 別売りのジャストボトルとの併用で、溶着剤の塗布から転圧まで流れるようなスピード施工!! 是非お試しください!!
1個
46,980 税込51,678
5日以内出荷

塩ビシート防水のパッチづくりに!!色んなサイズのパッチをワンタッチで罫書!! 塩ビシート防水のみならず色んな罫書に使用できます。
1本
1,298 税込1,428
当日出荷

塩ビシート防水で必要不可欠な定規!! サイズは45mm巾、長さが200mm、500mm、1300mmの三種類をご用意!! 下敷きは別でお買い求めください。
幅(mm)45
1本
2,898 税込3,188
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

底面が広い安全設計。ワンタッチで溶接金網に取り付けられ、コンクリート打設時の衝撃でも外れません。 また、異なる太さの溶接金網にも対応。コンクリートを無理なく打設できます。
用途溶接金網の4種の直径に対応 寸法(幅W×高さH)(mm)78×30 材質高密度ポリエチレン 適合径(Φmm)直径:3.2/4.0/5.0/6.0 標準使用量3個/m2
1箱(50個)
3,598 税込3,958
当日出荷

KOジャストボトルは、塩ビシートの端部溶着に変革をもたらせる商品になります 今までは刷毛に溶着液を含ませて20センチほど溶着しては、 再度刷毛に溶着液を含ませての繰り返しをしておられませんでしたか? このジャストボトルでしたら何メートルでも連続して溶着できます
1本
979 税込1,077
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

尾崎亀商店KOすべる圧着板
塩ビシート防水で使用される塩ビシートを圧着・固定するメーカーオリジナル商品です。塩ビシートの圧着をスムーズに行います。
1本ほか
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アーキヤマデ ジョイントチェッカーは、塩ビシート施工の時に、シート同士が結合できているかを先端の金部の部分でチェックするアーキヤマデ社製の工具になります。 アーキヤマデ社以外の塩ビシートにも使用することは可能です。
1本
5,798 税込6,378
4日以内出荷

コンクリートの動きを吸収 目地本体のポリエチレンフォームは、復元力に優れ、保護コンクリートの動きを十分に吸収します。 高機能型目地材。ポリエチレンフォームの本体、耐候性・耐寒性及び耐衝撃性に優れた樹脂製のキャップ部で構成されています。 キャップ部側面のブチルゴムにより、保護コンクリートとの接着性を高めた止水性に優れた伸縮目地材です。
用途一般の屋上・土間、車両通行可(徐行程度) 本体幅(mm)20 長さ(mm)1500 材質(キャップ)EPTゴム 材質(本体)ポリエチレンフォーム 材質付着層:非加硫ブチルゴム、ブラケット:塩化ビニル樹脂 付属品支持脚 タイプ付着
1箱(1.5m×20本)
36,980 税込40,678
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

医療用器具やコスメティックにかかわるドイツ大手メーカー様と尾崎亀商店の防水知識のコラボレーションにより、防水工事用の超高性能溶着器を実現!! 液漏れ厳禁の繊細な医療に使用されているため、液の漏れをシャットアウト!!
1本
2,998 税込3,298
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンクリートの動きを吸収 目地本体のポリエチレンフォームは、復元力に優れ、保護コンクリートの動きを十分に吸収します。 高機能型目地材。ポリエチレンフォームの本体、耐候性・耐寒性及び耐衝撃性に優れた樹脂製のキャップ部で構成されています。 成形伸縮目地材の定番「ポリソフト」は、キャップにガラス繊維入りのポリエチレンを使用しているため、特に寸法安定性に優れ、美しい仕上がりが得られます。
用途一般の屋上・土間、車両通行可(徐行程度) 本体幅(mm)20 長さ(mm)1500 材質(キャップ)ガラス繊維混入ポリエチレン 材質(本体)ポリエチレンフォーム 付属品支持脚
1箱(1.5m×40本)
35,980 税込39,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ポリエチレンフォームの本体は復元性に優れ、保護コンクリートの動きを十分に吸収します。
長さ(mm)1000 材質(本体)ポリエチレンフォーム
1箱(1.5m×40本)
32,980 税込36,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水性の防水塗料ですから、火災や溶剤中毒の心配がなく取扱いが簡単です。骨材が入っていますので、すべり止め、防塵効果があります。耐水性、耐候性にすぐれています。コンクリート面、旧塗膜への付着性にすぐれています。
用途コンクリート陸屋根、ベランダの簡易防水・防塵 仕様ツヤなし タイプ水性簡易防水塗料 分類非危険物 主な用途コンクリート陸屋根、ベランダ 希釈剤 乾燥時間(時間)夏期/1~2、冬期/2~4 使用場所屋外用 危険物の類別非危険物 希釈率(%)0~5 特性防水、耐水、耐候 塗り重ね可能時間(時間)2以上(20℃)
1缶(4kg)ほか
4,498 税込4,948
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

キャップは軟らかなEPTゴムを使用。防水層を傷付けません。また、付着層付きなので、水密性も優れています。
寸法(幅W×高さH)(mm)30(キャップ幅)×110 本体幅(mm)24 長さ(mm)1500 材質(キャップ)EPTゴム 材質(本体)ポリエチレンフォーム 材質付着層:非加硫ブチルゴム
1箱(1.5m×20本)
46,980 税込51,678
5日以内出荷