10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
堺電業の溶接用ケーブルには、寸法が電線の両面に1m~10mの繰り返しでW表示してありますので、非常に見やすく、切断後も両端に寸法表示が残ります。 売り切り用在庫、またユーザー様での切断に大変便利にご利用いただけます。
種別天然ゴムシースケーブル 素線径(mm)0.45
1巻
8,698 税込9,568
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

弾力性のある強靱な天然ゴムを使用しているため、衝撃・摩耗などに強く、特に耐電圧特性は非常に優れています。
用途アーク溶接機の2次ケーブル(溶接側)。 ケーブル長(m)10 材質導線用天然ゴム・導体
1セット
18,980 税込20,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
11,980 税込13,178
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シースに天然ゴムを使用しているので、柔軟性・耐寒性に優れています。 耐候性、耐燃性、耐油性に劣ります。 軟銅集合より線に絶縁テープを巻き、天然ゴムを被履した最もポピュラーなタイプ
用途アーク溶接機の2次側に使用されています。 定格電圧は85V以下(アーク溶接機の2次側に配線)。 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1巻
1,198 税込1,318
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

弾力性のある強靭な天然ゴムを使用しているため、衝撃、磨耗等に充分な強味を発揮します。 溶接機の二次側に用いるケーブルです。 溶接機からの延長線に使用する導線用ケーブルと、溶接の手元で使用するホルダ用ケーブルとに分けることができます。 サイズ(スケア数)の適合するホルダ、ジョイント等と組み合わせてお使いください。
タイプ導電用天然ゴムシースケーブル
1巻
7,998 税込8,798
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

このケーブルは、弾力性のある強靭な天然ゴムを使用している為衝撃・磨耗等に十分な強みを発揮し、特に耐電圧特性は非常に優れています。
用途主としてアーク溶接機の2次側接続用ケーブルとして。 材質(導体)銅線 材質(被膜)導線用天然ゴム
1本
9,798 税込10,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

堺電業の溶接用ケーブルには、寸法が電線の両面に1m~10mの繰り返しでW表示してありますので、非常に見やすく、切断後も両端に寸法表示が残ります。 売り切り用在庫、またユーザー様での切断に大変便利にご利用いただけます。
種別天然ゴムシースケーブル 素線径(mm)0.45
1巻
10,980 税込12,078
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

このケーブルは、弾力性のある強靭な天然ゴムを使用している為衝撃・磨耗等に十分な強みを発揮し、特に耐電圧特性は非常に優れています。
用途主としてアーク溶接機の1次側ケーブルに使用されています。
1本
9,498 税込10,448
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

絶縁材料として、耐燃性架橋ポリエチレンを使用した、高機能タイプの溶接用ケーブルです。 難燃性:耐スパッタ性に優れ、炎に近づけても延焼しません。 耐久性:耐候性、耐熱性に優れ、オゾン亀裂は発生せず使用寿命が長くなります。 経済的:優れた耐熱性のため、大きな許容電流値がとれ、従来のご使用サイズ(mm2)より1~2サイズダウンしたものを使用できます。 軽量化:サイズダウンして使用できるため、移動作業の際軽くて使い易くなり、作業する方の負担も軽くなります。
RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
8,898 税込9,788
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

弾力性のある強靱な天然ゴムを使用しているため、衝撃・摩耗などに強く、特に耐電圧特性は非常に優れています。
用途アーク溶接機の2次ケーブル(アース用)。 ケーブル長(m)10 付属品アースクリップ(TEC-300)Φ8丸端子(絶縁キャップ) 材質導線用天然ゴム・導体
1セット
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)