遮光メガネマイト工業株式会社当日出荷
2gの超軽量・小型の液晶式メガネで圧迫感なし<br />フレームサイドから侵入するアーク光を防ぐサイドプロテクターの脱着が可能<br />TIG・半自動・アーク溶接対応<br />応答速度1/20000秒、目を傷めない超高速遮光
遮光度作業前:#3±0.1、WELD:#7~#11、CUT:#5・#6質量(g)92(サイドプロテクター含まず)種類遮光メガネ使用温度範囲(℃)-5~55外形寸法(mm)149×173×56電源リチウム電池(CR-2032×2個)感度調整方法LOW~HIGH (5段階切替)電池寿命(時間)1000(使用環境により異なります)応答速度1/20000秒視界範囲(mm)55×35(2ヶ所)アズワン品番64-9308-95RoHS指令(10物質対応)対応