カテゴリ

  • 溶接用品(35)
    • 溶接ケーブル(14)
    • ホルダー・アースクリップ(4)
    • 電気溶接機用部品・オプション(1)
    • 溶接ジョイント(6)
  • 電気材料(4)
  • 電動工具(2)
  • 測定用品(1)
すべてのカテゴリ

「アーク溶接用ケーブル」の検索結果

40件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
溶接用ケーブルSX-WCT 三ツ星溶接用ケーブルSX-WCT三ツ星
24,980税込27,478
1巻(10m)ほか
4日以内出荷
超可とう性導体を採用した溶接ケーブルです。アーク溶接機の2次側(母材側、手元側)にてご使用出来ます。可とう性に優れた導体構成と柔軟な被覆材を採用し、優れた耐久性と柔軟性を兼ね備えています。シースには、難燃性、耐候性、耐熱性のある軟質クロロプレンゴムを使用しています。手元線の為、10m以下での切断対応可能です。
用途溶接用ケーブル材質軟質クロロプレンゴムタイプ黒色
Welbee Inverter M500GSⅡ 軟鋼・空冷仕様 ダイヘンWelbee Inverter M500GSⅡ 軟鋼・空冷仕様ダイヘン
1,698,000税込1,867,800
1セット
翌々日出荷
ガウジングとセルフシールド溶接を併せ持つ1台4役の多機能溶接機です。半自動から自動機まで幅広い範囲で高い溶接性能を発揮します。突出し長さの変化や高速溶接でもアーク長の変化が少なく、均一なビード外観を実現します。アークが不安定になりやすいパワーケーブル延長時に使用することで外乱による影響を最小限に留め、安定した溶接が行えます。ファンクション番号「38」を設定することで、正極性(パワーケーブルのプラス・マイナスを逆に接続した状態)で溶接が行えます。亜鉛めっき鋼板の溶接などで使用する正極性専用ワイヤも簡単にお使いいただけます。最大500Aの出力で、Φ5~9.5mmまでのガウジング棒を使用でき、厚板でのガウジング作業に対応可能です。高出力のガウジングにおいても安定した性能を発揮します。優れた耐風性能により、建築・橋梁・鋼管杭の屋外現場溶接に最適です。深溶込みモードを搭載しておりますので通常モードと比較して、より深い溶込みが得られます。電子部品などが搭載されたエリアには粉塵が入り込まない分離構造で信頼性向上。使用率や周囲温度に応じて冷却ファンの回転を制御することで、粉塵などの侵入を最小限に防ぎます。さらにケースを開けずにエアブローができ、塵や埃の清掃がらくらく。
質量(kg)71外形寸法(mm)395×710×810出力電圧(V)12~45定格入力電圧(V)200/220(50/60Hz共用)定格出力電流(A)500(手溶接:400)出力電流(A)連続:500相数三相定格使用率(%)100定格負荷電圧(V)45(手溶接:36)出力電流範囲(A)30~500最高無負荷電圧(V)80/88関連資料(7.25MB)定格入力27.2kVA/26.1kWメモリー数溶接条件:100
Welbee Inverter M500GSⅡ 軟鋼・水冷仕様 ダイヘンWelbee Inverter M500GSⅡ 軟鋼・水冷仕様ダイヘン
1,998,000税込2,197,800
1セット
翌々日出荷
ガウジングとセルフシールド溶接を併せ持つ1台4役の多機能溶接機です。半自動から自動機まで幅広い範囲で高い溶接性能を発揮します。突出し長さの変化や高速溶接でもアーク長の変化が少なく、均一なビード外観を実現します。アークが不安定になりやすいパワーケーブル延長時に使用することで外乱による影響を最小限に留め、安定した溶接が行えます。ファンクション番号「38」を設定することで、正極性(パワーケーブルのプラス・マイナスを逆に接続した状態)で溶接が行えます。亜鉛めっき鋼板の溶接などで使用する正極性専用ワイヤも簡単にお使いいただけます。最大500Aの出力で、Φ5~9.5mmまでのガウジング棒を使用でき、厚板でのガウジング作業に対応可能です。高出力のガウジングにおいても安定した性能を発揮します。優れた耐風性能により、建築・橋梁・鋼管杭の屋外現場溶接に最適です。深溶込みモードを搭載しておりますので通常モードと比較して、より深い溶込みが得られます。電子部品などが搭載されたエリアには粉塵が入り込まない分離構造で信頼性向上。使用率や周囲温度に応じて冷却ファンの回転を制御することで、粉塵などの侵入を最小限に防ぎます。さらにケースを開けずにエアブローができ、塵や埃の清掃がらくらく。
質量(kg)71外形寸法(mm)395×710×810出力電圧(V)12~45定格入力電圧(V)200/220(50/60Hz共用)定格出力電流(A)500(手溶接:400)出力電流(A)連続:500相数三相定格使用率(%)100定格負荷電圧(V)45(手溶接:36)出力電流範囲(A)30~500最高無負荷電圧(V)80/88関連資料(7.25MB)定格入力27.2kVA/26.1kWメモリー数溶接条件:100
AC100V/40A 交流アーク溶接機 エスコAC100V/40A 交流アーク溶接機エスコ
41,800税込45,980
1個
翌日出荷
特長:電源100Vコンセントで溶接棒1,6mmまで使用可能。低電流・低電圧用溶接棒を必ずご使用ください。軟鋼用溶接棒(低電圧用)をご使用下さい。アーク溶接機の電源ケーブル先端は端子になっておりますので、用途に応じた電源にお繋ぎ下さい。(アースは必ず接続して下さい)使用率とは:溶接機における10分間の内に使用できる割合を表します。例えば、使用率40%であれば、10分間の中で4分間使用可能を意味し、4分間使った後は6分間休ませる必要がある溶接機ということです。
仕様●型番:IS-H40BF●入力電圧:AC100V●出力電圧:40A●定格入力:1.35kW●定格負荷電圧:22V●無負荷電圧:35V●使用溶接棒径:Φ1.4~1.6mm●本体サイズ:130(W)×225(D)×190(H)mm●重量:8.0kg●ケーブル長:ホルダー付ケーブル16mm2×2m、アースクリップ付ケーブル16mm2×1m、電源2mm2×1.9m●使用率:10%●標準付属品:ホルダー付きケーブル2m・アースクリップ付きケーブル1m・溶接面・溶接棒数本●溶接棒5本付き(Φ1.6×250mm)アズワン品番65-5669-14
検電器 白色LEDライト・感度かんたん切り替えボタン付 A&D検電器 白色LEDライト・感度かんたん切り替えボタン付A&D
1,798税込1,978
1台
当日出荷
検電状態を赤LEDとブザーでお知らせする非接触検電器 感度をボタンで簡単に切り替え可能 低電圧応答モード(24~1000V):状態表示パネルが緑色に点灯 高電圧誘導モード(90~1000V):状態表示パネルが赤色に点灯 暗所作業時に便利な白色LEDライトを先端に装備。本体電源オフの状態でも使用可能 検知部を測定物に対して平行に当てて測定 オートパワーオフ機能付き ローバッテリー表示機能付き。電池電圧が低下すると、状態表示パネルが黄緑色に3回点滅、ブザーが鳴り、電源がオフに 市販のストラップを装着可能。落下を防ぐペンクリップ型
用途低電圧応答モードで低電圧交流モーター(90V)、オーディオシステム、アーク溶接、絶縁ケーブル及びその他弱電磁の交流信号の検出に。高電圧誘導モードで配電ボックス、配電盤、電気器具、電気設備など、引込線及び三相交流電源の検査に。付属品取扱説明書、電池(モニタ用)電源単4乾電池×2個本体質量(g)約50(電池含む)交流電圧(V)90~1000 AC(赤LED点灯時:高電圧誘導モード)、24~1000 AC(緑LED点灯時:低電圧応答モード)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)150×18×23電池寿命(時間)約200LED色白LED周波数範囲50Hz/60Hz動作温湿度範囲0~40℃ 80%RH 以下(結露なきこと)、海抜2000m以下警報方式ブザー / 赤LED点滅オートパワーオフ約5分過電圧保護CAT Ⅳローバッテリー表示ありRoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(1.07MB)
ウエルケーブル ジョイント ターミナル ウエルドテック社ウエルケーブル ジョイント ターミナルウエルドテック社
2,498税込2,748
1本
当日出荷
ジョイント(JA300オス)とターミナル(圧着端子Φ10)が取付け済みですのですぐに使用できます。
用途アーク溶接機の2次側ケーブルケーブル長(m)0.3仕様WCT22sq、ジョイント:JA300メス、ターミナル:圧着端子Φ10
ウエルケーブル延長ジョイント ウエルドテック社ウエルケーブル延長ジョイントウエルドテック社(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1本
当日出荷から4日以内出荷
ジョイント(JA300オス)とジョイント(JA300メス)が取付け済みですのですぐに使用できます。
用途アーク溶接機の2次側ケーブルに使用されています。
ウエルケーブル アースクリップ ターミナル ウエルドテック社ウエルケーブル アースクリップ ターミナルウエルドテック社
9,998税込10,998
1本
当日出荷から4日以内出荷
アースクリップ(M300)とターミナル(圧着端子Φ10)が取付け済みですのですぐに使用できます。
用途アーク溶接機の2次側ケーブル
ウエルケーブル アースクリップ ジョイント ウエルドテック社ウエルケーブル アースクリップ ジョイントウエルドテック社
12,980税込14,278
1本
翌々日出荷から4日以内出荷
アースクリップ(M300)とジョイント(JA300オス)が取付け済みですのですぐに使用できます。
用途アーク溶接機の2次側ケーブルに使用されています。
ウエルケーブル ホルダーターミナル ウエルドテック社ウエルケーブル ホルダーターミナルウエルドテック社
10,980税込12,078
1本
当日出荷から4日以内出荷
ホルダ(S300)とターミナル(圧着端子Φ10)が取付け済みですのですぐに使用できます。
用途アーク溶接機の2次側ケーブル
ウエルケーブル ホルダージョイント ウエルドテック社ウエルケーブル ホルダージョイントウエルドテック社
12,980税込14,278
1本
翌々日出荷から4日以内出荷
ホルダ(S300)とジョイント(JA300オス)が取付け済みですのですぐに使用できます。
用途アーク溶接機の2次側ケーブルに使用されています。
やわらか~い溶接ケーブル NS-WCT ホルダージョイントセット品 堺電業やわらか~い溶接ケーブル NS-WCT ホルダージョイントセット品堺電業
12,980税込14,278
1組
4日以内出荷から5日以内出荷
抜群のやわらかさです。手元らくらく、作業能力アップ。溶接ホルダー、ケーブルジョイントオス付
用途アーク溶接機の手元ケーブルとして使用します。ケーブルサイズ(mm2)38先端溶接棒ホルダー 300A電源ケーブルジョイントJA300 オステープ厚さ(mm)0.05シース色茶色
やわらか~い溶接ケーブル NS-WCT ホルダージョイントセット品 堺電業やわらか~い溶接ケーブル NS-WCT ホルダージョイントセット品堺電業(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1組
当日出荷から5日以内出荷
抜群のやわらかさです。手元らくらく、作業能力アップ。溶接ホルダー、ケーブルジョイントオス付
用途アーク溶接機の手元ケーブルとして使用します。電源ケーブルジョイントJA300 オステープ厚さ(mm)0.05シース色茶色
【レンタル】 電防内蔵交流アーク溶接機 BS-300M(二次側ケーブル20mセット) ダイヘン【レンタル】 電防内蔵交流アーク溶接機 BS-300M(二次側ケーブル20mセット)ダイヘン
6,298税込6,928
1セット
3日以内出荷から5日以内出荷
電防内蔵交流アーク溶接機 ハードな使用にも耐えられる堅牢なケース構造。 小電流から定格電流まで抜群のアーク安定性。 安全性を重視し瞬時に作動する電撃防止装置を内蔵。
セット内容電源、一次側ケーブル 5m、ホルダーケーブル 20m、アースケーブル 20m
【レンタル】 電防内蔵交流アーク溶接機 BS-300M(二次側ケーブル10mセット) ダイヘン【レンタル】 電防内蔵交流アーク溶接機 BS-300M(二次側ケーブル10mセット)ダイヘン(1件のレビュー)
5,098税込5,608
1セット
3日以内出荷から5日以内出荷
電防内蔵交流アーク溶接機 ハードな使用にも耐えられる堅牢なケース構造。 小電流から定格電流まで抜群のアーク安定性。 安全性を重視し瞬時に作動する電撃防止装置を内蔵。
自動巻溶接ケーブルリール20m WCT22×1 ハタヤリミテッド自動巻溶接ケーブルリール20m WCT22×1ハタヤリミテッド
199,800税込219,780
1台
45日以内出荷
自動巻溶接ケーブルリール アーク溶接機専用
電線仕様VCT22mm2×1トラスコ品番820-2548質量(kg)30.1許容電流(A)100%:105、50%:150電線長さ(m)20巻取形式自動巻き
自動巻溶接ケーブルリール15m WCT38×1 ハタヤリミテッド自動巻溶接ケーブルリール15m WCT38×1ハタヤリミテッド
189,800税込208,780
1台
45日以内出荷
自動巻溶接ケーブルリールです。 アーク溶接機専用です。
電線仕様VCT38mm2×1トラスコ品番820-2547質量(kg)29許容電流(A)100%:150、50%:220電線長さ(m)15巻取形式自動巻き
キャブタイヤケーブル2次側線(ホルダ・丸端子付) TRUSCOキャブタイヤケーブル2次側線(ホルダ・丸端子付)TRUSCO
11,980税込13,178
1セット
当日出荷から翌日出荷
弾力性のある強靱な天然ゴムを使用しているため、衝撃・摩耗などに強く、特に耐電圧特性は非常に優れています。
用途アーク溶接機の2次ケーブル(溶接側)としてケーブル長(m)5付属品溶接棒ホルダ(TEH-300)、Φ8丸端子(絶縁キャップ)材質導線用天然ゴム・導体
キャブタイヤケーブル2次側線(アースクリップ・丸端子付) TRUSCOキャブタイヤケーブル2次側線(アースクリップ・丸端子付)TRUSCO
12,980税込14,278
1セット
当日出荷
弾力性のある強靱な天然ゴムを使用しているため、衝撃・摩耗などに強く、特に耐電圧特性は非常に優れています。
用途アーク溶接機の2次ケーブル(アース用)としてケーブル長(m)5付属品アースクリップ(TEC-300)、Φ8丸端子(絶縁キャップ)材質導線用天然ゴム・導体
溶接機用接続ケーブル(1次側) TRUSCO溶接機用接続ケーブル(1次側)TRUSCO
25,980税込28,578
1本
当日出荷から翌々日出荷
このケーブルは、弾力性のある強靱な天然ゴムを使用しているため、衝撃・摩耗などに十分な強みを発揮し、特に耐電圧特性は非常に優れています。
用途主としてアーク溶接機の1次側ケーブル。電流範囲(A)71仕様溶接機用接続ケーブル1次側2芯、Φ8丸端子付適合電流(A)71定格入力(kVA)(溶接機)17.6定格入力(kW)(溶接機)10.5使用電線1CT2C×14.0mm2
手元らくらくキャブタイヤケーブル2次側線(ホルダ・ケーブルジョイント付) TRUSCO手元らくらくキャブタイヤケーブル2次側線(ホルダ・ケーブルジョイント付)TRUSCO
13,980税込15,378
1セット
当日出荷
超可とう撚り導体を採用し、シースに弾力性がある天然ゴムを使用していますので、ホルダ用として最適です。 絶縁体とシースを2重被覆し、安全性を高めています。
用途アーク溶接機の2次ケーブル(溶接側)。ケーブル長(m)2.5
キャブタイヤケーブル2次側線(両端ジョイント付) TRUSCOキャブタイヤケーブル2次側線(両端ジョイント付)TRUSCO
10,980税込12,078
1本
当日出荷
弾力性のある強靱な天然ゴムを使用しているため、衝撃・摩擦などに強く、特に耐電圧特性に非常に優れています。 両端ジョイント付ですので、使用状況に応じた延長が可能です。
用途アーク溶接機ジョイント付ホルダ・アースクリップの延長ケーブル。
キャプタイヤケーブル2次側線 ホルダ・丸端子付 TRUSCOキャプタイヤケーブル2次側線 ホルダ・丸端子付TRUSCO(1件のレビュー)
18,980税込20,878
1セット
当日出荷
弾力性のある強靱な天然ゴムを使用しているため、衝撃・摩耗などに強く、特に耐電圧特性は非常に優れています。
用途アーク溶接機の2次ケーブル(溶接側)。ケーブル長(m)10材質導線用天然ゴム・導体
キャブタイヤケーブル2次側線(アースクリップ・丸端子付) TRUSCOキャブタイヤケーブル2次側線(アースクリップ・丸端子付)TRUSCO(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1セット
当日出荷
弾力性のある強靱な天然ゴムを使用しているため、衝撃・摩耗などに強く、特に耐電圧特性は非常に優れています。
用途アーク溶接機の2次ケーブル(アース用)。ケーブル長(m)10付属品アースクリップ(TEC-300)Φ8丸端子(絶縁キャップ)材質導線用天然ゴム・導体
WCTケーブルジョイント 阪口製作所WCTケーブルジョイント阪口製作所(6件のレビュー)
4,498税込4,948
1セット(2個)
当日出荷から5日以内出荷
用途アーク溶接用キャプタイヤケーブルジョイントセット内容オス×2メス×2
WCTケーブルジョイント(二次側専用) 阪口製作所WCTケーブルジョイント(二次側専用)阪口製作所(10件のレビュー)
5,398税込5,938
1セット(2個)
当日出荷から4日以内出荷
接続はピンタイプ。 握りやすいゴムクリップ。 肉厚で劣化しにくいゴム使用。 金属とゴム内径は内部で空回りしにくい六角状。 接続部のゴムの突起により、水分が内部に入りにくい。
用途アーク溶接用キャプタイヤケーブルジョイントケーブル接続方法ネジ止式適合電流(A)300(ゴムカバー)黒接続方式(ジョイント間)ピン
溶接機用接続ケーブル 2次側 TRUSCO溶接機用接続ケーブル 2次側TRUSCO(2件のレビュー)
9,898税込10,888
1本
当日出荷
このケーブルは、弾力性のある強靭な天然ゴムを使用している為衝撃・磨耗等に十分な強みを発揮し、特に耐電圧特性は非常に優れています。
用途主としてアーク溶接機の2次側接続用ケーブルとして。材質(導体)銅線材質(被膜)導線用天然ゴム
溶接機用接続ケーブル 1次側 TRUSCO溶接機用接続ケーブル 1次側TRUSCO(2件のレビュー)
9,598税込10,558
1本
翌日出荷から翌々日出荷
このケーブルは、弾力性のある強靭な天然ゴムを使用している為衝撃・磨耗等に十分な強みを発揮し、特に耐電圧特性は非常に優れています。
用途主としてアーク溶接機の1次側ケーブルに使用されています。
キャブタイヤケーブル2次側線(ホルダ・ケーブルジョイント付) TRUSCOキャブタイヤケーブル2次側線(ホルダ・ケーブルジョイント付)TRUSCO(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1セット
当日出荷
このケーブルは、弾力性のある強靭な天然ゴムを使用している為、衝撃・磨耗等に十分な強さを発揮し、特に耐電圧特性は非常に優れています。
用途アーク溶接機の2次ケーブルとして使用されます。仕様キャブタイヤケーブル2次側線(ジョイント・アースクリップ付)ケーブルジョイント(TKJ-300オス)
キャブタイヤケーブル2次側線(アースクリップ・ケーブルジョイント付) TRUSCOキャブタイヤケーブル2次側線(アースクリップ・ケーブルジョイント付)TRUSCO
14,980税込16,478
1セット
当日出荷
このケーブルは、弾力性のある強靭な天然ゴムを使用している為、衝撃・磨耗等に十分な強さを発揮し、特に耐電圧特性は非常に優れています。
用途アーク溶接機の2次ケーブルとして使用されます。仕様アースクリップ(TEC-300)・ケーブルジョイント(TKJ-300オス)材質導体部:銅線 被覆:導線用天然ゴム
10mx300A 中間ケーブル エスコ10mx300A 中間ケーブルエスコ
29,900税込32,890
1個
翌日出荷
主として300A用アーク溶接機の二次側に用いる溶接用ケーブルです。
用途200A溶接機用ケーブル長(m)10許容電流(A)(連続)105仕様ケーブルジョイント(オス/メス)エスコ品番EA315AK-10長さ(mm)200質量(g)300ケーブル接続方法ネジ止式シース厚(mm)2.6適合ケーブルサイズ(mm2)WCT38ケーブル種類導線用1種ケーブル(導線用として使用するもので天然ゴムキャブタイヤで被覆したもの)
10mx200A 中間ケーブル エスコ10mx200A 中間ケーブルエスコ
20,700税込22,770
1個
翌日出荷
主として200A用アーク溶接機の二次側に用いる溶接用ケーブルです。
用途200A溶接機用ケーブル長(m)10許容電流(A)(連続)105仕様ケーブルジョイント(オス/メス)エスコ品番EA315AJ-10長さ(mm)200質量(g)300ケーブル接続方法ネジ止式シース厚(mm)2.3適合ケーブルサイズ(mm2)WCT:22ケーブル種類導線用1種ケーブル(導線用として使用するもので天然ゴムキャブタイヤで被覆したもの)
直流アーク溶接機B-TACファンシー161 ダイヘン直流アーク溶接機B-TACファンシー161ダイヘン
189,800税込208,780
1台
翌々日出荷
片手で運搬、小形・軽量化を実現手軽に運べて全国どこでも使用可能インバーター技術から生まれた小形手溶接機安定したアークで出力ケーブルを延長しても安心Φ3.2mm棒溶接機の本格派(Φ4.0mm棒の溶接も可能)
定格入力電圧(V)200(220)適合溶接棒(mm)Φ1.6~4.0外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)142×350×291質量(kg)8.7使用率(%)30(160A)100(100A)入力電圧変動許容範囲(V)170~250定格出力電流(A)160出力電流範囲(A)20~160配電盤の容量(A)50相数単相定格周波数(Hz)50/60定格負荷電圧(V)26定格入力(kVA)8.5定格入力(kW)5.2最高無負荷電圧(V)63(69)定格使用率(%)30仕様電撃低減回路機能付(プリント板上のスイッチ切替による)異常入力検出回路付異常温度検出回路付
Welbee Inverter M500GSⅡ セルフシールド仕様 ダイヘンWelbee Inverter M500GSⅡ セルフシールド仕様ダイヘン
1,798,000税込1,977,800
1セット
翌々日出荷
ガウジングとセルフシールド溶接を併せ持つ1台4役の多機能溶接機です。半自動から自動機まで幅広い範囲で高い溶接性能を発揮します。突出し長さの変化や高速溶接でもアーク長の変化が少なく、均一なビード外観を実現します。アークが不安定になりやすいパワーケーブル延長時に使用することで外乱による影響を最小限に留め、安定した溶接が行えます。ファンクション番号「38」を設定することで、正極性(パワーケーブルのプラス・マイナスを逆に接続した状態)で溶接が行えます。亜鉛めっき鋼板の溶接などで使用する正極性専用ワイヤも簡単にお使いいただけます。最大500Aの出力で、Φ5~9.5mmまでのガウジング棒を使用でき、厚板でのガウジング作業に対応可能です。高出力のガウジングにおいても安定した性能を発揮します。優れた耐風性能により、建築・橋梁・鋼管杭の屋外現場溶接に最適です。深溶込みモードを搭載しておりますので通常モードと比較して、より深い溶込みが得られます。電子部品などが搭載されたエリアには粉塵が入り込まない分離構造で信頼性向上。使用率や周囲温度に応じて冷却ファンの回転を制御することで、粉塵などの侵入を最小限に防ぎます。さらにケースを開けずにエアブローができ、塵や埃の清掃がらくらく。
質量(kg)71外形寸法(mm)395×710×810出力電圧(V)12~45定格入力電圧(V)200/220(50/60Hz共用)定格出力電流(A)500(手溶接:400)出力電流(A)連続:500相数三相定格使用率(%)100定格負荷電圧(V)45(手溶接:36)出力電流範囲(A)30~500最高無負荷電圧(V)80/88関連資料(7.25MB)定格入力27.2kVA/26.1kWメモリー数溶接条件:100
溶接用ケーブル S-FREE(エスフリー)溶接用ケーブルS-FREE(エスフリー)
89,980税込98,978
1巻(20m)ほか
7日以内出荷
WRCTと同様の構造で天然ゴムシースをクロロプレンゴムシースにおきかえたもの。
用途アーク溶接機の二次側に用いる溶接用ケーブル。許容温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応
溶接用ケーブル S-FREE(エスフリー)溶接用ケーブルS-FREE(エスフリー)
14,980税込16,478
1巻(10m)
7日以内出荷
ホルダー用として使用するもので、天然ゴム絶縁を施した上に天然ゴムシースを被覆したもの。
用途アーク溶接機の二次側に用いる溶接用ケーブル。許容温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応
IC制御直流パルスTIG溶接機 YC-500TSP水冷 パナソニックコネクトIC制御直流パルスTIG溶接機 YC-500TSP水冷パナソニックコネクト
1,298,000税込1,427,800
1セット
翌々日出荷
高い溶接性能と経済性の両立。高速溶接でもソフトで安定したアーク。 TIGトーチケーブル20m使用時でも安定した出力。きれいに揃いやすい溶接スピード。 均一な裏波溶接が出しやすい。板厚違いの溶接、ギャップのある溶接、オールポジションの溶接に威力を発揮。
定格使用率(%)60質量(kg)210定格周波数(Hz)50/60Hz定格入力電圧(V)AC200定格入力(kVA)33.2冷却方式水冷相数三相外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×650×1020出力電流範囲(A)5~500最高無負荷電圧(V)72溶接方法直流TIG、直流手溶接出入力端子(入力電源)端子台/M6ボルト止め、(出力)銅板型端子
IC制御直流パルスTIG溶接機 YC-300TSP水冷 パナソニックコネクトIC制御直流パルスTIG溶接機 YC-300TSP水冷パナソニックコネクト
979,800税込1,077,780
1セット
翌々日出荷
高い溶接性能と経済性の両立。高速溶接でもソフトで安定したアーク。 TIGトーチケーブル20m使用時でも安定した出力。きれいに揃いやすい溶接スピード。 均一な裏波溶接が出しやすい。板厚違いの溶接、ギャップのある溶接、オールポジションの溶接に威力を発揮。
定格使用率(%)40付属品溶接電源、トーチ×8m、冷却水装置、ガス調整器質量(kg)119定格周波数(Hz)50/60Hz定格入力電圧(V)AC200定格入力(kVA)16.1冷却方式水冷相数三相外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)470×560×845出力電流範囲(A)5~300最高無負荷電圧(V)57溶接方法直流TIG、直流手溶接出入力端子(入力電源)端子台/M6ボルト止め、(出力)銅板型端子
IC制御直流パルスTIG溶接機 YC-300TSP水冷 パナソニックコネクトIC制御直流パルスTIG溶接機 YC-300TSP水冷パナソニックコネクト
899,800税込989,780
1セット
翌々日出荷
高い溶接性能と経済性の両立。高速溶接でもソフトで安定したアーク。 TIGトーチケーブル20m使用時でも安定した出力。きれいに揃いやすい溶接スピード。 均一な裏波溶接が出しやすい。板厚違いの溶接、ギャップのある溶接、オールポジションの溶接に威力を発揮。
定格使用率(%)40付属品溶接電源、トーチ×4m、冷却水装置、ガス調整器質量(kg)119定格周波数(Hz)50/60Hz定格入力電圧(V)AC200定格入力(kVA)16.1冷却方式水冷相数三相外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)470×560×845出力電流範囲(A)5~300最高無負荷電圧(V)57溶接方法直流TIG、直流手溶接出入力端子(入力電源)端子台/M6ボルト止め、(出力)銅板型端子
IC制御直流パルスTIG溶接機 YC-300TSP空冷 パナソニックコネクトIC制御直流パルスTIG溶接機 YC-300TSP空冷パナソニックコネクト
749,800税込824,780
1セット
翌々日出荷
高い溶接性能と経済性の両立。高速溶接でもソフトで安定したアーク。 TIGトーチケーブル20m使用時でも安定した出力。きれいに揃いやすい溶接スピード。 均一な裏波溶接が出しやすい。板厚違いの溶接、ギャップのある溶接、オールポジションの溶接に威力を発揮。
定格使用率(%)40質量(kg)119定格周波数(Hz)50/60Hz定格入力電圧(V)AC200定格入力(kVA)16.1冷却方式空冷相数三相外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)470×560×845出力電流範囲(A)5~300最高無負荷電圧(V)57溶接方法直流TIG、直流手溶接出入力端子(入力電源)端子台/M6ボルト止め、(出力)銅板型端子
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら