商品豆知識
100V/200V兼用、持ち運びに便利な小型軽量タイプです。
低電圧溶接機だから消費電力が少なく経済的です。
使用率オーバー防止機機能付きなのでトランス焼損がありません。
家庭用コンセント100V15Aで板厚3mmまで溶接が可能で、溶接棒は低電圧溶接棒を使用してください。
100V・200Vの切替えはプレートの移動で、2次側コード取り外しをしなくても変換ができます。
用途100V15Aで板厚3mmまでの溶接。
適合溶接棒(mm)1.4~3.2(低電圧用)
セット内容遮光面フィルター、カバープレート付100V用ゴムプラグ
質量(kg)16.5
適合板厚(mm)1.2~6.0
使用率(%)10
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)170×365×270
適合材鉄、ステンレス、鋳物
定格一次電圧(V)単相100/200
定格一次入力(kVA)5
冷却ファン付交流アーク溶接機
定格使用率(%)10
質量(kg)8
周波数(Hz)50/60共用
入力電圧(V)AC100
出力電流(A)40
溶接電流(A)40
負荷電圧(V)22
入力(kW)1.35
無負荷電圧(V)35
溶接板厚(mm)1.6mm~(溶接棒径Φ1.4)/3.2mm~(溶接棒径Φ1.6)
ファン付だから定格使用率が大きくなり、待ち時間が減少。
連続溶接が大幅に長く出来ます。
周波数(Hz)50/60共用
入力電圧(V)AC200/100
適合溶接棒(mm)Φ1.4~Φ2.6
定格使用率(%)10
付属品ホルダー付コード(3m)アースグリップ付コード(3m)溶接面溶接棒(Φ2.0×5本)
質量(kg)17
出力電流(A)110/90
溶接電流(A)120
負荷電圧(V)22
入力(kW)3.5/2.2
本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)180×370×260
無負荷電圧(V)40
1台
¥29,980
税込¥32,978
翌々日出荷
使用率(%)10
エスコ品番EA315GC-2
1個
¥62,700
税込¥68,970
翌日出荷
冷却ファン付交流アークなので定格使用率が大きくなり待ち時間が減少しました。又、連続溶接時間が長くなりました。50/60Hz兼用タイプです。
現場作業に最適な小型交流アーク溶接機で、すぐに使える付属品一式付です。
100V、200V兼用タイプです。
用途建築現場の一般溶接から大型工事での溶接。
適合溶接棒(mm)Φ1.4~Φ3.2
定格使用率(%)10
仕様電撃防止機能なし
付属品ホルダー付ケーブル(3m)、アースクリップ付ケーブル(3m)、入力ケーブル(3芯)2m、溶接面、溶接棒
トラスコ品番326-5978
質量(kg)23
入力電圧(V)単相200(100)
出力電流(A)AC130(90)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×340×290
定格入力(kVA)4.3(3.2)
棒径(Φmm)(溶接棒)1.4~3.2
1台
¥49,980
税込¥54,978
翌々日出荷
瞬時アークスタートを可能にする「インスタート制御」と高周波パルス(20kHz)の働きで、極小電流1アンペアから一発スタートを実現しました。高周波パルスと高速パルスの組み合わせで定格電流から1アンペアの極小電流まで、アークのはいあがりがなく集中したアークが得られ、極薄板(0.1mm)の溶接が精密にできます。1アンペアからの全電流範囲で、電源電圧の変動、周囲温度の変化、溶接中の手ぶれにも溶接電流は常に安定していますので、簡単に高品質精密溶接ができます。20kHzの高周波パルスでは、溶接機本体やアークからの不快な騒音がありません。高周波パルス・高速パルス・低速パルスの3種類のパルス機能を自由自在に組み合わせることにより、極薄板から板厚違い、ギャップのある材料まで高品質な溶接ができます。使う身になった新設設計(50/60Hz共用・アークスポットタイマ標準装備・出力端子、メタルコンセントを本体に内蔵・自動化が容易な起動信号端子付・過負荷、異常温度上昇検出機能付・異常表示灯付・保守点検が容易・省電力設計)
仕様●クレータフィラ制御:有/無/反復●定格負荷電圧(出力電圧)(V):50A時:15/135A時:17
質量(kg)57
電流(A)初期:1~135
定格周波数(Hz)50/60共用
定格出力電流(A)135
入力電圧(V)200
使用率(%)50A時:60/135A時:10
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×540×520
定格入力(kVA)50A時:1.4/135A時:4.4
相数三相
出力電流範囲(A)1~135
最高無負荷電圧(V)70(始動電圧135)
関連キーワード