カテゴリ

  • 電動工具(102)
    • 延長コード(67)
  • パソコン/周辺機器(33)
    • 延長コード(16)
    • 3P電源タップ(10)
  • 電気材料(87)
    • OAタップ(2)
  • バイク部品(17)
  • カー用品(7)
  • 物流用品(4)
  • 照明(4)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
  • 農業機械(4)
  • 溶接用品(3)
  • 安全保護具(3)
  • 作業工具(2)
  • 制御機器(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • バッテリー・電装(1)
すべてのカテゴリ

「アース 延長コード」の検索結果

193件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コード式ヘッジトリマー EARTH MANコード式ヘッジトリマーEARTH MAN
7,698税込8,468
1個
4日以内出荷
両刃駆動ブレードで刈り込み効率◎ コード用カラビナ付きでコードのたるみを防ぎ、安全な作業に ハンドガード付きで枝木の飛散から手を守り、安全な作業に <最大切断能力>新芽約Φ10mm ※樹木の種類、刃物の切れ味等の作業状況により異なります。
用途生垣の刈り込みや庭木の整枝に付属品コード式ヘッジトリマー350mm本体×1、チップレシーバー×1、延長コード(約10m)×1、ブレードカバー×1、コード用カラビナ×1ストローク(mm)約13寸法(mm)本体:約長さ670×幅175×高さ160 ※チップレシーバー・ブレードカバー除く質量(kg)約1.6 ※チップレシーバー・ブレードカバー除く定格電圧(V)AC100コード長さ(m)電源:約0.3、延長:約10定格電流(A)3.2定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)300刈込み幅(mm)約350定格時間(分)30使用環境温度(℃)0~40ブレード駆動方式両刃駆動最大切断能力(mm)新芽 約Φ10(※樹木の種類、刃物の切れ味等の作業状況により異なります)ストローク数(min-1)約1,600
CORD DOCKコード収納ホルダー ミッドウェストCORD DOCKコード収納ホルダーミッドウェスト
2,298税込2,528
1個
8日以内出荷
コードに取り付けたままで、コードが絡まることなく、コードフレームを探す手間がありません。アームを広げて、簡単に延長コードを巻き取ります。アームにはコードのプラグを固定するためのノッチがあり、巻きがしっかりと固定されます。12-16ゲージ、最大50フィートのコードに対応可能です。リリースタブを押すことで、アームがフレームから垂直に広がり、巻き取ったコードを簡単に解放できます。耐久性抜群です。紫外線テスト済みで、商業用グレードの樹脂を使用しているため、過酷な環境でも問題なく使用できます。アームは必要に応じて出し入れでき、余分なスペースを取らないコンパクト設計です。
用途コード整理に最適質量(g)182寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×50×35
ツールワゴンテーブル&PS SK11ツールワゴンテーブル&PSSK11
5,298税込5,828
1台
4日以内出荷
丈夫で軽く、便利な機能が満載のツールワゴンです。トップがフラットなテーブルタイプで、よく使うものをサッと取り出せます。トップにピッタリ重なるパーツストッカー付きで、小さなものの収納もまとめて解決します。ボックスのフチには便利なcm目盛り付きです。ワゴンは自在キャスター付きで移動もラクラクです。
用途工具類や各種パーツ、延長コード、エアホースの収納。仕様パーツストッカーは仕切15枚付きで、最大18分割材質ポリプロピレン質量(kg)ツールワゴン:4耐荷重(kg)ツールワゴン:30(1段あたり10)内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)パーツストッカー:364×65×60(×3列)ボックス(mm)内寸:W345×D224×H123外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)ツールワゴン:490×295×755、パーツストッカー:405×290×78
ツールワゴンボックス&PS SK11ツールワゴンボックス&PSSK11
5,498税込6,048
1台
4日以内出荷
丈夫で軽く、便利な機能が満載のツールワゴンです。3段ボックスで収納力バツグンです。トップにピッタリ重なるパーツストッカー付きで、小さなものの収納もまとめて解決します。ボックスのフチには便利なcm目盛り付きです。ワゴンは自在キャスター付きで移動もラクラクです。
用途工具類や各種パーツ、延長コード、エアホースの収納。仕様パーツストッカーは仕切15枚付きで、最大18分割材質ポリプロピレン質量(kg)ツールワゴン:4.3高さ(mm)755奥行(mm)295間口(mm)490段数3耐荷重(kg)ツールワゴン:30(1段あたり10)内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)パーツストッカー:364×65×60(×3列)、ボックス:345×224×123外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)パーツストッカー:405×290×78引出しなし
ポッキンプラグ JAPPYポッキンプラグJAPPY
1,198税込1,318
1個
当日出荷
アースピンが自然に倒れるので、2Pコンセントにも簡単接続3P・2P用のコンセント、どちらでも使用可能防雨型
定格容量15A・125V適合電線(mm2)【VCT】0.75,1.25,2.0,3.5【2PNCT】0.75,1.25,2.0,3.5
G-1030 延長コード付 京セラG-1030 延長コード付京セラ
9,998税込10,998
1セット
当日出荷
溶接面の研削・仕上げ・サビ落とし、鉄・青銅・アルミ鋳物などのバリ取り・仕上げ・サビ落とし、ブロック・レンガなどの切断などDIYに最適なディスクグラインダーに電源のある場所から作業場所が離れている時に便利で作業範囲の拡大ができる延長コードをプラスした特別セット品です。細身のボディで手にやさしく疲れにくいソフトグリップ付です。作業性のよい高さを抑えたギアケースを採用しています。
用途溶接面の研削・仕上げ・サビ取り、鉄・青銅・アルミ鋳物などのバリ取り・仕上げ・サビ取り、コンクリート・モルタル・ブロック・レンガ・タイル・鉄・ステンレスなどの切断付属品オフセット砥石(レジノイド砥石)粒度36(外径100mm×内径15mm)×1・カニ目スパナ×1・補助ハンドル×1・延長コード×1質量(g)2000電流(A)6.6消費電力(W)640回転数(min-1[r.p.m])12000コード長さ(m)2寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)117×104×257砥石寸法(mm)【外径×厚さ×内径】100×4×15電源(単相/V)100握り径(Φmm)57
電源延長コード サンワサプライ電源延長コードサンワサプライ
2,998税込3,298
1本
4日以内出荷
差込口にはほこりなどが入りにくいキャップが付いています。使用しない時はキャップをして保管できるので安心です。差込みプラグは2Pにも3Pにも対応可能な、アースピンを折りたためるプラグを採用しています。絶縁体には柔軟性に優れた素材を採用し、取り回しがしやすく、折れやすさを軽減しています。耐久性に優れたソフトVCTケーブルを採用し、長期間の使用にも耐えられるタフな仕様です。3個の差込口にはホコリを防ぐキャップ付きで、屋外や工事現場でも清潔に保てます。アース接続が可能な端子付きで、電気的な安全性をしっかり確保できます。プラグ部分にはアース接続が可能なワニ口クリップ付きで、しっかりとした接地が可能です。環境に配慮した簡易包装パッケージで、開封後も手間がかからず、スムーズに使い始められます。
仕様使用地域:日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。コード:ブラック適合規格PSE:あり定格容量15A・125Vプラグ平行型プラグ形状3P&2P差込口形状3P
電源延長コード 防雨型 サンワサプライ電源延長コード 防雨型サンワサプライ
4,498税込4,948
1本
4日以内出荷
屋外でも使用可能な設計で、防水性の高い電源延長コードです。雨の日や屋外作業でも安心して使えます。絶縁体には柔軟性に優れた素材を採用し、取り回しがしやすく、折れやすさを軽減しています。耐久性に優れたソフトVCTケーブルを採用し、長期間の使用にも耐えられるタフな仕様です。アース接続が可能な接地付き防雨型コネクタ(カバー付き)なので、電気的な安全性をしっかり確保できます。環境に配慮した簡易包装パッケージで、開封後も手間がかからず、スムーズに使い始められます。
仕様使用地域:日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。コード:ブラック適合規格PSE:あり定格容量15A・125V電源コード(m)約5プラグ平行型プラグ形状3P差込口形状3P
延長コード 10m 2芯 3芯 兼用 アース付 GOODGOODS(グッド・グッズ)延長コード 10m 2芯 3芯 兼用 アース付GOODGOODS(グッド・グッズ)
3,998税込4,398
1個
7日以内出荷
・電気用品安全法(PSE)技術基準適合品・2P/3Pプラグ兼用タイプだから、ご使用の環境に合わせてご使用頂けます。・10mの延長コードで、コンセントから離れ場所などの使用に便利です。・防水キャップ付きで不使用時の水の侵入を防ぎます。
セット内容延長コード本体材質PVC質量(kg)約1.73定格電圧(V)125全長(m)約10定格電流(A)15適合品番GD-BL320W(320Wバルーンライト)、GD-BL640W(640Wバルーンライト) 、 GD-40C(40W円柱ライト) 、 GD-100W(100W円柱ライト) 、 GD-H100B(100W円柱ライト)電線仕様-種別VCT1.25mm2、3芯導体RoHS指令(10物質対応)対応
コード式コンパクト軽量芝生バリカン EARTH MANコード式コンパクト軽量芝生バリカンEARTH MAN
6,598税込7,258
1個
4日以内出荷
両刃駆動ブレードで刈り込み効率◎ キワ刈りにも安心なブレードガード 刈り込み高さを調整できるスライドベース
用途芝生のキワ刈り・細かい仕上げ刈りに付属品コンパクト軽量芝生バリカン本体×1 ●ブレードガード×1 ●ブレードカバー×1 ●コード用カラビナ×1 ●延長コード(約10m)×1 ●取扱説明書×1質量(kg)約1.0(※ブレードガード・ブレードカバー除く)定格電圧(V)AC100コード長さ(m)延長:約10、電源:約0.3定格電流(A)0.8定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)70刈込み幅(mm)約160刈込み高さ(mm)約10~25(スライドベースを外すと7本体サイズ(mm)約長さ325×幅170×高さ135 ※ブレードガード・ブレードカバー除く使用環境温度(℃)0~40ブレード駆動方式両刃駆動定格時間30分サイズ(mm)160ストローク数(min)約1,200in-1
コード式2WAYグラストリマー EARTH MANコード式2WAYグラストリマーEARTH MAN
9,898税込10,888
1個
翌々日出荷
伸縮ポールはロックレバー式で長さ調整が簡単 ロックボタンで刈刃を簡単に着脱 長時間でも手が疲れにくいロングスイッチ 様々な刈刃が使い分けできる
用途茂った草や柔らかい草の刈り込みに 塀・縁石等のキワ刈りに付属品●2WAYグラストリマー本体×1 ●チップソー×1 外径160mm×24P(内径20mm・板厚1.0mm) ●ブレード×5 ●安全カバー×1 ●安全カバー固定ねじ×1(出荷時本体取付け済)●フロントガード×1 ●ハンドグリップ×1 ●肩掛けベルト×1 ●ボックススパナ×1 ●延長コード(約10m)×1 ●コード用カラビナ×1 ●保護めがね×1質量(kg)約1.8定格電圧(V)AC100コード長さ(m)延長:約10.0、電源:約0.4無負荷回転数(min-1[r.p.m])約6,300(1 チップソー)/約7,800(1 ブレード)定格電流(A)3.1定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)300刈り幅(mm)約Φ160(チップソー・ブレード)本体サイズ(mm)約長さ720~980×幅245×高さ820~1,000使用環境温度(℃)0~40定格時間30分
電源ケーブル(ACコード)欧州ヨーロッパ用 2P(アース穴)-3P EU トキトレーディング電源ケーブル(ACコード)欧州ヨーロッパ用 2P(アース穴)-3P EUトキトレーディング
26,980税込29,678
1セット(3個)
7日以内出荷
欧州各国の法規制に適合した電源ケーブルL字型、ヘッドが90度に曲がっているタイプですDEMKO(デンマーク)ノルウェー(NEMKO)、スウェーデン(SEMKO)、フィンランド(FIMKO)、ドイツ(VDE)、オーストリア(OVE)、ベルギー(CEBEC)、ロシア,ベラルーシ,カザフスタン,アルメニア,キルギス(EAC)信頼性の高い電源コード・高品質な二重被膜RoHS指令などの環境書類はご相談ください黒色ブラック長さ2m
仕様ACコード利用国:ヨーロッパ長さ(m)2安全規格VDE
ポッキンブレーカー 日動工業ポッキンブレーカー日動工業
4,998税込5,498
1個
翌々日出荷
漏電をシャットアウトします。100Vの各種電動工具・庭園灯・水中ポンプ・ショーケース・エアコンなどの漏電遮断機として使用可能。抜け止めコンセント付きで、さまざまなプラグに対応。漏電時のみ作動する設計。
用途漏電遮断機。コンセント個数1コンセント形状接地2P・125V・15A(抜止式)感度15mA使用場所屋内用特性アース付
ハンドル付収納ストラップ (強力) 17" Wrap-Itハンドル付収納ストラップ (強力) 17"Wrap-It
1,298税込1,428
1セット
翌日出荷
ハンドル付収納ストラップ です。耐候性:屋内や屋外、どんな天候でも使用可能です。多目的:コード以外にも、ツールとしても使用できます。収納ストラップには頑丈なハンドルが付いており、重いケーブル、コード、ホース、ロープ、建築資材などをしっかりと保持できます。 超強力:最大 100 ポンド/45.4 kg まで保持します。1インチ=2.54センチ、1フィート=0.3048メートル
用途コード、ホース、ロープなどの整理整頓に。推奨用途(17インチ):延長コード(50フィート~100フィート)、エアホース(50フィート)、ガーデンホースや水道ホース(25フィート)、スキーロープなどの整理にサイズ(inch)17×2入数1
フック用収納ストラップ (強力) 17" Wrap-Itフック用収納ストラップ (強力) 17"Wrap-It
1,598税込1,758
1セット
翌日出荷
Heavy-Duty Wrap-It ストレージストラップは頑丈です。高耐久のポリプロピレン、産業用強度のフックとループ、錆びに強いハトメで作られており、屋内外で長く使用できるよう設計されています。ケーブル、ホース、ロープなどを整理して吊るし、保管が可能です。家、ガレージ、作業場、倉庫、RV、ボート、トラックなどで整理整頓に最適です。耐候性:耐候性に優れたポリプロピレンと錆びに強いハトメにより、屋外や海洋環境での使用が可能です。多目的:ケーブル以外にも様々なアイテムの整理に使用できます。使いやすい:タブ付きで簡単に開けられます。超強力:産業用強度のフックとループファスナーで最大50ポンド(約22.7kg)まで対応します。1インチ=2.54センチ、1フィート=0.3048メートル
用途コード、ホース、ロープなどを整理、吊り下げ、保管に。家やガレージ、ショップ、小屋、RV、ボート、トラックなどの整理整頓に。推奨用途(17インチ):延長コード(50 フィート~ 100 フィート)、ガーデンホース(25 フィート~ 50 フィート)、掃除機用ホース、高圧洗浄機ホース、エアホース、ロープの整理にサイズ【最大巻き付け周囲長】16 inch(40.6 cm)【最大巻き付け直径】5.1 inch(12.9 cm)サイズ(inch)2×17 (5.1×43.2 cm)入数2ハトメ【開口部】0.63inch(1.6 cm)
フック用収納ストラップセット (強力) Wrap-Itフック用収納ストラップセット (強力)Wrap-It
3,398税込3,738
1セット
翌日出荷
セット内容:10インチストラップ ×2、13インチストラップ ×2、17インチストラップ ×2。Heavy-Duty Wrap-It ストレージストラップは頑丈です。高耐久のポリプロピレン、産業用強度のフックとループ、錆びに強いハトメで作られており、屋内外で長く使用できるよう設計されています。ケーブル、ホース、ロープなどを整理して吊るし、保管が可能です。家、ガレージ、作業場、倉庫、RV、ボート、トラックなどで整理整頓に最適です。耐候性:耐候性に優れたポリプロピレンと錆びに強いハトメにより、屋外や海洋環境での使用が可能です。多目的:ケーブル以外にも様々なアイテムの整理に使用できます。使いやすい:タブ付きで簡単に開けられます。超強力:産業用強度のフックとループファスナーで最大50ポンド(約22.7kg)まで対応します。1インチ=2.54センチ、1フィート=0.3048メートル
用途コード、ホース、ロープなどを整理、吊り下げ、保管に。家やガレージ、ショップ、小屋、RV、ボート、トラックなどの整理整頓に。推奨用途(10インチ):延長コード(25 フィート~ 50 フィート)、ジャンパーケーブル、電動工具、クリスマスライト、ロープの整理に。推奨用途(13インチ):延長コード(25 フィート~ 75 フィート)、ジャンパーケーブル、タイダウンストラップ、高圧洗浄機のホースと電源コード、ドックライン、スキーロープの整理に。推奨用途(17インチ):延長コード(50 フィート~ 100 フィート)、ガーデンホース(25 フィート~ 50 フィート)、掃除機用ホース、高圧洗浄機ホース、エアホース、ロープの整理にサイズ【最大巻き付け周囲長】9 inch(22.9 cm)、12 inch(30.5 cm)、16 inch(40.6 cm)【最大巻き付け直径】2.9 inch(7.3 cm)、3.8 inch(9.7 cm)、5.1 inch(12.9 cm)サイズ(inch)1.5×10(3.8 cm×25.4 cm)、2×13(5.1×33 cm)、2×17(5.1×43.2 cm)入数6ハトメ【開口部】0.63inch(1.6 cm)
屋内用ビックリール20m 日動工業屋内用ビックリール20m日動工業
27,980税込30,778
1台
4日以内出荷
屋内型びっくリール20mの漏電ブレーカー付モデル!コード先端がコンセントになっている、コンセントを引き出して使用する逆配電・延長コードタイプです。コードの長さは20m(1次線3m+2次線17m)です。高所や狭くドラム本体を持って行けない作業場所には特に適しています。ブレーカータイプは漏電保護専用、温度センサー搭載(自動復帰タイプ)です。入力プラグはポッキンプラグです。
用途高所作業、弊所での作業等仕様屋内用幅(mm)巻胴:120質量(kg)5.9直径(Φmm)側板:290、巻胴:145タイプアースあり、漏電遮断機:漏電保護専用定格電圧(V)100コンセント個数3+2コンセント定格15A125Vコンセント形状接地2P定格電流(A)5(全巻時)、15(全延時)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×257×364入力AC100V電線長さ(m)20(2次線/17m+1次線/3m)パイロットランプあり温度センサー自動復帰入力プラグポッキンプラグ電線仕様-種別VCT2.0mm2×3芯電流(mA)漏電遮断:15使用環境温度(℃)0~35使用場所屋内用
屋内用ビックリール20m 日動工業屋内用ビックリール20m日動工業
27,980税込30,778
1台
4日以内出荷
屋内型びっくリール20mの漏電過負荷保護兼用ブレーカー付モデル!コード先端がコンセントになっている、コンセントを引き出して使用する逆配電・延長コードタイプです。コードの長さは20m(1次線3m+2次線17m)です。高所や狭くドラム本体を持って行けない作業場所には特に適しています。ブレーカータイプは過負荷漏電保護兼用、温度センサー搭載(自動復帰タイプ)です。入力プラグはポッキンプラグです。
用途高所作業、弊所での作業等仕様屋内用幅(mm)巻胴:120質量(kg)5.9直径(Φmm)側板:290、巻胴:145タイプアースあり、漏電遮断機:過負荷漏電保護兼用定格電圧(V)100コンセント個数3+2コンセント定格15A125Vコンセント形状接地2P定格電流(A)5(全巻時)、15(全延時)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×257×364入力AC100V電線長さ(m)20(2次線/17m+1次線/3m)パイロットランプあり温度センサー自動復帰入力プラグポッキンプラグ電線仕様-種別VCT2.0mm2×3芯電流(mA)漏電遮断:15使用環境温度(℃)0~35負荷電流(A)過負荷:15使用場所屋内用
電源タップ サンワサプライ電源タップサンワサプライ
8,398税込9,238
1個
4日以内出荷
3P抜け止めポッキンプラグ付きの電源タップです。透明ポッキンプラグ採用。通常はアース付きの3Pプラグですが、二極コンセントに差込む場合は、アースピンがプラグ側に折り込むことが可能です。接地アダプタを使用せずに設置することができ便利です。<二極コンセントに差し込む時>・二極コンセントに差し込む時は、斜めに向けて差し込みます。・アースピンが折り込まれて内側に収納されます。・完全にアースピンが折り込まれ、二極コンセントへ差し込めます。防雨型プラグになっており、防雨型のキャップが付いた延長コードなどにも使えて便利です。通電が確認できるランプ付きです。壁にネジなどで仮固定することができるフック穴付きです。裏面にマグネットが付いているので、スチール製デスクなどに簡単に仮固定することができ、メンテナンスがしやすく便利です。アース接続できるアース端子付きです。差込口部分にユリア樹脂材を使用した熱に強い構造です。ゴミが少なく環境に優しい簡易袋パッケージです。
ホワイト、コード:ライトグレー定格電力(W)1500以下定格電圧(V)125構造二重:ありコンセント形状3P(抜け止めタイプ)定格電流(A)15本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)242×44×25.5アース端子あり適合地域日本国内マグネットプラグ形状ポッキンプラグ(3P/2P)RoHS指令(10物質対応)対応各種認証電気用品安全法(PSE)技術基準適合品間隔(mm)差込口:41
サーボモータ専用減速機(同芯軸) エイブル減速機 VRGシリーズ(アダプタタイプ) ニデックドライブテクノロジーサーボモータ専用減速機(同芯軸) エイブル減速機 VRGシリーズ(アダプタタイプ)ニデックドライブテクノロジー
180,500税込198,550
1個
当日出荷から98日以内出荷
〇クロスローラベアリングを採用した、精密コンパクトの標準機〇軸出力、フランジ出力をラインナップ〇バックラッシは3分以下、精密な位置決めに威力を発揮〇高粘度で分離しにくいグリースを採用し、万全の漏油対策を実施〇入力部オイルシールレスで高効率〇アダプタ結合であらゆるサーボモータに対応〇製品寿命内はグリース交換不要、取付姿勢も自由自在〇静音〇振動、低騒音に適した遊星歯車減速機構とはすば歯車を採用〇その強みを最大限に生かし、静音化を実現〇高剛性〇高剛性クロスローラベアリングを主軸に採用〇コンパクト〇頑強なボディから高い出力トルクを発揮〇高精度〇バックラッシ0.05(3分)の高精度シリーズ〇コンパクト〇大口径クロスローラベアリングを採用し、フランジ出力型をシリーズ化〇省スペースにより、装置設計の自由度が飛躍的に向上〇長寿命〇潤滑油に耐久性に優れ、摩耗が少ない高級グリースを使用し、長時間メンテナンスの必要がありません。(約20,000時間)
びっくリール(100V) 日動工業びっくリール(100V)日動工業
43,980税込48,378
1個
翌々日出荷
屋内型の電工ドラム30m(1次線3m+2次線27m)です。コード先端がコンセントになっている、コンセントを引き出して使用する逆配電・延長コードタイプです。高所作業や狭い作業場所には特に適しています。ブレーカータイプは漏電保護専用、温度センサー搭載(手動復帰タイプ)です。入力プラグは接地2P引掛式です。
仕様アース付き、ロック(引掛)式質量(kg)8.2定格電圧(V)100コンセント個数2+2コンセント形状接地2P/15A・125V引掛式定格電流(A)5(全巻時)/15(全延時)漏電遮断器仕様漏電保護専用寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×258×364電線長さ(m)30(1次線3m+2次線27m)パイロットランプあり温度センサー手動復帰型入力プラグ接地2P/15A・125V引掛式電線仕様-種別VCT2.0mm2×3心電流(mA)漏電遮断:15保証期間3年使用場所屋内
OAタップ(接地15A抜け止め形)(4コ口・グレー)(マグネット付) Panasonic(パナソニック)OAタップ(接地15A抜け止め形)(4コ口・グレー)(マグネット付)Panasonic(パナソニック)
2,298税込2,528
1台
8日以内出荷
仕様●適合法規:電気用品安全法(特定電気用品)●極数及び極配置:2極(接地形)●端子部強度:1N・mのトルクで締付け●外かく押圧強度:600N 1分間●振子自重落下:器具に長さ1mのコードを接続し●高さ1mから振子状に木板に衝突させる。10回で外かく破損なし。(但し、取付穴部・角部・マグネットは除く)●コード引止部強度(コード張力除去強度)(電気用品法別表第四):コードと器具の間に引張荷重を加える。90N 1秒間25回、コードを器具側より5 cmの箇所を保持して押し込む。コード接続部のズレ 2 mm以、90 N 1秒間 1回●ターミナル強度:1.2N・m性能・試験方法は、 JIS C 8303(配線用差込接続器)試験方法による。・試験場所は、常温(5 ℃~35 ℃)、常湿(相対湿度 45 %~85 %)とする。定格15A 125V合計1500ワットまで温度上昇刃と刃受の接触部30℃以下耐熱性100℃±3℃ 1時間、但し、熱可塑性樹脂成形品は80℃±3 ℃7時間絶縁抵抗(MΩ)極性を異にする充電金属部間 開閉試験前100以上、充電金属部と人の触れる非充電金属部間(人が操作の際 触れる絶縁物を含む) 開閉試験後5以上[500V絶縁抵抗計]接触抵抗(mΩ)接地極の刃と刃受間50以下結線方式巻締端子式引張荷重(N)刃受部:キャップとテーブルタップ間 100 1間(ロック状態)開閉22.5A 125V負荷の力率約1開閉の割合6~10回/分連続100回耐電圧(V/min)極性を異にする充電金属部間1250/1、充電金属部と人の触れる非充電金属部間(人が操作の際 触れる絶縁物を含む)
[過負荷・短絡漏電保護兼用]漏電保護プラグ(防雨型) エスコ[過負荷・短絡漏電保護兼用]漏電保護プラグ(防雨型)エスコ
17,300税込19,030
1本
翌日出荷
アース付。屋内・屋外兼用型。お手持ちの防雨型の工具や延長コードにつなぐだけで、野外でも安心使用。L型なので下のコンセントを挿すスペースができます。
仕様L型ポッキンプラグ質量(g)2300定格15A・AC100V(1500W)コード長さ(m)10漏電遮断器仕様過負荷・短絡漏電保護兼用パイロットランプなし電線仕様SVCT 2.0×3心定格感度電流(mA)15コンセント15A×3個(防雨キャップ付)防水性IPX3過負荷15A動作時間(s)0.1以内
AC100V/15A/0.5 m 延長コード 過負荷保護付 エスコAC100V/15A/0.5 m 延長コード 過負荷保護付エスコ
8,460税込9,306
1本
翌日出荷
家庭や事務所の電源を使用する工事に最適です!元ブレーカを落とさず安心作業※この商品は漏電には対応しません。アース無。(ブリスターパック入)
仕様●定格:15A・100V●電線仕様:VCT1.25mm2×2芯●コード長:0.5m●15Aコンセント3個●過負荷保護付●屋内型アズワン品番65-9286-43
AC125V/15A/0.9 m 延長コード 防雨型/メーター付 エスコAC125V/15A/0.9 m 延長コード 防雨型/メーター付エスコ
19,600税込21,560
1台
翌日出荷
電圧降下と使い過ぎが一目でわかります。
仕様●定格:15A・125V(1,500W)●電線仕様:SVCT2.0.mm2×3芯●コード長:0.9m●防水規格:IPX3●15Aコンセント(接地2P)×1個●ポッキンプラグ付き●防雨キャップ付●電圧と電流をデジタル表示、雨の日も安心の防雨型!●メーター付●アース付アズワン品番65-9286-44
AC125V/15A/30m 手元リール 防雨・防塵型/アース付 エスコAC125V/15A/30m 手元リール 防雨・防塵型/アース付エスコ
55,000税込60,500
1台
翌日出荷
屋外型の電工ドラム30m(1次線3m+2次線27m)です。コード先端がコンセントになっている、コンセントを引き出して使用する逆配電・延長コードタイプです。高所作業や狭い作業場所には特に適しています。※使用工具のプラグは防雨(防水)型をご使用ください。
仕様●コンセント数:3+1個●コンセント定格:2P・15A・125V接地付●許容電流:22A(※ケーブルの能力値)●電線仕様:VCT2.0.mm2×3芯●コード長:30m●サイズ:320×300×400(H)mm●重量:9.5kg●入力プラグ:ポッキンプラグ●仕様:屋内・屋外兼用型●温度センサー:自動復帰●コンセントのみ持っていける逆配電タイプ!雨の日も安心の防雨型!●防雨型・防塵型●アース付●防雨キャップ付●自動復帰型温度センサー付アズワン品番65-9285-80
15A x 5m 延長コード 防塵キャップ・アース付 エスコ15A x 5m 延長コード 防塵キャップ・アース付エスコ
7,570税込8,327
1台
翌日出荷
仕様コード長:5m●カラー:イエロー●定格:15A・125V(1500Wまで)●電線仕様:VCTF2.0mm2×3心●コンセント数:3個(防塵キャップ付き)●プラグ:2P/2P接地付兼用プラグ●重量:0.8kg●通電確認ができるパイロットランプ内蔵●屋内用●フキュートビプラグ付アズワン品番65-9286-52
カラー太延長コード EARTH MANカラー太延長コードEARTH MAN
3,588税込3,947
1個
当日出荷
耐久性・耐熱性の高い太コード使用 VCT2芯×2.0mm2
用途電気器具の延長電源にイエロー定格125V15A1500Wコード長さ(m)10電線仕様-種別VCT2芯特性耐久性・耐熱性
ツールワゴンボックス イチネンTASCOツールワゴンボックスイチネンTASCO
5,498税込6,048
1台
6日以内出荷
丈夫で軽く、便利な機能満載のツールワゴン簡単組み立て式のツールワゴン・延長コードやエアホースをかけられるハンガー形状ドライバー類が挿せる穴付き・ボックスの縁には便利な簡易目盛り付き
材質天板・本体・支柱・脚:ポリプロピレン、スチールネジ:スチール(三価クロメート)質量(kg)4.3高さ(mm)755材質(車輪)ナイロン奥行(mm)295間口(mm)490耐荷重(kg/段)約10内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)【ボックス】345×224×123総耐荷重(kg)約30
ツールワゴンテーブル イチネンTASCOツールワゴンテーブルイチネンTASCO
5,298税込5,828
1台
当日出荷
丈夫で軽く、便利な機能満載のツールワゴン簡単組み立て式のツールワゴン・延長コードやエアホースをかけられるハンガー形状ドライバー類が挿せる穴付き・ボックスの縁には便利な簡易目盛り付き
材質天板・本体・支柱・脚:ポリプロピレン、スチールネジ:スチール(三価クロメート)質量(kg)4高さ(mm)755材質(車輪)ナイロン奥行(mm)295間口(mm)490耐荷重(kg/段)約10内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)【ボックス】345×224×123総耐荷重(kg)約30
ベターテーブルタップ Panasonic(パナソニック)ベターテーブルタップPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
459税込505
1個
当日出荷
仕様定格 15A 125V 1500Wまでスイッチ×コンセント個数4アース端子×マグネット×USBポート数×雷ガード×耐トラッキング×埃防止シャッター×
アースカラー延長コード フジマックアースカラー延長コードフジマック
1,298税込1,428
1個
当日出荷
作業現場はもちろんアウトドアやDIYにピッタリのおしゃれなカラー延長コード。自然に溶け込むアースカラーでインテリアの邪魔をしない。ソフトタイプで耐寒性に優れている。4つ口コンセント仕様。日本製。
用途電源の延長用。コンセント個数4電線仕様VCT1.25 2芯 15A
ケルヒャー(KARCHER) 業務用 アップライト式バキュームクリーナー CV 30/1 Plus (1.023-120.0) ケルヒャーケルヒャー(KARCHER) 業務用 アップライト式バキュームクリーナー CV 30/1 Plus (1.023-120.0)ケルヒャー
79,980税込87,978
1台
4日以内出荷
カーペット用アップライト ドライ クリーナーです。従来品に比べ様々な点が改良されました。電源スイッチを手元に配置し操作性が向上。ローラーブラシは手で交換できるので、お手入れが簡単になりました。電源コードは別売りとなります(10m延長コード黒、一つ口 品番3.137-214.0)。 回転するブラシが繊維奥からゴミをかき出し吸引、掃除機よりも高い回収力 ハンドルのグリップ感を向上し、手元スイッチで楽な姿勢で清掃が可能です。 また、本体上部の持ち手により、簡単に持ち運びが可能です。 ブラシの取り出しや装着作業は工具いらず。 手だけで作業が完結します。 電源コード破損時にスピーディーに取り換えることができます。※延長コードは別売りアクセサリー ブラシヘッドは衝撃に強い素材、バンパーは柔らかい素材を採用。家具を傷つけません。また、ゴミがブラシに絡み付いた場合は、駆動ギアが空転 してモーターの故障を防ぎます。 マシンの届かない部屋の隅々も、吸引ホースを 本体から外して効果的に掃除できます。ハンドルが自在に動くので、家具の下など狭い場所に も対応します。 手動変更:ローラーブラシの面圧調整機能により、さまざまなカーペットに対応します。 特別な工具無しで、簡単に取り換え可能:工具不要のローラーブラシ交換 着脱式延長コード ローラーブラシ保護機構によりブラシ部への過負荷を防ぎ、より長くご利用頂けます。
用途ホテルのカーペット清掃に、ラグジュアリースペースの清掃に仕様清掃幅:30cm、パイプ径:ID35付属品すきまノズル、スモールノズル、サクションパイプ、サクションホース、フィルターバッグ:1 個、合成繊維、フィルターサイン、ハンドル(高さ調節可能)、ローラーブラシ:1個、フィルターフォーム:1個質量(kg)7.9電源(V)100シリーズケルヒャー寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)340×310×1215定格消費電力(W)1150集塵容量(L)5.5電源コード(m)0.1ホース長さ(m)0.47騒音値(dB)67電源周波数(Hz)50/60真空度(kPa)20.7関連資料製品カタログ:ケルヒャー業務用 アップライト式バキュームクリーナー CV 30/1 Plus(1.5MB)吸引風量(L/s)48
電源タップ 延長コード コンセント 2P 1個口 ほこりシャッター 絶縁キャップ スイングプラグ エレコム電源タップ 延長コード コンセント 2P 1個口 ほこりシャッター 絶縁キャップ スイングプラグエレコム
809税込890
1個
当日出荷
機器のコードがコンセントに届かない場合などに、電源を延長するためのコードです。差込口は1個口で、極性のある2ピン式プラグ(左右のピンの幅が異なるタイプ)・3ピン式プラグも接続できる構造になっています。3ピン式プラグ使用時、アースは機能しません。接続機器の漏電にご注意ください。電源プラグに極性はありません。接続機器で極性を合わせる必要がある場合、コンセントの長い方の穴と電源プラグの目印線側を合わせて差し込んでください。使用しない際に、差込口へのホコリの侵入を防止する「ホコリ防止シャッター」を装備しています。差込口の一部には耐熱性に優れた熱硬化性樹脂を使用しており、万が一の発熱の際にも融解しにくく、電気火災の防止に有効です。直径10mmの吊り穴を配したシリコン製のタグが付属していて、フックなどに引っ掛けることができます。電源コードには一般社団法人日本配線システム工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用し、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。プラグには栓刃間に火災の原因となる、トラッキング現象防止に有効な熱硬化性樹脂を配し、感電の危険を抑制する絶縁スリーブを装備しています。狭い場所でも配線しやすい180度スイングプラグを採用しています。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
付属品吊り穴タグ材質PVC樹脂、ユリア樹脂、ポリカーボネート樹脂ブラックスイッチ×定格125V、15A、1500Wまで適合規格◇PSE(特定電気用品)コンセント個数1個口対応【極性】△(差込口は対応、プラグは目印のみ)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)33×60×22※コード部分及びプラグ部分を除く機能【抜止機能】×、【差込口キャップ】×、【通電表示ランプ】×、【二重被覆】○、【絶縁キャップ付きプラグ】○、【スイングプラグ】○、【吊り穴】専用吊り穴タグを付属、【モジュラージャック】×、【連動機能】×、【変換アダプタ】×プラグ2ピン保証期間1年間ブレーカ×使用地区日本国内専用差込口2ピン(極性のある2ピン式プラグと3ピン式プラグも接続可能) ※3ピン式プラグ使用時、アースは機能しません。ノイズフィルター×マグネット×雷ガード×埃防止シャッター
3芯延長コード 20m ハタヤリミテッド3芯延長コード 20mハタヤリミテッド
9,198税込10,118
1個
当日出荷
コンセント防塵キャップ、電源パイロットランプ付トリプルコンセント付き3芯延長コード。接地付で安全。電気器具の延長電源として。
用途延長電源、延長ケーブルとして。コード/工事用品/ブレーカー付/20m/2P接地付質量(kg)2.63アースグリーン摘要エクスバンド付コンセント個数3コンセント定格接地2P 15A 125V電線長さ(m)20電線太さ(mm2)2電線仕様-種別ソフトVCTF電線仕様-芯数3
十字延長コード 10m トライメイト十字延長コード 10mトライメイト(1件のレビュー)
5,798税込6,378
1個
当日出荷
マルチタップ部分にはホコリの侵入を防ぐ防塵キャップ付、通電確認用のパイロットランプ内蔵ですプラグは、アース棒折りたたみ式で2ピン・3ピン共用可能。
用途非常にやわらかく耐寒性に優れています。寸法(mm)290×385×90質量(g)1580定格AC100V/15A/1500W電線仕様-芯数3アース端子ありプラグ形状ポッキンプラグ(アース棒折りたたみ式)耐トラッキングあり
延長コード 電源タップ コンセント 2P 1個口 ほこりシャッター マグネット スイングプラグ ホワイト エレコム延長コード 電源タップ コンセント 2P 1個口 ほこりシャッター マグネット スイングプラグ ホワイトエレコム
1,998税込2,198
1個
当日出荷
機器のコードが壁のコンセントに届かない場合などに、電源を延長するためのコードです。本体底面にマグネットを配し、差込口を使用していない時はスチール製の家具などに貼り付けておけます。ホコリ防止シャッターを備えた差込口は1個口で、2ピン式極性プラグにも対応しており、3ピン式プラグも接続できる構造になっています。(アースは機能しません)
材質PVC樹脂、ユリア樹脂、ポリカーボネート樹脂ホワイト質量(g)379スイッチ×定格125V/15A/1500Wまで適合規格PSE適合コンセント個数1個口コード長さ(m)5外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)33×60×24※コード部分及びプラグ部分を除く機能【抜止機能】×、【差込口キャップ】×、【モジュラージャック】×、【通電表示ランプ】×、【二重被覆】○、【スイングプラグ】○、【絶縁キャップ付きプラグ】○、【3ピン→2ピン変換アダプター付属】×プラグ2ピン固定方法マグネットによる仮固定保証期間1年間使用地区日本国内専用ノイズフィルター×マグネット差込口形状【本体】2ピン(極性のある2ピン式プラグ対応、3ピン式プラグ対応 ※アース機能はありません)雷ガード×埃防止シャッター
延長コード 電源タップ コンセント 2P 1個口 ほこりシャッター マグネット スイングプラグ ホワイト エレコム延長コード 電源タップ コンセント 2P 1個口 ほこりシャッター マグネット スイングプラグ ホワイトエレコム
1,198税込1,318
1個
当日出荷
機器のコードがコンセントに届かない場合などに、電源を延長するためのコードです。極性のある2ピン式プラグ・3ピン式プラグでも使用できます。本体底面にマグネットを配し、差込口を使用していない時はスチール製の家具などに貼り付けておけます。トラッキング防止プラグやホコリ防止シャッターで使用時の事故を防ぎ安全に使えます。 ※3ピン式プラグ使用時、アースは機能しません。
材質PVC樹脂、ユリア樹脂、ポリカーボネート樹脂ホワイト質量(g)225スイッチ×定格125V/15A/1500Wまで適合規格PSE適合コンセント個数1個口コード長さ(m)2.5外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)33×60×24※コード部分及びプラグ部分を除く機能【抜止機能】×、【差込口キャップ】×、【モジュラージャック】×、【通電表示ランプ】×、【二重被覆】○、【スイングプラグ】○、【絶縁キャップ付きプラグ】○、【3ピン→2ピン変換アダプター付属】×プラグ2ピン固定方法マグネットによる仮固定保証期間1年間使用地区日本国内専用ノイズフィルター×マグネット差込口形状【本体】2ピン(極性のある2ピン式プラグ対応、3ピン式プラグ対応 ※アース機能はありません)雷ガード×埃防止シャッター
延長コード 電源タップ コンセント 2P 1個口 ほこりシャッター スイングプラグ ホワイト エレコム延長コード 電源タップ コンセント 2P 1個口 ほこりシャッター スイングプラグ ホワイトエレコム
809税込890
1個
当日出荷
機器のコードがコンセントに届かない場合などに、電源を延長するためのコードです。極性のある2ピン式プラグ・3ピン式プラグでも使用できます。直径10mmの吊り穴を配したシリコン製のタグが付属しており、フックなどに引っ掛けることが可能。トラッキング防止プラグやホコリ防止シャッターで使用時の事故を防ぎ安全に使えます。 ※3ピン式プラグ使用時、アースは機能しません。
コンセント個数1個口ホワイト差込口形状【本体】2ピン(極性のある2ピン式プラグ対応、3ピン式プラグ対応 ※アース機能はありません)プラグ2ピン定格125V/15A/1500Wまで固定方法吊り穴タグを利用した仮固定材質PVC樹脂、ユリア樹脂、ポリカーボネート樹脂外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)33×60×22※コード部分及びプラグ部分を除く使用地区日本国内専用保証期間1年間付属品吊り穴タグ仕様【抜止機能】×、【差込口キャップ】×、【モジュラージャック】×、【通電表示ランプ】×、【二重被覆】○、【スイングプラグ】○、【絶縁キャップ付きプラグ】○、【3ピン→2ピン変換アダプター付属】×スイッチ×適合規格PSE適合ノイズフィルター×マグネット×雷ガード×埃防止シャッター
延長コード 電源タップ コンセント 2P 1個口 ほこりシャッター スイングプラグ ホワイト エレコム延長コード 電源タップ コンセント 2P 1個口 ほこりシャッター スイングプラグ ホワイトエレコム
929税込1,022
1個
当日出荷
大きなアダプターでも他のプラグや差込口に干渉せずに接続できる、短めの電源延長コードです。極性のある2ピン式プラグ・3ピン式プラグでも使用できます。直径10mmの吊り穴を配したシリコン製のタグが付属しており、フックなどに引っ掛けることが可能。トラッキング防止プラグやホコリ防止シャッターで使用時の事故を防ぎ安全に使えます。 ※3ピン式プラグ使用時、アースは機能しません。
コンセント個数1個口コード長さ(m)0.5ホワイト差込口形状【本体】2ピン(極性のある2ピン式プラグ対応、3ピン式プラグ対応 ※アース機能はありません)プラグ2ピン定格125V/15A/1500Wまで固定方法吊り穴タグを利用した仮固定材質PVC樹脂、ユリア樹脂、ポリカーボネート樹脂外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)33×60×22※コード部分及びプラグ部分を除く質量(g)100使用地区日本国内専用保証期間1年間付属品吊り穴タグ仕様【抜止機能】×、【差込口キャップ】×、【モジュラージャック】×、【通電表示ランプ】×、【二重被覆】○、【スイングプラグ】○、【絶縁キャップ付きプラグ】○、【3ピン→2ピン変換アダプター付属】×スイッチ×適合規格PSE適合ノイズフィルター×マグネット×雷ガード×埃防止シャッター
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら