7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アースクリップの使用によりアース接続が完全に行われ、電流が断続されることがないため、作業能率の低下及び電線や溶接機の焼損などの心配がなくなります。 被溶接物にアースをつける場合、被溶接物をいためることなく、しかも取付けに工具を必要とせず簡単にアースをつけることができます。 スプリングの加圧圧力により完全にセットでき、接触抵抗も少なく、温度上昇もほとんどありません。
用途200A・300A共用 最大挟み能力(mm)25 電線接続方式ねじ止式 エスコ品番EA315-2 材質スチール 全長(mm)約130 質量(g)380
1個
5,340 税込5,874
翌日出荷

三立電器工業スプリング加圧形アースクリップ
エコ商品
溶接電流(A)300 最大挟み能力(mm)20 電線接続方式ネジ止 質量(g)410 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

マイト工業株式会社300A溶接用アースクリップ
エコ商品
適合電線(mm2)22~38 適合電流(A)300 ケーブル接続方法ネジ止め RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

用途溶接時のアース接続用 溶接電流(A)100-300 適合電線(mm2)22-50 挟み能力(mm)25 電線接続方法ネジ止 トラスコ品番256-2081 全長(mm)140 質量(g)370 タイプグリップなし
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

アース接続が完全に行われ、電流が断続されることがないため、作業能率の低下及び電線や溶接機の焼損などの心配がなくなります。 被溶接物を傷めることなく、取り付けに工具などを必要としないので、簡単に安全にアースを付けることができます。 ねじの加圧圧力により、完全にセットでき、接触抵抗も少なく、温度上昇はほとんどありません。
溶接電流(A)300 最大挟み能力(mm)50 電線接続方式ねじ止式 エスコ品番EA315-10 質量(g)680
1個
8,330 税込9,163
翌日出荷

1個
5,198 税込5,718
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途溶接時のアース接続用 溶接電流(A)100-300 適合電線(mm2)22-50 挟み能力(mm)30 電線接続方法ネジ止 トラスコ品番256-2073 全長(mm)205 質量(g)495 タイプグリップ付き
1個
4,098 税込4,508
当日出荷