高電圧もしっかりアースがとれます。溶接出力500Aまで使用できます。
用途万力型電気アーク溶接用アースクリップ。
材質鋳物
1個
¥6,798
税込¥7,478
当日出荷
鋳鉄製ボデイーの為強固
仕様アーク溶接用クリップ型アース
使用電線22~38mm2
アース接続が完全に行なわれ電流が断続されず、従来の作業能率の低下および電線、溶接機の焼損などの心配がありません。
溶接電流(A)300
最大挟み能力(mm)25
仕様電線接続方式(ネジ止)
質量(g)380
適合電線(mm2)22~50
挟み能力(mm)25
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
こんなお得な商品も!

アースクリップ 万力型
モノタロウ
¥1,898
税込¥2,088
アース接続が完全に行なわれ電流が断続されず、従来の作業能率の低下および電線、溶接機の焼損などの心配がありません。
こんなお得な商品も!

アースクリップ
モノタロウ
¥1,398
税込¥1,538
アース接続が完全に行なわれ電流が断続されず、従来の作業能率の低下および電線、溶接機の焼損などの心配がありません。
溶接電流(A)300
最大挟み能力(mm)35
仕様電線接続方式(ネジ止)
質量(g)550
挟み能力(mm)35
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
こんなお得な商品も!

アースクリップ 万力型
モノタロウ
¥1,898
税込¥2,088
コンパクト設計
用途溶接時のアース接続用
溶接電流(A)100-300
適合電線(mm2)22-50
挟み能力(mm)30
電線接続方法ネジ止
トラスコ品番256-2073
全長(mm)205
質量(g)495
タイプグリップ付き
1個
¥4,098
税込¥4,508
当日出荷
こんなお得な商品も!

アースクリップ
モノタロウ
¥1,398
税込¥1,538
鋳鉄製ボディの為強固
溶接電流(A)300
使用電線22~38mm2
最大挟み能力(mm)28
仕様アーク溶接用クリップ型アース
質量(g)330
本体寸法(mm)全長175
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
電流が断続されず、従来の作業能率の低下および電線、溶接機の焼損などを防ぎます。
溶接電流(A)300
最大挟み能力(mm)28
仕様電線接続方式(ネジ止)
材質取っ手:PVC、本体:真鍮(表面銅メッキ)
質量(g)385
適合電線(mm2)35~70
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
溶接時のアース接続用です。
電線接続方法ネジ止
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
溶接電流(A)300
最大挟み能力(mm)20
電線接続方式ネジ止
質量(g)410
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
1個
¥2,298
税込¥2,528
翌日出荷
電流が断続されず、従来の作業能率の低下および電線、溶接機の焼損などを防ぎます。
溶接電流(A)300
適合電線(mm2)35~70
最大挟み能力(mm)45
材質真鍮
質量(g)460
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
溶接の際、アース接続に使用するクリップタイプのクランプです。
電流(A)300
全長(mm)140
質量(g)385
タイプクリップタイプ
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
溶接電流(A)300
長さ(mm)30
管径(Φmm)11
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥179
税込¥197
当日出荷
電気溶接機用アースクリップ300A用です。
用途鋳物型アースクリップP‐45。
溶接電流(A)300
挟み能力(mm)最大25
材質鋳物製
使用率(%)70
1個
¥3,498
税込¥3,848
当日出荷
1個
¥3,598
税込¥3,958
翌日出荷
安全・安心・鋳物設計です。
鋳物製で300A用です。
用途電気溶接用鋳物製アースクリップ
仕様300A用
質量(g)490
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×185×25
1個
¥3,098
税込¥3,408
当日出荷
関連キーワード