カテゴリ

  • 電気材料(221)
    • 埋込コンセント(143)
    • プラグジョイントコネクタ(3)
    • 通信・映像関連(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(9)
    • ストラップ類その他関連用品(3)
    • 静電気対策マット・シート類その他関連用品(3)
    • 静電マット(1)
  • 制御機器(12)
    • キャビネットパーツ(2)
    • 基板用コネクタ(4)
  • バッテリー・電装(7)
    • 自動車用圧着端子(1)
    • アーシング(2)
  • 自動車純正部品(10)
  • パソコン/周辺機器(7)
  • 科学研究・開発用品(5)
  • 船舶用品・漁業資材(4)
  • 電動工具(4)
  • 溶接用品(3)
  • 空調・電設資材(3)
  • 住設機器(2)
  • 厨房用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 農業機械(1)
すべてのカテゴリ

「アースターミナル」の検索結果

291件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
M18 FORCE LOGIC 125mm 電動油圧式電線カッター ミルウォーキーツールM18 FORCE LOGIC 125mm 電動油圧式電線カッターミルウォーキーツール
1,298,000税込1,427,800
1個
5日以内出荷
高出力、省エネ設計のMILWAUKEE(TM) POWERSTATE(TM)ブラシレスモーターは、ランタイムの改善、バッテリーの長寿命化をサポートMILWAUKEE(TM) REDLITHIUM(TM)-IONバッテリーは、市場で最も耐久性があり、高出力、ランタイムの改善、バッテリーの長寿命化をサポートREDLINKPLUS(TM)インテリジェンス搭載:モーターとバッテリーの使用状況を常にモニターすることで、工具とバッテリーの長寿命化とハイパフォーマンスの両立を実現直径最大125mmまで切断可能(銅/アルミ)ワイヤレスリモート:作業員がBluetooth接続を介してワイヤレスで遠隔操作が可能ワイヤレスリモートでツールの接続が完了すると、緑色のLEDライトが点灯ローカルからリモートカットモードへの切り替えが瞬時に可能バランスの取れたデザイン、ハンドル、ツールハンガーにより、ヴォールトでのセットアップが簡単トレンチへのアクセスが容易なオープンジョーデザイン完全閉鎖型の高速の油圧式ポンプ、ブラシレスモーター、REDLINK(TM)エレクトロニクス、REDLITHIUM(TM)-IONバッテリーが厳しい現場環境において作業員からの高い信頼を得ます。
付属品本体、ケース、リモコン、アースターミナル適合バッテリープラットフォーム:M18(TM) REDLITHIUM(TM)-ION質量(kg)17.5(バッテリー含む)電圧(V)18圧着力(kN[kgf])120
フル接地防水ダブルコンセント アースターミナル付 露出・埋込両用 クリームグレー Panasonic(パナソニック)フル接地防水ダブルコンセント アースターミナル付 露出・埋込両用 クリームグレーPanasonic(パナソニック)
7,998税込8,798
1箱(5個)
3日以内出荷
回転抜け止め機能に加え、雨の飛沫、ホコリの侵入を防止する扉付。
用途露出・埋込両用仕様抜け止め式・アースターミナル付クリームグレー種類フル接地防水ダブルコンセント定格電圧(V)125定格電流(A)15
フル防水コンセント アースターミナル付 露出・埋込両用 クリームグレー Panasonic(パナソニック)フル防水コンセント アースターミナル付 露出・埋込両用 クリームグレーPanasonic(パナソニック)
6,998税込7,698
1箱(5個)
3日以内出荷
回転抜け止め機能に加え、雨の飛沫、ホコリの侵入を防止する扉付。
用途3コ用、露出・埋込両用仕様抜け止め式・アースターミナル付クリームグレー種類フル防水コンセント定格電圧(V)125定格電流(A)15
フル接地防水コンセント アースターミナル付 露出・埋込両用 クリームグレー Panasonic(パナソニック)フル接地防水コンセント アースターミナル付 露出・埋込両用 クリームグレーPanasonic(パナソニック)
6,998税込7,698
1箱(5個)
3日以内出荷
回転抜け止め機能に加え、雨の飛沫、ホコリの侵入を防止する扉付。
用途露出・埋込両用仕様抜け止め式・アースターミナル付クリームグレー種類フル接地防水コンセント定格電圧(V)125定格電流(A)15
コスモシリーズワイド21 アースタミーミナル付ダブルコンセント 金属枠付 ホワイト Panasonic(パナソニック)コスモシリーズワイド21 アースタミーミナル付ダブルコンセント 金属枠付 ホワイトPanasonic(パナソニック)
6,598税込7,258
1箱(10個)
4日以内出荷
コスモシリーズワイド21
仕様金属枠付ホワイト種類埋込アースターミナル付ダブルコンセント定格電圧(V)125定格電流(A)15適合プレートコンセントプレート3コ用
アドバンスシリーズ アースターミナル付接地ダブルコンセント 金属枠付 ブラック Panasonic(パナソニック)アドバンスシリーズ アースターミナル付接地ダブルコンセント 金属枠付 ブラックPanasonic(パナソニック)
3,898税込4,288
1箱(5個)
4日以内出荷
アドバンスシリーズ
仕様金属枠付ブラック種類埋込アースターミナル付接地ダブルコンセント定格電圧(V)125定格電流(A)15適合プレートコンセントプレート3コ用
コスモシリーズワイド21 アースタミーミナル付コンセント 金属枠付 ホワイト Panasonic(パナソニック)コスモシリーズワイド21 アースタミーミナル付コンセント 金属枠付 ホワイトPanasonic(パナソニック)
5,198税込5,718
1箱(10個)
3日以内出荷
コスモシリーズワイド21
仕様金属枠付ホワイト種類埋込アースターミナル付コンセント定格電圧(V)125定格電流(A)15適合プレートコンセントプレート3コ用
フルカラー高容量 15A/20A兼用 接地コンセント Panasonic(パナソニック)フルカラー高容量 15A/20A兼用 接地コンセントPanasonic(パナソニック)
6,598税込7,258
1箱(10個)
3日以内出荷
仕様アースターミナル付、送り端子なしフラットタイプ15A/20A兼用種類埋込接地コンセント定格電圧(V)125定格電流(A)20適合プレートフルカラー3コ用プレート
コスモシリーズワイド21 アースタミーミナル付ダブルコンセント 絶縁枠付 ホワイト Panasonic(パナソニック)コスモシリーズワイド21 アースタミーミナル付ダブルコンセント 絶縁枠付 ホワイトPanasonic(パナソニック)
2,698税込2,968
1箱(5個)
12日以内出荷
コスモシリーズワイド21
仕様絶縁枠付ホワイト種類埋込アースターミナル付ダブルコンセント定格電圧(V)125定格電流(A)15適合プレートコンセントプレート3コ用
フルカラーコンセント アースターミナル付 接地ダブルコンセント Panasonic(パナソニック)フルカラーコンセント アースターミナル付 接地ダブルコンセントPanasonic(パナソニック)
3,500税込3,850
1箱(5個)
4日以内出荷
仕様アースターミナル付種類埋込接地ダブルコンセント定格電圧(V)125定格電流(A)15適合プレートフルカラー3コ用プレート
アドバンスシリーズ アースターミナル付接地ダブルコンセント 絶縁枠付 セラミックホワイト Panasonic(パナソニック)アドバンスシリーズ アースターミナル付接地ダブルコンセント 絶縁枠付 セラミックホワイトPanasonic(パナソニック)
3,198税込3,518
1箱(5個)
4日以内出荷
アドバンスシリーズ
仕様絶縁枠付セラミックホワイト種類埋込アースターミナル付接地ダブルコンセント定格電圧(V)125定格電流(A)15適合プレートコンセントプレート3コ用
アドバンスシリーズ アースターミナル付接地ダブルコンセント 金属枠付 グレー Panasonic(パナソニック)アドバンスシリーズ アースターミナル付接地ダブルコンセント 金属枠付 グレーPanasonic(パナソニック)
3,098税込3,408
1箱(5個)
4日以内出荷
アドバンスシリーズ
仕様金属枠付グレー種類埋込アースターミナル付接地ダブルコンセント定格電圧(V)125定格電流(A)15適合プレートコンセントプレート3コ用
コスモシリーズワイド21 アースターミナル付接地コンセント 金属枠付 ホワイト Panasonic(パナソニック)コスモシリーズワイド21 アースターミナル付接地コンセント 金属枠付 ホワイトPanasonic(パナソニック)
6,598税込7,258
1箱(10個)
3日以内出荷
コスモシリーズワイド21
仕様金属枠付ホワイト種類埋込アースターミナル付接地コンセント定格電圧(V)125定格電流(A)15適合プレートコンセントプレート3コ用
コスモシリーズワイド21 アースターミナル付接地ダブルコンセント 金属枠付 ホワイト Panasonic(パナソニック)コスモシリーズワイド21 アースターミナル付接地ダブルコンセント 金属枠付 ホワイトPanasonic(パナソニック)
3,598税込3,958
1箱(5個)
4日以内出荷
コスモシリーズワイド21
仕様金属枠付ホワイト種類埋込アースターミナル付接地ダブルコンセント定格電圧(V)125定格電流(A)15適合プレートコンセントプレート3コ用
アドバンスシリーズ アースターミナル付接地ダブルコンセント 金属枠付 セラミックホワイト Panasonic(パナソニック)アドバンスシリーズ アースターミナル付接地ダブルコンセント 金属枠付 セラミックホワイトPanasonic(パナソニック)
3,598税込3,958
1箱(5個)
4日以内出荷
アドバンスシリーズ
仕様金属枠付セラミックホワイト種類埋込アースターミナル付接地ダブルコンセント定格電圧(V)125定格電流(A)15適合プレートコンセントプレート3コ用
コスモシリーズワイド21 アースターミナル付接地ダブルコンセント 絶縁枠付 ホワイト Panasonic(パナソニック)コスモシリーズワイド21 アースターミナル付接地ダブルコンセント 絶縁枠付 ホワイトPanasonic(パナソニック)
3,598税込3,958
1箱(5個)
12日以内出荷
コスモシリーズワイド21
仕様絶縁枠付ホワイト種類埋込アースターミナル付接地ダブルコンセント定格電圧(V)125定格電流(A)15適合プレートコンセントプレート3コ用
コスモシリーズワイド21 15A・20A兼用アースターミナル付接地コンセント 絶縁枠付 ホワイト Panasonic(パナソニック)コスモシリーズワイド21 15A・20A兼用アースターミナル付接地コンセント 絶縁枠付 ホワイトPanasonic(パナソニック)
7,598税込8,358
1箱(10個)
4日以内出荷
コスモシリーズワイド21
仕様送り端子なしホワイトタイプ絶縁枠付種類埋込アースターミナル付接地コンセント定格電圧(V)250定格電流(A)15/20適合プレートコンセントプレート3コ用
フルカラーコンセント アースターミナル付 接地コンセント Panasonic(パナソニック)フルカラーコンセント アースターミナル付 接地コンセントPanasonic(パナソニック)
5,998税込6,598
1箱(10個)
3日以内出荷
仕様フラット型・アースターミナル付種類埋込接地コンセント定格電圧(V)125定格電流(A)15適合プレートフルカラー3コ用プレート
コスモシリーズワイド21 15A・20A兼用アースターミナル付接地コンセント 金属枠付 ホワイト Panasonic(パナソニック)コスモシリーズワイド21 15A・20A兼用アースターミナル付接地コンセント 金属枠付 ホワイトPanasonic(パナソニック)
8,298税込9,128
1箱(10個)
3日以内出荷
コスモシリーズワイド21
仕様送り端子なしホワイトタイプ金属枠付種類埋込アースターミナル付接地コンセント定格電圧(V)125定格電流(A)15/20適合プレートコンセントプレート3コ用
コンセント エスココンセントエスコ
710税込781
1個
翌日出荷
定格容量15A 125V適合電線Φ1.6mm、Φ2mm Cu単線専用結線方式電源・接地:ねじなし端子(電線差込式) アースターミナル:押締端子式サイズ(mm)50.1×110×24.1(D)差込口1個コンセント2P(アースターミナル付)関連資料図面(0.09MB) 仕様(0.51MB)
バスバー マリンテックバスバーマリンテック
5,798税込6,378
1台
6日以内出荷
最大12回路まで!大電流分配用ターミナル!BOX型ターミナルで4本のビスで蓋を固定する安全設計左右・上下の6か所に取り外し可能なメクラ蓋あり!配線の繋ぎ込みも簡単!大容量型直流用/アース端子接続台圧着ターミナル接続式端子:6ミリ用ボルト12本・スタッド6ミリ用ボルト4本本体はガラス繊維強化プラスチック製背面は滑り止めラバー付き
仕様ボルトサイズ(最適ターミナル):M6×12本 (R端子)付属品取り付け用タッピングネジサイズ138×45×69容量最大48V・300A端子数12
ターミナル ブロック DIN アース 2POS 12-2AW WEIDMULLERターミナル ブロック DIN アース 2POS 12-2AWWEIDMULLER
4,498税込4,948
1個
10日以内出荷
仕様G コネクタ タイプ:DIN ターミナルブロック シリーズ:W コネクタ マウント:DIN レール コンタクト数:2 ワイヤーサイズ(AWG):12-2 ポジション数:2 ターミナルブロック スタイル:Earthアズワン品番65-1523-06
OAタップ 大和電器OAタップ大和電器
7,898税込8,688
1個
7日以内出荷
接地型、接地無しの一般プラグが使え、抜け止め式のため、プラグ抜けによる事故もなくデータをしっかりガードします。また、差し込み口の並列化によりL型プラグの連接DCアダプタの接続が容易です。より線、圧着端子が接続できるアースターミナルを使用しています。通電時に点灯するLED付です。マグネット付です。DHT-T5028-1Mはケーブル長が1mと短く、タブレット収納棚等での配線の整理が容易です。
耐サージ機能付OAタップ 大和電器耐サージ機能付OAタップ大和電器
6,498税込7,148
1個
7日以内出荷から10日以内出荷
耐インパルスカテゴリⅡ(照明器具・電話・パソコン・エアコンなど)に分類される、壁のコンセントに接続して使用する電気製品を、誘導雷サージや開閉サージから護します。サージ吸収素子(バリスタ)を内臓し、サージ電圧から機器を守ります。サージ吸収効果を確認できるLEDを内蔵しています。マグネット付きなので、使いやすい位置に簡単に取り付けられ、移動も容易です。接地型、接地無しの一般プラグが使え、抜け止め式の為プラグ抜けによる事故もなくデータをしっかりガードします。コンセント口数は4、6、8個より選択でき、合計1500Wまで使えるゆとりのパワーです。外ケースは割れにくく、刃受け部は熱に強い二重構造です。壁、机などに、ねじで仮固定できるフック付きです。(ねじは付属していません)より線、圧着端子が接続できるアースターミナルを使用しています。
OAタップ 大和電器OAタップ大和電器
5,298税込5,828
1個
7日以内出荷
接地型、接地無しの一般プラグが使え、抜け止め式のため、プラグ抜けによる事故もなくデータをしっかりガードします。また、差し込み口の並列化によりL型プラグの連接DCアダプタの接続が容易です。より線、圧着端子が接続できるアースターミナルを使用しています。通電時に点灯するLED付です。マグネット付です。DHT-T5028-1Mはケーブル長が1mと短く、タブレット収納棚等での配線の整理が容易です。
ノイズフィルター付OAタップ 大和電器ノイズフィルター付OAタップ大和電器
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷
DHT-T5218はマグネット付きなので、使いやすい位置に簡単に取り付けられ、移動も容易です。壁、机などにねじで固定できます。接地型、接地無しの一般プラグが使え、抜け止め式の為プラグ抜けによる事故もなくデータをしっかりガードします。8個のコンセント口数で、合計1500Wまで使えるゆとりのパワーです。差込口の並列化により、L型プラグの連接やDCアダプターの接続が容易です。ノイズバグからデータを守るノイズフィルタ付き。0.5MHz~10MHzの周波数帯域で30dB以上の減衰効果を発揮します。サージ吸収素子(バリスタ)を内臓し、雷などによるサージ電圧から機器を守ります。サージ吸収効果を確認できるLEDを内蔵しています。より線、圧着端子が接続できるアースターミナルを使用しています。外ケースは割れにくく、刃受け部は熱に強い二重構造です。通電時に点灯するLED付です。
仕様●質量:0.8kg●色/外装処理:グレイアズワン品番65-6482-23
高圧アースターミナル ETKシリーズ 河村電器産業高圧アースターミナル ETKシリーズ河村電器産業
2,798税込3,078
1個
13日以内出荷
仕様仕様:ベース部分ベーク
ボディアースケーブル(大容量) 清和工業ボディアースケーブル(大容量)清和工業
2,198税込2,418
1本
当日出荷から5日以内出荷
セイワのアーシングケーブルは、非常に電気抵抗の少ない伝導率の良い銅に、特殊メッキを施し、熱に強い透明ビニールでシース(被覆)され、圧着端子は 無酸素銅に特殊メッキを施した、高性能でハイパワーのターミナル付ボディアースケーブル(大容量)です。 大容量とは、純正のボディアースケーブルよりはるかに電気容量の大きい30sqの電線を使用しています。 両端に穴径8mmの端子・Nタイプターミナルを圧着、安心安全なMADE IN JAPANの高品質です。
許容電流(A)170芯数553太さ(sq)30
接地防水コンセント 日動電工接地防水コンセント日動電工(2件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から翌日出荷
【外壁まわりトータル提案_HCシリーズ】 住宅外観と調和する、デザイン重視の屋外用コンセントです。 外壁に合わせて選べる4色は建築部材に見劣りしない美しいカラーで、外観に溶け込みます。 コンセント抜け止め機能、アースターミナル付です。
形状抜け止めタイプ種類防水コンセントコンセント個数2個口関連資料(1.9MB) 外形図(0.07MB)
接地Wコンセント 扉付 カセットタイプ 神保電器接地Wコンセント 扉付 カセットタイプ神保電器
1,198税込1,318
1個
33日以内出荷
アースターミナル付接地コンセント
種類埋込接地定格2PE 15A/125V定格電圧(V)125定格電流(A)15差込口2個アズワン品番64-9628-19
埋込コンセント 1口/アース付 125V/15A エスコ埋込コンセント 1口/アース付 125V/15Aエスコ
710税込781
1個
翌日出荷
寸法(mm)47.9×110×24.1(D)種類埋込定格電圧(V)125定格電流(A)15適合電線Φ1.6mm、Φ2mm Cu単線専用結線方式電源・接地:ねじなし端子(電線差し込み式) アースターミナル:押締端子式差込口1個アズワン品番64-7953-27
埋込コンセント 1口/アースターミナル [絶縁枠] 125V/15A エスコ埋込コンセント 1口/アースターミナル [絶縁枠] 125V/15Aエスコ
710税込781
1個
翌日出荷
寸法(mm)50.1×110ホワイト種類埋込極数2P(アースターミナル付)定格電圧(V)125定格電流(A)15使用周囲温度(℃)-10~40差込口1個アズワン品番64-7953-25関連資料図面(0.1MB) 仕様(0.55MB)
ESD対策卓上ブース ホーザンESD対策卓上ブースホーザン
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷
倉庫や出張先など、どこでもEPAを構築できる
用途使用時に展開し、簡単に片づけられる、静電界の遮蔽機能を兼ね備えた卓上ブース仕様(ESD管理値 ):1×104≦Rp<1×109Ω材質本体:PP、導電性カラーマット:PVC質量(kg)2.2端子(アースターミナル ):バナナジャック2口(4mmΦ)、その他5口(内2口は本製品で使用)※1MΩの抵抗は入っておりません。
アドバンスシリーズ 感熱トラッキングお知らせコンセント 埋込・アースターミナル付 接地 Panasonic(パナソニック)アドバンスシリーズ 感熱トラッキングお知らせコンセント 埋込・アースターミナル付 接地Panasonic(パナソニック)
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷
ブラック種類埋込コンセントRoHS指令(10物質対応)対応
埋込扉付 アースターミナル付 接地 ダブルコンセント 金属枠付 Panasonic(パナソニック)埋込扉付 アースターミナル付 接地 ダブルコンセント 金属枠付Panasonic(パナソニック)
1,098税込1,208
1個
3日以内出荷
ブラック
スマート防水コンセント TOEX(LIXIL)スマート防水コンセントTOEX(LIXIL)
3,500税込3,850
1個
6日以内出荷
スマート接地防水ダブルコンセント(抜け止め式・アースターミナル付き)(露出・埋込両用)
電源AC125V 15A寸法(幅W×高さH)(mm)87×126出しろ(mm)67
バスバー  セパレートタイプ マリンテックバスバー セパレートタイプマリンテック
2,698税込2,968
1個
6日以内出荷から13日以内出荷
電流分配用ターミナル! 配電盤・分電盤・ヒューズボックスなどでマイナス端子の電流の分配などに使用! 取リ付けベースがセパレート型で絶縁タイプ※特にボートや自動車などにオススメ! 直流・交流用/アース端子接続台 圧着ターミナル接続式 ターミナルスタッド:両端6ミリ用ボルト2本
付属品カバー・取り付け用タッピングネジ・キャップ付きナット
バスバー 12P マリンテックバスバー 12Pマリンテック
2,998税込3,298
1個
予約販売
電流分配用ターミナル! 配電盤・分電盤・ヒューズボックスなどでマイナス端子の電流の分配などに使用!最大12回路まで使用可 設置場所を選ばない長さ短め並列タイプ 直流・交流用/アース端子接続台 圧着ターミナル接続式 端子:M4用12本 ターミナルスタッド:両端M6用2本
付属品カバー・取り付け用タッピングネジ・キャップ付きナット端子数12ボルト寸法(最適ターミナル)M4×12本 (R端子)寸法(mm)90×20
埋込アースターミナル付ダブルコンセント(金属枠付) Panasonic(パナソニック)埋込アースターミナル付ダブルコンセント(金属枠付)Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
739税込813
1個
当日出荷
種類埋込コンセントコンセント個数2個口
埋込アースターミナル付接地コンセント(金属枠付) Panasonic(パナソニック)埋込アースターミナル付接地コンセント(金属枠付)Panasonic(パナソニック)
699税込769
1個
3日以内出荷
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら