48件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
定格電流(A)5 クローム 材質(本体)黄銅 適合規格RoHS対応 材質(絶縁体)- 絶縁抵抗(MΩ)- ナット二面幅(mm)5.5 パネル取付方式ナット締め付け ナット締付トルク(N・m)0.5以下 RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V/min)-
1個
499 税込549
当日出荷

栃木屋アース端子
エコ商品
抵抗が小さいアース端子です。
用途キュービクル盤・配電盤・分電盤・制御盤等 材質TCu、SS41 部品名称ターミナル、ブラケット 表面処理Cu RoHS指令(10物質対応)対応
1個
368 税込405
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)



クローム 材質(本体)黄銅 適合規格RoHS対応 材質(絶縁体)- 絶縁抵抗(MΩ)- ナット二面幅(mm)5.5 パネル取付方式ナット締め付け ナット締付トルク(N・m)0.5以下 RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V/min)AC500
1個
339 税込373
当日出荷


MAC8(マックエイト)アース線取付用
エコ商品
パネルからアース線を引き出す時に御利用下さい
材質黄銅 仕上ニッケルメッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
959 税込1,055
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

定格電圧(V)AC125 定格電流(A)10 適合規格RoHS対応 材質(絶縁体)ナイロン6 絶縁抵抗(MΩ)DC500V,100MΩ以上 ナット二面幅(mm)10 パネル取付方式ナット締め付け ナット締付トルク(N・m)0.6以下 耐電圧(V/min)AC1000
1個
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

可動バーを開放することにより、接地極側の抵抗を容易に測定することができます。 極を短絡することにより、接地極側の抵抗を容易に測定することができます。 可動バーを二段に配置したタイプ(AT-200W)もございますので、条件に応じてご使用いただけます。 ベース部は黒色と緑色のタイプがございます。
用途電気機器、電路等の接地抵抗の測定にご使用ください。 また、接地端子盤にもご使用いただけます。 材質(本体)ポリプロピレン製 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,798 税込3,078
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ターミナル端子 クワ型 モノタロウ 動画あり
アースを取るのに大変便利!
用途電装配線作業時に。 適合電線0.5~2.0sq 材質黄銅 使用可能電力DC12V200W以下/DC24V400W以下 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1パック(50個)
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)アース・銅バー
適合電線径(Φmm)1.6、2.0、2.6 適合機種コスモパネルコンパクト21(埋込形・タテ形を除く)スッキリパネルコンパクト21(ヨコ1列を除く) 取付場所配線孔周囲の取り付け穴部
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
989 税込1,088
3日以内出荷

リストストラップを安全、確実にアース接続するためのターミナルです。作業台の下に取り付けるタイプです。
用途リストストラップの接地。 コード長さ(m)2 トラスコ品番474-3041 質量(g)80 規格静電気対策の規格(RCJS、JIS、IEC、ANSI)に対応
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

用途配電盤・分電盤・その他各種BOX 材質(本体) 表面処理銅めっき 材質(接続部) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
199 税込219
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)


適合規格RoHS対応 材質(絶縁体)ツマミ:A.B.S. 絶縁抵抗(MΩ)DC500V,50MΩ以上 ナット二面幅(mm)5.5 パネル取付方式ナット締め付け ナット締付トルク(N・m)0.5以下 耐電圧(V/min)AC500
1個
439 税込483
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

アースクリップ(M300)とターミナル(圧着端子Φ10)が取付け済みですのですぐに使用できます。
用途アーク溶接機の2次側ケーブル
1本
9,998 税込10,998
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

最大8本のアースを1つにまとめる 電装品のクワ型端子付アースコードを加工せずに接続できる
仕様最大8本接続可能:(配線コード)0.2~0.75sq×4本(各2本)、(クワ型端子)Φ6×4本 付属コード1.25sq×約30cm 使用可能電力(接続コードの合計値)DC12V140W以下/DC24V280W以下 端子クワ型Φ6
1セット
599 税込659
当日出荷

1台
17,980 税込19,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

極数接地2P 種類埋込コンセント 定格電流(A)15 定格電圧(V)125 形状平刃タイプ コンセント個数2 コンセント形状接地2P 15A 125V 方式アースターミナル結線SL端子式 適合電線1.25mm2~2mm2、Φ1.6銅単線
1個
689 税込758
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ホシモトアース端子
エコ商品
1.ネジで固定するので、溶接は不要です。2.アース端子の増設や移設が容易になります。
用途配電盤・分電盤・その他各種BOX 材質 表面処理ニッケルめっき RoHS指令(10物質対応)対応
1個
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

形状平刃タイプ 種類埋込コンセント 極数接地2P 定格電圧(V)125 コンセント個数2 コンセント形状接地2P 15A 125V 定格電流(A)15
1個
699 税込769
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

極数2P 種類埋込コンセント 定格電流(A)15 定格電圧(V)125 形状平刃タイプ コンセント個数2 コンセント形状2P 15A 125V
1個
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
509 税込560
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

マリンテックバスバー 12P
電流分配用ターミナル! 配電盤・分電盤・ヒューズボックスなどでマイナス端子の電流の分配などに使用!最大12回路まで使用可 設置場所を選ばない長さ短め並列タイプ 直流・交流用/アース端子接続台 圧着ターミナル接続式 端子:M4用12本 ターミナルスタッド:両端M6用2本
付属品カバー・取り付け用タッピングネジ・キャップ付きナット 端子数12 ボルト寸法(最適ターミナル)M4×12本 (R端子) 寸法(mm)90×20
1個
2,998 税込3,298
欠品中

マリンテックバスバー
電流分配用ターミナルです! 配電盤や分電盤、ヒューズボックスなどでマイナス端子の電流の分配などに使用します!最大12回路まで使えます。 直流/交流用 アース端子接続台 圧着ターミナル接続式
1台ほか
3,198 税込3,518
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

極数2 定格15A/125 V コンセント個数1 コンセント形状2P 15A 125V 絶縁抵抗(MΩ)開閉試験前:100以上、開閉試験後:5以上 使用周囲温度(℃)‐10~40 引張強度(N)100/分 結線方式電源・接地端子 : ねじなし端子(電線差し込み式)、アースターミナル : 押締端子式 使用場所住宅、事務所等の屋内 保持力(N)10~60 耐電圧(V/min)1250
1個
479 税込527
当日出荷

セイワのアーシングケーブルは、非常に電気抵抗の少ない伝導率の良い銅に、特殊メッキを施し、熱に強い透明ビニールでシース(被覆)され、圧着端子は 無酸素銅に特殊メッキを施した、高性能でハイパワーのターミナル付ボディアースケーブル(大容量)です。 大容量とは、純正のボディアースケーブルよりはるかに電気容量の大きい30sqの電線を使用しています。 両端に穴径8mmの端子・Nタイプターミナルを圧着、安心安全なMADE IN JAPANの高品質です。
許容電流(A)170 芯数553 太さ(sq)30
1本
2,198 税込2,418
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

マリンテックバスバー
最大12回路まで!大電流分配用ターミナル!。BOX型ターミナルで4本のビスで蓋を固定する安全設計。左右・上下の6か所に取り外し可能なメクラ蓋あり!配線の繋ぎ込みも簡単!。大容量型。直流用/アース端子接続台。圧着ターミナル接続式。端子:6ミリ用ボルト12本・スタッド6ミリ用ボルト4本。本体はガラス繊維強化プラスチック製。背面は滑り止めラバー付き
仕様ボルトサイズ(最適ターミナル):M6×12本 (R端子) 付属品取り付け用タッピングネジ サイズ138×45×69 容量最大48V・300A 端子数12
1台
5,798 税込6,378
6日以内出荷

電流分配用ターミナル! 配電盤・分電盤・ヒューズボックスなどでマイナス端子の電流の分配などに使用! 取リ付けベースがセパレート型で絶縁タイプ※特にボートや自動車などにオススメ! 直流・交流用/アース端子接続台 圧着ターミナル接続式 ターミナルスタッド:両端6ミリ用ボルト2本
付属品カバー・取り付け用タッピングネジ・キャップ付きナット
1個
2,698 税込2,968
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

極数2 定格15A/125 V コンセント個数1 コンセント形状2P 15A 125V 絶縁抵抗(MΩ)開閉試験前:100以上、開閉試験後:5以上 使用周囲温度(℃)‐10~40 引張強度(N)100/分 結線方式電源・接地端子 : ねじなし端子(電線差し込み式)、アースターミナル : 押締端子式 使用場所住宅、事務所等の屋内 保持力(N)10~60 耐電圧(V/min)1250
1個
489 税込538
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

埋込アースターミナル付接地ダブルコンセント 金属枠付
定格電圧(V)125 種類埋込コンセント 定格電流(A)15 形状平刃タイプ コンセント個数2個口 適合規格電気用品安全法(特定電気用品)、参考規格:JIS C 8303(配線用差込接続器) 適合電線【電源・接地端子配線】600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル Φ1.6mm、Φ2mm Cu単線専用【アースターミナル接続】1.25mm2~2mm2(コードおよびIVより線)、Φ1.6mm Cu単線、単線とより線を同時に使用しないでください。 コンセント形状(引掛形)接地2P 15A 125V
1個
819 税込901
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

大和電器OAタップ
接地型、接地無しの一般プラグが使え、抜け止め式のため、プラグ抜けによる事故もなくデータをしっかりガードします。また、差し込み口の並列化によりL型プラグの連接DCアダプタの接続が容易です。より線、圧着端子が接続できるアースターミナルを使用しています。通電時に点灯するLED付です。マグネット付です。DHT-T5028-1Mはケーブル長が1mと短く、タブレット収納棚等での配線の整理が容易です。
1個
7,498 税込8,248
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大和電器OAタップ
接地型、接地無しの一般プラグが使え、抜け止め式のため、プラグ抜けによる事故もなくデータをしっかりガードします。また、差し込み口の並列化によりL型プラグの連接DCアダプタの接続が容易です。より線、圧着端子が接続できるアースターミナルを使用しています。通電時に点灯するLED付です。マグネット付です。DHT-T5028-1Mはケーブル長が1mと短く、タブレット収納棚等での配線の整理が容易です。
1個
4,998 税込5,498
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

未来工業OAタップ
刃受部は熱に強く、外ケースは割れにくい二重構造です。 机や壁面に吊り下げられるフック付です。 (接地型)、(接地無)の一般プラグが使え、プラグ抜け止めによりプラ グ抜けによる不慮の事故を防止します。又、差し込み口の並列化によりL型プラグの連接やDCアダプターの接続が可能です。 より線、圧着端子の全てが接続できるアースターミナルを採用しまた。 通電確認のできるLEDランプ付。
1個
3,298 税込3,628
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

DHT-T5218はマグネット付きなので、使いやすい位置に簡単に取り付けられ、移動も容易です。壁、机などにねじで固定できます。接地型、接地無しの一般プラグが使え、抜け止め式の為プラグ抜けによる事故もなくデータをしっかりガードします。8個のコンセント口数で、合計1500Wまで使えるゆとりのパワーです。差込口の並列化により、L型プラグの連接やDCアダプターの接続が容易です。ノイズバグからデータを守るノイズフィルタ付き。0.5MHz~10MHzの周波数帯域で30dB以上の減衰効果を発揮します。サージ吸収素子(バリスタ)を内臓し、雷などによるサージ電圧から機器を守ります。サージ吸収効果を確認できるLEDを内蔵しています。より線、圧着端子が接続できるアースターミナルを使用しています。外ケースは割れにくく、刃受け部は熱に強い二重構造です。通電時に点灯するLED付です。
仕様●質量:0.8kg●色/外装処理:グレイ アズワン品番65-6482-23
1個
19,980 税込21,978
7日以内出荷

耐インパルスカテゴリⅡ(照明器具・電話・パソコン・エアコンなど)に分類される、壁のコンセントに接続して使用する電気製品を、誘導雷サージや開閉サージから護します。サージ吸収素子(バリスタ)を内臓し、サージ電圧から機器を守ります。サージ吸収効果を確認できるLEDを内蔵しています。マグネット付きなので、使いやすい位置に簡単に取り付けられ、移動も容易です。接地型、接地無しの一般プラグが使え、抜け止め式の為プラグ抜けによる事故もなくデータをしっかりガードします。コンセント口数は4、6、8個より選択でき、合計1500Wまで使えるゆとりのパワーです。外ケースは割れにくく、刃受け部は熱に強い二重構造です。壁、机などに、ねじで仮固定できるフック付きです。(ねじは付属していません)。より線、圧着端子が接続できるアースターミナルを使用しています。
1個
6,098 税込6,708
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

容器・バケツ・タンク・浴槽・ドラム缶などに入った水や、水溶液を簡単に直接加熱できる熱効率の良いヒーターです。上部から投げ入れるだけですみますので、試験・試作・実験・仮設現場での手洗いにも便利です。 100V専用のヒーターです。 ターミナルキャップはグランド金具付防滴仕様です。 シース材質はステンレス製(SUS316L)です。 標準品はアース端子付です。 標準品は水加熱用です(可燃性、高粘度、腐食性液体は不可)。
相数単相
1個
36,980 税込40,678
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

極数2 定格15A/125 V コンセント個数1 絶縁抵抗(MΩ)開閉試験前:100以上、開閉試験後:5以上 使用周囲温度(℃)‐10~40 引張強度(N)100/分 結線方式電源・接地端子 : ねじなし端子(電線差し込み式)、アースターミナル : 押締端子式 使用場所住宅、事務所等の屋内 保持力(N)10~60 耐電圧(V/min)1250
1個
469 税込516
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

極数2 定格15A/125 V コンセント個数1 コンセント形状2P 15A 125V 絶縁抵抗(MΩ)開閉試験前:100以上、開閉試験後:5以上 使用周囲温度(℃)‐10~40 引張強度(N)100/分 結線方式電源・接地端子 : ねじなし端子(電線差し込み式)、アースターミナル : 押締端子式 使用場所住宅、事務所等の屋内 保持力(N)10~60 耐電圧(V/min)1250
1個
489 税込538
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)