人体摩擦によって生じる静電気をアース線から放電しますので、静電気が起こりやすい機器(ボード・メモリなど)を扱う際の破損を防止します。
アースケーブルはカールコードになっていますので、約2.5mまで伸縮可能です。
布製の青色リストバンドは調節自在です。
コードあり
アズワン品番64-0850-57
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
基板を静電気から守る。
アース線の長さ(m)(実用)約1.5
バンドサイズ(幅×長さ)(cm)2×約19(一周回り・伸縮性あり)
電流制限抵抗値1MΩ(±5%)
質量(g)30
バンド幅(mm)20
コードあり
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
ジャストフィット・長寿命!。ベルトの長さが自由に調節できますので手首の細い女性の方でも安心してお使いいただけます。大型スナップを使用しているので耐久性に優れています。バンドの内側に導電性の糸を使用。コードはバナナクリップですが、ワニグチクリップが付属していますのでどちらでもお使いいただけます。コードヘルパーをリストストラップのアース線に通し、衣服につけることができます。
セット内容リストバンド、アース線(バナナプラグ付き1MΩ抵抗内蔵)、ワニグチクリップ、コードヘルパーⅡ
長さ(mm)最大約220(リストバンド)
使用長さ(mm)約190(リストバンド)
コロナ発生体の自己放電により、静電気を中和します。
アースレスのため移動が自由です。
全長(mm)220
幅(mm)15
材質アクリロニトリル/硫化銅複合繊維
コードなし
導電繊維入りの長さ調節可能なゴムバンド式です。
用途半導体工場・研究所での静電気除去。
アース線の長さ(m)1.5
バンドサイズ(幅×長さ)(cm)2×15
仕様バナナプラグ、ワニ口クリップ付、1MΩ抵抗内蔵グランドコード、6インチPUコード+PUモールド(AS-104-6)、10インチPUコード+PUモールド(AS-104-10)
コードあり
RoHS指令(10物質対応)対応
アースが必要ありませんので、取り外しが簡単で立ち作業や移動する時に便利です。
十字型放電穴が多いので放電効率が高く、放電蓋が平らになっているので感電防止効果があります。
お得なスペアバンド付きです。
(原理)人体の静電気を導電バンド経由で放電蓋に貯蓄し、さらにコロナ放電原理を利用し十字形放電穴から空気中の導電粒子に放電します。
バンドは伸縮性の素材で装着しやすく、長さ調節も可能です。
ご要望により従来品よりもバンド長さが約2センチ長くなりましたので男性の方にもフィットしやすくなりました。
用途精密機器取り扱いや基板組み立て時の静電気除去として
質量(g)20
コードなし
バンドサイズ(幅×長さ)(cm)2×約19(一周回り・伸縮性あり)
抵抗値100Ω±10% (放電蓋無しの場合)
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
コードレスタイプのステンレスバンドリストストラップです。
コロナ放電を利用し、静電気を除去します。
材質[バンド]ステンレス
質量(g)約38
コードなし
柔軟性のあるゴムバンドを採用。
金属アレルギーを起こしにくい素材※を使用しています。
※金属アレルギーの原因・反応には個人差があるため、完全に防ぐことは困難です。
使用前にテストすることをお勧めします。
バナナプラグ、わに口クリップ兼用タイプ。
金属アレルギー解消!人体に接するところはすべて金属以外の素材を使用
トラスコ品番323-7524
種別リストストラップ
質量(g)40
コード長さ(m)(実効)1.5
コード全長(m)3
コードあり
RoHS指令(10物質対応)対応
ESD保護(ESD管理値)7.5×10^5≦Rg<9×10^6
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
こんなお得な商品も!

帯電防止用バンド
モノタロウ
¥1,298
税込¥1,428
煩わしいグランドコードのないコードレスタイプの軽量リストストラップです。
バンドは12μm(ミクロン) の導電繊維入りで、人体に帯電した電気を放電します。
バンドは伸縮性の素材で装着しやすく、長さ調節も可能です。
予備のバンド1個付きです。
寸法(mm)20×200
質量(g)7.8
コードなし
アズワン品番64-0871-05
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
コードが長く広範囲で使用できる、グランドコード付のリストストラップ。グランドコードは静電気を確実に逃がします。
ゴムバンドは導電繊維入りゴムバンド式で、腕の太めの方でも長さ調節する事で使用が可能です。
用途半導体工場、研究所での静電気除去
コード長さ(m)伸ばした状態3.0・伸ばす前の状態0.23
寸法(バンド)2×20cm
仕様1MΩ抵抗内蔵グランドコード、バナナプラグ、ワニ口クリップ付
コードあり
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1個
¥879
税込¥967
当日出荷
クリーンルーム内での電子機器の組立や検査作業に最適です。
1MΩの電流制限抵抗を内蔵した安全設計。
アース線の長さ(m)実用約1.8
付属品ワニ口クリップ・バナナプラグ付
トラスコ品番274-1717
質量(g)38
コードあり
電流制限抵抗値1MΩ(±50Ω)
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
コロナ発生体の自己放電により、静電気を中和します。
コードレスのため移動が自由です。
材質アクリロニトリル一硫化銅複合繊維
質量(g)7
寸法(mm)15×230
コードなし
豊富な静電気対策製品が電子部品および作業者を保護するために用意されています。しかし、これらの製品を正しく機能させるためには、正しく接地することが必要です。3000シリーズを使うことで接地が確実に行えます。
仕様リストストラップの接地
トラスコ品番212-3193
質量(g)184
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
こんなお得な商品も!

帯電防止用リストストラップ
モノタロウ
¥499
税込¥549
リストバンドの長さは自由に調節でき、作業服にスムースに通せるよう、コードはカールのない部分を約1mと長めにしています。
アース線の長さ(m)実用約1.8
電流制限抵抗値1MΩ(±50Ω)
付属品ワニ口クリップ・バナナプラグ付
トラスコ品番274-1636
種別リストストラップ
質量(g)41
コードあり
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
静電気による損傷から精密機器を保護。優れた技術仕様で、IBMおよび米国軍の静電気管理基準を超えた性能。静電気放散を確実にする最高品質の静電素材使用。伸縮性のあるリストバンド。1.8m アースコード付属。サービスアプリケーションに理想的
幅(mm)15
色ブルー
高さ(mm)15
質量(g)40
長さ(m)1.8
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,898
税込¥2,088
4日以内出荷
高耐久メタルタイプ。
リストバンドは高耐久なステンレス(SUS304)仕様。外周はキズに強いプラスチックコーティングによりデバイスからの放電を防止します。
金属アレルギーを起こしにくく、汗を吸わないので清潔です。
リストバンドは伸縮性があり長さ調節が可能。サイズ選定の必要がありません。また、毛を挟みにくい独自のバンド機構を採用。
洗浄もできるのでクリーンルームでの使用も可能です。
コード長さ(m)(実効)1.5
仕様1MΩの抵抗入、バナナプラグ・ワニグチクリップ兼用タイプ
トラスコ品番373-9988
質量(g)65
コード全長(m)3
コードあり
RoHS指令(10物質対応)対応
ESD保護(ESD管理値)7.5×10^5≦Rg<9×10^6
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
帯電防止用リストストラップ
ジャストフィット・長寿命
ベルトの長さが自由に調節できますので、手首の細い女性の方でも安心してお使いいただけます。大型スナップを使用しているので耐久性にすぐれています。
リストバンドの長さ
リストバンド部の長さは、約220mmです。
実際に使用するときは端を折り返しますので 最少サイズは約190mmになります。
バナナプラグ、ワニ口クリップ付き
1MΩの抵抗内蔵
ブルーに加え、ライトグリーン、グレーの2色が新たにラインナップ
コードあり
セット内容リストバンド、アース線(バナナプラグ、ワニ口クリップ付)、コードヘルパーII
色ブルー
アース線の長さ(m)1.5
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
コードなし
適合機種F-153
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
作業者の導電手袋・アースバンドを通じて静電気を逃がします。
粘着剤、シリカ成分を使用していません。
ゴムに付着したゴミは、洗浄再生可能な専用の転写シートで取り除きます。
粘着ゴムのみの交換が可能です。
摩擦帯電、はく離帯電を低減させました。
グリップで全体に導電性を保持しています。
用途各種ディスプレイのクリーニングに、印刷、塗装前の防じん対策に
材質ローラー部:導電性粘着ゴム(10[[の8乗]]Ω)、グリップ部:ステンレス(SUS304)
抵抗値(Ω)108
コード付きとしてもコードレスとしても使用できるリストストラップです。
コロナ放電を利用し静電気を除去します。
グランドコードには人体保護のために1MΩの抵抗が入っています。
寸法(mm)28×40×14
コードあり
材質(バンド)ゴム(導電繊維入)
仕様コード長:1.5mマット長さ:559mmマット幅:610mmEN61340-5-1に適合:ありマット厚さ:0.019インチSCSポータブルフィールドサービスキット. このSCSポータブルフィールドサービスキットは、静電気の発生を制限する低帯電性素材から製造され、優れた静電気制御を備えています。 このフィールドサービスキットを接続すると、導電体を表面に置いたときにキットと静電気が共有されます。. 特長と利点: 低帯電性素材から製造 静電気の発生を制限 表面に接触した導体と帯電を共有 ポータブル 黒縁の赤 キットの内容: 2つのポケットを備えた56 x 61 cmのマット 調整式の布製リストバンド アースコードアセンブリ コイルコード
1個
¥19,980
税込¥21,978
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ = アダプタコネクタタイプ = 4 mmバナナソケットに10 mmスタッドEN61340-5-1に適合 = YESD S20.20に対応、EN 61340-5-1 ESD管理プログラムに適合. スタッド固定アダプタ. リストバンドコードを取り付けるために、10 mmスタッドを4 mmバナナソケットに変換 工場や現場のベンチでの使用又はアースボンディングプラグとの使用に最適
1個
¥2,160
税込¥2,376
翌々日出荷
サポーター式で簡単に着脱可能!。手首にフィットするための調整が不要になりました。
コードあり
安価で使いやすいリストストラップです。
手首にソフトにフィットする柔軟性のあるベルトを採用しています。
人体をつねに0電位に保ちます。
用途電子機器・精密機器組み立て作業での静電気除去。
コード長さ(m)(実効)1.5
仕様1MΩの抵抗入、バナナプラグ・ワニグチクリップ兼用タイプ
トラスコ品番323-7516
質量(g)40
径(Φmm)(プラグ)4、(ホック)7
コード全長(m)3
コードあり
RoHS指令(10物質対応)対応
ESD保護(ESD管理値)7.5×10^5≦Rg<9×10^6
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
平面の異物除去に適しています。PR215-ASは立ち上がりのある「へり」にも使用できます。
ローラーに導電性ウレタンゴム、グリップにステンレスを採用する等、導電性を確保したモデルです。
使用時に発生する摩擦等による静電気は作業者の導電手袋やアースバンドを通して逃がします。
粘着材を一切使用していないため、糊移り、糊残しがありません。
低溶出(残留イオン濃度、検出限界許容値 陽イオン:0.05ppm陰イオン:0.01ppm以下)のため、安心してお使い頂けます。
製造工程、また材質にシリコンを一切使用していません。(シリコンフリー)
採取した異物は専用転写シートに転写し、繰り返しお使い頂けます。
磨耗したローラーは粘着ゴム部のみの交換が可能です。
用途広い平面のゴミ取り、立ち上がり面の角のゴミ取り(RO215-ASのみ)
材質(ローラー部)導電性粘着ウレタンゴム(硬度30° ショアーA、体積抵抗率:108Ωcm)
粘着力(N/cm2)約7
MV-1CR-HHは小型モデルですが、エアー漏れの無い本格的なクリーンルーム掃除機です。HiとLowスイッチで風量を二段階に調整できます。縦置き、横置きのどちらに設置しても使用できます。肩掛けバンドを使用すれば、肩に掛けて携帯することができます。小形・軽量。ULPAフィルター。欧州規格(EN1822)U‐15に適合し、0.18μmの微細塵を99.9995%捕集(MPPS)します。※MPPS=Most Penetrating Particle Size(最も通過するパーティクルサイズ)。ステンレス製ボディ。電磁波対策。静電気対策
仕様真空度:2286水柱mm
付属品ホース(Φ32mm x1.5m )導電ワイヤー入り、マイクロツール・キット、丸形ブラシ、丸形ノズル、家具用ノズル、すき間ノズル、アーステスター 、電源ケーブル(10m)、肩掛けバンド
質量(kg)7.0 (本体)
種類乾燥ゴミ
消費電力(W)700
電源100V 50/60Hz
タンク容量(L)1.9
フィルターULPA
寸法(cm)Φ20-51高さ(本体突起含まず)
騒音値(dB)70
電源コード10m (3ピン)
風量(L/sec)35
1式
¥259,800
税込¥285,780
46日以内出荷
MV-1CR-CV-HHは、炭疽菌が付着した紛体などの毒性紛体を回収する掃除機です。使い捨てHEPAフィルターはフタと一体で、回収した毒性紛体を暴露すること無く、フタごと廃棄します。HiとLowスイッチで風量を二段階に調整できます。縦置き、横置きのどちらに設置しても使用できます。肩掛けバンドを使用すれば、肩に掛けて携帯することができます。小形・軽量。ULPAフィルター。欧州規格(EN1822)U‐15に適合し、0.18μmの微細塵を99.9995%捕集(MPPS)します。※MPPS=Most Penetrating Particle Size(最も通過するパーティクルサイズ)。ステンレス製ボディ。電磁波対策。静電気対策
仕様真空度:2286水柱mm
付属品ホース(Φ32mm x1.5m )導電ワイヤー入り、マイクロツール・キット、丸形ブラシ、丸形ノズル、家具用ノズル、すき間ノズル、アーステスター 、電源ケーブル(10m)、肩掛けバンド
質量(kg)7.0(本体)
種類毒性紛体
消費電力(W)700
電源100V 50/60Hz
タンク容量(L)0.4
フィルターULPA
寸法(cm)Φ20-51高さ(本体突起含まず)
騒音値(dB)70
電源コード10m (3ピン)
風量(L/sec)35
1式
¥319,800
税込¥351,780
46日以内出荷
軽量&背負い動噴でも使用可能!
噴口部へヒーターを内蔵し、防除ナビ機能のないシンプル機です。
FS-50Aから「防除ナビ機能」を省略した、シンプルな設計です。
噴口部分の帯電電極により薬液を帯電させて噴霧。
漏電の原因となる漏れや結露に対し内蔵のヒーターで最適な状態を維持。
ノズルと噴管の可変により様々な噴霧方向が選べます。
本体にはノズルの目詰まり防止のため、ナイスクリーナーを標準装備。
お手持ちの動力噴霧機(手元圧力2~3MPa)やホースが使用可能。
電池消耗防止のため、3時間連続通電で自動OFF。
静電気の原理を応用、散布した薬液が対象物にひきつけられて付着します。
農薬使用量の削減が期待できます。
人体付着への農薬付着量は慣行法と同程度で問題ありません。
付属品ボールコック、ワンタッチ継手、ナイスクリーナー、ホースベルト、ホース牽引バンド、肩掛バンド、アース線、電極部クリーナー
質量(kg)1.17
電源単三電池4本(ニッケル水素・アルカリ)(別売)
使用圧力(MPa)2~3(本機手元圧力)
全長×全幅W(mm)1250×180
ノズル静電型2頭口(噴射方向可変)
流量(L/min)4.8(Φ1.5・25コア・2MPa時)
流量精度表示:表示値±5%(メーカー実測値)
1個
¥87,980
税込¥96,778
翌々日出荷
関連キーワード