アース時における作業上の複雑な操作が安全、簡単に。
ワイヤー長さ(m)15
質量(kg)4.5
ワイヤー径(Φmm)2.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×71×226
被覆外径(mm)3.35
巻取形式自動巻き
1台
¥99,980
税込¥109,978
6日以内出荷
動力用三相200V自動巻き取り式電工ドラムです。
自動整列巻きです。
コード先端切放しです。(プラグは付いていません)
最大許容電流:15Aです。(20A以上のプラグ・コンセントを使用しても15Aまで)
プラグ・コンセント付も製作可能です。(別途お見積り)
電線長さ(m)15
電線仕様-種別VCT
トラスコ品番162-0493
質量(kg)7.5
定格電圧(V)200
電線仕様-太さ(mm2)2
電線仕様-心数(C)4
使用場所屋内
アズワン品番64-5061-12
巻取形式自動巻き
1台
¥48,980
税込¥53,878
当日出荷
使用時はケーブルを全て引き出しても自動で巻取りします。設置および入力線の結線が容易です。床置き・壁付け・吊り下げで使用できます。
用途床置き・壁付け・吊り下げ用。作業環境の安全対策に。
仕様本体取付一次側(ボルト):M10丸端子固定
付属品取付けベース一式、EA300アースクリップ
適合二次側先端:アースクリップ
材質ドラム本体:アルミ製
本体寸法(mm)430×390×220
一次側ケーブル無
関連キーワード