10Φアース棒用です。
全長(mm)260
穴径(Φmm)16.6
トラスコ品番733-0341
材質クロムバナジューム鋼
1個
¥7,998
税込¥8,798
9日以内出荷
高信頼性のアース棒。感電防止、電気設備の損傷防止、火災防止におすすめします。十分な強度があり、硬い土質でもしっかり打込みができます。腐食に強く、安定した接地抵抗値が保てます。リード線と接地極との接合部に十分な引張強度があります。地中への打ち込みに十分な強度を備えています。
電動ハンマーに装着し異形鉄筋及び差し筋アンカーの10mm・13mm・16mmを打ち込むためのアダプターです。
ハンマーで打ち込むよりも数倍早く安全に打ち込めますので、作業効率がアップします。
その他、アース棒等の打ち込みにもご使用いただけます。
シャンク形状SDS-max
適合機種【ボッシュ 電動ハンマー】GSH4/N、GSH5、GSH5CE/N、GSH5CE/N2、GSH5E、GSH10C、GSH11E、GSH388【ボッシュ ハンマードリル】GBH5DCE、GBH5-38D、GBH5-40DE、GBH5-40DCE、GBH7DE、GBH7-45DE、GBH7-46DE、GBH8-45DV、GBH8-65DCE、GBH10DC、GBH11DE、GBH38/N【ヒルティ 電動ハンマー】TE504、TE505、TE500-AVR、TE700-AVR、TE704、TE705、TE706、TE706-AVR【ヒルティ ハンマードリル】TE50-AVR、TE54、TE55、TE56、TE56-ATC、TE60-ATC、TE60-ATCAVR、TE70、TE70-ATC、TE74、TE75、TE76、TE76-ATC、TE80-ATCAVR、TE52(旧タイプ)、TE72(旧タイプ)【マキタ 電動ハンマー】HM0860C、HM0871C、HM1100C、HM1201C、HM1202C、HM1213C【マキタ ハンマードリル】HR3541FC、HR4000C、HR4002、HR4011C、HR4013C、HR5001C、HR5211C【日立 電動ハンマー】H41MA、H41MB、H45MR、H60MB、H60MRV【日立 ハンマードリル】DH38MS、DH40MA、DH40MB、DH40MR、DH40MRY、DH50MB、DH50MRY【リョービ ハンマードリル】ED-400、ED-400E【マックス ハンマードリル】PK-R451
寸法(mm)Φ18×265
全長(mm)265
内径(Φmm)20
シャンク径(Φmm)18
穴深さ(mm)50
1本
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
工具先端に取付け、打撃でアース棒を地中に打ち込む工具です。
適合機種HR3530、HR3811、HR4030C、HM0810、HM0830、HR3520、HR3850、8500N、8800N、HM0810T
寸法(mm)アース棒サイズΦ18まで可能
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
高信頼性のアース棒。感電防止、電気設備の損傷防止、火災防止におすすめします。十分な強度があり、硬い土質でもしっかり打込みができます。腐食に強く、安定した接地抵抗値が保てます。リード線と接地極との接合部に十分な引張強度があります。S型加工により表面積を拡大。接地抵抗値を抑えます。地中への打ち込みに十分な強度を備えています。軽量で作業性に優れています。
リード線長さ(mm)200
表面処理銅めっき
工法単独
リード線太さ(mm2)5.5
本体打込アンカーへの打込みには各種サイズが必要ですが、芯棒打込み式にはアース棒と同じく各種サイズが必要ありません。Φ16までのアース棒・芯棒打込式アンカー(オールアンカー・ベストアンカー・ハイアンカー)、差筋アンカー・溶接アンカー等手打から機械打へ!
高信頼性のアース棒。感電防止、電気設備の損傷防止、火災防止におすすめします。十分な強度があり、硬い土質でもしっかり打込みができます。腐食に強く、安定した接地抵抗値が保てます。リード線と接地極との接合部に十分な引張強度があります。地中への打ち込みに十分な強度を備えています。
1個
¥3,490
税込¥3,839
当日出荷
軽量ハンマードリル使用で内部コーン打込アンカーの打込みに最適!
用途内部コーンアンカー打込み用
シャンク形状SDS-plus
適合機種【ボッシュ】GBH2-26DE、GBH2-26DRE、GBH2-26DFR、GBH2-28DV、GBH2-28DFV、GHB3-28DRE、DBH4DFE、GBH4-32DFR、GBH18V-ECH、GBH36V-LI、GBH36V-LIN(H)、GBH36VF-LI、GBH36VF-LIN(H)、GAH500SE、PBH2100RE【ヒルティ】TE7-A、TE7-C、TE16-C、TE16-M、TE30-M-AVR、TE35、TE40-AVR【マキタ】HR200DRJSP、HR202DFRX、HR202DZK、HR242DRFX、HR242DZK、HR244DRMX、HR261DRDX、HR261DZK、HR262DRDX、HR262DWBX、HR262DZK、HR2432、HR2450、HR2450F、HR2470F、HR2611F、HR2811F、HR3000C、HK0500【日立】DH18PH、DH24DVA、DH24PC3、DH24PF3、DH24PH、DH24PM、DH25DAL、DH28PC、DH28PCY、DH28PD、DH30PC2、DH36DAL、H25PV【リョービ】ED-263VR【マックス】PK-R241、PK-R261D、PK-R263
寸法(mm)Φ10×265
全長(mm)265
内径(Φmm)20
シャンク径(Φmm)10
穴深さ(mm)50
1本
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
1セット(3本)
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
規格D種
リード線長さ(mm)5.5スケ×150
サイズ(mm)W型300
材質銅メッキ
1本
¥319
税込¥351
当日出荷
革新的なポリゴンデザインと自己研磨チップ
全品寿命を通して一貫した高ハツリ性能を提供
高合金鋼と高周波焼き入れにより、最高の堅牢性を実現
母材に大きなひびを入れることができる、X ポリゴンの幅広の側面により、高い生産性を実現
独自の波型デザインと X ポリゴンチューブ効果により、孔内から切粉が高速に排出され、チゼルの噛み込みが低減、作業中断時間を短縮します
用途軽ハツリ・解体作業、開口および拡大、チッピングと表面処理、コンクリート、鉄筋コンクリート、レンガ、石材などのあらゆる鉱物資材に対する作業に
適合サイズM10、M12、W3/8、W1/2
全長(mm)259
スライド寸法(mm)33
トラスコ品番557-7292
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,298
税込¥6,928
当日出荷
電動ハンマーに装着し単管(Φ48.6)及び杭を地中に打ち込むためのアダプターです。
大ハンマーで打ち込むよりも数倍安全で早く打ち込めますので、作業効率がアップします。
建設現場の仮設工事(仮設ハウスの基礎・仮囲い組立など)に、大変便利です。
シャンク形状SDS-max
適合機種【ボッシュ 電動ハンマー】GSH4/N、GSH5、GSH5CE/N、GSH5CE/N2、GSH5E、GSH10C、GSH11E、GSH388【ボッシュ ハンマードリル】GBH5DCE、GBH5-38D、GBH5-40DE、GBH5-40DCE、GBH7DE、GBH7-45DE、GBH7-46DE、GBH8-45DV、GBH8-65DCE、GBH10DC、GBH11DE、GBH38/N【ヒルティ 電動ハンマー】TE504、TE505、TE500-AVR、TE700-AVR、TE704、TE705、TE706、TE706-AVR【ヒルティ ハンマードリル】TE50-AVR、TE54、TE55、TE56、TE56-ATC、TE60-ATC、TE60-ATCAVR、TE70、TE70-ATC、TE74、TE75、TE76、TE76-ATC、TE80-ATCAVR、TE52(旧タイプ)、TE72(旧タイプ)【マキタ 電動ハンマー】HM0860C、HM0871C、HM1100C、HM1201C、HM1202C、HM1213C【マキタ ハンマードリル】HR3541FC、HR4000C、HR4002、HR4011C、HR4013C、HR5001C、HR5211C【日立 電動ハンマー】H41MA、H41MB、H45MR、H60MB、H60MRV【日立 ハンマードリル】DH38MS、DH40MA、DH40MB、DH40MR、DH40MRY、DH50MB、DH50MRY【リョービ ハンマードリル】ED-400、ED-400E【マックス ハンマードリル】PK-R451
寸法(mm)Φ18×355
全長(mm)355
内径(Φmm)50
シャンク径(Φmm)18
穴深さ(mm)80
1本
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
工具先端に取付け、打撃でアース棒を地中に打ち込む工具です。
寸法(mm)アース棒サイズΦ18まで可能
ビルディングアンカーの下穴あけと打ち込みがワンセットに。ドリルに打込棒をかぶせるだけで、ビルディングアンカーが打てる!。ストッパー付ドリルで一定穴あけ!。先端ドリルは4枚刃で2~3倍長持ち!。ハンマードリル用(SDSシャンク)
適合ビルディングアンカー(ショートタイプ)HT-030
内容CUD-3030D+CUD-3030U
ドリル径(Φmm)12.5
深さ(mm)(ドリル)30
1個
¥6,598
税込¥7,258
当日出荷
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
ビッグワン(BG)タイプ専用の打込み棒です。
施工時間の大幅短縮を実現し、施工作業者負担を軽減します。
用途ビッグワン(BG)アンカーの打ち込み(SDS機械打)
材質合金鋼
全長(mm)160
関連キーワード