カテゴリ

  • 空調・電設資材(11)
  • はんだ関連・静電気対策用品(4)
  • 溶接用品(3)
  • 電動工具(2)

「アース棒 14φ」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
単独アース棒 大阪避雷針工業(OHK)単独アース棒大阪避雷針工業(OHK)
53,980税込59,378
1箱(10個)
9日以内出荷
仕様【銅被覆】0.5mm材質銅被覆、鋼棒摘要単独用寸法14Φ×1500
測定用アース棒 大阪避雷針工業(OHK)測定用アース棒大阪避雷針工業(OHK)
2,398税込2,638
1個
9日以内出荷
仕様【銅被覆】0.5mm材質銅被覆、鋼棒摘要測定用寸法14Φ×300
連結アース棒 大阪避雷針工業(OHK)連結アース棒大阪避雷針工業(OHK)
53,980税込59,378
1箱(10個)
9日以内出荷
仕様【銅被覆】0.5mm材質銅被覆、鋼棒摘要連結用寸法14Φ×1500
CDスタッド溶接機 日本フラッシュCDスタッド溶接機日本フラッシュ
769,800税込846,780
1台
31日以内出荷
ベストセラー機 FS-800Sの後継機溶接径Φ9まで溶接可能。適したCDスタッドの材質:鉄、ステンレス:オネジ M8ツバ付(溶接径Φ9)まで、メネジ 溶接径Φ8(内径M5)まで。安定した溶接性:設定した電圧に充電されるまでスイッチを押しても溶接できないオートロック機能搭載。充電不足による溶接不良を防ぎ安定した溶接が可能。優れた操作性:FVC(フラッシュボルテージコントロール)機能により電源を切らずに電圧の上下コントロールが可能。簡単操作:CDスタッド溶接は特別な資格は必要無く、溶接用のガスや溶剤も不要で誰にでも手軽に溶接できます。ヘルツフリー:地域による50Hz、60Hzの入力周波数の違いも切替不要のヘルツフリー
用途スタッドと呼ばれる突起のついたボルトを鋼材に瞬間溶接する溶接機で、CDスタッド溶接機本体とスタッドガン、アース、電源ケーブルから構成されています。従来ボルトやナットを溶接する作業は熟練を要する手間のかかる仕事でしたが、CDスタッド溶接なら溶接ガンのスイッチを押すだけで簡単に溶接できます。資格不要、下穴不要、補助材料もガスも不要、一瞬でボルトやフクロナットを溶接します。セット内容・スタッドガンMHG14 ケーブル14sq-6m・アース14sq-2又ケーブル3m×2・電源ケーブル1.25sq×3c-5m・工具セット:六角レンチ 専用スパナ 加圧ゲージ 工具箱・先端部品:チャック M3~M8、Φ6~Φ8 各1個 ホルダー ストッパー フクロナット用ストッパーコンデンサ容量(μF)108000(200V)本体質量(kg)20外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)(本体)200×251×520充電時間200Vまで約6秒最高電圧(V)200
CDスタッド溶接機 日本フラッシュCDスタッド溶接機日本フラッシュ
579,800税込637,780
1台
31日以内出荷
M3,M4などの細径の溶接品質にこだわったFS-600の後継機。溶接径Φ6まで溶接可能。適したCDスタッドの材質:鉄、ステンレス、オネジ M6ツバ無し(溶接径Φ6)まで。メネジ 溶接径Φ6(内径M3)まで。安定した溶接性:設定した電圧に充電されるまでスイッチを押しても溶接できないオートロック機能搭載、充電不足による溶接不良を防ぎ安定した溶接が可能優れた操作性:FVC(フラッシュボルテージコントロール)機能により電源を切らずに電圧の上下コントロールが可能。簡単操作:CDスタッド溶接は特別な資格は必要無く、溶接用のガスや溶剤も不要で誰にでも手軽に溶接できます。ヘルツフリー:地域による50Hz、60Hzの入力周波数の違いも切替不要のヘルツフリー。
用途スタッドと呼ばれる突起のついたボルトを鋼材に瞬間溶接する溶接機で、CDスタッド溶接機本体とスタッドガン、アース、電源ケーブルから構成されています。従来ボルトやナットを溶接する作業は熟練を要する手間のかかる仕事でしたが、CDスタッド溶接なら溶接ガンのスイッチを押すだけで簡単に溶接できます。資格不要、下穴不要、補助材料もガスも不要、一瞬でボルトやフクロナットを溶接します。セット内容・スタッドガンMHG14 ケーブル14sq-6m・アース14sq-2又ケーブル3m×2・電源ケーブル1.25sq×3c-5m・工具セット:六角レンチ 専用スパナ 加圧ゲージ 工具箱・先端部品:チャック M3~M6、Φ6 各1個 ホルダー ストッパー フクロナット用ストッパーコンデンサ容量(μF)132000(100V)本体質量(kg)14外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)(本体)200×251×520充電時間100Vまで約6秒最高電圧(V)100
CDスタッド溶接機 日本フラッシュCDスタッド溶接機日本フラッシュ
769,800税込846,780
1台
31日以内出荷
ロングセラー機 FS-600Sの後継機。溶接径Φ7まで溶接可能。適したCDスタッドの材質:鉄、ステンレスオネジ M6ツバ付(溶接径Φ7)まで。メネジ 溶接径Φ6(内径M3)まで。安定した溶接性:設定した電圧に充電されるまでスイッチを押しても溶接できないオートロック機能搭載。充電不足による溶接不良を防ぎ、安定した溶接が可能。優れた操作性:FVC(フラッシュボルテージコントロール)機能により電源を切らずに電圧の上下コントロールが可能。簡単操作:CDスタッド溶接は特別な資格は必要無く、溶接用のガスや溶剤も不要で誰にでも手軽に溶接できます。ヘルツフリー:地域による50Hz、60Hzの入力周波数の違いも切替不要のヘルツフリー。
用途スタッドと呼ばれる突起のついたボルトを鋼材に瞬間溶接する溶接機で、CDスタッド溶接機本体とスタッドガン、アース、電源ケーブルから構成されています。従来ボルトやナットを溶接する作業は熟練を要する手間のかかる仕事でしたが、CDスタッド溶接なら溶接ガンのスイッチを押すだけで簡単に溶接できます。資格不要、下穴不要、補助材料もガスも不要、一瞬でボルトやフクロナットを溶接します。セット内容スタッドガン:MHG14 ケーブル14sq-6m、アース14sq-2又ケーブル3m×2、電源ケーブル1.25sq×3c-5m、工具セット:六角レンチ 専用スパナ 加圧ゲージ 工具箱、先端部品:チャック M3~M6、Φ6 各1個 ホルダー ストッパー フクロナット用ストッパーコンデンサ容量(μF)200V 72000本体質量(kg)15充電時間200Vまで約6秒本体外形寸法(mm)H200×W251×D520最高電圧(V)200
Φ165mm 電動丸鋸 エスコΦ165mm 電動丸鋸エスコ
13,800税込15,180
1台
翌日出荷
バランスが良く軽く持てるハンドル形状を採用操作性を考えた重心とギヤケースに近い位置のハンドルに、滑りにくいソフトグリップを採用しています。安定した傾斜切断前後2ヶ所の樹脂製蝶ボルトで固定するダブルロック方式を採用しているので、傾斜切断を安定して行えます。フラットなモーター底部刃物交換時に立てることができ便利です。
仕様●型番:W-1710●仕様:本体のみ(ケース無)●電源:AC100V●電流:11.6A●消費電力:1100W●回転数:5000rpm●刃径:165mm●穴径:20mm●コード長:4.7m●サイズ:264×220×229(H)mm●重量:3.2kg●切込深さ:90°/57mm、45°/38mm●替カーボンブラシ:EA813RA-14●材質:樹脂●付属品:ソーガイドフェンス、六角棒レンチ(5mm)、52山チップソー(Φ165mm)●本体二重絶縁、ブレーキ付●木材のスピード切断に●クラス最強出力1,100Wで力強い切れ味●鋭い切れ味と美しい仕上げ面の52Pチップソー付●ソーガイドフェンス付アズワン品番65-3893-80
キャップ式リード端子 日動電工キャップ式リード端子日動電工
2,598税込2,858
1本
当日出荷から3日以内出荷
切断したアース棒を再利用するためのリード端子。 切断したアース棒に接地線を簡単に接続できます。 アース棒を再打ち込みせずに済むため、資材の有効活用と工期の短縮が図れます。
SDSプラスアース棒アダプタ マキタSDSプラスアース棒アダプタマキタ(3件のレビュー)
3,490税込3,839
1個
当日出荷
使用可能径(Φ)14
14Φx1500mm アース棒(丸型/連結式) エスコ14Φx1500mm アース棒(丸型/連結式)エスコ
4,520税込4,972
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940AS-66A
14Φx1200mm アース棒(丸型/連結式) エスコ14Φx1200mm アース棒(丸型/連結式)エスコ
4,000税込4,400
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940AS-66
14Φx1500mm アース棒(丸型) エスコ14Φx1500mm アース棒(丸型)エスコ
4,520税込4,972
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940AS-44
14Φx1200mm アース棒(丸型) エスコ14Φx1200mm アース棒(丸型)エスコ
4,000税込4,400
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940AS-43
メッキアース棒用リード端子 日動電工メッキアース棒用リード端子日動電工
839税込923
1個
当日出荷
リード線長さ(mm)300
メッキアース棒 日動電工メッキアース棒日動電工(5件のレビュー)
2,398税込2,638
1本
当日出荷から3日以内出荷
高信頼性のアース棒。感電防止、電気設備の損傷防止、火災防止におすすめします。十分な強度があり、硬い土質でもしっかり打込みができます。腐食に強く、安定した接地抵抗値が保てます。リード線と接地極との接合部に十分な引張強度があります。地中への打ち込みに十分な強度を備えています。
丸形アース棒用リード端子 日動電工丸形アース棒用リード端子日動電工
6,798税込7,478
1セット(5個)
3日以内出荷から4日以内出荷
用途関東仕様リード線長さ(mm)300タイプ関東仕様
丸形アース棒用リード端子 日動電工丸形アース棒用リード端子日動電工(2件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
リード線長さ(mm)500タイプ-
丸形アース棒 日動電工丸形アース棒日動電工(29件のレビュー)
3,798税込4,178
1本
当日出荷から4日以内出荷
高信頼性のアース棒。感電防止、電気設備の損傷防止、火災防止におすすめします。十分な強度があり、硬い土質でもしっかり打込みができます。腐食に強く、安定した接地抵抗値が保てます。リード線と接地極との接合部に十分な引張強度があります。地中への打ち込みに十分な強度を備えています。
リード端子 丸信電業リード端子丸信電業(5件のレビュー)
869税込956
1個
当日出荷
銅メッキ処理。
用途連結式アース棒と併せて使用します。材質銅メッキ
アース棒 14Φ 丸信電業アース棒 14Φ丸信電業(7件のレビュー)
3,398税込3,738
1本
当日出荷
銅メッキ処理。 十分な強度を備え、打ち込みに適した形状です。 連結式はリード端子を併せて使用します。
材質銅メッキ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら