34件中 1~34件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高信頼性のアース棒。感電防止、電気設備の損傷防止、火災防止におすすめします。十分な強度があり、硬い土質でもしっかり打込みができます。腐食に強く、安定した接地抵抗値が保てます。リード線と接地極との接合部に十分な引張強度があります。地中への打ち込みに十分な強度を備えています。
1本
699 税込769
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1セット(3本)
2,598 税込2,858
当日出荷

充分な打ち込み強度を有し固い土壌にも打ち込みが可能で腐食に強く、安定した接地抵抗値を保てます。
用途電気設備の損傷、火災防止や感電防止のために設けられる接地工事に用いる接地極 寸法t(mm)0.5
1箱(10本)ほか
41,980 税込46,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

長さ(cm)30(アース棒) アース線の長さ(m)約4(1本目から本器まで) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

高信頼性のアース棒。感電防止、電気設備の損傷防止、火災防止におすすめします。十分な強度があり、硬い土質でもしっかり打込みができます。腐食に強く、安定した接地抵抗値が保てます。リード線と接地極との接合部に十分な引張強度があります。S型加工により表面積を拡大。接地抵抗値を抑えます。地中への打ち込みに十分な強度を備えています。軽量で作業性に優れています。
リード線長さ(mm)200 表面処理銅めっき 工法単独 リード線太さ(mm2)5.5
1本
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

高信頼性のアース棒。感電防止、電気設備の損傷防止、火災防止におすすめします。十分な強度があり、硬い土質でもしっかり打込みができます。腐食に強く、安定した接地抵抗値が保てます。リード線と接地極との接合部に十分な引張強度があります。地中への打ち込みに十分な強度を備えています。
1本ほか
2,398 税込2,638
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本
319 税込351
当日出荷

地中への打ち込みに十分な強度を備えています。工法:単独
1本
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

リード線長さl(mm)205 仕様リード付 材質(鋼棒)JIS G 3123 みがき鋼棒(銅管・接続管)JIS H 3000 銅及び銅合金継目無管(リード線)JCS226 軟銅撚線 寸法D(Φmm)7 リード線太さ(mm2)5.5
1箱(10本)
6,498 税込7,148
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

入れた瞬間シュワシュワッと発泡するビーズ(発泡剤)により、フレッシュでボリュームのある香りが浴室いっぱいに広がる(独自開発の「スプラッシュエア香法」を採用)。ハワイ州観光局監修。ハワイ主要4島(オアフ島・マウイ島・ハワイ島・カウアイ島)を代表する香りを選定。オーガニックホホバオイルと月見草オイルの2つの保湿成分配合。湯上がり後もお肌しっとり。赤ちゃん(生後3か月以上)と一緒に入浴する時も使えます
1個(30g×8包)
499 税込549
翌日出荷

主に室内で使用する交流300V以下の、小形電気器具に用いる電線で、より線の導体にビニール絶縁を施したものです(単芯ビニールコード)。
用途アース線や、電気器具内のリード線として使用されます。 種類産業機械用ケーブル 芯数(C)1 導体外径(Φmm)1.8 外寸(mm)3.4 仕様JIS C3306規格品 絶縁体厚さ(mm)0.8 素線径(mm)0.26 素線数37 定格125V-15A 導体より線 導体断面積(mm2)2.0
1巻
829 税込912
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐熱性ポリエチレン絶縁体は、ビニル(比重約1.4)との比重分別が可能な軽比重(約1.1)のため、リサイクルがしやすくなっています。着色性がよく、また耐候性もビニル以上の特性を持っています。可とう性は、従来電線と同等です。許容電流が約22%UPします。耐寒性は-50℃です。
種類電力ケーブル 全長(m)300 JIS規格JIS C 3612 試験電圧(V/1分)1500 種別単線 絶縁体厚さ(mm)0.8 絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50 定格電圧(V)600 60℃ 適合規格<PS>E
1巻(300m)
23,980 税込26,378
翌日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個(70g)ほか
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


プラスチック製のパイプ内にアース線を内蔵しているため、絶縁性に優れ安全です。 パイプ下部よりのアース線及びクリップには、絶縁チューブが施してあるため、安心してご使用いただけます。 軽量で操作性に優れています。 危険色の黄色パイプを使用しております。
用途電源切断後に受配電盤等に残留する電荷の接地放電にご使用ください。(屋内用) 直径(Φmm)32 長さ(m)0.5 アース線の長さ(m)2 材質(パイプ)ポリ塩化ビニル
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

銅メッキ処理。 十分な強度を備え、打ち込みに適した形状です。
規格D種 材質銅メッキ 工法単一式
1本
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

径(Φmm)1.25 長さ(m)10 アズワン品番64-5104-93 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,098 税込1,208
当日出荷


充分な打ち込み強度を有し固い土壌にも打ち込みが可能で腐食に強く、安定した接地抵抗値を保てます。
用途電気設備の損傷、火災防止や感電防止のために設けられる接地工事に用いる接地極 材質鋼棒:みがき棒鋼、銅管・接続管:銅および銅合金の継目無管
1箱(20本)ほか
13,980 税込15,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

大切な農畜産物や土地、レジャー施設を24時間守ります。 密閉方式により雨水の防御は万全です。 経済的な電気消費量設計(1日12時間、連続使用で50日間可能)。
対象動物イノシシ、ハクビシン、アライグマ、タヌキ、シカ、サル、クマ 付属品アース棒3連、アルカリ乾電池、本体取付金具、高圧線、危険表示板 寸法(mm)310×205×155 質量(kg)3 電源ACアダプター(100V、別売)、12Vバッテリー(外部バッテリーコード)、ソーラー(専用充電バッテリー)、単1形アルカリ乾電池(8本) 出力電圧(V)最大DC10000 モード切替連続/夜間出力/昼間出力 有効距離(m)3000(使用条件により変動)
1台
29,980 税込32,978
当日出荷

有効柵線距離3500m・使いやすさが向上、4電源使用可能なこれからのスタンダード。密閉方式により雨水の防御は万全です。経済的な電気消費量設計(1日12時間・バッテリー40b19(28Ah)の場合、約50日間使用可能・アルカリ電池の場合、約40日間使用可能)※稼働日数は基本的な目安です。日数はご利用条件によって異なります。
用途防獣対策に 付属品アース棒3連 1組、高圧線 1本、危険表示板 1枚、保証書付取扱説明書 1枚 奥行(mm)本体:195 電源(V)DC12 電源使用可能:単一形アルカリ乾電池(別売)、12Vバッテリー(別売)、ソーラーパネル(別売)、ACアダプター100V(別売) 本体質量(kg)3 最大出力10000V 本体高さ(mm)435 モード使用可能:連続・昼間・夜間 有効距離(m)3500 本体幅(mm)280 対象動物イノシシ、ハクビシン、アライグマ、タヌキ、シカ、サル、クマ等の害獣
1台
25,980 税込28,578
4日以内出荷

スイッチ音付きタッチパネルで操作がしやすい、中距離型標準モデルの電気さく用電源装置です。 ボタンを押すだけで昼/夜/連続運転 の切替が可能。 昼/夜運転の場合は選択中のモードをランプでお知らせします。 設置場所を選ばない、ソーラータイプ12Vバッテリー内蔵の防雨型です。 付属の外付けバッテリー用コードで12Vバッテリーを外部端子に接続して使用することもできます。
付属品取扱説明書、アース棒(5連)、危険表示板2枚、取付金具、外付けバッテリー用コード、ソーラー用バッテリー、出力コード3m(本体に付属) 電源(V)DC12 出力電圧(V)(無負荷時)9000以上 本体質量(kg)6.4 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)250×545×200 機能バッテリーチェック:あり(動作停止時に「停止ボタン」を押すことでランプ点灯) 運転モード昼/夜/24時間連続 動作距離(m)最大有効さく線:1500 周期出力:約1.2秒
1台
62,980 税込69,278
4日以内出荷

タッチパネルで操作がしやすい、長距離モデルの電気さく用電源装置です。 家庭用100Vで使える、ACアダプタータイプの屋内型本器です。
付属品取扱説明書/アース棒(5連)/危険表示板2枚/取付金具/外付けバッテリー用コード/出力コード3m(本体に付属)/EA70AC電源アダプターのみ/EA70AC電源コード2m/コンセント式漏電遮断器 電源(V)AC100 出力電圧(V)9000以上 本体質量(kg)2.5 機能バッテリーチェック機能、通電状態チェック機能 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)225×160×300 使用環境屋内型 有効距離(m)(最大/さく線)7000 運転モード24時間連続/昼/夜 周期出力:約1.2秒
1台
66,980 税込73,678
4日以内出荷

タッチパネルで操作がしやすい、中距離型標準モデルの電気さく用電源装置です。 設置場所を選ばない、ソーラータイプ12Vバッテリー内蔵の防雨型です。 付属の外付けバッテリー用コードで12Vバッテリーを外部端子に接続して使用することもできます。
付属品取扱説明書/アース棒(5連)/危険表示板2枚/取付金具/外付けバッテリー用コード/ソーラー用バッテリー/出力コード3m(本体に付属) 電源(V)DC12 出力電圧(V)9000以上 本体質量(kg)6.4 機能バッテリーチェック機能、通電状態チェック機能 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×200×545 使用環境防雨型(IPX5相当) 有効距離(m)(最大/さく線)3500 運転モード24時間連続/昼/夜 周期出力:約1.2秒
1台
89,980 税込98,978
5日以内出荷

入力電源のプラス、マイナス、逆接続保護回路付 プログラム暴走や誤動作対策を配慮した回路です。スイッチの誤動作が少ないロータリースイッチ採用。入力電源により適正な電池レベル位置を設定。電池確認残量は、強、中、弱の3段階表示。基板表面の撥水加工処理で湿度対策。圧電スピーカー内臓、省電力で音でもお知らせ。チャージコントローラー内臓で、過充電を防止し理想的な充電が出来ます。電池レベル赤色になると、連続音(ピッ、ピッ、ピッ)が 間隔を隔て鳴り、電池交換時期を音でもお知らせします。(出力時、待機時、共に連続音が鳴ります)上記シグナルで、バッテリーの過放電を防止します。出力ランプ・出力音/作動時(約3,500V以上)に点灯し、ピッ音が鳴ります。電池確認表示/乾電池8.2V以下、鉛電池バッテリー10.5V以下で赤色点灯。電池寿命/約30日(12時間/1日)※使用状況により異なります。ソーラー充電回路/電源ON時のみ入力可能、過充電防止、逆流防止回路付。
用途農作物被害対策に。 付属品危険表示板×3 、アース棒3連×1 、高圧線×1 、本体取付金具×1 、電池ケース×1 、検電器×1 、取扱説明書 出力電圧(V)無負荷出力約9000 入力電源DC:アルカリ乾電池(1.5V×8個)(別売) 、鉛蓄電池バッテリー12V(別売) 有効距離(m)電気柵:約3000 最大電圧(V)約9000 周期出力:1.0~1.2秒
1台
21,980 税込24,178
6日以内出荷

4電源利用可能。プラス自動車用バッテリーも収納可能でさらに便利。(収納可能・・・40B19サイズバッテリー) 屋外での使用時に外部バッテリーの劣化を防ぎ、安全性アップ。 ケーブル接続・充電などのメンテナンスもラクラク。 単一形アルカリ乾電池(別売)にて使用可能(8本)。 内部配線用コードで12Vバッテリー使用可能。 ACアダプターで100Vから使用可能。(別売) 密閉方式により雨水の防衛は万全です。 切替スイッチにより、連続・昼間・夜間の三段階の使用が可能です。 経済的な電気消費量設計(12時間/1日使用) 1、(通常時)バッテリー40B19(28Ah)の場合、約45日間使用可能。 2、アルカリ電池の場合、やる50日間使用可能。
対象動物鳥獣 付属品アース棒(3連タイプ)、高圧線、危険表示板、保障書付取扱説明書、内部配線用コード(乾電池は付属しません) 質量(kg)3 電源(V)DC 12 本体寸法(mm)435×280×195 最大出力10000V(無負荷) 有効距離(m)3000~5000
1セット
34,980 税込38,478
6日以内出荷

入力電源のプラス、マイナス、逆接続保護回路付 プログラム暴走や誤動作対策を配慮した回路です。スイッチの誤動作が少ないロータリースイッチ採用。入力電源により適正な電池レベル位置を設定。電池確認残量は、強、中、弱の3段階表示。基板表面の撥水加工処理で湿度対策。圧電スピーカー内臓、省電力で音でもお知らせ。チャージコントローラー内臓で、過充電を防止し理想的な充電が出来ます。電池レベル赤色になると、連続音(ピッ、ピッ、ピッ)が 間隔を隔て鳴り、電池交換時期を音でもお知らせします。(出力時、待機時、共に連続音が鳴ります)上記シグナルで、バッテリーの過放電を防止します。電池レベル赤色になると、連続音(ピッ、ピッ、ピッ)が 間隔を隔て鳴り、電池交換時期を音でもお知らせします。(出力時、待機時、共に連続音が鳴ります)上記シグナルで、バッテリーの過放電を防止します。NSD-5の特徴に加え、12Wタイプは、12Wソーラーパネルと本体接続ターミナル間のコードに、耐久性の良い日本製ソフトコード使用。12V9A密閉型鉛蓄電池、内部バッテリーコード、ステンレス取付金具を標準付属しているので、購入されたお客さまで、簡単に取り付け出来ます。ソーラー+バッテリーの供給電源で、乾電池に比べ、維持費が節約され、交換の手間も省力化出来ます。5Wタイプは、昼間発電した電力をバッテリーに蓄え、夜間のみご使用にお奨めです。
用途農作物被害対策に。 付属品危険表示板×3 、アース棒3連×1 、高圧線×1 、本体取付金具×1 、電池ケース×1 、検電器×1 、12Wソーラーパネル 、12V9Ahシールドバッテリー 、内部バッテリーコード 、ソーラー取り付け金具ステンレス 、取扱説明書 出力電圧(V)無負荷出力約9000 入力電源鉛蓄電池シールドバッテリー 12V9Ah 有効距離(m)電気柵:約3000 最大電圧(V)約9000 周期出力:1.0~1.2秒
1台
59,980 税込65,978
6日以内出荷

入力電源のプラス、マイナス、逆接続保護回路付 プログラム暴走や誤動作対策を配慮した回路です。スイッチの誤動作が少ないロータリースイッチ採用。入力電源により適正な電池レベル位置を設定。電池確認残量は、強、中、弱の3段階表示。基板表面の撥水加工処理で湿度対策。圧電スピーカー内臓、省電力で音でもお知らせ。チャージコントローラー内臓で、過充電を防止し理想的な充電が出来ます。電池レベル赤色になると、連続音(ピッ、ピッ、ピッ)が 間隔を隔て鳴り、電池交換時期を音でもお知らせします。(出力時、待機時、共に連続音が鳴ります)上記シグナルで、バッテリーの過放電を防止します。電池レベル赤色になると、連続音(ピッ、ピッ、ピッ)が 間隔を隔て鳴り、電池交換時期を音でもお知らせします。(出力時、待機時、共に連続音が鳴ります)上記シグナルで、バッテリーの過放電を防止します。NSD-5の特徴に加え、10Wタイプは、10Wソーラーパネルと本体接続ターミナル間のコードに、耐久性の良い日本製ソフトコード使用。12V9A密閉型鉛蓄電池、内部バッテリーコード、ステンレス取付金具を標準付属しているので、購入されたお客さまで、簡単に取り付け出来ます。ソーラー+バッテリーの供給電源で、乾電池に比べ、維持費が節約され、交換の手間も省力化出来ます。10Wタイプは、昼間発電した電力をバッテリーに蓄え、夜間のみご使用にお奨めです。
用途農作物被害対策に。 付属品危険表示板×3 、アース棒3連×1 、高圧線×1 、本体取付金具×1 、電池ケース×1 、検電器×1 、10Wソーラーパネル 、12V9Ahシールドバッテリー 、内部バッテリーコード 、ソーラー取り付け金具ステンレス 、取扱説明書 出力電圧(V)無負荷出力約9000 入力電源鉛蓄電池シールドバッテリー 12V9Ah 有効距離(m)電気柵:約3000 最大電圧(V)約9000 周期出力:1.0~1.2秒
1台
59,980 税込65,978
6日以内出荷

入力電源のプラス、マイナス、逆接続保護回路付 プログラム暴走や誤動作対策を配慮した回路です。スイッチの誤動作が少ないロータリースイッチ採用。入力電源により適正な電池レベル位置を設定。電池確認残量は、強、中、弱の3段階表示。基板表面の撥水加工処理で湿度対策。圧電スピーカー内臓、省電力で音でもお知らせ。チャージコントローラー内臓で、過充電を防止し理想的な充電が出来ます。電池レベル赤色になると、連続音(ピッ、ピッ、ピッ)が 間隔を隔て鳴り、電池交換時期を音でもお知らせします。(出力時、待機時、共に連続音が鳴ります)上記シグナルで、バッテリーの過放電を防止します。電池レベル赤色になると、連続音(ピッ、ピッ、ピッ)が 間隔を隔て鳴り、電池交換時期を音でもお知らせします。(出力時、待機時、共に連続音が鳴ります)上記シグナルで、バッテリーの過放電を防止します。NSD-5の特徴に加え、7Wタイプは、7Wソーラーパネルと本体接続ターミナル間のコードに、耐久性の良い日本製ソフトコード使用。12V9A密閉型鉛蓄電池、内部バッテリーコード、ステンレス取付金具を標準付属しているので、購入されたお客さまで、簡単に取り付け出来ます。ソーラー+バッテリーの供給電源で、乾電池に比べ、維持費が節約され、交換の手間も省力化出来ます。7Wタイプは、昼間発電した電力をバッテリーに蓄え、夜間のみご使用にお奨めです。
用途農作物被害対策に。 付属品危険表示板×3 、アース棒3連×1 、高圧線×1 、本体取付金具×1 、電池ケース×1 、検電器×1 、7Wソーラーパネル 、12V9Ahシールドバッテリー 、内部バッテリーコード 、ソーラー取り付け金具ステンレス 、取扱説明書 出力電圧(V)無負荷出力約9000 入力電源鉛蓄電池シールドバッテリー 12V9Ah 有効距離(m)電気柵:約3000 最大電圧(V)約9000 周期出力:1.0~1.2秒
1台
49,980 税込54,978
6日以内出荷

入力電源のプラス、マイナス、逆接続保護回路付 プログラム暴走や誤動作対策を配慮した回路です。スイッチの誤動作が少ないロータリースイッチ採用。入力電源により適正な電池レベル位置を設定。電池確認残量は、強、中、弱の3段階表示。基板表面の撥水加工処理で湿度対策。圧電スピーカー内臓、省電力で音でもお知らせ。チャージコントローラー内臓で、過充電を防止し理想的な充電が出来ます。電池レベル赤色になると、連続音(ピッ、ピッ、ピッ)が 間隔を隔て鳴り、電池交換時期を音でもお知らせします。(出力時、待機時、共に連続音が鳴ります)上記シグナルで、バッテリーの過放電を防止します。電池レベル赤色になると、連続音(ピッ、ピッ、ピッ)が 間隔を隔て鳴り、電池交換時期を音でもお知らせします。(出力時、待機時、共に連続音が鳴ります)上記シグナルで、バッテリーの過放電を防止します。5Wソーラーパネルと本体接続ターミナル間のコードに、耐久性の良い日本製ソフトコード使用。12V9A密閉型鉛蓄電池、内部バッテリーコード、ステンレス取付金具を標準付属しているので、購入されたお客さまで、簡単に取り付け出来ます。ソーラー+バッテリーの供給電源で、乾電池に比べ、維持費が節約され、交換の手間も省力化出来ます。5Wタイプは、昼間発電した電力をバッテリーに蓄え、夜間のみご使用にお奨めです。出力ランプ・出力音/作動時(約3,500V以上)に点灯し、ピッ音が鳴ります。電池確認表示/鉛電池バッテリー10.5V以下で赤色点灯。電池寿命/充放電 300回~500回 ※使用状況により異なります。ソーラー充電回路/電源ON時のみ入力可能、過充電防止、逆流防止回路付。ソーラーパネル/出力12V5W
用途農作物被害対策に。 付属品危険表示板×3 、アース棒3連×1 、高圧線×1 、本体取付金具×1 、電池ケース×1 、検電器×1 、5Wソーラーパネル 、12V9Ahシールドバッテリー 、内部バッテリーコード 、ソーラー取り付け金具ステンレス 、取扱説明書 出力電圧(V)無負荷出力約9000 入力電源鉛蓄電池シールドバッテリー 12V9Ah 有効距離(m)電気柵:約3000 最大電圧(V)約9000 周期出力:1.0~1.2秒
1台
39,880 税込43,868
6日以内出荷

タッチパネルで操作がしやすい、中距離型標準モデルの電気さく用電源装置です。 家庭用100Vで使える、ACアダプタータイプの屋内型モデルです。
付属品取扱説明書/アース棒(5連)/危険表示板2枚/取付金具/外付けバッテリー用コード/出力コード3m(本体に付属)/AC電源アダプターのみ/コンセント式漏電遮断器 電源(V)AC100/DC12 出力電圧(V)9000以上 本体質量(kg)2.9 機能バッテリーチェック機能、通電状態チェック機能 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×170×365 使用環境屋内型 有効距離(m)(最大/さく線)3500 運転モード24時間連続/昼/夜 周期出力:約1.2秒
1台
49,980 税込54,978
7日以内出荷

メーカー最高出力機で蓄電エネルギーが最大の機種です。 出力トランスの効率アップにより従来機と比べて大幅にパワーアップ。 防護線末端での出力電圧が強化され、害獣防護の効果が飛躍的にアップしています。
距離(km)(有効)10 付属品アース棒3連、本体取付金具、高圧線、危険表示板3枚、ハイパワーACアダプター、外部バッテリーコード、漏電遮断器 寸法(mm)310×205×155 質量(kg)3.2 電源(V)DC12(ACアダプター、自動車用バッテリー) 最大出力DC10000V
1台
59,980 税込65,978
9日以内出荷

蓄電エネルギーが大きく、出力トランスの効率アップにより従来機と比べて大幅にパワーアップしました。 防護線末端での出力電圧が高くなり、より効果的な害獣防護にお使いいただけます。
付属品アース棒3連、本体取付金具、高圧線、危険表示板3枚、ハイパワーACアダプター、外部バッテリーコード、漏電遮断器 寸法(mm)310×205×155 質量(kg)3.1 電源(V)DC12(ACアダプター、自動車用バッテリー) 最大出力DC10000V 距離(km)(有効)6
1台
57,980 税込63,778
9日以内出荷