ESD対策のアースが確保しにくい現場に。
電源系のアース配線を利用し、作業現場の配線を削減。
セル台のアース配線に使用すると、接地コンセントの配線だけでグラウンドが確保できます。
作業現場のレイアウト変更が簡単になります。
質量(g)65
コード長さ(m)2
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(0.17MB)
1個
¥829
税込¥912
当日出荷
極数2P
種類埋込コンセント
定格電流(A)15
定格電圧(V)125
形状平刃タイプ
トラスコ品番763-2266
色ミルキーホワイト
コンセント個数2
コンセント形状2P 15A 125V
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
RoHS指令適合製品です。
極数接地2P
種類露出コンセント
定格電流(A)15
定格電圧(V)125
形状平刃タイプ
トラスコ品番355-7952
質量(g)110
コンセント個数2
コンセント形状接地2P 15A 125V
長さL×幅W×厚さ(mm)89×48×31.0
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥609
税込¥670
当日出荷
接地コンセントまたは、接地形コネクタボディーからアース線を接続できます。
定格15A125V
トラスコ品番320-4511
質量(g)35
端子(入力/出力)3P/2P
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥889
税込¥978
当日出荷
形状平刃タイプ
種類埋込コンセント
極数接地2P
定格電圧(V)125
コンセント個数2
コンセント形状接地2P 15A 125V
定格電流(A)15
定格15A 125V
極数2
定格15A/125 V
コンセント個数1
コンセント形状2P 15A 125V
絶縁抵抗(MΩ)開閉試験前:100以上、開閉試験後:5以上
使用周囲温度(℃)‐10~40
引張強度(N)100/分
結線方式電源・接地端子 : ねじなし端子(電線差し込み式)、アースターミナル : 押締端子式
使用場所住宅、事務所等の屋内
保持力(N)10~60
耐電圧(V/min)1250
1個
¥479
税込¥527
当日出荷
極数接地2P
種類埋込コンセント
定格電流(A)15
定格電圧(V)125
形状平刃タイプ
コンセント個数2
こんなお得な商品も!

変換アダプター 3P→2P
モノタロウ
¥289
税込¥318
3Pプラグに差し込むだけで、ご家庭の2Pコンセントで使用できます。
アースコード端子絶縁保護カバー付きです。
タイプストレート
定格電力(W)1500以下
定格電圧(V)125
コンセント形状3P
定格電流(A)15
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)24.5×30×26
定格容量15A・125V(1500Wまで)
アース端子○
差込口3P・1個口
プラグ形状2P
極数2P
種類埋込コンセント
定格電流(A)15
定格電圧(V)125
形状平刃タイプ
コンセント個数2
コンセント形状2P 15A 125V
極数接地2P
種類埋込コンセント
定格電圧(V)125
形状平刃タイプ
定格電流(A)15
コンセント個数2
コンセント形状接地2P 15A 125V
極数2
定格15A/125 V
コンセント個数1
コンセント形状2P 15A 125V
絶縁抵抗(MΩ)開閉試験前:100以上、開閉試験後:5以上
使用周囲温度(℃)‐10~40
引張強度(N)100/分
結線方式電源・接地端子 : ねじなし端子(電線差し込み式)、アースターミナル : 押締端子式
使用場所住宅、事務所等の屋内
保持力(N)10~60
耐電圧(V/min)1250
1個
¥439
税込¥483
3日以内出荷
2Pアース端子付きプラグを3Pプラグに変換することができます。アース接続端子付きです。
RoHS指令に対応した製品です。
プラグ形状3P
仕様アースターミナル付
材質ユリア樹脂
コンセント形状2P
定格容量15A・125V(1500Wまで)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)34×25×34
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
極数接地2P
種類埋込コンセント
定格電流(A)15
定格電圧(V)125
形状平刃タイプ
タイプアース付・接地リード線付
コンセント個数1
コンセント形状接地2P 15A 125V
適合キャップ-
適合プレート-
極数2P
種類埋込コンセント
定格電流(A)15
定格電圧(V)125
形状抜止タイプ
色ホワイト
コンセント形状(抜止形)2P 15A 125V
極数接地2P
種類埋込コンセント
定格電流(A)15
定格電圧(V)250
形状平刃タイプ
色ミルキーホワイト
コンセント個数1
コンセント形状接地2P 15A 250V
適合電線Φ2
1個
¥519
税込¥571
当日出荷
極数接地2P
種類露出コンセント
定格電流(A)15
定格電圧(V)125
形状平刃タイプ
仕様送りなし
コンセント個数1
コンセント形状接地2P 15A 125V
1個
¥369
税込¥406
当日出荷
極数2
定格15A/125 V
コンセント個数1
コンセント形状2P 15A 125V
絶縁抵抗(MΩ)開閉試験前:100以上、開閉試験後:5以上
使用周囲温度(℃)‐10~40
引張強度(N)100/分
結線方式電源・接地端子 : ねじなし端子(電線差し込み式)、アースターミナル : 押締端子式
使用場所住宅、事務所等の屋内
保持力(N)10~60
耐電圧(V/min)1250
1個
¥479
税込¥527
当日出荷
1個
¥239
税込¥263
4日以内出荷
極数2
定格15A/125 V
コンセント個数1
コンセント形状2P 15A 125V
絶縁抵抗(MΩ)開閉試験前:100以上、開閉試験後:5以上
使用周囲温度(℃)‐10~40
引張強度(N)100/分
結線方式電源・接地端子 : ねじなし端子(電線差し込み式)、アースターミナル : 押締端子式
使用場所住宅、事務所等の屋内
保持力(N)10~60
耐電圧(V/min)1250
1個
¥729
税込¥802
4日以内出荷
1個
¥759
税込¥835
4日以内出荷
1個
¥729
税込¥802
60日以内出荷
1個
¥649
税込¥714
4日以内出荷
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
極数接地2P
種類埋込コンセント
定格電圧(V)125
形状平刃タイプ
定格電流(A)15
エスコ品番EA940CD-468
コンセント個数1
コンセント形状接地2P 15A 125V
1個
¥810
税込¥891
翌日出荷
ダブルコンセント
種類埋込コンセント
形状平刃タイプ
極数接地2P
定格電圧(V)125
定格電流(A)15
コンセント個数2
コンセント形状接地2P 15A 125V
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
極数2P
種類埋込コンセント
定格電流(A)15
定格電圧(V)125
形状平刃タイプ
SL(ねじなし)式電線接続です。
電源送り端子付きなので、器具を多数設置する場合の連結配線が簡単。
アース・接地極の表示が大きく見やすい。
器具の全面に電線リリースボタンがあるので、器具を固定したまま電線の取り外しができます。
極数接地2P
種類露出コンセント
定格電流(A)15
定格電圧(V)125
形状平刃タイプ
コンセント個数2
コンセント形状接地2P 15A 125V
1個
¥669
税込¥736
当日出荷
極数接地2P
種類埋込コンセント
定格電流(A)15
定格電圧(V)125
形状平刃タイプ
コンセント形状接地2P 15A 125V
極数2
定格15A/125 V
コンセント個数1
コンセント形状2P 15A 125V
絶縁抵抗(MΩ)開閉試験前:100以上、開閉試験後:5以上
使用周囲温度(℃)‐10~40
引張強度(N)100/分
結線方式電源・接地端子 : ねじなし端子(電線差し込み式)、アースターミナル : 押締端子式
使用場所住宅、事務所等の屋内
保持力(N)10~60
耐電圧(V/min)1250
差込口が見える半透明カバーでキャップの挿入性アップ。(強化プラスチック)。コンセントは回転抜け止め機能付。雨の飛沫、ホコリなどの侵入を防止する扉付です。露出・埋込兼用です。結線の容易なSL端子構造です。
極数2P
種類防水コンセント
定格電流(A)15
定格電圧(V)125
形状抜止タイプ
極数接地2P
種類露出コンセント
定格電流(A)15
定格電圧(V)125
形状平刃タイプ
コンセント個数2
コンセント形状接地2P 15A 125V
1個
¥769
税込¥846
欠品中
極数2P
種類埋込コンセント
定格電流(A)15
定格電圧(V)125
形状平刃タイプ
極数接地2P
種類埋込コンセント
定格電流(A)20
コンセント個数1
極数接地2P
種類露出コンセント
定格電流(A)15
定格電圧(V)125
形状平刃タイプ
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ