用途配電盤・分電盤・その他各種BOX
材質(本体)鉄
表面処理銅めっき
材質(接続部)銅
RoHS指令(10物質対応)対応
アースを取るのに大変便利!
用途電装配線作業時に。
適合電線0.5~2.0sq
材質黄銅
使用可能電力DC12V200W以下/DC24V400W以下
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
用途アースコードの取り出しおよびバッテリーからの電源の取り出し
材質黄銅
こんなお得な商品も!
丸型端子
モノタロウ
¥689~
税込¥758~
用途バッテリーからの電源取出し、アースコードの取り付けに
適合電線0.5~1.25sq
材質黄銅
板厚(mm)0.6
適合電線径(Φmm)1.6、2.0、2.6
適合機種コスモパネルコンパクト21(埋込形・タテ形を除く)スッキリパネルコンパクト21(ヨコ1列を除く)
取付場所配線孔周囲の取り付け穴部
スリーブがついているので絶縁も確実にでき、防滴の効果もあります。
用途ボディアースへの配線接続に。
材質端子:黄銅(防錆処理)/スリーブ:PVC
タイプクワ型
端子種別クワ型
使用可能電力DC12V車:200W以下、DC24V車:400W以下
適合電線サイズAV(S)0.5~2sq
1.ネジで固定するので、溶接は不要です。2.アース端子の増設や移設が容易になります。
用途配電盤・分電盤・その他各種BOX
材質銅
表面処理ニッケルめっき
RoHS指令(10物質対応)対応
アース端子と接続用圧着端子、アースシールのセット。
簡単にお好きな長さのアース線を作る事が出来ます。
トラスコ品番407-4084
セット内容アース端子5個・圧着端子5個・アースシール10枚
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥919
税込¥1,011
当日出荷
こんなお得な商品も!
ターミナル端子 クワ型
モノタロウ
¥499~
税込¥549~
材質黄銅(防錆処理)
適合電線(mm2)0.5~2.0
アース端子の中継、増設用としてご利用ください。
取付ピッチが25mmの倍数なので、フレームのどこにでも取付可能です。
仕様取付ピッチは75mm、M5
セット内容アース端子5コ、アースボルト10コ、M5取付ねじ
材質本体:銅
表面処理光沢すずめっき
板厚(mm)4
RoHS指令(10物質対応)対応
適合キャビネット(mm)FS、FZ、OFZ
1組(5個)
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
アース端子用頭部グリーン着色ボルトとしてご使用下さい。
平ワッシャ、Sワッシャがネジに組み込まれています。
材質ボルトワッシャ:真鍮製(頭部グリーン塗装付)、スプリングワッシャ:りん青銅製
寸法L(mm)15
用途配電盤・分電盤・その他各種BOX
表面処理銅めっき
RoHS指令(10物質対応)対応
銅板と鋼板がろう付けしてありますので溶接の熱で剥がれることがありません。
定格電流400Aまで1ッ穴から4ッ穴まで各種揃っています。
用途国土交通省の規格に準拠したアース端子です。
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!
ターミナル端子 クワ型
モノタロウ
¥499~
税込¥549~
用途アースコードの取り付けに
適合電線0.5~1.25sq
材質黄銅
RoHS対応品
筺体への固定をネジで行うため、増設時や現地改修時などの作業が容易になります。
表面処理鋼板製の筺体など、溶接が困難な場合にも便利です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1.筺体への固定をねじで行うため、増設時や現地改修時などの作業が容易になります。
2.表面処理鋼板製の筺体など、溶接が困難な場合にも便利です。
厚さ(mm)5
材質(本体)銅帯
仕上ニッケルメッキ付
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
抵抗が小さいアース端子です。
用途キュービクル盤・配電盤・分電盤・制御盤等
材質TCu、SS41
部品名称ターミナル、ブラケット
表面処理Cu
RoHS指令(10物質対応)対応
ネジ穴加工済みで取付けが容易です。
用途制御盤、分電盤などの母線および分岐母線バー、接地銅帯など。
材質銅板(Cu)
表面処理ニッケルメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
銅板と鋼板がろう付けしてありますので溶接の熱で剥がれることがありません。
1ッ穴から4ッ穴まで各種揃っています。
用途国土交通省の規格に準拠したアース端子です。
RoHS指令(10物質対応)対応
用途配電盤・分電盤・その他各種BOX
材質(本体)鉄
表面処理銅めっき
材質(接続部)銅
RoHS指令(10物質対応)対応
アース端子カバー付きの変換用接地アダプターです。
二重構造で耐熱性がアップしました。
色ブラック
定格1500ワット 125V以下で使用
コンセント形状3P(接地2P)
機能アース付・耐熱性
差込口1個口
プラグ形状2P
1個
¥389
税込¥428
当日出荷
銅板と鋼板がろう付けしてありますので溶接の熱で剥がれることがありません。
定格電流400Aまで1ッ穴から4ッ穴まで各種揃っています
ECK型はコーナー部分などボルト締めが困難な狭い箇所でご使用いただくと便利です。
用途国土交通省の規格に準拠したアース端子です。
RoHS指令(10物質対応)対応
接地極付きプラグを接地極なしプラグと接地用リード線に変換
90°回転プラグ
絶縁カバー付き
電流(A)15
電圧(V)125
使用電力(W)1500まで
1個
¥489
税込¥538
当日出荷
省工数:約55%の配線工数削減。工具不要で簡単接続、渡り配線も簡単。優れた引張強度、耐振動性・耐衝撃性。端子カバー無しでも安心。約50%の省スペース化を実現(。)
段数1
充電部に誤って指が触れることを防止したフィンガープロテクト形端子台です。
シリーズ全機種、海外安全規格認定品(IEC/EN・UL・CSA)です。
アップ端子ネジ構造ですので、端子ネジの脱落がなく配線作業が容易です。
取付方式DINレール
結線方式ネジ
使用周囲温度(℃)-25~+70(但し、結露しないこと)
使用周囲湿度45~85%RH(但し、結露しないこと)
準拠規格JIS C 8201-7-2、NECA C 2811(旧JIS C 2811)
定格JIS
材質本体ケース/ポリカーポネイト(難燃グレードUL94 V0)
RoHS指令(10物質対応)対応
取付方式DINレール
結線方式ネジ
M3ネジで匡体拡ど一緒に固定できる基板実装用のアス端子です0
用途M3ネジで筐体等に固定できる基板実装用アース端子
仕様黄銅スズメッキ
トラスコ品番193-5123
材質鉄
質量(g)5
1袋(10個)
¥529
税込¥582
翌々日出荷
仕様カブセ
1.筺体への固定をねじで行うため、増設時や現地改修時などの作業が容易になります。2.表面処理鋼板製の筺体など、溶接が困難な場合にも便利です。
材質銅帯:3mm厚(M5タイプ)、5mm厚(M8タイプ) ニッケルめっき付
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
取付方式DINレール
結線方式スクリューレス
用途配電盤扉、分電盤扉
材質銅(Cu)+冷間圧延鋼板(SPCC)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ