カテゴリ

  • 電気材料(75)
    • 汎用ケーブル(16)
    • 電気部品用コード(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(132)
    • 静電気対策マット・シート類(72)
    • 静電気測定器(17)
  • 測定用品(34)
    • マイクロスコープ(3)
  • バイク部品(28)
    • 配線コード(1)
  • 空調・電設資材(43)
    • ケーブルラック(18)
    • 接地棒(2)
  • 制御機器(129)
    • キャビネット(10)
  • パソコン/周辺機器(57)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(51)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(32)
  • 科学研究・開発用品(31)
  • 農業・園芸資材(23)
  • 住設機器(21)
  • 溶接用品(19)
  • FA担当者のオススメ新商品(14)
  • 電動工具(14)
  • 照明(13)
  • バッテリー・電装(13)
  • 物流用品(12)
  • 測定関連サービス(12)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(11)
  • 配管・水廻り設備部材(11)
  • 家電(11)
  • 清掃用品(10)
  • メカニカル部品(9)
  • トラック用品・パーツ(8)
  • 作業工具(8)
  • 厨房用品(7)
  • クリーンルーム用品(7)
  • 安全標識(6)
  • 自動車補修部品(6)
  • オフィス家具(5)
  • カー用品(4)
  • 医療(3)
  • 手袋(3)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(3)
  • 防犯用品(2)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 研磨材(2)
  • エンジン工具(2)
  • 梱包用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 介護用品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
すべてのカテゴリ

「アース線」の検索結果

862件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LED投光器 240W 36000LM 広角照射 120° GOODGOODS(グッド・グッズ)LED投光器 240W 36000LM 広角照射 120°GOODGOODS(グッド・グッズ)
39,980税込43,978
1台
5日以内出荷
・240W 36000lmハイパワー!照射角度120°集光性能抜群大型LED投光器
用途・約4mm厚の新仕様ステー採用! ネジを緩めで最大330°角度調整可能!セット内容投光器本体、保証書、取扱説明書材質【灯体】ADC12アルミダイカスト+強化ガラス【ステー】鉄消費電力(W)240コード長さ(m)全長約1(アース線付き)全光束(Lm)36000(完成品実測値)本体質量(kg)6.8入力電圧(V)AC85~265(50Hz/60Hz兼用)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)465×72×435発光色昼白色(5000K±5%)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(1.27MB) (6.08MB)防水保護等級IP66取扱説明書(2.06MB)照射角度(°)ワイド 120
アース線 ホーザンアース線ホーザン
1,098税込1,208
1個
翌日出荷
ホック付きアイテムの静電気対策用アースが確保しにくい現場に。オスホック(7mmΦ)付きの導電性カラーマット等のアースを接地コンセントから確保できるアース線です。
付属品アースシール付寸法1.25mm2×2m径(Φmm)ホック:7RoHS指令(10物質対応)対応
レーザービームプリンター Satera LBP646C Canonレーザービームプリンター Satera LBP646CCanon
54,980税込60,478
1台
4日以内出荷
連続印刷25枚/分の快適印刷・優れたセキュリティ機能、両面印刷や無線LAN、モバイル連携を備えたスマートモデル。【無線/有線LANに標準対応】無線/有線LANに標準対応し、複数のパソコンからワイヤレスプリントを実現。さらにWPS/AOSSに対応し、接続設定が簡単に行えます。【大容量一体型トナーカートリッジ】1度に大量印刷ができる、大容量のカートリッジを採用。カートリッジ交換の手間が省け、コストカットにもつながります。また、メンテナンスの手間を省けます。【美しい高画質カラープリント】表現できる色の範囲が広く、写真が鮮やかに、よりくっきりとプリントできる高精細なカラープリントです。【毎分25枚の快適プリント】カラーもモノクロも片面25枚/分、両面15ページ/分の出力スピードで、プリントワークを快適にサポート。スリープモードからも瞬時に起動し、プリントを開始します。【奥行きを抑えた省スペース設計】デスク周りのスペースに、手軽に設置ができる奥行418mmの省スペース設計です。【自動両面印刷を標準搭載】標準での自動両面印刷が可能です。使用する用紙を半分に減らし、紙資源もコストも節約できます。
付属品トナーカートリッジ075(C/M/Y/K)スターター×各1本、安全にお使いいただくために、保証登録のお願い、カスタマープレミアサイトのご案内、修理窓口のご案内 、コールセンターシール、電源コード(アース線付き)、CRG固定シール取り外し方法のお知らせ ※保証書は非同梱。保証書につきましては「ご購入製品保証登録のお願い」をご覧ください。本体質量(kg)(約)12.5(カートリッジを除く)用紙【手差し】普通紙、薄紙、再生紙、色紙、厚紙、コート紙、ボンド紙、ラベル紙、はがき、封筒、レターヘッド、パンチ済み紙 質量:60~200g/m2、【標準カセット】普通紙、薄紙、再生紙、色紙、厚紙、コート紙、ボンド紙、ラベル紙、はがき、封筒、レターヘッド、パンチ済み紙 質量:60~200g/m2メモリー搭載:1GB本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(約)425×418×265解像度最大プリント:9600dpi相当動作モードCARPS2(ページ記述言語)プリント方式半導体レーザー+乾式電子写真方式給紙容量【標準】カセット:250枚×1段/手差しトレイ:1枚、【最大給紙枚数】251枚(64g/m2)使用可能用紙サイズ(手差しトレイ)A4、A5、A6、B5、リーガル、レター、エグゼクティブ、はがき、往復はがき、4面はがき、封筒(長形3号、長形4号、長形40号、洋形長3号)、ユーザー定義サイズ(幅76.2~216.0mm×長さ127.0~355.6mm)、(給紙カセット)A4、A5、A6、B5、リーガル、レター、エグゼクティブ、はがき、往復はがき、4面はがき、封筒(長形3号、長形4号、長形40号、洋形長3号)、ユーザー定義サイズ(幅76.2~216.0mm×長さ127.0~355.6mm)インターフェイス(USB/ネットワーク/拡張スロット)USB2.0High-Speed、1000Base-T/100Base-TX/10Base-T(IEEE 802.3準拠)、IEEE 802.11b/g/n(2412~2472MHz)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
分岐ハーネス ホンダ3.5オス-メス+4.0メス AV1.25 KIJIMA(キジマ)分岐ハーネス ホンダ3.5オス-メス+4.0メス AV1.25KIJIMA(キジマ)
299税込329
1個
4日以内出荷
電装品への電源供給での分岐やアース線のまとめなどに活躍する分岐ハーネスをラインナップとして準備しました。3.5mmオスギボシと3.5mmメスギボシを70mmの配線で延長。3.5mmオスギボシ部で分岐配線150mmの先に4.0mmメスギボシ配線 AV1.25
分岐ハーネス 4.0オス-メス+4.0メス AV1.25 KIJIMA(キジマ)分岐ハーネス 4.0オス-メス+4.0メス AV1.25KIJIMA(キジマ)
299税込329
1個
4日以内出荷
電装品への電源供給での分岐やアース線のまとめなどに活躍する分岐ハーネスをラインナップとして準備しました。4.0mmオスギボシと4.0mmメスギボシを70mmの配線で延長。4.0mmオスギボシ部で分岐配線150mmの先に4.0mmメスギボシ配線 AV1.25
アース線T形分岐圧着端子カバーS [10個] フィスコインターナショナルアース線T形分岐圧着端子カバーS [10個]フィスコインターナショナル
5,498税込6,048
1式
16日以内出荷
他の電源線や通信用配線との判別が目視で可能!巻いて締めて切るだけの接地線分岐圧着部の絶縁結束バンドです。
用途適用:圧着端子T-20~T-44
アース線T形分岐圧着端子カバーM [10個] フィスコインターナショナルアース線T形分岐圧着端子カバーM [10個]フィスコインターナショナル
6,198税込6,818
1式
16日以内出荷
他の電源線や通信用配線との判別が目視で可能!巻いて締めて切るだけの接地線分岐圧着部の絶縁結束バンドです。
用途適用:圧着端子T-44~T-76
アースクランプ 共立電機アースクランプ共立電機
259税込285
1個
翌々日出荷
支持線よりアースを取るのに使用します。~38sqまで
材質ドブメッキ
S型アース棒 30cm 銅メッキD種 接地用 オーム電機S型アース棒 30cm 銅メッキD種 接地用オーム電機
569税込626
1本
翌々日出荷
S形アース棒、30cm
材質銅メッキD種寸法(mm)板:1.2外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)14x300x9
静電気除去マット スタック・アンド・オプティーク静電気除去マットスタック・アンド・オプティーク
7,598税込8,358
1個
6日以内出荷
大型キーボード除電(アース線を付けるとさらに効果的です。)フィルム保管中、及び出し入れ時の静電気除去等。オペレーターの静電気除去にも有効。
材質生地;有機導電性ゴールド繊維(フエルトタイプ)寸法(mm)320×400質量(g)約23
静電気除去マット スタック・アンド・オプティーク静電気除去マットスタック・アンド・オプティーク
9,998税込10,998
1個
6日以内出荷
大型キーボード除電(アース線を付けるとさらに効果的です。)フィルム保管中、及び出し入れ時の静電気除去。オペレーターの静電気除去にも有効。
材質生地;有機導電性ゴールド繊維(フエルトタイプ)寸法(mm)400×480質量(g)約36
アルミバー型アクリルカーボン除電ブラシ スタック・アンド・オプティークアルミバー型アクリルカーボン除電ブラシスタック・アンド・オプティーク
24,980税込27,478
1個
8日以内出荷
機械取付タイプでフィルム、紙、ダンボール等の広範囲な除電などに。ピュアカーボン繊維ですので、高温の作業現場でもご使用可能です。対象物に対して垂直方向に、触れるか触れない程度に取付、アース線を結線してご使用ください。 (ベタ植毛、アース線付)
材質本体;アルミ、毛材;アクリルカーボン炭素繊維全長(mm)1000質量(g)約190毛丈(mm)30有効長(mm)ブラシ:1000抵抗値1.6×103(Ω・cm)線径(μm)7
アルミバー型ゴールド除電ブラシ スタック・アンド・オプティークアルミバー型ゴールド除電ブラシスタック・アンド・オプティーク
48,980税込53,878
1個
8日以内出荷
機械取付タイプでフィルム、紙、ダンボール等の広範囲な除電などに。対象物に対して垂直方向に、触れるか触れない程度に取付、アース線を結線して使用してください。 (ベタ植毛、アース線付)
材質本体;アルミ、毛材;有機導電性ゴールド繊維全長(mm)1000質量(g)約250毛丈(mm)30有効長(mm)ブラシ:1000抵抗値102(Ω/□)線径(mm)0.07
残り物がごちそうに 「全自動食べるスープメーカー2」 サンコー(電子機器)残り物がごちそうに 「全自動食べるスープメーカー2」サンコー(電子機器)
10,980税込12,078
1個
翌々日出荷
豆乳が作れるスープメーカーで残り物が簡単ごちそうに
セット内容本体(蓋)、ポット、電源プラグ、お手入れブラシ、計量カップ、トレイ、日本語取扱説明書材質PP、SUS304(ステンレスは長期使用で色が変わってきます。素材の特性上新品の状態は続きません。)質量(kg)2.4容量(L)最低1.3消費電力(W)920(加熱 800 + 攪拌 120電源AC100V 50/60Hzケーブル長(m)1.1m(アース線の長さ:14.5cm)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×155×350安全装置温度ヒューズ・サーモスタット保証期間購入日より12ヶ月最大容量(L)1.5モード7種類(ミキサー・洗浄/アーモンドミルク(常温)/アーモンドミルク(温)/ポタージュ/煮込み/オーツ/ソイミルク)総質量(kg)2.5発売年45576
耐油型VCTF青色絶縁ナンバリング方式ア-ス付 倉茂電工耐油型VCTF青色絶縁ナンバリング方式ア-ス付倉茂電工
11,980税込13,178
1巻(10m)ほか
7日以内出荷
柔軟・耐油性アース線入り(絶縁体色:緑/黄)
使用温度範囲(℃)固定時/-30~60適合規格E定格電圧(V)300色(絶縁体)青(アース線:緑/黄色)シース色ライトグレ-試験電圧(V/1分)AC2000定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応燃焼性60°傾斜ケーブルタイプVCTF
耐油型VCTF赤色絶縁ナンバリング方式ア-ス付 倉茂電工耐油型VCTF赤色絶縁ナンバリング方式ア-ス付倉茂電工
11,980税込13,178
1巻(10m)ほか
7日以内出荷
柔軟・耐油性アース線入り(絶縁体色:緑/黄)
使用温度範囲(℃)固定時/-30~60適合規格E定格電圧(V)300色(絶縁体)赤(アース線:緑/黄色)シース色ライトグレ-導体構成(本/mm)30/0.18(アース線:37/0.26)導体外径(Φmm)1.1(アース線:1.8)導体公称断面積(mm2)0.75(アース線:2)試験電圧(V/1分)AC2000定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応燃焼性60°傾斜ケーブルタイプVCTF絶縁体外径(Φmm)2.3(アース線:3.0)
24V型浴室テレビ ツインバード24V型浴室テレビツインバード
189,800税込208,780
1個
3日以内出荷
ツインバードの「24V型浴室テレビ」は、スマートフォンの画面をテレビでも見られるミラーリング機能を搭載した日本製の浴室テレビです。地デジ・衛星放送(BS・110度CS)の受信に対応。モニターはJIS IPX5相当、リモコンはJIS IPX7相当の防水設計。操作ボタンは操作性を重視した大きめ設計。約207万画素の解像度の高精細フルハイビジョン液晶パネルを採用した、おうちのお風呂時間をお楽しみ頂ける浴室テレビです。
セット内容mini B-CASカード( 赤 )、電源ボックス、チューナーボックス、防水リモコン、単 4 電池( リモコン用 )、リモコンホルダー、両面テープ( リモコンホルダー用 )、信号接続ケーブル 5.0 m、コントロール接続ケーブル 5.0m、アース線 1.0m、据付板、モニター固定ストッパー、アンテナ分波器、据付板取付けネジ、取扱説明書( 保証書付 )、工事説明書質量(g)モニター:約 6.0 kg( 据付板含まず )、電源ボックス:約 700、チューナーボックス:約1,500、リモコン:約 85( 電池含まず )使用温度範囲(℃)+0~+50電源(V)AC 100 50 / 60 Hz消費電力(W)27 ( 待機時 2.4 )寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)モニター:約 580 × 27 × 395 ( ケーブル・コネクタ含まず )、電源ボックス:約 70 × 220 × 74 ( 突起部含まず )、チューナーボックス:約 190 × 285 × 74 ( コネクター等突起含まず )、リモコン:約 50 × 150 × 22 ( ホルダー含まず )入力HDMI端子コネクタ ( Aタイプ ) ×2、アンテナ:地上デジタル・BS / CS-IF 75 Ω不平衡 F型コネクター、外部スピーカー:2.5 W+2.5 W ( 1kHz,4~8Ω ) ※接続には別途外部スピーカーケーブルが必要です。光源使用:LED視野角実測:左右 約85°、上下 約 80°保存温度範囲(℃)-20~+60画面サイズ24V型画素数W 1920 × H 1080防水仕様モニター:JIS IPX5 相当、リモコン:JIS IPX7 相当受信方式可能放送:地上デジタル ( ISDB-T, 90~770MHz )、CATV パススルー対応 ( VHF 1~12 / UHF 13~62 / CATV C13~C63ch )、BS/110度CS デジタル( ISDB-S / 1032~2071MHz )無線準拠規格:IEEE802.11ac IEEE802.11n IEEE802.11g IEE802.11b IEEE802.11a、使用周波数範囲:2.412GHz~2.472Ghz/1~13ch 5.180GHz~5.240GHz/36,38,40,42,44,46,48ch、伝送方式:DSSS,OFDM年間消費電力量(kWh/年)65使用湿度(%RH)10~90(ただし結露なきこと、+ 40 / 90を最大とする )音声出力実用:1.0 W + 1.0 W保存湿度範囲(%RH)5~90(ただし結露なきこと、+40/90を最大とする )
32V型浴室テレビ ツインバード32V型浴室テレビツインバード
289,800税込318,780
1個
3日以内出荷
ツインバードの「32V型浴室テレビ」は、スマートフォンの画面をテレビでも見られるミラーリング機能を搭載した日本製の浴室テレビです。地デジ・衛星放送(BS・110度CS)の受信に対応。モニターはJIS IPX5相当、リモコンはJIS IPX7相当の防水設計。操作ボタンは操作性を重視した大きめ設計。約207万画素の解像度の高精細フルハイビジョン液晶パネルを採用した、バスタイムを大きな画面でお楽しみ頂ける浴室テレビです。
セット内容mini B-CASカード( 赤 )、電源ボックス リモコン 単 4 電池( リモコン用 )、リモコンホルダー、両面テープ( リモコンホルダー用 )、電源接続ケーブル 5m、アース線 アンテナケーブル 4m、据付板、モニター固定ネジ、モニター固定ネジ( 防犯用 )、据付板取付けネジ、F型中継接栓、取扱説明書( 保証書付 )、工事説明書質量(g)モニター:約 11.1 kg( 据付板含まず )、電源ボックス:約 1.2 kg、リモコン:約 85( 電池含まず )使用温度範囲(℃)+0~+50電源(V)AC 100 50 / 60 Hz消費電力(W)34 ( 待機時 3.4 )寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)モニター:約 777 × 50 × 520 ( ケーブル・コネクタ含まず )、電源ボックス:約 140 × 220 × 74 ( 突起部含まず )、リモコン:約 50 × 150 × 22 ( ホルダー含まず )入力HDMI端子コネクター ( タイプA )、アンテナ:地上デジタル・BS / CS-IF 75 Ω不平衡 F型コネクター、外部スピーカー:2.5 W + 2.5 W (1kHz, 4~8 Ω) ※接続には別途外部スピーカーケーブルが必要です。 ※市販のHDMIケーブルでは動作保証をしておりません。光源使用:LED視野角実測:左右 約85°、上下 約 80°保存温度範囲(℃)-20~+60画面サイズ32V型画素数W 1920 × H 1080防水仕様モニター:JIS IPX5 相当、リモコン:JIS IPX7 相当受信方式可能放送:地上デジタル ( ISDB-T, 90~770MHz )、CATV パススルー対応 ( VHF 1~12 / UHF 13~62 / CATV C13~C63ch )、BS/110度CS デジタル( ISDB-S / 1032~2071MHz )無線準拠規格:IEEE802.11ac IEEE802.11n IEEE802.11g IEE802.11b IEEE802.11a、使用周波数範囲:2.412GHz~2.472GHz / 1~13ch 5.180GHz~5.240GHz / 36,38,40,42,44,46,48ch、伝送方式:OCK,OFDM,DBPSK,DAPSK年間消費電力量(kWh/年)86( +5%以下 )使用湿度(%RH)10~90(ただし結露なきこと、+ 40 / 90を最大とする )音声出力実用:2.5 W + 2.5 W保存湿度範囲(%RH)5~90(ただし結露なきこと、+40/90を最大とする )
気中開閉器+制御装置 エナジーサポート気中開閉器+制御装置エナジーサポート
769,800税込846,780
1セット
7日以内出荷
開閉器本体はステンレス製(SUS304)を標準仕様。全機種耐重塩じん仕様。 ZnO(酸化亜鉛)素子付き高圧避雷器内蔵。 外付け避雷器の工事不要。 開閉器本体のケースアース(A 種)と避雷器のアース(A 種)の共用接地可能。 ケースは樹脂箱・ステンレス箱・表面形・埋込形の4種類を取り揃えています。 樹脂箱はアース線設置不要。 ステンレス箱は標準でハンドルキー(200 番鍵付)。 方向性制御装置には自己診断機能標準装備。
その他定格短絡投入電流(kA):【気中開閉器】C級20、適用系統短絡容量(MVA):【気中開閉器】100以下、【気中開閉器/避雷器】8.4kV 2,500A付属品【制御装置/LA 内蔵形用】無性能連続無電圧開閉:【気中開閉器】1000回タイプLA 内蔵形種類【制御装置】屋外用、樹脂箱入り電流(A)ロック電流値:【気中開閉器】600 (±180)定格周波数(Hz)【制御装置】50 / 60【気中開閉器】50 / 60定格(A)【気中開閉器】200消費電力(VA)【制御装置】10(AC100V時)電流遮断容量(A)定格過負荷遮断:【気中開閉器】C級800充電電流(A)【気中開閉器】10負荷電流(A)【気中開閉器】200特性汚損:【気中開閉器】耐重塩じん用 (0.35mg/cm2)耐電圧(kV)【気中開閉器】60警報接点【制御装置】AC 250V 2A/DC 100V 0.2A/閉路時間 約 100ms定格電圧(kV)【気中開閉器】7.2制御電圧(V)変動範囲:【制御装置】AC 85 ~ 120、【制御装置】AC 100 / 110動作電流(A)整定値:【制御装置】0.2 - 0.3 - 0.4 - 0.6(4タップ)定格短時間耐電流(kA)【気中開閉器】8励磁電流(A)【気中開閉器】10コンデンサ電流(A)【気中開閉器】30
気中開閉器+制御装置 エナジーサポート気中開閉器+制御装置エナジーサポート
1,998,000税込2,197,800
1セット
7日以内出荷
開閉器本体はステンレス製(SUS304)を標準仕様。全機種耐重塩じん仕様。 ZnO(酸化亜鉛)素子付き高圧避雷器内蔵(VT・LA 内蔵品)。 制御電源(AC100V)用変圧器を内蔵しているので、100 V低圧電源線を第 1 柱まで施工する必要がありません。 全関認定番号第 68 号取得品(VT・LA 内蔵品)。 ケースは樹脂箱・ステンレス箱・表面形・埋込形の4種類を取り揃えています。 樹脂箱はアース線設置不要。 ステンレス箱は標準でハンドルキー(200 番鍵付)。 方向性制御装置には自己診断機能標準装備。
仕様国土交通省/方向性その他定格短絡投入電流(kA):【気中開閉器】C級31.5、適用系統短絡容量(MVA):【気中開閉器】160以下、【気中開閉器/避雷器】8.4kV 2,500A付属品【制御装置/LA 内蔵形用】有性能連続無電圧開閉:【気中開閉器】1000回タイプVT・LA内蔵形種類【制御装置】屋外用、ステンレス箱入ハンドルキー付電流(A)ロック電流値:【気中開閉器】600 (±180)定格周波数(Hz)【制御装置】50 / 60【気中開閉器】50 / 60定格(A)【気中開閉器】300準拠規格【制御装置】JIS C 4609 高圧受電用地絡継電装置消費電力(VA)【制御装置】10(AC100V時)電流遮断容量(A)定格過負荷遮断:【気中開閉器】C級800充電電流(A)【気中開閉器】10負荷電流(A)【気中開閉器】300特性汚損:【気中開閉器】耐重塩じん用 (0.35mg/cm2)耐電圧(kV)【気中開閉器】60主回路口出線(EPR高圧絶縁電線):【気中開閉器】100mm2 × 2.0m警報接点【制御装置】AC 250V 2A/DC 100V 0.2A/閉路時間 約 100ms定格電圧(kV)【気中開閉器】7.2総質量(kg)【制御装置】4.6、【気中開閉器】67制御電圧(V)変動範囲:【制御装置】AC 85 ~ 120、【制御装置】AC 100 / 110動作電流(A)整定値:【制御装置】0.2 - 0.3 - 0.4 - 0.6(4タップ)定格短時間耐電流(kA)【気中開閉器】12.5励磁電流(A)【気中開閉器】15コンデンサ電流(A)【気中開閉器】30
気中開閉器+制御装置 エナジーサポート気中開閉器+制御装置エナジーサポート
1,498,000税込1,647,800
1セット
7日以内出荷
開閉器本体はステンレス製(SUS304)を標準仕様。全機種耐重塩じん仕様。 ZnO(酸化亜鉛)素子付き高圧避雷器内蔵。 制御電源(AC100V)用変圧器を内蔵しているので、100V 低圧電源線を第1柱まで施工する必要がありません。 ケースは樹脂箱・ステンレス箱・表面形・埋込形の4種類を取り揃えています。 樹脂箱はアース線設置不要。 ステンレス箱は標準でハンドルキー(200 番鍵付)。 方向性制御装置には自己診断機能標準装備。
性能連続無電圧開閉:【気中開閉器】1000回タイプVT・LA内蔵形電流(A)ロック電流値:【気中開閉器】600 (±180)定格周波数(Hz)【制御装置】50 / 60【気中開閉器】50 / 60消費電力(VA)【制御装置】10(AC100V時)電流遮断容量(A)定格過負荷遮断:【気中開閉器】C級800充電電流(A)【気中開閉器】10特性汚損:【気中開閉器】耐重塩じん用 (0.35mg/cm2)耐電圧(kV)【気中開閉器】60警報接点【制御装置】AC 250V 2A/DC 100V 0.2A/閉路時間 約 100ms定格電圧(kV)【気中開閉器】7.2制御電圧(V)変動範囲:【制御装置】AC 85 ~ 120、【制御装置】AC 100 / 110動作電流(A)整定値:【制御装置】0.2 - 0.3 - 0.4 - 0.6(4タップ)コンデンサ電流(A)【気中開閉器】30
気中開閉器+制御装置 エナジーサポート気中開閉器+制御装置エナジーサポート
539,800税込593,780
1セット
7日以内出荷
開閉器本体はステンレス製(SUS304)を標準仕様。全機種耐重塩じん仕様。 大型立体指針を採用したことで入切明確。 こちらの商品は電気安全北陸委員会推奨品になります。 「電気安全北陸委員会推奨品ラベル」付属。 ケースは樹脂箱・ステンレス箱・表面形・埋込形の4種類を取り揃えています。 樹脂箱はアース線設置不要。 ステンレス箱は標準でハンドルキー(200 番鍵付)。 方向性制御装置には自己診断機能標準装備。
仕様一般地区/無方向性その他定格短絡投入電流(kA):【気中開閉器】C級20、適用系統短絡容量(MVA):【気中開閉器】100以下、【気中開閉器/避雷器】8.4kV 2,500A付属品【制御装置/LA 内蔵形用】無性能連続無電圧開閉:【気中開閉器】1000回タイプ標準形種類【制御装置】屋外用、樹脂箱入り電流(A)ロック電流値:【気中開閉器】600 (±180)定格周波数(Hz)【制御装置】50 / 60【気中開閉器】50 / 60定格(A)【気中開閉器】200準拠規格【制御装置】JIS C 4609 高圧受電用地絡継電装置消費電力(VA)【制御装置】10(AC100V時)電流遮断容量(A)定格過負荷遮断:【気中開閉器】C級800充電電流(A)【気中開閉器】10負荷電流(A)【気中開閉器】200特性汚損:【気中開閉器】耐重塩じん用 (0.35mg/cm2)耐電圧(kV)【気中開閉器】60主回路口出線(EPR高圧絶縁電線):【気中開閉器】80mm2 × 0.4m警報接点【制御装置】AC 250V 2A/DC 100V 0.2A/閉路時間 約 100ms定格電圧(kV)【気中開閉器】7.2総質量(kg)【制御装置】2、【気中開閉器】35制御電圧(V)変動範囲:【制御装置】AC 85 ~ 120、【制御装置】AC 100 / 110動作電流(A)整定値:【制御装置】0.2 - 0.3 - 0.4 - 0.6(4タップ)定格短時間耐電流(kA)【気中開閉器】8励磁電流(A)【気中開閉器】10コンデンサ電流(A)【気中開閉器】30
光触媒方式スリッパ殺菌脱臭ロッカー コトヒラ工業光触媒方式スリッパ殺菌脱臭ロッカーコトヒラ工業
309,800税込340,780
1台
3日以内出荷
光触媒方式による安全で確実な殺菌・消臭を実現しました。スリッパの劣化を低減します。近紫外線は人に対して安全で低ランニングコストです。
用途食品、薬品、化粧品、研究所など感染や衛生面が気になる現場。付属品【光触媒加工スリッパTIP-221】収納足数分、アース線、固定金具、木ねじ(10、20足用のみ)トラスコ品番458-6841材質スチール、UV反射板:アルミ高さ(mm)1520奥行(mm)400間口(mm)350消費電力(W)38電源単相100V収納数10足用色(扉)
電気さく SEF-100-B スイデン電気さく SEF-100-Bスイデン
42,980税込47,278
1台
翌日出荷
田んぼへのイノシシの侵入防止に役立ちます。
用途獣害対策に。付属品高電圧出力線、アース棒(2連)、取付金具(電池用)、危険表示板(1枚)トラスコ品番537-3907幅(mm)260ブルー高さ(mm)395材質(本体)ASA奥行(mm)170対象動物イノシシ・シカなど効果持続目安:約50日(半日乾電池使用時)、範囲目安:3000m(有効柵線距離)
ランプウォーマー(壁掛) 白球付 SUGICO(スギコ)ランプウォーマー(壁掛) 白球付SUGICO(スギコ)
66,980税込73,678
1個
翌々日出荷
ランプの高さを5段階で調節可能
用途※壁面取付け用のビス及びアース線は付属しておりません。材質【本体】ステンレス【カサ】アルミ(シルバーメタリック)寸法(mm)485×183×H435電源(V)単相100消費電力(W)250×2スイッチあり電源コード約2m
500mlミルクフロッサー「ラテハグ」 サンコー500mlミルクフロッサー「ラテハグ」サンコー
8,898税込9,788
1個
翌々日出荷
カフェのようなフワフワミルクがボタン1つで。ホットでもアイスでも泡立てる電動ミルクフローサー
セット内容本体、フタ、ミキシングヘッド3個(1個は本体装着済)、日本語取扱説明書材質ステンレス・PP容量(mL)【調理】最大:泡立ての場合:290、混ぜる場合:500、最小:250質量(g)約850消費電力(W)約350電源AC100V 50/60Hz寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)195×135×215コード長さ(cm)約100(アース線の長さ:約10)モード加熱&攪拌モード:加熱&混ぜる、コールドミルクフォーマーモード:泡立てのみ、ホットミルクフォーマーモード(加熱&泡立て60℃)、オートミールモード(加熱&混ぜる 60/80℃)、加熱なし(45/60/70/80℃)
小型エスプレッソメーカー「ミニバリ」 サンコー小型エスプレッソメーカー「ミニバリ」サンコー
10,980税込12,078
1個
翌々日出荷
驚きのコンパクトサイズで、本格エスプレッソが楽しめる家庭用エスプレッソマシン
セット内容本体、水タンクフタ、フィルターフタ、フィルター、ホルダー、計量スプーン、日本語取扱説明書材質本体:ABS、フィルター:SUS304質量(kg)約1.2消費電力(W)約350電源AC100V 50/60Hz圧力約9barコード長さ(m)約0.9(アース線の長さ:約145mm)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)収納時/90×126×213、展開時/90×206×213使用容量(mL)水:最小/60・最大/150
部屋干しアシスト脱水機「乾燥機いら~ず」 サンコー部屋干しアシスト脱水機「乾燥機いら~ず」サンコー
8,998税込9,898
1個
翌々日出荷
1300rpmの高速回転モーターで強力脱水!乾きにくい部屋干しでも、追い脱水で乾燥時間を短縮できる脱水機
セット内容本体、押さえフタ、日本語取扱説明書材質ABS、アルミ、鉄、ステンレス質量(kg)約5.2電源AC100V 50/60Hz容量(kg)2定格消費電力(W)180寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×350×620電源コード(m)約1.4(アース線長さ:約1.4)定格時間(分)10保証期間購入日より12ヶ月タイマー時間1~5分防水性IPX4脱水容量(kg)(最大)1
透き通った氷がつくれる高速製氷機「クリアアイスゴロン」 サンコー透き通った氷がつくれる高速製氷機「クリアアイスゴロン」サンコー
17,980税込19,778
1個
翌々日出荷
透き通った氷を作ることができる、シンプル操作の卓上型コンパクト高速製氷機
セット内容本体、バスケット、スコップ、日本語取扱説明書材質ステンレス・PP形状【氷】弾頭型質量(kg)約6.4消費電力(W)約100電源AC100V 50/60Hz寸法(直径Φ×高さH)(mm)【氷】クリア:24×30 、【氷】ノーマル:24×25 ※個体差ありタンク容量(L)(貯水)最大1.3コード長さ(m)約1.2(アース線の長さ:約10cm)容量(g)氷保管容量:約600(目安)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)225×300×285時間【1回の製氷時間】7~10分 ※環境温度・水温・氷のサイズにより前後します。最初の製氷は約15分かかります。冷媒R600a製氷量1回の製氷でできる個数:9個
靴専用ミニ洗濯機「靴洗いま専科3」 サンコー靴専用ミニ洗濯機「靴洗いま専科3」サンコー
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷
上履きを丸洗いできる靴専用の洗濯機で、靴洗いのストレスから解放!
セット内容本体、靴用ブラシ(本体に取り付け済)、ネジ(長)×2(内1本は本体に取り付け済)、ネジ(短)×2、ドライバー、給水ホース(約1.2m)、日本語取扱説明書質量(kg)約5定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60(共用)定格消費電力(W)電動機:160寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×345×465廃棄上の注意破棄方法について:本製品は家電リサイクル対象商品です。破棄する場合には、各市町村の指示に従って下さい。電源コード(m)約1.4アース線の長さ(m)約2.5防水性IPX4洗濯容量(kg)標準:1.2(乾燥時の布質量)
放電用設置棒収納袋 篠原電機放電用設置棒収納袋篠原電機
1,598税込1,758
1個
3日以内出荷
プラスチック製のパイプ内にアース線を内蔵しているため、絶縁性に優れ安全です。パイプ下部よりのアース線及びクリップには、絶縁チューブが施してあるため、安心してご使用いただけます。軽量で操作性に優れています。危険色の黄色パイプを使用しております
用途電源切断後に受配電盤等に残留する電荷の接地放電にご使用ください。(屋内用)材質パイプ: ポリ塩化ビニル Φ32×50cm、アース線: 平編可とう銅線 5.5sq パイプ下端より2m 透明絶縁チューブ付、接触ピン: 黄銅 ニッケルめっき仕上質量(g)38.6RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合適合電圧(kV)6.6
アポロエリアシステム アポロアポロエリアシステムアポロ
25,980税込28,578
1台
4日以内出荷
有効柵線距離3500m・使いやすさが向上、4電源使用可能なこれからのスタンダード。密閉方式により雨水の防御は万全です。経済的な電気消費量設計(1日12時間・バッテリー40b19(28Ah)の場合、約50日間使用可能・アルカリ電池の場合、約40日間使用可能)※稼働日数は基本的な目安です。日数はご利用条件によって異なります。
用途防獣対策に付属品アース棒3連 1組、高圧線 1本、危険表示板 1枚、保証書付取扱説明書 1枚奥行(mm)本体:195電源(V)DC12電源使用可能:単一形アルカリ乾電池(別売)、12Vバッテリー(別売)、ソーラーパネル(別売)、ACアダプター100V(別売)本体質量(kg)3最大出力10000V本体高さ(mm)435モード使用可能:連続・昼間・夜間有効距離(m)3500本体幅(mm)280対象動物イノシシ、ハクビシン、アライグマ、タヌキ、シカ、サル、クマ等の害獣
産業用 PoE++インジェクター TRENDnet産業用 PoE++インジェクターTRENDnet
23,980税込26,378
1台
翌々日出荷
10G PoE++ポート(データ+給電)×1、10Gデータ入力ポート×1最大120WのPoE給電対応(PoE / PoE+ / PoE++ 対応)IEEE 802.3af/at/bt規格に準拠し、さまざまなPoE機器と互換性あり最大100m(328フィート)までのPoE機器接続が可能ファンレス設計で静音・省電力を実現動作温度範囲:-40~75℃ の過酷な環境にも対応DINレール/壁面取り付けに対応
仕様●PoE:PoE供給電力120W、電源供給ピン:3,4,5,6(プラス)、1,2,7,8(マイナス)●ハードウェアバージョン:Version V1●筐体:IP50金属ケース、DINレール取付対応、壁掛け取付対応、接地端子、接触放電6kV/気中放電 8kVのESD保護、RJ45ポート6kV サージ保護セット内容TI-IG319、着脱式端子台、DINレールキット、壁掛けキット質量(g)406電源入力48~57V DC、最大消費電力8.3W (57V入力、PD未接続時)外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)120×98×30 (4.72×3.85×1.18インチ)準拠規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3af、IEEE 802.3an、IEEE 802.3at、IEEE 802.3bt、IEEE 802.3bzインターフェースデバイス:10GBASE-Tポート x 1 (10M/100M/1G/2.5G/10G対応)、10GBASE-T PoE++ポート x 1 (10M/100M/1G/2.5G/10G対応)、2×3ピン着脱式端子台、LEDインジケーター端子台2×3ピン(電源、アース、アラームリレー)、アラームリレー1A@24V DC、ワイヤー範囲0.34mm2~2.5mm2、単線(AWG)14~22、撚線(AWG)14~22、トルク5ポンド-インチ/0.395Nm、ワイヤーストリップ長さ7~8mm動作温度(℃)-40~75動作湿度(%)最大95(結露なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE、FCC、LVD、衝撃試験(IEC 60068-2-27)、落下試験(IEC 60068-2-31)、振動試験(IEC 60068-2-6)、IEC 61000-4-2、IEC 61000-4-4、IEC 61000-4-5MTBF(時間)3000000(25℃時)
ロケーティング・ロッド 髙千穂産業ロケーティング・ロッド髙千穂産業
539,800税込593,780
1個
60日以内出荷
ビニール管・金属管の空き管路探索で、MPL送信器に接続して使用します最大通線距離は130mです。10mごとにマークがあります先端のアースは不要です
仕様挿入長表示:(目安)10m長さ(m)137サイズ(mm)ロケット:径6.2
LED屋外スパイクライト DAIKO(大光電機)LED屋外スパイクライトDAIKO(大光電機)
15,980税込17,578
1台
4日以内出荷
電圧(V)AC100埋め込み深さ(mm)116RoHS指令(10物質対応)対応調光の可否非調光
LED屋外ローポール DAIKO(大光電機)LED屋外ローポールDAIKO(大光電機)
20,980税込23,078
1台
4日以内出荷
取付カバーネジ込式径(Φmm)75電圧(V)AC100消費電力(W)4.2ランプ色温度(K)2700エネルギー消費効率(Lm/W)65.4皮相電力(VA)7光色電球色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)82定格光束(Lm)275調光の可否非調光
国内用マルチ変換プラグ12種類対応→A カシムラ国内用マルチ変換プラグ12種類対応→Aカシムラ
1,898税込2,088
1台
9日以内出荷から11日以内出荷
海外製品が日本で使える!12種類対応マルチ変換プラグ。海外の電気製品のプラグをAタイプ(日本国内専用)に変換します。アース端子付きで3ピンプラグにも対応(アース線は付属しておりません)。なお、本製品で電圧を変えることはできません。日本の電圧に対応していない海外の電気製品を日本で使う場合には変圧器が別途必要となります。
寸法(mm)幅40×高さ50×奥行53質量(g)55定格15A/125Vプラグ本製品に差し込める:A3/B/BF/B3/B3L/C/CB/J/L/O/O2/SEタイプ
1000VA 安定化電源装置 AC POWER STATION CES Industrial1000VA 安定化電源装置 AC POWER STATIONCES Industrial
598,000税込657,800
1台
8日以内出荷
「AS-1000M」の全性能を継承した上でイベントやライブ、アトラクション施設等の多ノイズの低減に加えて、コンセントの抜けや誤操作による電源ON/OFF防止カバーを追加したことでの現場トラブルを低減、クリーンなAC 100Vの供給で、高音質/高画質を実現出来る電源ユニット。
仕様装着品:ラックマウントL型ホルダ-(2個) / 取付ネジ M4×10皿 黒 (8本)付属品ACコード /取扱説明書/保証書 /ゴム足質量(kg)約13容量【交流入力】1500VA電流(A)【交流出力】10電圧(V)【交流入力】AC90~AC110【交流出力】AC100±1%定格出力容量:1000VA / 800W表示ALARM:出力過大/過小電圧、過負荷、温度上昇にて点灯(赤)、OVER LOAD:出力過負荷にて点灯(赤)、POWER:本製品起動にて点灯(青)接続方法【交流入力】インレット/単相2線アース付【交流出力】アウトレット/単相2線アース付 6口周波数【交流入力】50/60Hz【交流出力】60Hz騒音値(dB)35以下外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【ラックマウント装着時】482×88×391【ラックマウント脱着時】432×88×391冷却方式自然冷却相対湿度10~90% 結露なきこと力率【交流入力】0.6以上回路方式入出力非絶縁方式保護機能【出力過大電圧】AC115V以上にて出力停止【出力過小電圧】AC70V以下にて出力停止【温度上昇(内部)】100℃にて出力停止【出力過負荷】定格出力の110%にて出力停止【サージアブソーバー】2,400V(直流放電開始電圧)【過電流(ヒューズ)】ヒューズ定格 15A B種250V歪率(%)【交流出力】線形負荷:0.8以下 非線形負荷:3以下周囲温度(℃)0~40負荷力率【交流出力】0.6~1(遅れ) 定格0.8関連資料(4.44MB)クレストファクタ【交流出力】3電流制限(A)【交流出力】瞬間最大過:120給電方式2レベルインバータ方式
1000VA 安定化電源装置 AC POWER STATION CES Industrial1000VA 安定化電源装置 AC POWER STATIONCES Industrial
598,000税込657,800
1台
8日以内出荷
2Uサイズの1KVAのAC/AC電源ユニット。慢性的な建物(マンション・アパート)やイベント会場、ホール等での電源ノイズを発生させる機器が設置されている場所で有っても、電圧変動やノイズをシャットアウト!常にクリーンな電源を供給します。据置からイベント移動にも対応できるラックマウントを採用(脱着式)。
仕様装着品:ラックマウントL型ホルダ-(2個)/取付ネジM4×10皿黒(8本)付属品ACコード/取扱説明書/保証書/ゴム足質量(kg)約12容量1500VA電圧(V)【交流入力】AC90~AC110【交流出力】AC90~AC110供給方式2レベルインバーター表示ALARM:出力過大/過小電圧、過負荷、温度上昇にて点灯(赤)、OVER LOAD:出力過負荷にて点灯(赤)、POWER:本製品起動にて点灯(青)接続方法【交流入力】インレット/単層2線アース付き【交流出力】アウトレット/単層2線アース付き(6口)定格容量1000VA/800W周波数【交流入力】50/60Hz【交流出力】60Hz騒音値(dB)35以下外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【ラックマウント装着時】482×88×365【ラックマウント脱着時】432×88×D65冷却方式自然冷却相対湿度10~90%(※結露なきこと)力率0.6以上回路方式入出力非絶縁保護機能出力過大電圧AC115V以上にて出力停止/出力過小電圧AC70V以下にて出力停止/温度上昇(内部)100℃にて出力停止/出力過負荷定格出力の110%にて出力停止/”サージアブソーバー(直流放電開始電圧)”2,400V/過電流(ヒューズ)ヒューズ定格15AB種250V歪率(%)【線形負荷】0.8以下【非線形負荷】3以下周囲温度(℃)0~40負荷力率0.6~1(遅れ)定格0.8関連資料(4.44MB)電流制限(A)瞬間最大過:120
エクステンダー HDMI 光ファイバ接続 サンワサプライエクステンダー HDMI 光ファイバ接続サンワサプライ
289,800税込318,780
1個
4日以内出荷
4K/60Hz解像度の高画質HDMI信号を最大300mまで延長することができる光ファイバHDMIエクステンダーです。 光ファイバケーブル(マルチモード、OM3、LC-LCコネクタ)1本で簡単に延長ができます。※1 映像信号は非圧縮で伝送されるため、最大300mの延長距離でも遅延が約40ms以下と非常に少なく、ほぼリアルタイムで映像を表示できます。 有線LANケーブルでの延長と比較し長距離伝送を可能としているため、フロアをまたいだ映像伝送や壁内延長などに最適です。 19インチラックマウント、ウォールマウント(壁面取り付け)を考慮した外形構造になっています。 HDCPはパススルーのためHDCP1.4/2.2/2.3に対応します。 ※1・・本製品は光ファイバケーブル(マルチモード、OM3、LC-LCコネクタ)を1本使用します。別途ご購入ください。 推奨ケーブル サンワサプライ製 HKB-CSOM3LCLCシリーズ ※200m以上の場合は特注対応可能
仕様対応機器:HDMI出力端子を標準搭載している映像機器・家庭用ゲーム機・パソコン、対応出力機器:HDMI入力端子を標準搭載しているテレビ・パソコン用ディスプレイなど※EIZO製モニタについては基本的に動作はしますが動作保証対象外。事前検証を推奨いたします。、対応入力信号:HDMI、対応出力信号:HDMI、主な対応解像度:4K/4096×2160・3840×2160(60Hz、4:4:4)、4K/4096×2160・3840×2160(30Hz、4:4:4)、1080p(1920×1080)、720p(1280×720)、データレート(最大):18Gbit/s、HDCP:HDCP1.4,HDCP2.2,HDCP2.3※PASS Through(ディスプレイもHDCPに対応している必要があります。 )、機器間制御(CEC):非対応、対応音声フォーマット:LPCM2.0、保管温度:-20~60℃、動作湿度:0~80%結露なきこと、保管湿度:0~80%結露なきこと、有線エクステンダー分類:HDMI、対応光ファイバケーブル:マルチモード、OM3、LC-LCコネクタ(デュプレックス)セット内容送信機×1、受信機×1、ACアダプタ(DC12V/3.33A)×2、電源ケーブル(1.8m)×2、ゴム足×8、アース線×2、ラックマウント取り付け金具×4、SFPモジュール×2(本体セット済み)、取扱説明書(保証書付き)×1ケーブル長(m)延長:300最大インターフェース送信機入力/HDMIタイプA(19pin)メス×1出力/SFPポート(機器側)×1、 LCコネクタ(デュプレックス)(付属コンバータ側)×1受信機入力/SFPポート(機器側)×1、 LCコネクタ(デュプレックス)(付属コンバータ側)×1出力/HDMIタイプA(19pin)メス×1最大解像度4K/4096×2160・3840×2160(60Hz、4:4:4)最大300mまで動作温度0~40℃RoHS指令(10物質対応)対応HDMI規格HDMI Ver2.0b
...
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら