106件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シュリンクフィルムで包装しているため、扱いやすくなっております。
用途アース線を必要とする工事に。 芯数(C)1 適合規格JIS C3342 絶縁体厚さ(mm)0.8 シース厚(mm)1.5 絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50 耐電圧(V/min)1500
1巻(100m)
8,333 税込9,166
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1巻(100m)
13,980 税込15,378
61日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

接地用の電線やスイッチ、コンセント類の渡りとして使用されます。規格:JIS C 3307(600Vビニル絶縁電線(IV))
用途屋内配線、電気機器用配線など 試験電圧1500V 絶縁体厚さ(mm)0.8
1セット(50m)ほか
6,398 税込7,038
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

主に室内で使用する交流300V以下の、小形電気器具に用いる電線で、より線の導体にビニール絶縁を施したものです(単芯ビニールコード)。
用途アース線や、電気器具内のリード線として使用されます。 種類産業機械用ケーブル 芯数(C)1 導体外径(Φmm)1.8 外寸(mm)3.4 仕様JIS C3306規格品 絶縁体厚さ(mm)0.8 素線径(mm)0.26 素線数37 定格125V-15A 導体より線 導体断面積(mm2)2.0
1巻
829 税込912
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

種類電力ケーブル 芯数(C)1 JIS規格JIS C 3307 許容温度(℃)(導体最高)60 材質(導体)軟銅線 材質(絶縁体)ビニル 仕様鉛フリー RoHS指令(10物質対応)対応
1巻ほか
1,298 税込1,428
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (216種類の商品があります)

1巻(20m)ほか
特価
5,298 税込5,828
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (95種類の商品があります)

1個
4,610 税込5,071
当日出荷

径(Φmm)1.25 長さ(m)10 アズワン品番64-5104-93 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,098 税込1,208
当日出荷

住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)IV(単線) 600Vビニル絶縁電線
600Vクラスの電気工作物用配線材として最もポピュラーなものです。
用途一般電気工作物及び電気機器用配線、建築物内配線、制御盤内配線に 種類電力ケーブル 芯数(C)1 全長(m)300 JIS規格JIS C 3307 荷姿たば 許容温度(℃)(導体最高)60 仕様鉛フリー 試験電圧(V/1分)1500 絶縁体厚さ(mm)0.8 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(300m)
32,980 税込36,278
9日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

機器や電源タップのアース配線に最適なアースケーブル。 機器や電源タップとのアース接続用に最適です。 端子片側のみ取り付け加工済みです。
厚さ(mm)(被覆厚)0.8 仕上外径(mm)3.1 導体外径(Φmm)1.5 ケーブル種類VSF 1.25mm2(50芯)
1本(5m)ほか
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1巻(10m)ほか
2,198 税込2,418
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (237種類の商品があります)

耐熱性ポリエチレン絶縁体は、ビニル(比重約1.4)との比重分別が可能な軽比重(約1.1)のため、リサイクルがしやすくなっています。着色性がよく、また耐候性もビニル以上の特性を持っています。可とう性は、従来電線と同等です。許容電流が約22%UPします。耐寒性は-50℃です。
種類電力ケーブル 全長(m)300 JIS規格JIS C 3612 試験電圧(V/1分)1500 種別単線 絶縁体厚さ(mm)0.8 絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50 定格電圧(V)600 60℃ 適合規格<PS>E
1巻(300m)
23,980 税込26,378
翌日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ストリッパーで簡単に剥離。 アース線が目立たず、スッキリ配線。 シース表面に緑線が入っているため、アース線が入っていることを簡単に識別できます。
芯数(C)2 導体径(mm)2.0、(アース)1.6 適合規格JCS 4519 仕上外径(mm)6.6×13.4 被覆(アース)0.8mm 絶縁体厚さ(mm)0.8 概算質量(kg/km)155 導体抵抗(Ω/km)(20℃)5.65、(アース)8.92 シース厚(mm)1.5 絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50 許容電流23、(アース)- 耐電圧(V/min)1500
1巻(100m)
31,674 税込34,841
5日以内出荷

3心の内の1心にアース線を入れました。アース線を必要とする配線工事に適しています。 灰色シース表面には緑ラインを表示しているので、アース線が入っていることを簡単に識別できます。
用途アース線を必要とする配線工事に。 芯数(C)3 適合規格JIS C3342 シース厚(mm)1.5 絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50 耐電圧(V/min)1500
1巻(100m)
23,473 税込25,820
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

アース線がスムーズに取り外せ、作業時間を短縮できます。 アース線付であることを一目で認識できます。
芯数(C)2 導体径(mm)2.0、(アース)1.6 適合規格JCS 4519 仕上外径(mm)6.6×13.4 被覆(アース)0.8mm 絶縁体厚さ(mm)0.8 概算質量(kg/km)145 導体抵抗(Ω/km)(20℃)5.65、(アース)8.92 シース厚(mm)1.5、(アース)- 絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50 許容電流23、(アース)- 耐電圧(V/min)1500
1巻(100m)
31,674 税込34,841
5日以内出荷

住宅・建築用の200V回路に最適。 灰色シース表面にはオレンジラインを表示、100V回路と簡単に識別することができます。
用途IH・EV充電設備・エコキュート等、200V回路の配線工事に。 芯数(C)2 適合規格JCS 4519 被覆(アース)0.8mm シース厚(mm)1.5 絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50 耐電圧(V/min)1500
1巻(50m)ほか
25,804 税込28,384
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

導電性カラーマット用。 粘着剤付き
寸法(線径Φmm×全長m)3×2 トラスコ品番117-3367 質量(g)85 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(2組)
1,998 税込2,198
当日出荷

電線表面に絶縁体色を表示しているので、配線間違い・誤結線の防止になります。また点検口での識別も容易となります アース線に1.6mmを使用しているので、作業性はUP、コストはDOWNします。 アース線一体型なので、別途アース線の配線が不要です。(アース線は「D種接地工事」に適合する1.6mmです。) 色別
用途エアコン等100V専用回路用 仕様【短径×長径】4.3×6.6 質量(kg)【1条の概算】17 長さ(m)【1条の概算】100 許容電流(A)23 色(絶縁体)黒・白・緑 仕上外径(mm)【短径×長径】6.5×13 シース色黒・白・緑
1巻(100m)
37,980 税込41,778
3日以内出荷

YOKOHAMA(横浜ゴム)耐油(OIL)ホース(アース線入)
RoHS
アース線入
ブラック 内径(Φmm)25.4(±1.0) 最高使用圧力(MPa)1 外径(Φmm)37(±1.2) 最小曲げ半径(mm)260 流体温度(℃)-30~+80 適合流体一般作動油、潤滑油 最小破壊圧力(MPa)4 補強層2Y/B 概略質量(g/m)696 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,398 税込2,638
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

柔軟性と耐圧性に優れ、作業効率が向上します。
用途塗料、溶剤配管 内径(Φmm)6.5 使用流体塗料、溶剤 材質ポリアミド/ポリウレタン樹脂 外径(Φmm)10 長さ(m)100 最高使用圧力(MPa)1.5 使用温度範囲(℃)-20~60 最小曲半径(mm)35 ホワイト 特性柔軟性と耐圧性
1巻
91,980 税込101,178
翌々日出荷

YOKOHAMA(横浜ゴム)MID OIL-Eホース(アース線入)
RoHS
アース線入
ブラック 最高使用圧力(MPa)1 流体温度(℃)-30~+80 適合流体一般作動油、潤滑油 最小破壊圧力(MPa)4 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
3,298 税込3,628
取扱い終了
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

未来のアグリ地下ケーブル 100M
道路や溝の横断時や出入口部に使用
1巻長さ(m)100
1巻(100m)
10,980 税込12,078
7日以内出荷


より便利に、安全に。使いやすさが基本コンセプト。 ご好評いただいているSP-2013・100m2段張りセットの本体の使用乾電池が単1型電池利用可能になりグレードアップしました。 昼間又は夜間のみ12時間使用時の稼働時間が80日まで延長して性能そのままに、さらに使いやすく低コスト運用が可能になりました。 イノシシ・ハクビシン・タヌキ・キツネなどの野生動物から農作物を守ります。 2段張り、周囲100mセットですが、延長キットにより周囲300mまで延長できます。 防雨型なので屋外での使用が可能です。 昼夜(連続)モードと夜間モードの切替が可能で、夜間モードの受光センサーにて出力ランプが点滅します。
対象動物イノシシ・ハクビシン・タヌキ・キツネ セット内容FRPポール(Φ11×900mm)25本、柵線(ヨリ線)200m巻、Φ11mmフック碍子50個、ゲートグリップ2個、エリアチェッカー、アース棒(1連式)、高圧線1.5m、本体取付金具(ビス付)、危険表示板 電源(V)DC12 本体寸法(mm)270.5×120×140 出力電圧(V)10000 本体質量(kg)3(セット質量:8) 有効距離(m)600(2段張りで300)
1セット
28,980 税込31,878
当日出荷

イノシシ、ハクビシン、タヌキ、キツネなどの野生動物から農作物を守ります。 2段張り、周囲100mセットですが、延長キットにより周囲300mまで延長できます。 防雨型ですので、屋外の使用が可能です。 昼夜(連続)モードと夜間モードの切替が可能で、夜間モードは受光センサーにて出力ランプが点滅します。
対象動物イノシシ、ハクビシン、タヌキ、キツネ 付属品ソーラーパネル(AP-SL113)、充電式バッテリー(SP-BT-5AH)、FRPポール(Φ11×900mm)×25、柵線(ヨリ線/200m巻)×1巻、Φ11mmフック碍子か50、ゲートクリップ×2、エリアチェッカー×1、アース棒(1連式)×1、高圧線(1.5m)×1、本体取付金具(ビス付)×1、危険表示板か1、取扱説明書(保証書付)×1 質量(kg)11 電源(V)DC 12 本体寸法(mm)480×250×270 出力電圧(V)10000 有効距離(m)600(2段張りで周囲300m)
1セット
45,980 税込50,578
9日以内出荷

用途一般電気工作物、電気機器用配線および盤内配線の配線材料として最も一般的です。 種類電力ケーブル 全長(m)300 JIS規格JIS C 3307 絶縁体厚さ(mm)0.8 定格電圧(V)600 60℃ 適合規格<PS>E
1巻(300m)
22,980 税込25,278
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

10GbE(カテゴリー6A)、5GbE、2.5GbE(カテゴリー5e、6)で導入環境に合わせた高速化 5GbE&2.5GbEなら既設ケーブルのまま高速化 10GbE環境で実現する高速転送 10GbE,5GbE,2.5GbEに全ポート対応 必要な管理機能を搭載 高信頼設計と法人様専用のサポート窓口 IEEE802.3az EEEに対応 「ループ検知」でネットワークダウンを未然に防ぐ
付属品電源ケーブル(AC100V用)、3ピン-2ピン変換コネクター(アース線付)、19インチラック取り付け金具2個、取り付け金具固定用ネジ8本、ラック固定用ネジ4本、電源ケーブル抜け防止バンド、ゴム足4個、シリアルNoシール×2、電源ケーブル抜け防止バンド、マニュアル、保証書 電源電圧AC100V 50/60Hz 端子形状RJ-45型8極端子(シールドタイプ) 対応機種IEEE802.3u、IEEE802.3ab、IEEE802.3bz、IEEE802.3an、IEEE802.3x対応機器 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)330×44×230 機能日本語Web設定インターフェース(IPv4)HTTPによるファームウェアアップグレード機能、HTTPによる設定の保存/復元 (Web)管理ソフト(WLS-ADT)対応 インターフェースIEEE 802.3u (100BASE-TX)IEEE 802.3ab(1000BASE-T)IEEE 802.3bz(2.5GBASE-T/5GBASE-T)IEEE 802.3an (10GBASE-T)IEEE 802.3x (Flow Control)IEEE 802.3az (EEE Idling Stop) 動作環境温度:0~50℃湿度:10~85%(結露なきこと) 保証期間5年(標準保証3年、ユーザー登録で2年延長) 適合ケーブルカテゴリー5以上 2対UTP/STPケーブル(100BASE-TX)カテゴリー5e以上 4対UTP/STPケーブル(1000BASE-T/2.5GBASE-T/5GBASE-T)カテゴリー6A以上 4対UTP/STPケーブル(10GBASE-T) 取得規格VCCI Class A、FCC Class A、Canada IC Class A、UL、cUL、CE セキュリティユーザー名、パスワードMACアドレスフィルター管理VLANMACアドレス認証 対応オプションマグネットキット「BS-MGK-A」マグネット取付金具「LSW-KG5P」 スイッチング方式ストア&フォワード データ転送速度148810パケット/s(100BASE-TX)、1488095パケット/s(1000BASE-T)、3720238パケット/s(2.5GBASE-T)、7440476パケット/s(5GBASE-T)、14880952パケット/s(10GBASE-T) バッファ仕様(容量)2MB 伝送距離(m)100
1台
119,800 税込131,780
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電気工事上の使い易さを徹底的に追求。シースの剥離性、絶縁の引き抜き性など、加工性を高めました。 寒暖に関係なく、フルシーズンにわたり、適度な柔軟性を維持できます。
用途住宅及び建築物の屋内配線、クーラー用配線などに使用されます。アース線入り4心は、低圧動力用として使用されます。 種類電力ケーブル 規格JIS C 3342 適合規格<PS>E 定格電圧(V)600 シース厚(mm)1.5 定格温度(℃)60
1本(5m)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

種類産業機械用ケーブル 材質(絶縁体)軟質塩化ビニル混合物 材質(導体)軟銅より線 規格JIS C 3102 耐電圧(V/min)(水中)1500 絶縁抵抗20℃(MΩ-km)最小50 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
特価
6,498 税込7,148
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

弥栄電線エコ電線
3心の内の1心にアース線を入れました。アース線を必要とする配線工事に適しています。 灰色シース表面には緑ラインを表示しているので、アース線が入っていることを簡単に識別できます。
用途アース線を必要とする配線工事に。 芯数(C)3 適合規格JIS C3605 絶縁体厚さ(mm)0.8 シース厚(mm)1.5 絶縁抵抗20℃(MΩ-km)2500 耐電圧(V/min)1500
1巻(100m)
26,788 税込29,467
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

マルチ認証・MTW認証取得(リステッド)・優れた耐熱性・難燃性・耐油性
用途半導体製造装置、工作機械など産業装置内配線、アース線として 仕様曲げ半径:2D 適合規格電気用品安全法(電気用品)・UL1063(UL MTW)・UL758(UL AWM)・CSA C22.2 No210(cUL AWM)・EN 50525-2-31(TUV CEマーキング)・BS EN 50525-2-31(TUV UKCAマーキング) 材質(シース)高柔軟性耐熱ビニル 芯数1芯 難燃性1JIS C 3005 2VW-1 3FT-1 4EN50265-2-1 導体軟銅撚り線 定格温度(℃)電気用品:75 UL MTW:90 UL AWM:105 CSA AWM:105 TUV CEマーキング:70 TUV UKCAマーキング:70 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.19MB) (1.07MB)
1本(10m)ほか
5,998 税込6,598
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)



アースチェックランプ付です。 アース線の接地が確実か、コンセントに差し込むだけでプラグのランプを見てわかります。
特性アース付 電線仕様VCT 仕様2P・3P兼用プラグ/あり、通電ランプ/○、ケーブルとドラムの回転を同時に止める「ドラムストッパー」付 トラスコ品番209-8792 質量(kg)7.4 コンセント個数4 定格電流(A)AC100 電線長さ(m)30 芯数3P 限度電流(A)15 電線仕様-太さ(mm2)2 端子(接地端子)○
1台
24,980 税込27,478
4日以内出荷



シース表面にオレンジ色のラインが入っているので、100V回路との認識が容易です。 アース線一体型なので、別途アース線の配線が不要です。(アース線は「D種設置工事」に適合する1.6mmです。)
用途オール電化対応。2×5.5mm2+1.6mm IHクッキングヒーターなどの200V30A分岐回路用です。2×2.6mm+1.6mm IHクッキングヒーターなどの200V30A分岐回路用です。2×2.0mm+1.6mm エコキュート、200Vエアコンなど200V20A分岐回路用です。 色(絶縁体)黒・赤・緑 シース色
1巻(50m)ほか
27,980 税込30,778
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ホース硬質部にアース線を通してありますので、このアース線を利用して、アースを取ることができ、静電気の帯電による悩みが解消されます。 通気抵抗が少ないため、輸送能力の向上が図れます。 透明ですから輸送物の確認が可能です。 ホース切断、およびアース線の引き出しが簡単です。
用途木工機械の集塵用、粉体の空気輸送。 クリーンルームなど静電気を嫌う室内配管。 材質PVC 透明 使用温度範囲(℃)-10~50 使用流体空気(圧縮空気を除く)/粉体/粒体 特性耐静電/バキューム/透明性/圧送
1本
3,798 税込4,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

撚線。
長さ(m)100 定格容量12A600V(1.25mm2×単心) 耐熱温度(℃)60
1巻
13,300 税込14,630
翌日出荷

黒・赤の絶縁体に架橋ポリエチレンを使用しているので、2.0mmでVVFの2.6mm相当の36Aまでお使いいただけます。 導体が2.0mmなので曲げが柔らかく、また端末処理も簡単です。 CV-F-Eはアース線に1.6mmを使用しているので、作業性はUP、コストはDOWNします。
用途IHクッキングヒーター等200V30A回路用。 仕様【短径×長径】4.3×6.6 質量(kg)【概算】16 長さ(m)【1条の概算】100 許容電流(A)36 色(絶縁体)黒・赤・緑 仕上外径(mm)【短径×長径】6.6×13.4 シース色
1巻(100m)
49,980 税込54,978
3日以内出荷