4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ストリッパーで簡単に剥離。 アース線が目立たず、スッキリ配線。 シース表面に緑線が入っているため、アース線が入っていることを簡単に識別できます。
芯数(C)2 導体径(mm)2.0、(アース)1.6 適合規格JCS 4519 仕上外径(mm)6.6×13.4 被覆(アース)0.8mm 絶縁体厚さ(mm)0.8 概算質量(kg/km)155 導体抵抗(Ω/km)(20℃)5.65、(アース)8.92 シース厚(mm)1.5 絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50 許容電流23、(アース)- 耐電圧(V/min)1500
1巻(100m)
31,674 税込34,841
5日以内出荷

アース線がスムーズに取り外せ、作業時間を短縮できます。 アース線付であることを一目で認識できます。
芯数(C)2 導体径(mm)2.0、(アース)1.6 適合規格JCS 4519 仕上外径(mm)6.6×13.4 被覆(アース)0.8mm 絶縁体厚さ(mm)0.8 概算質量(kg/km)145 導体抵抗(Ω/km)(20℃)5.65、(アース)8.92 シース厚(mm)1.5、(アース)- 絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50 許容電流23、(アース)- 耐電圧(V/min)1500
1巻(100m)
31,674 税込34,841
5日以内出荷

住宅・建築用の200V回路に最適。 灰色シース表面にはオレンジラインを表示、100V回路と簡単に識別することができます。
用途IH・EV充電設備・エコキュート等、200V回路の配線工事に。 芯数(C)2 適合規格JCS 4519 被覆(アース)0.8mm シース厚(mm)1.5 絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50 耐電圧(V/min)1500
1巻(50m)ほか
30,912 税込34,003
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

電気工事上の使い易さを徹底的に追求。シースの剥離性、絶縁の引き抜き性など、加工性を高めました。 寒暖に関係なく、フルシーズンにわたり、適度な柔軟性を維持できます。
用途住宅及び建築物の屋内配線、クーラー用配線などに使用されます。アース線入り4心は、低圧動力用として使用されます。 種類電力ケーブル 規格JIS C 3342 適合規格<PS>E 定格電圧(V)600 シース厚(mm)1.5 定格温度(℃)60
1本(5m)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)