「アース線差し込み」の検索結果
極数接地2P
適合電線[600Vビニル絶縁電線(IV)]Φ1.6mm,Φ2mm、[600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形(VVF)]2mm2,3.5mm2
仕様巻締端子式
形状平刃タイプ
色ミルキーホワイト
種類露出コンセント
定格電圧(V)125
定格電流(A)15
プラグ差し込み口はシャッター付ですので、使用していない時、水やホコリが入りにくくなっています。
刃受は抜け止め式なので、コードの重さや、不意に張力が加わってもプラグは容易に抜けません。
プラグ差し込み部のひさしは透明なので、プラグの抜き差しが容易です。
絶縁取付台付なので、メタルラス張りや、金属張りの所にも安心して使用できます。
アース線を接続できるアースターミナル付です。
種類防水コンセント
形状抜止タイプ
極数接地2P
定格電圧(V)125
定格電流(A)15
仕様アースターミナルつき
寸法(幅W×高さH)(mm)93×122
適合規格PSE
コンセント個数2個口
コンセント形状(抜止形)接地2P 15A 125V
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
仕様KIV電線2mm2(黄/緑)、差込形接続端子、差込タブ端子
質量(kg)0.1
外形寸法L(mm)230
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10本)
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
種類防水コンセント
形状引掛タイプ
JIS規格防雨形
アース線の接地が確実か、コンセントに差込むだけでプラグのランプを見てわかる。
電線仕様-種別VCT
質量(kg)7.5
コンセント個数4
電線太さ(mm2)2
アズワン品番65-1856-04
フック径(mm)30
漏電しゃ断器過負荷電流(A)15赤
1台
¥35,980
税込¥39,578
3日以内出荷
ホック付アース線の導入に必要な部品が全て揃ったキット。
着脱可能で、外れにくい確実なアース接続が可能です。
セット内容F-129(アース線(アースシール付)、F-29-2(ポンチセット)、ジャンパホック(2組入)
取扱説明書(0.25MB)
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
手動巻取式です。RoHS指令適合製品です。コードガイド・ゴムブーツ・クリップを利用して車載時のドラム空まわりを防止できます。タンクローリーメーカーのアースリールと互換性があります。
用途静電気による爆発・火災事故の防止。タンクローリー・特装車輌など・燃料施設、薬品工場、化学プラントなどでの防爆対策。
特性アース付
定格電流(A)(アースクリップ)50
板厚(mm)(取付ブラケット)4.5
巻取形式手動巻き
RoHS指令(10物質対応)対応
接地コンセントまたは、接地形コネクタボディーからアース線を接続できます。
定格15A125V
トラスコ品番320-4511
質量(g)35
端子(入力/出力)3P/2P
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥889
税込¥978
当日出荷
こんなお得な商品も!

変換アダプター 3P→2P
モノタロウ
¥289
税込¥318
3Pプラグに差し込むだけで、ご家庭の2Pコンセントで使用できます。
アースコード端子絶縁保護カバー付きです。
タイプストレート
定格電力(W)1500以下
定格電圧(V)125
コンセント形状3P
定格電流(A)15
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)24.5×30×26
定格容量15A・125V(1500Wまで)
アース端子○
差込口3P・1個口
プラグ形状2P
熱に強い二重構造ケースを採用した4個口の工事用電源タップです。コンセントにさして延長コードとして使用頂けます。
プラグ仕様は3ピン式で、差込口は便利な4個口タイプです。
差し込み口は耐熱性に優れたユリア樹脂を使用した二重構造ですので、大電流を使用する工事用に最適です。
差し込み口を回転させることによりプラグをロックすることができ、不意の抜け落ちを防止します。
通電しているかどうかがひと目で分かる、通電表示ランプが付いています。
裏面の強力マグネットでスチール面にしっかり固定できます。
ネジやフックで仮固定ができるように仮固定穴を設けています。
電源コードには、一般社団法人日本配線システム工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用していますので、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。
3P式の電源プラグを2P式コンセントに差し込めるように、3P→2P変換アダプタが付属しています。
EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
環境に配慮し、ゴミを減らせて開梱作業もスムーズな簡易パッケージ仕様です。
用途電気製品のコンセントが不足して困っている時に、役に立ちます。
OAタップとしてお使いいただけます。
仕様差込口キャップ付属なし、モジュラジャック付なし、スイングプラグなし、絶縁キャップ付きプラグなし
付属品3P→2P変換アダプタ(アース付き)
材質本体:ABS樹脂、プラグ:PVC、差込口:ユリア樹脂
色グレー
スイッチなし
定格125V・15A・1500W
定格電圧(V)125
コンセント個数4
コンセント形状3P抜け止め
定格電流(A)15
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×200×30(コード部分及びプラグ部分を除く)
機能通電表示ランプ、二重被ふく、抜け止め機能、マグネット、壁掛け用フック
シャッターほこりシャッターなし
使用地区日本国内
安全規格PSE適合
アース端子○
定格容量(W)1500
ノイズフィルターなし
プラグ形状ストレート
RoHS指令(10物質対応)対応
USBポートなし
差込口形状3ピン
雷ガード×
耐トラッキング×
コンセントは抜け止め機能プラス扉付。回転抜け止め機能付、しかも雨の飛沫、ホコリなどの浸入を防止する扉付です。
用途3コ用、露出・埋込両用
極数2P
種類防水コンセント
定格電流(A)15
定格電圧(V)125
形状抜止タイプ
仕様抜け止め式・アースターミナル付
コンセント個数3個口
用途車庫での電源に
アウトドア器具などの電源に
生ゴミ処理機などの電源に
仕様フル接地防水コンセント 抜け止め式・アースターミナル付 露出・埋込両用
形状抜止タイプ
種類防水コンセント
極数接地2P
定格電圧(V)125
コンセント個数2個口
定格電流(A)15
極数接地2P
種類防水コンセント
定格電流(A)15
定格電圧(V)125
形状抜止タイプ
コンセント個数2個口
結線方式ねじなし端子式
主に室内で使用する交流300V以下の、小形電気器具に用いる電線で、より線の導体にビニール絶縁を施したものです(単芯ビニールコード)。
用途アース線や、電気器具内のリード線として使用されます。
種類産業機械用ケーブル
芯数(C)1
導体外径(Φmm)1.8
色緑
外寸(mm)3.4
仕様JIS C3306規格品
絶縁体厚さ(mm)0.8
素線径(mm)0.26
素線数37
定格125V-15A
導体より線
導体断面積(mm2)2.0
雷による電気的被害から製品を守ります。
ON/OFF個別管理で節電効果があります。
電源プラグの差込口をカバーし、ほこりの侵入、感電を防止するスライド式コンセントカバー付。
トラスコ品番341-7093
色白
質量(g)605
スイッチ個別
定格電力(W)1500以下
定格電圧(V)125
コンセント個数6
コンセント形状2P
定格電流(A)15
電源コード(m)2
機能雷ガード、スライド式コンセントカバー付
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×55×35
マグネットなし
プラグ形状スイング
USBポートなし
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
極数接地2P
定格電圧(V)125
定格電流(A)15
形状平刃タイプ
色ミルキーホワイト
種類露出コンセント
パイロットランプ付で通電状態が一目でわかり、消し忘れが防止できます。
プラグ抜け止めで不意のプラグ抜けが無く、コンピュータなどのデータをしっかりガードします。
スチール机などに簡単に仮固定できるマグネット付。
180°回転スイングプラグで狭いところでもスッキリ配線。
耐トラッキングカバー付。
電源ラインサージ低減。内蔵されたサージ低減素子が電源ライン間の誘導雷などによるサージを低減します。(※直撃雷や強力な誘導雷サージを受けた場合は機器を保護できません)
スイッチ一括集中スイッチ
定格電力(W)合計1500まで
定格125V、15A
コンセント個数7
コンセント形状3P抜け止め
電源コード(m)2
機能マグネット付、耐トラッキングカバー付、電源ラインサージ低減、パイロットランプ付
マグネット○
プラグ形状スイング
USBポートなし
雷ガード○
耐トラッキング○
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
ねじ止め、穴あけ不要で簡単に電気的接続が行えます。
ワンタッチで電気的接続を行えます。
極数2P
種類露出コンセント
定格電流(A)15
定格電圧(V)125
形状平刃タイプ
仕様角型コンセント(送り端子付) 巻締端子式
色ミルキーホワイト
適合電線Φ1.6、Φ2
ポッキンプラグ:○
電源ランプ:○
アース:○
漏電遮断器:○
温度センサー(手動付):○
質量(kg)7.5
コンセント個数4
タイプ屋内型
コンセント形状接地2P 15A 125V
定格電流(A)125
電線長さ(m)30
電線仕様-種別VCT
電線許容電流(A)22
電線仕様-太さ(mm2)2.0
使用場所屋内
特性アース付
STAC33専用アース線です。本体上部のハトメに差し込む部品を取り付けてあります。(STAC34,50も共通)。
仕様●全長:1,000mm●重量:約5g
アズワン品番68-0509-60
1個
¥769
税込¥846
6日以内出荷
アース線の接地が確実か、コンセントに差込むだけでプラグのランプを見てわかる。
電線仕様-種別VCT
質量(kg)8.4
コンセント個数3
電線太さ(mm2)2
アズワン品番65-1855-94
フック径(mm)30
漏電しゃ断器過負荷電流(A)15赤
1台
¥55,980
税込¥61,578
翌々日出荷
アースチェックランプ付です。
アース線の接地が確実か、コンセントに差し込むだけでプラグのランプを見てわかります。
特性アース付
電線仕様VCT
仕様2P・3P兼用プラグ/あり、通電ランプ/○、ケーブルとドラムの回転を同時に止める「ドラムストッパー」付
トラスコ品番209-8792
質量(kg)7.4
コンセント個数4
定格電流(A)AC100
電線長さ(m)30
芯数3P
限度電流(A)15
電線仕様-太さ(mm2)2
端子(接地端子)○
1台
¥24,980
税込¥27,478
3日以内出荷
温度ヒューズを内蔵しており、アダプタが高温になった場合、温度を感知し安全に電源を遮断します。
通常はアース付きの接地2Pプラグですが、二極コンセントに差し込む場合は、アースピンを折り込み接続できます。
不意のプラグ抜けを防止する抜け止め式差込口を採用しています。
クリップ付きアースが付いており、簡単にアース処理が可能です。※接地付き2Pプラグとして使用する場合は必ずアース線を接続してください。
L型なのでコードが真下に伸びてスッキリ配線できます。
仕様●仕様:接地2P→2P・接地2P兼用●定格:15A・125V(1500W)●サイズ:40(W)×39.5(D)×49(H)mm●アースコード長:約10cm●使用環境温度:60℃以下●温度ヒューズ:動作精度108℃●使用地域:日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。●認証:電気用品安全法(PSE)技術基準適合品
アズワン品番65-2252-24
1個
¥1,720
税込¥1,892
当日出荷
落雷により電源線や電話回線に侵入する誘導雷サージから、パソコンや通信端末機器が破壊するのを防止する防護機器です。 コンセントにパソコン、通信端末機器の電源を差し込み、モジュラーコードを接続するだけで独自設計のバイパス回路により誘導雷サージをアースへ逃がし接続機器をガードすることができます。電源(AC)雷ガード/内蔵されたサージ吸収素子(バリスタ)が雷サージを吸収し、接続された機器を守ります。電話回線用に高性能アレスタ(避雷器)を内蔵。電話機、ルーターを雷からガードできます。雷ガード作動確認ランプ/雷ガード機能が正常に作動時点灯します。プラグの刃の根元にトラッキング火災予防に極めて有効な絶縁キャップが付いています。プラグをロックできる抜け止め式差込口を採用しています。アース線が接続できる端子付きです。スチール机に簡単に取り付けできるマグネット付きです。電話回線接続用モジュラーコード1本付属しています。(1.5m)
色グレー
コンセント形状3P抜け止め
電源コード(m)2
アース端子あり
マグネットあり
プラグ形状3P/平行型
RoHS指令(10物質対応)対応
雷ガードあり
耐トラッキングあり
コード短絡保護用瞬時遮断機能付安全ブレーカを搭載しています。(テンパール工業株式会社製)。ブレーカ動作時は両線遮断(電圧側、接地側)、ただし、アース線は常時接続です。本体は、衝撃に強く、燃えにくい合成樹脂(UL94 V-0)を使用しています。プラグ、差込口等、各部のトラッキング対策も万全です。ブレーカ部には、ハンドルの誤操作を防ぐ開閉式透明カバーを装着しています。長寿命の通電表示用パイロットランプを標準装備しています。本体両端に仮止め可能な取付金具が付属しています。マグネットを標準採用しています。
トラスコ品番178-3526
材質ポリカーボネート樹脂
幅(mm)413
色白
高さ(mm)59
奥行(mm)44
定格電圧(V)125
ケーブル長(m)1
コンセント個数6個口
定格電流(A)15
プラグ形状耐トラッキング接地プラグ付
1本
¥8,498
税込¥9,348
3日以内出荷
接地型、接地無しの一般プラグが使え、抜け止め式のため、プラグ抜けによる事故もなくデータをしっかりガードします。また、差し込み口の並列化によりL型プラグの連接DCアダプタの接続が容易です。より線、圧着端子が接続できるアースターミナルを使用しています。通電時に点灯するLED付です。マグネット付です。DHT-T5028-1Mはケーブル長が1mと短く、タブレット収納棚等での配線の整理が容易です。
接地型、接地無しの一般プラグが使え、抜け止め式のため、プラグ抜けによる事故もなくデータをしっかりガードします。また、差し込み口の並列化によりL型プラグの連接DCアダプタの接続が容易です。より線、圧着端子が接続できるアースターミナルを使用しています。通電時に点灯するLED付です。マグネット付です。DHT-T5028-1Mはケーブル長が1mと短く、タブレット収納棚等での配線の整理が容易です。
刃受部は熱に強く、外ケースは割れにくい二重構造です。
机や壁面に吊り下げられるフック付です。
(接地型)、(接地無)の一般プラグが使え、プラグ抜け止めによりプラ
グ抜けによる不慮の事故を防止します。又、差し込み口の並列化によりL型プラグの連接やDCアダプターの接続が可能です。
より線、圧着端子の全てが接続できるアースターミナルを採用しまた。
通電確認のできるLEDランプ付。