20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
接地用の電線やスイッチ、コンセント類の渡りとして使用されます。規格:JIS C 3307(600Vビニル絶縁電線(IV))
用途屋内配線、電気機器用配線など 試験電圧1500V 絶縁体厚さ(mm)0.8
1セット(50m)ほか
6,598 税込7,258
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

主に室内で使用する交流300V以下の、小形電気器具に用いる電線で、より線の導体にビニール絶縁を施したものです(単芯ビニールコード)。
用途アース線や、電気器具内のリード線として使用されます。 種類産業機械用ケーブル 芯数(C)1 導体外径(Φmm)1.8 外寸(mm)3.4 仕様JIS C3306規格品 絶縁体厚さ(mm)0.8 素線径(mm)0.26 素線数37 定格125V-15A 導体より線 導体断面積(mm2)2.0
1巻
829 税込912
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
4,610 税込5,071
当日出荷

撚線。
長さ(m)100 定格容量12A600V(1.25mm2×単心) 耐熱温度(℃)60
1巻
13,300 税込14,630
翌日出荷

種類電力ケーブル 芯数(C)1 JIS規格JIS C 3307 許容温度(℃)(導体最高)60 材質(導体)軟銅線 材質(絶縁体)ビニル 仕様鉛フリー
1巻ほか
特価
1,398 税込1,538
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (217種類の商品があります)

主にレンジ・クーラーなどのアースリード線として使用します。
用途レンジ・クーラーなどのアースリード線として。 グリーン 質量(g)139 定格電圧(V)600 定格電流(A)27 電源コード(m)5 導体1.6mm
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

径(Φmm)1.25 長さ(m)10 アズワン品番64-5104-93 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,098 税込1,208
当日出荷

機器や電源タップのアース配線に最適なアースケーブル。 機器や電源タップとのアース接続用に最適です。 端子片側のみ取り付け加工済みです。
厚さ(mm)(被覆厚)0.8 仕上外径(mm)3.1 導体外径(Φmm)1.5 ケーブル種類VSF 1.25mm2(50芯)
1本(5m)ほか
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シース表面にオレンジ色のラインが入っているので、100V回路との認識が容易です。 アース線一体型なので、別途アース線の配線が不要です。(アース線は「D種設置工事」に適合する1.6mmです。)
用途オール電化対応。2×5.5mm2+1.6mm IHクッキングヒーターなどの200V30A分岐回路用です。2×2.6mm+1.6mm IHクッキングヒーターなどの200V30A分岐回路用です。2×2.0mm+1.6mm エコキュート、200Vエアコンなど200V20A分岐回路用です。 色(絶縁体)黒・赤・緑 シース色
1巻(50m)
27,980 税込30,778
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
1,590 税込1,749
当日出荷

主に漏電防止用のアースコードや小型電気器具内のリード線として使用します。
用途主にレンジ・クーラーなどのアースリード線として使用します。 全長(m)10 グリーン 質量(g)206 電流(A)12 電圧(V)300 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)230×80×20 導体サイズ(mm2)1.25(0.18mm×50本)
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

1巻(10m)ほか
2,198 税込2,418
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (237種類の商品があります)

種類電力ケーブル 芯数(C)1 材質素線:銅、被覆:ビニール 定格温度(℃)60 定格電圧(V)600
1個
特価
3,120 税込3,432
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

1個
2,350 税込2,585
当日出荷

用途一般電気工作物、電気機器用配線および盤内配線の配線材料として最も一般的です。 種類電力ケーブル 全長(m)300 JIS規格JIS C 3307 絶縁体厚さ(mm)0.8 定格電圧(V)600 60℃ 適合規格<PS>E
1巻(300m)
22,980 税込25,278
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

用途アースを取るためのキットです。フレームの任意の場所にタッピングビスをネジ込みアースへ接続します。 付属品アースケーブ ル1.5m、トラスタッピングビスM4×12(3価クロメートメッキ)
1セット
179 税込197
当日出荷

難燃性 [IV][HIV]JIS C 3005 傾斜試験に合格
用途一般電気工作物及び電気機器用配線、建築物内配線、制御盤内配線 規格JIS C3307 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(10m)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (311種類の商品があります)

高信頼性のアース棒。感電防止、電気設備の損傷防止、火災防止におすすめします。十分な強度があり、硬い土質でもしっかり打込みができます。腐食に強く、安定した接地抵抗値が保てます。リード線と接地極との接合部に十分な引張強度があります。地中への打ち込みに十分な強度を備えています。
1本
699 税込769
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1巻(20m)ほか
5,298 税込5,828
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (95種類の商品があります)

外観が美しく、柔軟性・加工性に優れています。配線作業時の線心識別が容易なように、全線心をカラーコード化してあります。
用途屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源コード、延長コード。電動工具など電線が酷使される器具に適しています。工場内での信号伝送・遠隔操作・監視装置、電気機器の機内配線および機器制御用。0.3mm2、0.5mm2は100V未満の通信・信号回路に使用してください。(PSEマーク表示なし)
1巻(10m)ほか
特価
899 税込989
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (498種類の商品があります)