材質ABS
寸法(mm)20×36×10
色水
質量(g)20
1セット(8個)
¥240
税込¥264
当日出荷
材質ABS
寸法(mm)20×28×10
色薄水
質量(g)18
1セット(8個)
¥240
税込¥264
当日出荷
どんな形も自由自在!
かんたんにあらゆる形が表現できる常識を変えた新構造のキューブです!
寸法(mm)20×20×10
材質ブロック:ABS、プラバケツ:PP、作例集:紙
どんな形も自由自在!
かんたんにあらゆる形が表現できる常識を変えた新構造のキューブです!
寸法(mm)20×20×10
どんな形も自由自在!
かんたんにあらゆる形が表現できる常識を変えた新構造のキューブです!
寸法(mm)20×20×20
材質ABS
寸法(mm)20×108×10
質量(g)85
1セット(8個)
¥720
税込¥792
当日出荷
ゲームを創る、ゲームで遊ぶ。ブロックゲームの新定番。
20種類のゲームが楽しめる。
セット内容130pcs【基本四角:6色(赤、青、黄、黄緑、白、黒)×各16、ハーフB:6色(赤、青、黄、黄緑、白、黒)×各2、三角A:6色(赤、青、黄、黄緑、白、黒)×各2、丸×10】、遊び方説明書付き
材質ABS
寸法(mm)基本四角:W20×H20×D20、ハーフB:W20×H20×D10、三角A:W20×H20×D20、丸:Φ20
1個
¥4,000
税込¥4,400
3日以内出荷
色々な算数問題を作って学習できます!40問入ったテキストブック付!
セット内容280pcs【基本四角:10色(赤、青、水、黄、黄緑×各24、ペールオレンジ、薄グレー、茶、白、黒×各8)、ハーフB:10色(赤、青、水、黄、黄緑、ペールオレンジ、薄グレー、茶、白、黒)×各4、三角A:10色(赤、青、水、黄、黄緑、ペールオレンジ、薄グレー、茶、白、黒)×各8】、テキストブック付
材質ABS
1個
¥8,000
税込¥8,800
3日以内出荷
定規表面に絶縁塗装を施してあります。通電しにくいため、溶接機が触れてもスパークしにくくなっています。
本体はアルミ製で軽く、とりまわしが楽です。
角度を自由に変えられ、あわせやすい角度、勾配目盛り付きですので、建築ごとに角度の付いた型を作る手間がいりません。
強力なマグネットで、側面にピタッと止められます。
用途溶接の仮止めに便利な角度定規です。
目盛角度:45°~135°、勾配:5/10(5寸勾配)まで
使用温度範囲(℃)-20~70
直角精度±1/1000rad(1000mmで±1.0mm)
材質本体:アルミA6063S、リベット:ステンレスSUS304
本体寸法(mm)1010×550×54(90°時)
1台
¥24,980
税込¥27,478
欠品中
材質ABS
寸法(mm)20×28×10
質量(g)18
自由に遊んで創造力をのばそう。アーテックブロックに大きくて遊びやすいブロックが登場。
オリジナルアーテックブロック同様、前後・上下・斜めにつなげられる。
小さな子の手のひらにピッタリの8倍ボリューム。お子様の体ほどの大きな作品が、簡単にできあがる。
オリジナルブロックとも接続可能。広がる遊びのバリエーション。
各種センサー、モーター、ブロックを豊富に揃え、工夫次第で様々なロボットやシステムを構想できるセットです。
Mac/上記対応OSの動作条件を満たす環境 ・iOS/上記対応OSの動作条件を満たすiPad。(iPhone,iPadminiは非対応)
Android/上記対応OSが初期状態でインストールされている端末で、画面サイズが10インチ以上のもの。(※全てのAndroid端末を動作保証しておりません。)
Chromebook/2016年以降に販売されたモデルで、AndroidアプリおよびBluetooth 4.0に対応した機種。
仕様ハードウェア推奨環境:Windows/CPU:Core2 Duo(E6700)以上または相当品推奨 メモリ:2GB以上 USB2.0対応ポート
寸法(mm)商品サイズ:215×340×140mm 包装形態:プラケース入 包装サイズ:215×340×140mm 重量:1500g セット部品:Studuino:bit×1、Studuino:bitロボット拡張ユニットArtecRobo2.0用×1、電池ボックス(単3電池3本)ArtecRobo2.0用×1、サーボモーター(金属ギヤ)×4、DCモーター×2、USBケーブルmicroB(80cm)×1、赤外線フォトリフレクタ×2、タッチセンサー×1、音センサー×1、加速度センサー×1、LED(赤)×1、ArtecRobo2.0用センサー接続コード(3芯15cm)×4、ArtecRobo2.0用センサー接続コード(3芯30cm)×1、ArtecRobo2.0用センサー接続コード(4芯30cm)×1、ステー×4、三角(白)×6、三角(クリア)×5、三角(グレー)×2、基本四角(赤・青)×各12、基本四角(黒)×4、基本四角(白)×24、基本四角(クリア)×5、ハーフA(赤・白)×各4、ハーフA(青・薄グレー)×2、ハーフB(赤)×6、ハーフB(青)×4、ハーフB(白)×8、ハーフC(薄水)×30、ハーフD(水)×18、ブロックラック×2、ブロックリムーバー×1、ギヤ用タイヤ用ゴム×2、ブロックギヤ20×2、ブロックギヤ30×2、丸(目玉)×2、収納ケース×1 材質:ABS 販売単位:1セット 原産国:中国
対応OSソフトウェア対応OS:Windows(7/8.1/10)/Mac OS X 10.6以降/iOS1
1セット
¥48,500
税込¥53,350
3日以内出荷
どんな形も自由自在!
かんたんにあらゆる形が表現できる常識を変えた新構造のキューブです!
寸法(mm)20×20×20
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途建材など幅広い用途に使用されています。
色ダーク
材質硬質ABS
長さ(mm)1000
寸法(mm)7×14
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥329
税込¥362
当日出荷
実際に装置を作ることでリンク機構の働きがわかる!
材質ABS
質量(g)357
セット内容基本四角(オレンジ)×4、ハーフB(青)×2、ハーフC(薄水)×8、ハーフD(水)×4、回転軸C×8、ステー×4、18ベース×1
工夫次第でどんなロボットも作れるフルセット!!
セット内容Studuino(台座付)×1、USBケーブルminiB(80cm)×1、電池ボックス(単3電池3本)×1、サーボモーター×3、DCモーター、音センサー×1、光センサー×1、赤外線フォトリフレクタ×2、タッチセンサー×1、加速度センサー×1、電子ブザー×1、LED(赤・緑・青・白)×各1、センサー接続コード(3芯 15cm)×8・(3芯 30cm)×2・(4芯 50cm)×1、基本四角(白)×10・(クリア)×2、三角A(グレー)×4・(クリア)×2、ハーフA(薄グレー)×2、ハーフB(青)×10、ハーフC(薄水)×40、ハーフD(水)×30、回転軸C×8、丸(目玉)×2、タイヤ×4、タイヤ用ゴム×4、ブロックリムーバー×1
材質ABS、FR-4
質量(g)1000
電池アルカリ単3電池3本(別売)
1セット
¥30,000
税込¥33,000
3日以内出荷
セット内容プラケース、作例集付(A3サイズ)、基本四角(赤、薄ピンク、青、水、黄、ペールオレンジ、黄緑、茶、白、黒)×各40、ハーフA(赤、薄ピンク、青、水、黄、ペールオレンジ、黄緑、茶、白、黒)×各2、ハーフB(赤、薄ピンク、青、水、黄、ペールオレンジ、黄緑、茶、白、黒)×各2、三角A(赤、薄ピンク、青、水、黄、ペールオレンジ、黄緑、茶、白、黒)×各8、丸×16、回転軸×16、タイヤ×16、レールA×5、レールB×5
材質ブロック:ABS、プラケース:PP、作例集:紙
寸法(mm)ブロック 基本四角:W20×H20×D20mmハーフA:W20×H20×D10mmハーフB:W20×H20×D10mm三角A:W20×H20×D20mm丸:Φ20mm回転軸:W20×H20×D6mmタイヤ:Φ36mmレールA:W76×H10×D20mmレールB:W20×H10×D20mm作例集:420×594(A2)
1個
¥12,000
税込¥13,200
3日以内出荷
プログラミング入門に最適!
セット内容スタディーノカバー台座つき×1、電池ボックス×1、USBケーブルminiB×1、サーボモーター×1DCモーター×1、光センサー×1、ロボット用音センサー×1.、赤外線フォトリフレクタ×1、ロボット用LED×1センサー接続コード(3芯 30cm)×1、ロボットステー×4、基本四角(赤)×12・(グレー)×4・(クリア)×7、三角(赤)×1・(クリア)×2、ハーフA(薄グレー)×2、ハーフB(薄グレー)×2、ハーフD(水)×2、回転軸C(黒)×2、タイヤ×4、タイヤ用ゴム×4、目玉×2、書籍×1
寸法(mm)(セット)320×235×63、(書籍)185×257×12
質量(g)910(セット)、387(書籍)
電池アルカリ単3電池3本(別売)
1セット
¥18,000
税込¥19,800
5日以内出荷
材質ABS
寸法(mm)ブロック 基本四角:W20×H20×D20、ハーフA:W20×H20×D10、三角A:W20×H20×D20、丸:Φ20、回転軸:W20×H20×D6、タイヤ:Φ36
1154ピース テキストブック2冊付(テキスト内容は、77860パーフェクトマスセット、76546ゲームクリエイターセットと共通になります)
仕様(1個梱包形態)化粧箱
セット内容【基本四角】赤、薄ピンク、青、水、黄、ペールオレンジ、黄緑、茶、白、黒×各80【ハーフA】赤、薄ピンク、青、水、黄、ペールオレンジ、黄緑、茶、白、黒×各4【ハーフB】赤、薄ピンク、青、水、黄、ペールオレンジ、黄緑、茶、白、黒×各4【三角A】赤、薄ピンク、青、水、黄、ペールオレンジ、黄緑、茶、白、黒×各16、丸×30、回転軸×32、タイヤ×32、レールA×10、レールB×10、ブロックリムーバー×10
材質ABS
寸法(Φmm)タイヤ:36、補助パーツ/丸:20
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ブロック/基本四角:20×20×20、ハーフA:20×20×10、ハーフB:20×20×10、三角A:20×20×20 、回転軸:20×20×6、レールA:76×10×20、レールB:20×10×20
1個
¥26,500
税込¥29,150
5日以内出荷
想像力次第でどんなロボットも作れるフルセット!!
セット内容Studuino(台座付)×1、USBケーブルminiB(80cm)×1、電池ボックス(単3電池3本)×1、サーボモーター×8、DCモーター、音センサー×1、光センサー×1、赤外線フォトリフレクタ×2、タッチセンサー×1、加速度センサー×1、電子ブザー×1、LED(赤・緑・青・白)×各1、センサー接続コード(3芯 15cm)×8・(3芯 30cm)×2・(4芯 50cm)×1、サーボモーター延長コード×2、基本四角(白)×20・(クリア)×2、三角A(グレー)×8・(クリア)×2、ハーフA(薄グレー)×11、ハーフB(青)×12、ハーフC(薄水)×54、ハーフD(水)×30、回転軸C×8、丸(目玉)×2、タイヤ×4、タイヤ用ゴム×4、ブロックリムーバー×1
材質ABS、FR-4
質量(g)1250
電池アルカリ単3電池3本(別売)
1セット
¥45,000
税込¥49,500
3日以内出荷
プログラミング入門に最適!
セット内容スタディーノカバー台座つき×1、電池ボックス×1、USBケーブルminiB×1、サーボモーター×1DCモーター×1、光センサー×1、ロボット用音センサー×1.、赤外線フォトリフレクタ×1、ロボット用LED×1センサー接続コード(3芯 30cm)×1、ロボットステー×4、基本四角(赤)×12・(グレー)×4・(クリア)×7、三角(赤)×1・(クリア)×2、ハーフA(薄グレー)×2、ハーフB(薄グレー)×2、ハーフD(水)×2、回転軸C(黒)×2、タイヤ×4、タイヤ用ゴム×4、目玉×2
寸法(mm)320×235×63
質量(g)910
電池アルカリ単3電池3本(別売)
1セット
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
セット内容プラケース、作例集付(A2サイズ)、基本四角(赤、薄ピンク、青、水、黄、ペールオレンジ、黄緑、茶、白、黒)×各80、ハーフA(赤、薄ピンク、青、水、黄、ペールオレンジ、黄緑、茶、白、黒)×各4、ハーフB(赤、薄ピンク、青、水、黄、ペールオレンジ、黄緑、茶、白、黒)×各4、三角A(赤、薄ピンク、青、水、黄、ペールオレンジ、黄緑、茶、白、黒)×各16、丸×30、回転軸×32、タイヤ×32、レールA×10、レールB×10
材質ブロック:ABS、プラケース:PP、作例集:紙
寸法(mm)ブロック 基本四角:W20×H20×D20mmハーフA:W20×H20×D10mmハーフB:W20×H20×D10mm三角A:W20×H20×D20mm丸:Φ20mm回転軸:W20×H20×D6mmタイヤ:Φ36mmレールA:W76×H10×D20mmレールB:W20×H10×D20mm作例集:420×594(A2)
1個
¥26,980
税込¥29,678
3日以内出荷
X線撮影時の体位保持・安定用のポジショニングブロックです。膜状物質を完全に除去しているので、X線の陰影障害がありません。
用途金型加工時の位置決め治具に。
材質S45C
表面処理ホモ処理
硬度HRC32~38
熱処理あり
セット内容ハードブラケットS3060・DE45タップ付×1、六角穴付ボルト(M6×15)×4、TナットS(M6)×4
材質A6N01SS-T5
質量(g)158
表面処理アルマイト
1セット
¥879
税込¥967
9日以内出荷
こんなお得な商品も!

ステップブロック 階段型
モノタロウ
¥1,698~
税込¥1,868~
STB1~9迄のステップ角度は全てが同じであり、組合せ使用が可能です。
どの組合せでも平行度が維持出来ます。
材質S45C焼結合金
熱処理焼入HRB92~95
表面処理黒染め
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード