11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
省スペースで明るく学べる、LED「デスクライト」 スリムな形状なので、机の上で邪魔になりません。 (直径9cm) 折り畳んでコンパクトになるので、持ち運びラクラク、保管場所にも困りません。 インテリアになじむ落ち着いたカラーリング 目に優しい昼白色の光なので、疲れにくく学習に最適です。 (LED、3段階調光) USB充電式だからコードレスで使えます。
用途デスクライト 付属品USB(Type-C)ケーブル・取扱説明書・保証書 材質ABS・PS 質量(g)290(USBケーブルは含まない) 消費電力(W)約3.2 電源DC5V/1A(USB給電) ケーブル長(m)約1(USB) コード長さ(m)約1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×90×259 光源LEDライト18個×0.2W 色温度5000 光源色昼白色 充電時間(時間)約4 内蔵電池リチウムイオン電池1200mAh(交換不可) 光束(Lm)約225(初期値・満充電時) LED寿命(時間)約20000(光源寿命を保証するものではありません、光源寿命は使用状況によって異なります) アームシングルアーム 調光方式3段階(強・中・弱) 演色指数(Ra)80以上 電球の種類LED 点灯時間(時間)強:約1/中:約3/弱:約5(初期値・満充電時) 調光の可否
1個
2,298 税込2,528
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

コンセントがない場所でも使えるUSB充電式。コードレスだから、お掃除スムーズ&足ひっかける心配なし!コンパクトだから、サッと持ち運べる&収納時もすっきり省スペース!スイッチひとつで無段階調光!長押しするだけでお好みの明るさに調整できます。頭の影対策!ぐねぐね曲がるフレキシブルアームで光の角度も自由自在に調整。太陽光に近い昼白色は、目にやさしい&集中力もアップ!手元に足りない光、サッとちょい足し!
用途ライト 材質ABS 質量(g)280 ケーブル長(m)専用USB:約1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×235×295 光源LED20個 照度(Lx)最大約750(直下25cm) 光源寿命約30000時間 充電時間(時間)約3~4(使用環境により異なります/専用USBケーブル付) アームフレキシブル 電球の種類LED 連続点灯時間(時間)約5.5(MAX点灯時)
1個
2,398 税込2,638
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

使い勝手の良いフレキシブルアーム 2WAY電源!電池でも点灯、USBケーブル接続でも点灯 明るさ切替2段階 ACアダプターは含まれていません 付属のUSBケーブルは1.0mです。
付属品USBケーブル1m 材質ABS、メタルチューブ 寸法(mm)ライト部:20×82×10、クリップ部:45×82×40 質量(g)95 消費電力(W)3 スイッチプッシュ式 電源DC5V(USB) または 単4形乾電池×3本(別売) コード長さ(m)1.0 全光束(Lm)強:180、弱:90 アーム長さ(mm)180 光源3W COB 使用乾電池単4形乾電池×3本(別売) 色(本体)ブラック 光色昼光色(6000-6500K) 調光方式2段階 取扱説明書(2.0MB) 電球の種類LED(COB) 調光の可否2段階
1個
649 税込714
当日出荷

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)LEDフレキシブルクリップライト
エコ商品
パソコンからでも点灯可能なUSBクリップライト セードとクリップ部分に"軽く""強い"素材を使用しました。 LED一体型の照明器具なので、購入後すぐにご使用いただけます。 アームを動かし、セードの向きを変えることができます。 面発光で広く照らせます。
付属品USBアダプター 材質ABS+PC ホワイト 消費電力(W)約4.8 スイッチON/OFF中間スイッチ コード長さ(m)約1 本体質量(g)約270 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ヘッド:約300×19×35、クリップ:約60×80×105 アーム長さ(mm)約260 色温度(K)6500 照度(Lx)約1200 光源色昼光色 光束(Lm)約230 LED寿命(時間)約40000 アームフレキシブルアーム RoHS指令(10物質対応)対応 電球の種類LED(交換不可) 調光の可否不可 くわえ幅(mm)平行時約30
1個
3,098 税込3,408
当日出荷

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)LEDフレキシブルクリップライト
パソコンからでも点灯可能なUSBクリップライト セードとクリップ部分に”軽く””強い”素材を使用しました。 LED一体型の照明器具なので、購入後すぐにご使用いただけます。 アームを動かし、セードの向きを変えることができます。
付属品USBアダプター(出力DC5V 1.5A) 材質ABS+PC ホワイト 質量(g)約320 消費電力(W)5.6 スイッチ点灯: ON/OFF中間スイッチ コード長さ(m)約1.0 寸法(Φ×高さH)(mm)ヘッド:約95×140 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)クリップ:約60×80×105 アーム長さ(mm)約260 光源LED(交換不可) 色温度(K)6500 光源色昼光色 照度(Lux)約2200 光束(Lm)約260 LED寿命(時間)約40000 アームフレキシブルアーム 電球の種類LED くわえ幅(mm)平行時約30
1個
3,598 税込3,958
当日出荷

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)LEDフレキシブルクリップライト
パソコンからでも点灯可能なUSBクリップライト セードとクリップ部分に”軽く””強い”素材を使用しました。 LED一体型の照明器具なので、購入後すぐにご使用いただけます。 アームを動かし、セードの向きを変えることができます。 面発光で広く照らせます。
付属品USBアダプター 材質ABS+PC 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)約4.8 スイッチ点灯スイッチ:ON/OFF中間スイッチ 定格電圧(V)AC100~240 コード長さ(m)約1.0(ON/OFFスイッチを含む) 本体質量(g)約270 定格寿命(時間)約40000 アーム長さ(mm)約260 色温度(K)6500 光源色昼光色 色(本体)ブラック 照度(Lux)約1200 光束(Lm)約200 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ヘッド:約300×19×35、クリップ:約60×80×105 電球の種類LED(交換不可) 調光の可否× くわえ幅(mm)約30(平行時)
1個
3,598 税込3,958
欠品中

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)LEDクリップライト
パソコンからでも点灯可能なUSBクリップライト。 セードとクリップ部分に”軽く””強い”素材を使用しました。 LED一体型の照明器具なので、購入後すぐにご使用いただけます。 アームを動かし、セードの向きを変えることができます。
付属品USBアダプター 材質ABS+PC 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)5.6 スイッチ点灯スイッチ:ON/OFF中間スイッチ 定格電圧(V)AC100~240 コード長さ(m)約1.0(ON/OFFスイッチを含む) 本体質量(g)約250 定格寿命(時間)約40000 本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)ヘッド:95×110 アーム長さ(mm)50 色温度(K)6500 光源色昼光色 色(本体)ホワイト 照度(Lux)約2200 光束(Lm)約260 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)クリップ:約60×80×105 電球の種類LED(交換不可) 調光の可否× くわえ幅(mm)約30(平行時)
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)LEDクリップライト
パソコンからでも点灯可能なUSBクリップライト セードとクリップ部分に”軽く””強い”素材を使用しました。 LED一体型の照明器具なので、購入後すぐにご使用いただけます。 アームを動かし、セードの向きを変えることができます。
付属品USBアダプター(出力DC5V 1.0A) 材質ABS+PC ホワイト 質量(g)約170 消費電力(W)4.5 スイッチ点灯: ON/OFF中間スイッチ コード長さ(m)約1.0 寸法(Φ×高さH)(mm)ヘッド:70×110 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)クリップ:約50×60×87 アーム長さ(mm)50 光源LED(交換不可) 色温度(K)6500 光源色昼光色 照度(Lux)約900 光束(Lm)約200 LED寿命(時間)約40000 電球の種類LED くわえ幅(mm)平行時約25
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)LEDインテリアクリップライト
パソコンからでも点灯可能なUSBクリップライト セードとクリップ部分に”軽く””強い”素材を使用しました。 LED一体型の照明器具なので、購入後すぐにご使用いただけます。 アームを動かし、セードの向きを変えることができます。
付属品USBアダプター(出力DC5V 1.0A) 材質ABS+PC ホワイト 質量(g)約320 消費電力(W)4.5 スイッチ点灯: ON/OFF中間スイッチ コード長さ(m)約1.0 寸法(Φ×高さH)(mm)ヘッド:105×35 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)クリップ:約60×85×105 アーム長さ(mm)約50 光源LED(交換不可) 色温度(K)6500 光源色昼光色 照度(Lux)約900 光束(Lm)約200 LED寿命(時間)約40000 電球の種類LED くわえ幅(mm)平行時約30
1個
3,598 税込3,958
4日以内出荷

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)LED一体型防雨クリップライト
材質スチール 幅(mm)クリップくわえ:平行時約30 定格電圧(V)AC100 コード長さ(m)1 本体寸法(mm)セード:約Φ70×97、アーム長:約92、クリップ:約W60×H81×D105 本体質量(g)490 定格周波数(Hz)50/60 定格消費電力(W)6 定格寿命(時間)25000 色温度(K)3000 照度(Lux)1800(30cm直下) 光束(Lm)430 防水性防噴流形(IPX5相当) 電球の種類LED
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)防雨型クリップライトLED専用カバー無しE26
防水型なので、屋外の直接雨がかかる場所でも使用できます。
仕様●クリップくわえ幅:平行時約30mm 材質 質量(g)約570 消費電力(W)17まで(LED電球専用) 口金E26 コード長さ(m)約1 本体寸法(mm)本体:約Φ78×108、アーム長:約100、リップ:約W60×H81×D105 定格周波数(Hz)50/60 入力電圧(V)AC100 灯数1灯 防水性防雨型(IPX3相当) 電球の種類屋外用LEDレフランプ(防雨型)17Wまで/屋外用LEDビーム球(防雨型)17Wまで
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷