ノースリーブ、半袖のウェアと組み合わせ可能なアームアバー。
紫外線カットするだけでなく、接触冷感と吸汗速乾機能を備え、不快な汗のべたつきを抑えます。
超ロングなのにズレにくい、レディースアームカバー。
色ブラック
サイズフリー
材質ポリエステル・ポリウレタン
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥889
税込¥978
欠品中
シェイク & クールを使用した冷感アームカバー。
使い方は簡単な3Stepで、ひんやり冷たくなります。
1. しっかり生地に水分を吸収させる → 2. しぼる → 3. 3~5秒強めに振る
UV98%カットで紫外線対策。抗菌加工。
サイズフリー
特性冷感、UVカット、抗菌
混率(%)ポリエステル100
竹糸くんアームカバー40cmタイプです。サムホールが空いているため、手の甲の日焼けを防ぎます。ひんやりきもちいい天然竹糸素材のアームカバーです。熱伝導率が高く、吸水性・放湿性にすぐれ、汗の拡散・蒸発を促進し、気化熱を奪いやすいため、ひんやり感があります。縦横に伸縮するから疲れにくい。UVカット率98%。あらゆる作業で、腕をやさしく保護します。
材質カバー;レーヨン、ゴム、スパン糸サムホール部;ポリエステル、綿
質量(g)70
幅(cm)9
全長(cm)40
RoHS指令(10物質対応)対応
特性涼感、吸水性、吸汗、放湿性、UVカット
アスリートからワーカーへ 冷感機能をプラス!スポーツやワークシーンに大活躍!
ダブつきが無く肌に密着するので動きやすい。適度なコンプレッションが身体の動きをサポート!
身体のラインに合わせて素材が伸縮!
高い冷感機能を誇る「X-COOL」の採用によりひんやり涼しい着心地を実現。
毛細管現象により非常に高い吸汗、速乾効果も実現。
UVカット機能付き!
用途作業、スポーツ
機能冷感
天然竹糸を一部に織り込んでおり、ひんやり感が味わえる腕カバーです。
吸水性、防湿性にも優れており、汗の拡散と蒸発を促し、気化熱によって冷感効果を高めてくれます。
縦横に伸びるので着脱も容易に行えます。
用途屋外などの暑さ対策として
色黒
材質レーヨン、スパン糸
幅(mm)約90
全長(mm)約300
1双
¥439
税込¥483
当日出荷
吸汗・速乾性に優れた接触冷感素材で肌表面の熱を放出し、快適なつけ心地
全方向ストレッチで適度なフィット感
通気性の良い鹿の子編み凹凸生地と滑らかな肌触りのナイロン生地でムレやベタつきを低減
紫外線をカットし、日焼けによる不快感や肌への負担を軽減
抗菌防臭加工を施し、イヤなニオイの元となる雑菌の繁殖を抑制
用途熱中症対策
混率(%)ナイロン82、ポリウレタン18
色ブラック
電動ファン付き快適ウェアの効果をさらにアップする接触冷感。
汗を素早く吸収、放出する吸汗速乾。
過酷な環境での有害な紫外線を防ぐUVカット。
長袖が必要な場面でも半袖ブルゾンと合わせて使用できます。
混率(%)ポリエステル90、ポリウレタン10
生地性能接触冷感、フリーストレッチ
ノースリーブ、半袖のウェアと組み合わせ可能なアームアバー。
紫外線カットするだけでなく、接触冷感と吸汗速乾機能を備え、不快な汗のべたつきを抑えます。
サイズL
材質ポリエステル90%・ポリウレタン10%、メッシュ部分:ポリエステル90%・ポリウレタン10%
機能冷感
全長(cm)42
RoHS指令(10物質対応)対応
アスリートも使用!。吸汗速乾、UVカット素材。通気性の良いメッシュ加工。デザインライン入り。伸縮素材で腕にジャストフィット。
全長(cm)39
特性吸汗速乾、UVカット、通気性
生地性能吸汗速乾、UVカット、ストレッチ、冷感
汗臭・加齢臭の4大要因「イソ吉草酸」「酢酸」「アンモニア」「ノネナール」を徹底的に分解消臭する日本製消臭糸”ニオイクリア”を使用。糸全体を改質しているので消臭効果は半永久的に持続します。UVカット。接触冷感。全方向ストレッチ。Mはレディースサイズ
用途現場作業全般。スポーツ全般。アウトドア全般
混率(%)ニオイクリア ボーダーパワーストレッチ(ポリエステル75・ナイロン13・ポリウレタン12)
夏場に最適な接触冷感素材
程よい締め付け感と吸汗速乾性に優れたアームカバー
材質ポリエステル90、ポリウレタン10
機能接触冷感素材、吸汗速乾、ストレッチ
生地ストレッチ天竺
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

腕カバー 冷感 ロングタイプ
モノタロウ
¥439
税込¥483
ひんやりきもちいい天然竹糸素材のアームカバーです。
熱伝導率が高く、吸水性・放湿性にすぐれ、汗の拡散・蒸発を促進し、気化熱を奪いやすいため、ひんやり感があります。
縦横に伸縮するから疲れにくい。
通常タイプに比べ、ロングタイプは10%幅広で長さ30cm。
用途工場内作業、土木・建築作業、荷役・ピッキング作業、農業・園芸作業、デスクワーク等オフィス作業、自動車・トラック等の運転に。
幅(mm)90
全長(mm)300
混率(%)レーヨン80 スパン糸20
紫外線カット98%以上
生地竹糸(レーヨン)
洗濯方法手洗いOK
ひんやり×サラサラ、Q-Max3.5以上、UPF50+、体感マイナス5℃。着るだけで紫外線からお肌を守るUVアイテム。「ゴムや滑り止めの締め付けで、二の腕が痛がゆい」「シャツとアームカバーの間が日焼けしてしまった」etc…。従来のアームカバーで感じた、こんなお悩みを解決します。
用途紫外線からとことんお肌を守りたい、汗でかぶれやすくお肌が弱い方、ドライブ焼けを防ぎたい、運動などで体を動かしても位置がずれないカバーを探している方
素材ナイロン、スパンデックス
吸水性速乾性に優れています。洗濯して繰り返し使用できます。
竹糸くんアームカバーロングの幅広タイプになります。腕の太い方に使って頂いても窮屈しません。熱伝導率が高く吸水性、放湿性にも優れ、汗の拡散、蒸発を促し、気化熱によるひんやり感が気持ちい。竹特有の肌触りの良さと、消臭、静電気防止効果。
材質レーヨン、ゴム、スパン糸
幅(mm)90
質量(g)約70
全長(cm)30
RoHS指令(10物質対応)対応
特性吸水性、放湿性、消臭、静電気防止
冷感消臭コンプレッション
接触冷感性の高いナイロン繊維と消臭ウレタンを使用した全面消臭素材を使用。
洗濯を繰り返しても消臭力が持続します。
フラットシーマ縫製で体にフィットした着用感
オリジナル転写プリント入り
混率(%)ナイロン88、ポリウレタン12
機能クール、通気性、吸汗速乾、抗菌・防臭、UVカット、ストレッチ
生地ナイロン天竺
接触仕様(冷感)Q-max値0.328
汗や湿気に反応すると生地の温度を下げる特殊糸を使用しています。肌に密着することで生地が汗を吸収し空気中に蒸発し、サラサラ感が持続します。風が生地に当たることで生地がひんやり冷たくなり、持続的に肌が冷たく感じられます。
トラスコ品番507-0707
材質ナイロン、ポリウレタン
色黒
1個
¥1,098
税込¥1,208
翌々日出荷
着脱が簡単で腕の動作を集中的にサポートするクーリング高機能ライトコンプレッションアームカバー。汗に反応する特殊冷感プリントが暑熱環境下においてのパフォーマンスを向上します。
色ブラック
素材ナイロン79%、ポリウレタン21%
特性冷感
ズレない一体型アームカバー。冷感・吸汗速乾・UVカット。激しい動きの際にズレやすいアームカバーを一体型にしズレなくしました。この一体型アームカバーを着用してからTシャツやポロシャツなどを着用したり、逆にTシャツの上に着用してボレロのようにも使用できます。腕を振り下ろす作業シーンやスポーツシーンで活躍します。
用途冷感・吸汗速乾・UVカット
色84.カモフラ×ブラック
素材ポリエステル85%・ポリウレタン15%
関連キーワード